こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
材質ポリエチレン
高さ(mm)220
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
Z-64は極細ノズル(先端内径:Φ0.3mm)により、微量の注油(液)が可能。
付属品もれ止め(ニードルバルブ式)保護キャップ
トラスコ品番370-8608
全長(mm)133
質量(g)12
容器(mL)9
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

オイラー 横型ノズル
モノタロウ
¥199
税込¥219
油の他に、水・薬品に適しています。
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)180
材質ポリエチレン、真鍮
高さ(mm)156
質量(g)36
タイプスーパー型
ノズル長(mm)90
底径(Φmm)58
ノズル形状ストレート
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。油の他に、水・薬品に適しています。
用途油の他に、水・薬品・接着剤など。
容量(mL)400
材質ポリエチレン
高さ(mm)282
質量(g)50
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)76
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイカスト製の大変長持ちするオイラーです。
ノズル長(mm)100
危険物の類別非危険物
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
材質(本体)LDPE
材質(キャップ)PP
ノズル長(mm)107
危険物の類別非危険物
やわらかな肉厚ビンで復元性抜群。
真鍮パイプを引き出してご使用下さい。
使用後はパイプを底まで差し込むと油はこぼれませんから携帯用に便利です。
材質ポリエチレン、真鍮
色イエロー
危険物の類別非危険物
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●ノズルが真鍮なので耐熱効果があります。
材質ポリエチレン、真鍮
タイプニュースーパー型
ノズル長(mm)85
ノズル形状先曲り
危険物の類別非危険物
こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)300
材質ポリエチレン
高さ(mm)220
質量(g)37.5
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

オイラー ミニ
モノタロウ
¥59
税込¥65
●柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
●油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)35
トラスコ品番293-9142
材質ポリエチレン
色ブルー
高さ(mm)98
質量(g)7
タイプミシン型
ノズル長(mm)52
先端穴径(mm)0.5
底径(Φmm)37
危険物の類別非危険物
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
容量(L)0.18
エスコ品番EA990B-11
材質スチール
ノズル長(mm)127
ノズルストレート
危険物の類別非危険物
1個
¥4,200
税込¥4,620
当日出荷
本体が柔らかいので中の液体をスムーズに押し出す事ができます。
またノズルにキャップが付いている為、倒れても液体がこぼれるのを防ぎます。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
色緑
容量(mL)35
材質(本体)LDPE
ノズル長(mm)38
材質(キャップ)PP
危険物の類別非危険物
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
上向きにでも油がさせます。
容量(mL)250
エスコ品番EA990A
材質スチール
危険物の類別非危険物
1個
¥3,650
税込¥4,015
当日出荷
容量(mL)500
材質ポリプロピレン、ポリエチレン
色イエロー
高さ(mm)218
質量(g)117
タイプピストルオイラー
ノズル長(mm)85
底径(Φmm)95
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ノズルが金属製なので耐熱効果に優れています。また、柔らかいボトルなのでオイルが出しやすいです。
用途工作機械、バイク、自転車等への各種注油用
色黄色
容量(mL)200
高さ(mm)153
質量(g)50
ノズル長(mm)86
ノズル形状先曲り
危険物の類別非危険物
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
設備・機器類の保守・点検用工具セット。ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています。
入組点数48
トラスコ品番117-1470
セット内容(セット内容 48点)差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5:D-52/差替ドライバー(+)No.1/(-)4.0:D-54/差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5:D-58/差替スタビードライバー (+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-150/電工ドライバー(+)No.2:D-332-150/LED検電ドライバー:D-745/金切鋸:K-128/ヤスリ 丸:K-170/ヤスリ 平:K-172/ニッパー:N-9-150/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ペンチ:P-43-175/ピンセット:P-86-125/ネジプライヤー:P-213B/ウォーターポンププライヤー:P-245/圧着工具:P-704/ワイヤーストリッパー:P-968/六角レンチ 1.5mm、六角レンチ 2.0mm、六角レンチ 2.5mm、六角レンチ 3.0mm、六角レンチ 4.0mm、六角レンチ 5.0mm、六角レンチ 6.0mm、六角レンチ 8.0mm、六角レンチ 10.0mm:W-96/モンキーレンチ:W-240-150/モンキーレンチ:W-240-250/スパナ 5.5×7mm、スパナ 8×10mm、スパナ 11×13mm、スパナ 12×14mm、スパナ 17×19mm、スパナ 22×24mm:W-521/オイル差し:Z-64/LEDライト/コンベックスルール:Z-341/片手ハンマー/プラスチックハンマー/カッターナイフ(大)/ビニールテープ/シールテープ/タイプブラシ:SB-21/横ブラシ:SB-23/真ちゅうブラシ:SB-24/作業手袋
質量(kg)8.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)413×242×206
容積16L
アズワン品番1-2351-01
1セット(48点組)
¥61,980
税込¥68,178
欠品中
用途医療機器(レントゲン、レーザー・光学機器)、分析・検査機器、家電(AV機器、調理器)などエレクトロニクス機器の修理・メンテナンスに。
入組点数52
トラスコ品番496-6392
セット内容(セット内容 52点)ツールバッグ:B-712/コアドライバー:D-16-1B/コアドライバー:D-16-2B/コアドライバー:D-16-3B/コアドライバー:D-16-4B/コアドライバー:D-16-5/精密ドライバー(-)3.0、精密ドライバー(-)2.3、精密ドライバー(-)1.8、精密ドライバー(-)1.2、精密ドライバー(+)No.1、精密ドライバー(+)No.0:D-20/差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0:D-59/電工ドライバー(-)6.0:D-331-100/電工ドライバー(+)No.2:D-332-100/プラスドライバー(+)No.0:D-540-100/プラスドライバー(+)No.1:D-550-100/マイナスドライバー(-)4.0:D-640-100/ナットドライバー5.5mm:D-840-5.5/ナットドライバー7mm:D-840-7/コテ台:H-11/即熱ハンダゴテ:H-600/ソルダーエイド:H-740/ハンダ:HS-363/ヤスリ丸:K-170/ヤスリ平:K-172/斜ニッパー:N-4-150/ミニチュアニッパー:N-32/ヘビースニップ:N-838/ラジオペンチ:P-15-150/ミニチュアラジオペンチ:P-36/ピンセット:P-87/ネジプライヤー:P-213B/圧着工具:P-704/板スパナ5.5×7mm、板スパナ8×10mm、板スパナ12×14mm:W-76/ヘックスローブレンチセット:W-81/六角レンチセット:W-98/モンキーレンチ:W-240-200/精密オイル差し:Z-64/エアダスター:Z-288/コンベックスルール:Z-341/ハンダ吸取線/カッターナイフ/金尺 150mm:SB-42/ネジケース(大)/ツールポーチ:SB-66/作業手袋/タイプブラシ:SB-21
質量(kg)3
1セット(50点組)
¥48,980
税込¥53,878
3日以内出荷
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)350
材質ポリエチレン
高さ(mm)236
質量(g)47
タイプ角型
ノズル長(mm)120
底面サイズ(mm)84×74
危険物の類別非危険物
目盛なし
容量(mL)120
危険物の類別非危険物
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
プーリーSFオイルのエアゾールタイプ。
従来の油差しにかわって手を汚さず注油できます。
1本(220mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])10000
タイプ非吸塵式、マジック式
付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し
全長(mm)160
質量(kg)0.9
全高(mm)94
空気消費量(L/min)340
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
オービット径(Φmm)5
使用ホース径(Φmm)6.5
パッドサイズ(Φmm)125
取扱説明書(8.1MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
チェンソーのメンテナンスに欠かせない12アイテムをセットした、持ち運びしやすいセットです。
丸やすり3本、平やすり、アングルガイド、バイス、レンチ、ドライバー、オイル差し。
入組点数12
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。
用途研磨作業に
回転数(min-1[r.p.m])10000
タイプ吸塵式、マジック式
付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、ホース、吸塵袋、オイル差し
全長(mm)160
質量(kg)0.9
全高(mm)94
空気消費量(L/min)340
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
オービット径(Φmm)5
使用ホース径(Φmm)6.5
パッドサイズ(Φmm)123
取扱説明書(8.1MB)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
樹脂製ケースにソケットと本体がセットしてあり持ち運びに便利です。
用途ボルト・ナットの締め付けや取り外し作業に 小型機械の分解や組み立て作業に。
無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000
最大トルク(N・m)350
仕様シングルハンマー
質量(kg)2.20
差込角(mm[inch])12.7(1/2)
空気消費量(L/min)127.00
使用空気圧力(MPa)0.621
空気接続口PT1/4
能力ボルト径(mm)16
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ベニアや化粧ボードなどの木材へのステープル打ち作業がエアーなので簡単に行えます。
よくバランスのとれた、人間工学的で手になじむ、滑らない、そして、クッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
窮屈な角/溝の中にステープル(針)を打ち込むための長く突き出した先端部や、装填が容易なマガジンといった特徴を持ちます。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
厚さ×幅W(mm)(ステープル)0.6×1.2
付属品レンチ2.5・3・4mm、オイル差し
質量(kg)1.2
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
ステープル装填数100
空気接続口1/4プラグ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×55×250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.3MB)
重研削や仕上げ研磨などに幅広く使用できます。
研磨ベルトは市販品をお使いください。
用途重研削や仕上げ研磨などに
回転数(min-1[r.p.m])7000
付属品1/4カプラー、オイル差し、六角棒レンチ(M5)、六角棒レンチ(M2.5)、エアーレギュレータ、研磨ベルト、研磨ガイド
寸法(mm)170×115×100
質量(kg)1.1
空気消費量(L/min)300
使用空気圧力(MPa)0.62
ローラーサイズ(mm)60×50Φ
空気接続口PT1/4
ベルト寸法(mm)60×260
使用ホース径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(4.0MB)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
トラスコ品番297-2824
材質ポリエチレン
色ブルー
容量(mL)350
高さ(mm)236
質量(g)47
タイプ角型
ノズル長(mm)120
底面サイズ(mm)84×74
ハツリ作業が出来る六角軸タイプのエアーハンマーセットです。
用途ハツリ作業に
付属品PT1/4カプラー、防塵ゴムキャップ、チゼル4本、スプリング、オイル差し
全長(mm)172
質量(kg)1.45
タイプ六角軸
空気使用量(L/min)98
使用空気圧力(MPa)0.62
空気接続口PT1/4
無負荷打撃数(min-1)3000
使用ホース径(Φmm)9.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
エアで簡単に作業できます。
モールディングやホビー、そして、ハンマーを必要とするその他の多くの作業用に設計されています。
よくバランスのとれた人間工学的で手になじむ、滑らない、そしてクッション性のあるグリップと強力な駆動を併せ持つステープラーは各種用途に適応します。
用途木材および木質様材料、中密度繊維板(MDF)、ホビー/クラフト、繊細な装飾品、ビーズ細工、モールディング。さねはぎ。棚や合板の組立て、ガーデン用の家具やトレリスに対する作業、扉/窓の組立て、硬材のフローリング、羽目板張り、装飾。額縁、鏡の枠。下張り床の床張り
取扱説明書(4.3MB)
付属品六角棒レンチ3・4mm、オイル差し
空気接続口1/4プラグ
ネイル装填本数100
使用空気圧力(MPa)0.39~0.68
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
電気製品や玩具、設備機器の修理や分解に便利な常備用ドライバーセットです。グリップは、力が入る八角形で、油や薬品に強いポリプロピレン樹脂製です。差替軸は、無電解ニッケルメッキの厚みが薄く、嵌合精度がアップしたことにより、ねじにぴったりフィットします。ネジを吸着するマグネット入りです。コンパクトに収納できるバッグ付きです。
用途車、バイクの搭載工具、一般家庭の常備工具、機械整備の携帯工具。修理・整備での分解組立、家庭でのネジ締め作業等に。
仕様全身焼入
トラスコ品番855-8965
セット内容内容詳細:グリップ、差替軸4本([[(+)]]1、[[(+)]]2、[[(-)]]4、[[(-)]]6、布バッグ
商品構成セット品
2018年トラスコ掲載ページ4 0637
1セット
¥849
税込¥934
当日出荷
滑りにくく手に優しい、ウレタン巻きグリップです。
コンクリートのハツリ、塗装はがし作業に向いてます。
薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に向いてます。
チゼルの交換で多彩な用途に対応しやすいです。
用途コンクリートのハツリや塗装はがし、薄鉄板の切断、リベット、小ボルト、ネジの切断に
付属品ポイントチゼル(1個)、フラットチゼル(1個)、シートメタルチゼル(1個)、リベットチゼル(1個)、スプリング(1個)、エアープラグ(1個)、オイル差し(1個)、シールテープ(1個)
ストローク(mm)43
打撃数(min-1[回/分])無負荷時:4500
空気消費量(L/min)80
使用空気圧力(MPa)0.61
ヘッド長(mm)142
取付口プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上(※内径8.0以上推奨)
チゼル寸法(Φmm×mm)直径10.2×125
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ねじなのにスパッ!と入る。反動が少なく、極上のフィーリング。業界最速のねじ締め速度!(従来機比1.7倍)。お手入れ・交換ラクラク(ツールレスでマフラの交換が可能でオイル飛散低減!ビットは専用工具を差して回すだけで交換可能)。パワー2段階切替機能搭載。ねじ残量が見やすい透明マガジン
付属品ケース、保護メガネ、ビット交換工具、釘打機用オイル(50mL)
質量(kg)1.8
全長×全幅W×全高(mm)292×119×298
本数ねじ装填:100(1巻)
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])1.76~2.26[18~23]
保証期間2年(ユーザー登録時)
使用エアーホース内径(Φmm)高圧専用:内径5以上(長さ30m以内)
連結方式ロール連結ねじ(シート連結)
使用ねじ木下地用(JIS規格):軸径Φ4.2mm・長さ32~41mm、木下地用(一般):軸径Φ3.9mm・長さ25~41mm、鋼製下地用:軸径Φ3.5mm・長さ25~41mm
1台
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
様々な金属研磨作業に向いてます。
小さくて軽いコンパクトボディです。
軸付き砥石10本付きです。
用途様々な金属の研磨、切削作業の際に
仕様砥石の性質:靱性が大きく硬度はやや低い(金属用A材)、多結晶砥粒で適度な靱性を合わせもつ(金属用PA材)、A砥粒より純度が高く硬度も高いが靱性がやや劣る(金属用WA材)、砥石用途:一般鋼材、低炭素鋼、鋳物、鍛造品などの一般研削、重研削向き(金属用A材)、焼入鋼、炭素工具鋼、合金工具鋼などの精密研削向き(金属用PA材)、軽研削向き(金属用WA材)
付属品軸付砥石A材(別種類各5本づつ)、PA材(別種類各2本づつ)、WA材3本(別種類各3本づつ)、ハンドレンチ11、17mm(各1個づつ)、コレットチャック3、6mm(各1個づつ)、エアープラグ1個、オイル差し1個、シールテープ1個
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
空気消費量(L/min)86
使用空気圧力(MPa)0.61
ホース取付口プラグ:PT1/4
使用エアーホース内径(Φmm)6.5以上
1セット
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
単品試作造り・研究開発・模型製作等、幅広い活用ができる本格的な旋盤、Compact9に、オプション4点が付いたお買い得セットです。
セット内容Compact9本体(No.60500)三爪スクロールチャック(本体装着済み)逆爪3ヶセット チャックハンドルスプラッシュガード(本体装着済み)チップトレイ(本体装着済み)レースセンター チェンジギアセット超硬スロアウェイバイトNo66702同等品四面刃物台(本体装着済み)油差し 敷板標準工具(レンチ&スパナ)ドリルチャック(No.60511)回転センター(No.60553) センタードリル(No.62599)汎用スロアウェイバイト4本セット(No.66700)
電源(V)100(50/60Hz)
定格消費電力(W)350
心間距離(mm)350
ベット上振り(mm)180
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥279,800
税込¥307,780
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ