カテゴリ

  • 塗料(50)
    • ニス(20)
    • 防腐/防虫(5)
    • ステイン(3)
  • 塗装・養生・内装用品(102)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 縫製用品(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
水性or油性
主成分
その他・アクリル・ウレタン
主な用途
その他・コンクリート・アスファルト・トタン・室内床・屋内木部・屋外木部・木部・鉄部
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「油性ニス」の検索結果

161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「補修は任せろ!」木部補修材 家庭化学「補修は任せろ!」木部補修材家庭化学
599税込659
1袋(300g)
5日以内出荷
水練り不要。パウチ式なのでそのまま使えて便利。接着力に優れた木部補修材。乾燥後、水性塗料・水性ニス・油性ニスを塗ることができ、切削や研磨、釘打ち、ネジ止めも可能です。質感は、光沢のない木部の様な仕上がりです。補修箇所のサイズに合わせ袋の右上部をカットして量を調節できる。
用途木部の節穴、ネジ穴、釘穴、あてキズ等の充填補修タイプハードタイプ(完全硬化後の硬さは指で押しても変形することがなくガッチリと補修したい方用です。)危険物の類別非危険物施工面積約20m(巾3mm×深さ3mm)乾燥時間夏/約3時間、冬/約6時間、内部までの乾燥/約24時間(施工条件などによって、乾燥時間は多少異なります。)
得 目地刷毛   筋 ハンディ・クラウン得 目地刷毛 筋ハンディ・クラウン
379税込417
1本ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
普通の刷毛に比べ柄の部分が長くなっていて、コーナーや細部の塗装に最適です。水性・油性・ニスの塗料にご使用いただけます。細かいところもきれいに塗れる小回りのきく刷毛
用途DIY用品/塗装用具/刷毛/目地刷毛形状筋違
スリット プロ インダストリーコーワスリット プロインダストリーコーワ
319税込351
1本
当日出荷から翌日出荷
化学繊維毛の表面に「くぼみ」を設け、塗料の含みを良くしてあります。100%化繊を使用することによりスムーズな作業性がえられます。100%薬品先付毛材使用により水性系、速乾系塗料までも毛材が固まりにくく天然毛先毛材のような仕上がりとスムーズな作業性がえられます。
用途水性、油性、ニス用。一般塗装用、セミプロ用。万能用、水性・油性・ラッカー系速乾塗料用。材質毛:ポリエチレンテレフタレート(PET)・ポリプロピレン(PP)、柄:木形状筋違型毛丈(mm)37適合塗料水性◎油性〇ニス△薬品〇玉厚(mm)13
レジン用コート剤 宝石の雫【マット】10ml PADICOレジン用コート剤 宝石の雫【マット】10mlPADICO
359税込395
1本(10mL)
6日以内出荷
硬化したレジン表面を磨りガラス調のやさしいマット仕上げにします。・塗布後の乾燥も早く、透明からつや消しに変化します。・筆塗りのほか、ポンポンアタッチメント(別売)を装着すると、手や用具を汚さずに簡単に塗布できます。(キャップ付きなので、装着したまま保管もできます)。・マット仕上げを剥がしたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。・レジン着色剤ではありません。混ぜないでください。【塗布可能な素材】〇 レジン硬化物、金属、ガラス、プラスチック、PET、プラ板、アクリル絵具、水性ペン△ 粘土、紙、合成皮革、ゴム油性ペン宝石の雫グロスとマット共通ポイント・塗る際は、別売のポンポンアタッチメントを使うことで、簡単に塗布できる(または筆や綿棒でも可)。・一般的な水性ニスより、コート力が強い。・塗ったコート剤を塗り直したり、落したいときは、市販の無水エタノールを使う。・乾くと生活防水レベル。・自然乾燥15~30分(季節や気候、厚みにより異なる)。
用途内容物:宝石の雫、取扱説明書色:透明(マット仕上げ)成分:有機溶剤、合成樹脂、二酸化ケイ素寸法(mm)ボトル:Φ22xH62容量(mL)10パッケージサイズ(mm)W70xH130xD23
レジン用コート剤 宝石の雫【グロス】10ml PADICOレジン用コート剤 宝石の雫【グロス】10mlPADICO(1件のレビュー)
359税込395
1本(10mL)
当日出荷
硬化したレジン表面のキズ消しやツヤ出しに仕上げます。・鏡面仕上げをしていない他社のモールドで作ったものでも、レジン硬化物の上から塗ってツヤ出しが可能。・半球同士を合わせた時にできるつなぎも、ヤスリで削って平滑にし、仕上げにグロスを塗ることでキズ消しとツヤ出しができます。・筆塗りのほか、ポンポンアタッチメント(別売)を装着すると、手や用具を汚さずに簡単に塗布できます。(キャップ付きなので、装着したまま保管もできます)・グロス仕上げを剥がしたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。・レジン着色剤ではありません。混ぜないでください。【塗布可能な素材】〇 レジン硬化物、金属、ガラス、プラスチック、PET、プラ板、アクリル絵具、水性ペン△ 粘土、紙、合成皮革、ゴム油性ペン宝石の雫グロスとマット共通ポイント・塗る際は、別売のポンポンアタッチメントを使うことで、簡単に塗布できる(または筆や綿棒でも可)。・一般的な水性ニスより、コート力が強い。・塗ったコート剤を塗り直したり、落したいときは、市販の無水エタノールを使う。・乾くと生活防水レベル。・自然乾燥15~30分(季節や気候、厚みにより異なる)
用途内容物:宝石の雫、取扱説明書色:透明(グロス仕上げ)成分:有機溶剤、合成樹脂寸法(mm)ボトル:Φ22xH62容量(mL)10パッケージサイズ(mm)W70xH130xD23
ウェーブ化繊 WAVY 油性用 アサヒペンウェーブ化繊 WAVY 油性用アサヒペン
349税込384
1本
3日以内出荷
厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛並みにより、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。水性用/油性用/ニス用の用途別でシリーズ化することにより、より選びやすく、よりきれいに仕上がります。テーパー加工で毛先が細く、ハケさばき・仕上がりが良好です。本職とじ式採用で毛量が多いので塗料の含みが良く、1回の作業で広く塗れます。
用途油性塗料用材質(毛)ウェーブ化繊RoHS指令(10物質対応)対応
ウェーブ化繊 WAVY 水性用 アサヒペンウェーブ化繊 WAVY 水性用アサヒペン
349税込384
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛並みにより、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。水性用/油性用/ニス用の用途別でシリーズ化することにより、より選びやすく、よりきれいに仕上がります。テーパー加工で毛先が細く、ハケさばき・仕上がりが良好です。本職とじ式採用で毛量が多いので塗料の含みが良く、1回の作業で広く塗れます。
用途水性塗料用材質(毛)ウェーブ化繊RoHS指令(10物質対応)対応
ウェーブ化繊 WAVYニス・ステイン用 アサヒペンウェーブ化繊 WAVYニス・ステイン用アサヒペン
349税込384
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛並みにより、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。水性用/油性用/ニス用の用途別でシリーズ化することにより、より選びやすく、よりきれいに仕上がります。テーパー加工で毛先が細く、ハケさばき・仕上がりが良好です。本職とじ式採用で毛量が多いので塗料の含みが良く、1回の作業で広く塗れます。
用途ニス・ステイン用材質(毛)ウェーブ化繊RoHS指令(10物質対応)対応
SMOOSY 工作小物用 ハンディ・クラウンSMOOSY 工作小物用ハンディ・クラウン
179税込197
1本
当日出荷から3日以内出荷
迷わず置ける!かけられる!従来の刷毛に付加価値のついた多機能小刷毛!フック機能が付き、容器にかけることができる。さらに”置ける”機能付で作業途中でも安心!(10mm幅には”置ける”機能はございません)用途に適した毛の硬さに調整しており、スムーズな塗りごごちを実現。
用途水性塗料、油性塗料、ニス・ステイン、FRP・接着剤材質(柄部)PP材質(毛)化繊
油性ニス 和信ペイント油性ニス和信ペイント
1,698税込1,868
1本
当日出荷
長年愛用されている耐久性に優れたニスです。
トラスコ品番531-6622材質合成樹脂(ウレタン)、顔料(クリヤーを除く)、有機溶剤透明クリヤー容量(L)0.27塗布面積(m2)約2平方メートル(畳約1枚)標準重ね塗り回数(回)2回塗り危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.27LRoHS指令(10物質対応)対応乾燥時間(20℃):3~4時間危険物の性状非水溶性
メカNCクリーナー 日本メカケミカルメカNCクリーナー日本メカケミカル
40,980税込45,078
1個(18L)
3日以内出荷
塩素系溶剤を含まない低臭タイプの強力脱脂洗浄剤
用途金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄成分炭化水素、界面活性剤、防錆剤、その他容量(L)18引火点(℃)49外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)2.3危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.79危険物の性状非水溶性
油性ペイント・ニス用刷毛(山羊毛/平) EA109MLシリーズ エスコ油性ペイント・ニス用刷毛(山羊毛/平) EA109MLシリーズエスコ
300税込330
1本
翌日出荷
補修や部分塗装から小物や工作まで、きめ細かな仕上げに役立ちます。
仕様●毛幅:25mm●毛丈:25mm●玉厚:5mm●全長:194mm●毛質:ふつう●油性・ニス用●山羊毛●平アズワン品番65-9244-67
ラスティンズ塗装道具キット Rustinsラスティンズ塗装道具キットRustins
999税込1,099
1個
7日以内出荷
ペンキやニス等、水性塗料の塗装に最適な塗装道具セットです。こちらの商品は塗装に必要なツールがセットされています。塗料とバケツを用意すれば直ぐに塗装を始められます。手袋は丈夫な作りで付け心地◎、ウエスはほつれないように縫ってあります。【セット内容】スポンジブラシ 1インチ(幅25mm)× 1本スポンジブラシ 2インチ(幅50mm)× 1本ウエス × 2枚ゴム手袋 × 6枚【各サイズmm】パッケージ ・・・ 約 幅155×高さ335×厚み40スポンジブラシ 1インチ ・・・ 約 幅25×長さ155×厚み15スポンジブラシ 2インチ ・・・ 約 幅50×長さ165×厚み18ウエス ・・・ 約 縦300×横300ゴム手袋 ・・・ 約 幅130×長さ220
用途【用途】水性のペンキ、ステイン、ウレタン、ワニスなどの塗装にお使いください。【スポンジブラシ・適用塗料】◎水性ステイン◎水性ペンキ△水性ニス×ワックス×オイルステイン×油性ペンキ×油性ニス仕様【スポンジブラシ使用不可塗料】ワックス、オイルステイン、油性ペンキ、油性ウレタンセット内容スポンジブラシ 1インチ(幅25mm)× 1本、スポンジブラシ 2インチ(幅50mm)× 1本、ウエス × 2枚■ゴム手袋 × 6枚種類水性塗料塗装ツールセット寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)スポンジブラシ 1インチ:約155×25×15、スポンジブラシ 2インチ:約165×50×18寸法(縦×横)(mm)ウエス:約300×300寸法(幅W×長さL)(mm)ゴム手袋:約130×220適合塗料スポンジブラシ:水性ステイン、水性ペンキ主な用途ペンキやニス等、水性塗料の塗装に
フォーム(スポンジ)ブラシ Rustinsフォーム(スポンジ)ブラシRustins(1件のレビュー)
199税込219
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
水性塗料、ステイン、ペンキ、絵の具などに適したスポンジ刷毛。刷毛跡が残らず均一な塗装が可能です。先端が尖った形状なので、木工品の隅にも塗料を届けやすくなっています。毛の刷毛に比べて、ペンキ刷毛目が残らず、ステインはムラなく塗ることができます。また毛が抜けて残る心配もありません。幅2インチ(50mm)と幅3インチ(75mm)の2種類からお選びください。輸入品につき入荷ロットにより仕様が異なる場合があります。
用途【用途】水性のペンキ、ステイン、ウレタン、ワニスなどの塗装にお使いください。【適用塗料】◎水性ステイン◎水性ペンキ△水性ニス×ワックス×オイルステイン×油性ペンキ×油性ニス仕様【使用不可塗料】ワックス、オイルステイン、油性ペンキ、油性ウレタン種類水性塗料用スポンジ刷毛適合塗料水性ステイン、水性ペンキ主な用途水性塗料、ステイン、ペンキ、絵の具などに
高級ニス刷毛 TRUSCO高級ニス刷毛TRUSCO
6,398税込7,038
1パック(10本)
当日出荷から翌日出荷
仕上げ塗りに最適です。
用途油性、ニス用。材質毛:豚毛、柄:木
水性塗料はがし液 280ml ハンドスプレー アサヒペン水性塗料はがし液 280ml ハンドスプレーアサヒペン
1,998税込2,198
1本(280mL)
当日出荷
刺激の少ない非塩素系 人と環境にやさしい 油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去 塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です 水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です 消防法上の非危険物です
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。仕様標準仕様面積(m2):0.6~0.8成分水、有機溶剤、界面活性剤容量(mL)280タイプハンドスプレータイプ品名非塩素系塗料はがし剤主な用途鉄部、木部、コンクリート部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料はがし液 アサヒペン水性塗料はがし液アサヒペン
839税込923
1本(100mL)ほか
当日出荷から3日以内出荷
刺激の少ない非塩素系 人と環境にやさしい 油性塗料・水性塗料・ラッカー系塗料やニスの塗膜の除去 塩素系溶剤を一切含まない塗料はがし剤です はがした塗膜は、水で洗い流すことができ、処理が簡単です 水性ですから臭いが少なく取り扱いが簡単です 消防法上の非危険物です
用途鉄部、木部、コンクリート部に塗られた塗膜の剥離。油性、合成樹脂系及び水性、ラッカー系の塗料やニスの塗膜の剥離。成分水、有機溶剤、界面活性剤品名非塩素系塗料はがし剤主な用途鉄部、木部、コンクリート部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
かびZERO木部用下塗り防腐剤 吉田製油所かびZERO木部用下塗り防腐剤吉田製油所
3,198税込3,518
1缶(0.8L)
9日以内出荷
多くの種類のカビに効果があり、同時に防腐効果もあります。 F☆☆☆☆登録のため、安全で建築基準法の塗り面積の制限がありません。
用途押入れ内部、タタミ下の床板、キッチンや風呂などの水回り木部の防カビ・防腐に。 ペンキ、ステイン、ニス(水性・油性)の下塗りに。仕様(畳換算)約3.5枚クリア主な用途屋外・屋内の木製品臭気低臭乾燥時間(時間)約2~3危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性防カビ、防腐塗布量m2あたり:約150~180mL施工面積(m2)約5~6
メカDMソルベントNO.3 日本メカケミカルメカDMソルベントNO.3日本メカケミカル
16,980税込18,678
1個(18L)
4日以内出荷
速乾型。強力な脱脂洗浄力で油汚れ、油性マーカーを除去
用途金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄容量(L)18危険物の類別非危険物
水性オイルステイン ホワイト 和信ペイント水性オイルステイン ホワイト和信ペイント(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
木目を引き立てる水性顔料着色剤。オイルステインの色と仕上がりを水性で再現。木に色をつけるための「ステイン」と呼ばれる塗料の1つです。従来の「油性オイルステイン」の仕上がりを、臭いの少ない水性で再現しました。色ムラになりにくく、木目を引き立てます。水性・油性・ラッカー、どのニスでも上塗りができます。
用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部の着色用。ホワイト主な用途木工作品、木彫、家具、木の床、階段など、未塗装木部使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
水性サンディングシーラー 4kg 和信ペイント水性サンディングシーラー 4kg和信ペイント(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
水性系ニスで上質の仕上げを目指すときに。高い平滑性を求めるときに使う水性の下塗り塗料です。肉持ち感 (塗膜の厚み感) がつきにくい水性系ニスで仕上げる際に、下塗りとして使用することで肉持ち感と平滑性をよくします。導管部への流れ込み性と研磨性に優れているため、表面を平滑にしやすく、上塗りをした際の仕上がりを向上させます。上塗りに適したニス:水性ニス、水性ウレタンニス上塗りに適さないニス:油性系ニス、ラッカー系ニス、水溶性ニス
用途屋内木部に水性系ニスを塗る場合の下塗り用、鏡面仕上げなど、ワンランク上の仕上がりを目指すときに。質量(kg)4.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)107×193×264使用場所屋内木部危険物の類別非危険物油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応
メカソルベント#500 日本メカケミカルメカソルベント#500日本メカケミカル
16,980税込18,678
1個(18L)
3日以内出荷
強力な脱脂洗浄力でプレス油、防錆油などの油汚れ除去に最適
用途金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニスなどの脱脂洗浄成分アルコール系溶剤、炭化水素、その他容量(L)18引火点(℃)14外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)2.1(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量18000mL比重(at15℃)0.78危険物の性状非水溶性
メカ青ニスクリーナー 日本メカケミカルメカ青ニスクリーナー日本メカケミカル
10,980税込12,078
1個(4L)ほか
3日以内出荷
ソルベント型脱脂洗浄剤
用途金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄成分アルコール系溶剤、炭化水素、その他対応材質金属部品引火点(℃)22主な用途油汚れ外観無色透明液体危険等級動粘度(mm2/s)1.6(15℃)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類比重(at15℃)0.86危険物の性状非水溶性
メカファインメイトOH-2 日本メカケミカルメカファインメイトOH-2日本メカケミカル
2,698税込2,968
1本(420mL)ほか
3日以内出荷
油性脱脂洗浄剤
用途金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄成分ジクロロメタン、アルコール系溶剤、炭化水素、LPG、その他容量(mL)420対応材質金属部品容器エアゾール缶主な用途油汚れ外観無色透明液体動粘度(mm2/s)0.50(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.01(原液)
ウェーブ化繊ハケ WAVY多用途 アサヒペンウェーブ化繊ハケ WAVY多用途アサヒペン
349税込384
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
塗りやすくきれいに仕上がる。多用途用。本職とじ式。極細毛先。厳選したウェーブ化繊を使用した独自の毛組により、塗料の含み・吐き出しに優れ、塗りやすくきれいに仕上がります。塗料の吐き出しにムラが少なく、ライトユーザーにも使いやすい。高品質で水性・油性 全塗料対応。
用途水性塗料・油性塗料、ニス・ステインの塗料に。形状筋違毛丈(mm)40材質(毛)化繊主な用途水性塗料・油性塗料、ニス・ステインの塗料適合塗料水性塗料・油性塗料/ニス・ステイン
水性・油性兼用残塗料処理剤「固めて捨てて」 アトムハウスペイント水性・油性兼用残塗料処理剤「固めて捨てて」アトムハウスペイント(1件のレビュー)
199税込219
1袋(35g)ほか
当日出荷
水性・油性・ラッカー・ニス・ステイン塗料など1液型塗料やうすめ液を簡単に固めて処理できます。 本製品1袋35gで約400mLの廃塗料処理ができます。
用途水性、油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液、水等の廃棄処理剤。成分高吸収性樹脂、珪藻土、界面活性剤使用方法【使い方】・水性の場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜてください。オカラ状に約2倍に膨らみますのであらかじめ大きめの容器で行なってください。・油性やうすめ液、水溶性ニスの場合は、残った塗料に廃棄剤を加えてかき混ぜた後、塗料の3倍量の水を加えて棒や割り箸等でさらに2~3分位充分にかき混ぜます。・ オカラ状に約4~5倍に膨らみますので、あらかじめ大きめの容器で行なってください。・固化した塗料は、火気がなく風通しのよい、子供の手の届かない所で乾燥させて「可燃ゴミ」として廃棄してください。・固化した塗料から、水や溶剤がにじみ出る場合がありますので、よく乾燥させてから廃棄してください。種類バージン品使用処理能力35gで約400MLまで危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
得用 目地刷毛 ハンディ・クラウン得用 目地刷毛ハンディ・クラウン(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1セット(5本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
普通の刷毛に比べ柄の部分が長くなっていて、コーナーや細部の塗装に最適です。水性・油性・ニスなど様々な塗料に対してご使用いただけます。細かいところもきれいに塗れる小回りのきく刷毛
用途コーナーや細部の塗装に形状材質(柄部)主な用途塗装用、ニス用
平形筆 ハンディ・クラウン平形筆ハンディ・クラウン
2,798税込3,078
1セット(5本)ほか
当日出荷
コーナーや細部の塗装に最適な刷毛。水性・油性ペンキ・ニスに使用可能(※強溶剤のラッカーウレタンペンキやシンナーにも使用できます。)
材質(毛)PBT材質(柄部)RoHS指令(10物質対応)対応
得用 目地刷毛 ハンディ・クラウン得用 目地刷毛ハンディ・クラウン
249税込274
1本
3日以内出荷
普通の刷毛に比べ柄の部分が長くなっていて、コーナーや細部の塗装に最適です。水性・油性・ニスの塗料にご使用いただけます。
用途コーナーや細部の塗装に!形状平型材質(柄部)材質(毛)化繊・山羊毛主な用途塗装用、ニス用RoHS指令(10物質対応)対応
目地刷毛SP ハンディ・クラウン目地刷毛SPハンディ・クラウン(1件のレビュー)
429税込472
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
普通の刷毛に比べ柄の部分が長くなっていて、コーナーや細部の塗装に最適です。水性・油性・ニスなど様々な塗料に対してご使用いただけます。細かいところもきれいに塗れる小回りのきく刷毛
用途コーナーや細部の塗装に材質(柄部)主な用途塗装用、ニス用RoHS指令(10物質対応)対応
塗料処理剤 油性・水性兼用 モノタロウ塗料処理剤 油性・水性兼用モノタロウ(12件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(500g)ほか
当日出荷
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 一般家庭でご使用の際は固化した塗料は一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用成分高吸水ポリマー、未焼成ダイアトマイト、アルキル(C=10~14)硫酸ナトリウム主な用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用乳白色危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
万能刷毛 TRUSCO万能刷毛TRUSCO
1,698税込1,868
1袋(10本)
当日出荷
安価でも水性塗料に配慮して化繊を混毛しています。
用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)材質/仕上毛材:山羊毛、柄:木タイプ万能タイプ適合毛先:山羊毛、化繊(PET)適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品X種類刷毛主な用途万能用(多用途)材質(毛)山羊毛材質(柄部)
万能刷毛(プラスチック柄) TRUSCO万能刷毛(プラスチック柄)TRUSCO
489税込538
1本
当日出荷
エラストマー製グリップのため手袋をはめて使用しても滑りにくいです。 根本を熱で溶かして束ねているので、塗料の溶剤による抜けがほぼありません。 柄の角度が従来のスジカイ刷毛よりも浅くなっているので、シェイクハンドで握っても使いやすいです。 プラスチック柄なので廃棄時に分別せずに廃棄できます。
用途万能タイプ(水性〇油性〇ニス△薬品〇)材質/仕上毛材:化繊100%、柄:ポリプロピレン(PP)、エラストマータイプ万能タイプ種類刷毛材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、エラストマー材質(毛)化繊適合塗料水性〇油性〇ニス△薬品〇主な用途水性用、油性用、ニス用、薬品用毛色白色
ニス用刷毛 ダイワニス用刷毛ダイワ
2,498税込2,748
1箱(6本)ほか
5日以内出荷
ニス用刷毛
用途油性用形状筋違種類刷毛材質(毛)芦毛主な用途油性用、ニス用毛色白色
PPローラー皿 大塚刷毛製造PPローラー皿大塚刷毛製造
449税込494
1枚
当日出荷
手軽でローラー使用に便利です。少量の塗料でもローラーに含ませやすく、ネットなども不要です。小面積の塗装に材料を無駄なく使え便利です。
用途水性、油性塗料、ニス、接着剤など材質PP
水性サンディングシーラー アサヒペン水性サンディングシーラーアサヒペン(2件のレビュー)
839税込923
1個(100mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
研磨性・速乾性を持ち、研磨することで平滑な面を形成し、上塗り塗料の仕上がりをより良いものにします。
用途屋内の木部・木製品の水性・油性ニス仕上げの際の下塗りに。 その他塗料の下塗りにも。クリヤ主成分アクリル主な用途屋内木部、木製品使用場所屋内用特性研磨、速乾仕上透明(木目を生かす)標準重ね塗り回数(回)1危険物の類別非危険物光沢半ツヤ油性 or 水性水性RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)夏期:2以上、冬期:6以上乾燥時間夏期:30分~1時間、冬期:2~3時間塗料タイプ水性アクリルエマルションシーラー
水性・油性兼用塗料固化剤 BIG アサヒペン水性・油性兼用塗料固化剤 BIGアサヒペン(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個(500g)
当日出荷
残った水性塗料や油性塗料に混ぜるだけで簡単に固化できます。 ハケを洗った水やうすめ液も処理できます。 固化した塗料は、一般ゴミ(可燃物)として捨てられます。
用途水性・油性塗料、ラッカー、ニス、ステイン、うすめ液等の廃棄処理用。主成分高吸水性樹脂、アルミナケイ酸塩、界面活性剤処理能力1袋(35g)で約400mLまで危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
サドリン ベース(下塗り) 玄々化学工業サドリン ベース(下塗り)玄々化学工業
3,498税込3,848
1缶(0.7L)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
下地処理用浸透タイプ木材保護剤。 上に塗る木材保護塗料の密着性UP効果。 木材の膨張・収縮を抑制。 木材の表面に現れるカビ・シミの発生を抑制。 木材腐朽菌(クサレ)の発生を抑制。 シロアリ等の害虫から保護。
用途サドリンクラシックの下塗りに使用します。吸い込みの多い素材などに使用します。ニスや塗料(油性ステイン系以外)が塗装されたいるところには塗装出来ません。主な用途タイプベース(下塗)危険等級色調無色危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性塗装間隔2~6時間塗付量(kg/m2)0.07~0.08塗り面積(1回塗り)(m2/L)7
多用途刷毛(化繊)  JAN付 好川産業多用途刷毛(化繊) JAN付好川産業
149税込164
1本
当日出荷
水性・油性・ニス兼用の多用途刷毛です。初心者の方から上級者の方まで使用できます。
用途水性・油性・ニス兼用種類刷毛毛材化学繊維主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
70mm 厚口・万能刷毛 エスコ70mm 厚口・万能刷毛エスコ
2,440税込2,684
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109LA-55全長(mm)240種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)50材質(柄部)材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途油性用・ニス用・水性用毛色白色玉厚(mm)23刷毛幅(mm)84
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら