83件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
速乾型で強力な脱脂効果があります。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 スプレーの圧力が高いため、作業効率がアップします。 逆さ噴射が可能です。
用途機械部品や金型の油汚れや防錆油の洗浄。 プラントメンテナンス時の油汚れの洗浄 防錆剤や剥離剤の除去 部品や製品の仕上げ洗浄など 透明 主成分溶剤 トラスコ品番389-0112 タイプ速乾 適合機器機械部品、金型 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性強力、速乾 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)378
1本(550mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。 種別洗浄液 液色透明 成分n-ヘプタンLPG 無色透明 処理能力スプレー缶1本あたり約5m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
719 税込791
当日出荷

ブレーキディスクやランニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を、素早くしかも完全に落とし本来の性能を引き出します。 オイルやグリース、ワックス、ピッチなどを分解して浮き上がらせます。スプレータイプは汚れに直接スプレーでき、細やかなパーツの洗浄・脱脂に最適です。一般工作機械や、農業用機械工具などの油汚れの洗浄にも使用できます。缶を逆さにしてもスプレーできます。有機則規制外商品。
用途ブレーキディスク、ブレーキパット、ブレーキドラムなどのブレーキ関連部品の洗浄・脱脂。各種金属パーツや金型、鋳型の洗浄・脱脂。 仕様逆さ噴射可 成分アルコール類・シクロヘキサン 使用温度範囲(℃)-20~40 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(380mL)ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

自動車用ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。 安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。 速乾性(強力洗浄) 有機溶剤中毒予防規則適用外 ノンフロン・ノントリクロロエタン 缶の逆さ使用OK
用途自動車用ブレーキ&パーツクリーナー 付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 仕様逆さ噴射可 成分イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン、プロパン、ブタン、二酸化炭素 種別油性、エアゾール 特性強力、速乾 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属パーツ洗浄剤。 あらゆる金属パーツの頑固な汚れを強力に落とします。 脱脂にもすぐれた効果を発揮します。 青ニスも強力に除去します。 速乾性なので拭き取りの必要がありません。 No.1422は逆さ噴射可能。
用途各種金属パーツや金型、鋳型の脱脂・洗浄に。 青ニスの除去。治具、工具の保守管理に。 使用温度範囲(℃)-20~40 仕様逆さ噴射可 成分シクロヘキサン、ノルマルヘキサン、イソヘキサン、エチルアルコール、アセトン 主成分石油系溶剤、アルコール類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

いろんな汚れ落としに使える多用途洗浄剤です。 天然由来成分を主成分とし、環境にやさしい生分解性です。また、人体に有害な芳香族有機溶剤(シンナー類)は一切使用しておりません。 浸透性が早く数秒で汚れを浮かせ、素早く簡単に作業ができます。
用途自動車に貼られたステッカー剥がしに 金属汚れに 各種テープの糊残りに ブチルテープに 発泡ウレタンの洗浄に 油汚れに 付属品ガス抜きキャップ 成分3-メチル3メトキシブタノールモノテルペノイド混合物ジヒドロ-2-フラノン トラスコ品番284-0260 タイプスプレー ガスの種類LPG(高圧ガス) 使用可能面積18m2(最大) RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

増量ブレーキ&パーツクリーナー(2wayノズル) モノタロウ 定期注文 動画あり
2Wayノズルキャップを採用し、拡散ノズルとスポットノズルの2通りの使い分けができます。また原液量は588mLでたっぷり使えます。 軸受け、チェーン等の機械部品や自動車のディスクブレーキ、ドラムブレーキに付着したオイルやグリースなどの汚れをすばやくきれいに落とします。 フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 逆さ噴射OK。
用途機械部品、ブレーキライニング、ブレーキドラム等の洗浄 成分イソヘキサン、エタノール、二酸化炭素、液化石油ガス(プロパン) 仕様逆さ噴射可 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キッチンのガンコな油汚れをスッキリ落とす「換気扇レンジクリーナー」シリーズ。 換気扇などにこびりついた油汚れをスッキリ落とします!手軽に使えるスプレータイプ。 泡に含まれる「強力分解成分」がこびりついたガンコな油汚れを、溶かして落とします。 オレンジオイル配合で泡が油汚れに浸透し落としやすくします。 スプレーと同時に強力洗浄の泡が油汚れを包み込みます!
使用場所換気扇まわり、レンジまわり、コンロまわり 商品タイプ本体 成分水酸化ナトリウム(2%)、界面活性剤(脂肪酸アルカノールアミド)、溶剤(グリコールエーテル)
1本(330mL)
318 税込350
当日出荷

油汚れ用洗浄剤ニューケミクールの専用スプレーガンです。
容量(mL)500 コード46910325 アズワン品番65-0460-06 商品タイプスプレーボトル容器
1本
389 税込428
当日出荷

油汚れ除去・厨房機器各種の洗浄・エンジン部品各種の洗浄・グリースの除去・重油汚れ洗浄・脱脂処理など多用途に汚れを洗浄します。非鉄金属、プラスチックも使用可能(有機溶剤不使用)。環境負荷は石鹸の1/2000!強アルカリ性でありながら長時間素手での作業が可能です。環境規制に対応しつつ優れた洗浄力が特徴です。
成分水、非イオン界面活性剤、陰イオン界面活性剤、メタ珪酸ソーダ、イソプロピルアルコール 寸法(mm)70×70×230 内容量(mL)500 pH13.0±0.5 液性強アルカリ性 材質(内容器)【本体】ポリ塩化ビニル、【ポンプ】主にPP
1個(500mL)
3,698 税込4,068
6日以内出荷

速乾ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 定期注文 動画あり
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。 洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。 逆さ噴射OK。 有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に 付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル 仕様逆さ噴射可 成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン 種別油性、エアゾール タイプ強力、速乾 特性強力、速乾、逆さ噴射可 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去、接点を復活させます。 接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。 強い衝撃が加わっても、被膜は復元するので、接点の腐蝕を防止します。 中間加工品やパーツの一時的防錆にも使用できます。
用途スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー、ファックス、通信電話機器などの接点。 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(220mL)ほか
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。 ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。
用途ブレーキ装置軸受けの洗浄・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄・ホイールシリンダ分解整備時の洗浄 適合機器機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーターダスター 吸上式 モノタロウ 動画あり
水、洗油、防錆油、各種洗浄液等を吸上げエアーの力で強力に噴射、洗浄が出来ます。 エアダスター本体は樹脂製で軽量、またレバー操作でエア流量の調整が可能です。
用途水、洗浄液等を吸上げ洗浄作業に用います。 接続方法G1/4カプラー取付 ノズル長(mm)290 材質本体/ナイロン66、ノズル/真鍮、スチール、ホース/塩化ビニール 最高使用圧力(MPa)0.7 使用温度(℃)-10~60 ノズル径内径6mm、外径8mm ホース内径(Φmm)約5.5mm 使用流体圧縮空気 ホース長さ(mm)2000 接続口汎用 20 型プラグ
1個
2,498 税込2,748
欠品中

クリーナー30 のり・油汚れ・油性ペン対応 3M(スリーエム) 動画あり
天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。 スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。 ハードな洗浄力です。 フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
1缶(100mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプねじ山の油や汚れ等の洗浄剤です。
仕様ネジ切り油落とし剤 トラスコ品番684-1618 商品タイプ本体
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

炭化水素系溶剤ベースの強力洗浄剤。機械部品に付着した金属粉、ライニング摩耗粉、油脂類などの汚れを洗浄します。高噴射・速乾タイプ
用途ディスク、ドラムブレーキ整備時の洗浄に。ギヤ、軸受、チェーンなど機械部品の洗浄に。 特性強力、速乾 主な用途油汚れ タイプ速乾 寸法(Φ×高さH)(mm)66×340 適合機器機械部品 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量588mL 危険物の性状非水溶性 原液量(mL)588
1本(840mL)
759 税込835
当日出荷

ニューケミクール ニイタカ 動画あり
アルカリ剤に界面活性剤、浸透剤を配合。汚れに深く浸透して、根こそぎ分解し、落とします。 軽い汚れには薄めて使っても、十分に洗浄力を発揮 します。厨房のあらゆる洗浄に使用できます。 ガンコな油汚れも、本品を塗布後、少しの間放置すれ ば、カンタンに除去できます。ゴシゴシこすらなくても よいので、洗浄作業の負担を減らします。
用途レンジやレンジ周り、厨房床、グリーストラップの洗浄に最適です。 希釈の目安5~500倍 液性アルカリ性 使用場所厨房 成分アルカリ剤(水酸化ナトリウム、水酸化カリウム)、界面活性剤(アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、安定化剤、金属イオン封鎖剤 関連資料(1.0MB)
1本(4kg)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

濃縮タイプの油汚れ洗剤です。 油汚れ用洗剤 工業用(07584245)や、油汚れ用洗剤 工業用 強力タイプ(07583152、07583161)よりさらに4倍濃縮です。 少しの量で油汚れを洗浄可能なので経済的です。また容量を1kgにすることで簡単に持ち運べることが出来て、さらにコンパクトなので無駄なスペースを省くとこが可能です。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。 厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし 付属品ノズル 成分水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、洗浄助剤、法定色素、水、その他成分 使用方法軽い汚れ:30~60倍希釈、普通の油汚れ:10~30倍希釈、焼き付いた鉄板やひどい油汚れ:原液 ~10倍希釈 pH13.0以上(原液) 液性アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 商品タイプボトル
1本(1kg)
1,098 税込1,208
当日出荷

厨房やホールのしつこい油汚れや焦げ付きを落とす業務用強力洗浄剤。 無リン。 希釈して使用する濃縮タイプ
用途油汚れの調理器具、厨房設備、壁、床などの洗浄に。 キッチン周辺の壁、タイル、レンジ、グリドルなど焼き付いた油汚れ落としに。 使用場所厨房・ホール用 液性アルカリ性 成分水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、有機ビルダー、水、その他 容量(L)3.6 希釈の目安【軽い油汚れ】:100倍~500倍希釈、【普通の油汚れ】:10倍~100倍希釈【焼付いた鉄板や特にひどい油汚れ】:原液~10倍希釈※いずれの場合にも1時間~一昼夜浸漬、又は泡スプレー容器にて噴霧して数分間放置後、ブラッシング洗浄し、流水にてすすぐすすぎ後、鉄板はサビ発生防止のため、すぐに水を拭き取り油を塗布してください 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用
1本(3.6L)
1,898 税込2,088
当日出荷

Kao スチコンクリーナー 花王 動画あり
スチームコンベクションオーブン庫内用洗浄剤です。 ニオわずムセない配合設計です。焼付油汚れをスッキリ洗浄します。 専用スプレー容器でラクにスプレーできます。
用途スチームコンベクション、オーブン庫内洗浄剤 使用場所スチームコンベクション、オーブン 液性アルカリ性 成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、金属封鎖剤 関連資料【商品カタログ】Kaoスチコンクリーナー(0.45MB)
1本(2L)
1,898 税込2,088
当日出荷

30cmのPP製替えノズルです。
用途細長い穴などへ洗浄剤や潤滑剤を噴射する際に。スプレー適合品:ALP-AC,BP,BPS,BPSJ,CL,TC(洗浄剤)、ALP-TS,MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR,S2,SL,WO,TFP-420SP-U,-M,PTFE-420SP(オイルスプレータイプ) 適合ALP-AC・BP・BPS・BPSJ・CL・TC(洗浄剤)、ALP-TS、MTS-420SP(切削剤)、ALP-AR・S2・SL・WO、TFP-420SP-U・M、PTFE-420SP(オイルスプレ-タイプ) トラスコ品番415-5017 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)300 質量(g)2.0 危険物の類別非危険物
1本
249 税込274
当日出荷

オイル含有ベアリング専用洗浄スプレー。
用途オイル含有で洗浄によるボールのキズを抑制 材質炭化水素系溶剤 容量(mL)60 危険物の類別非危険物
1本
999 税込1,099
6日以内出荷

AZパーツクリーナーは非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用スプレーです。 ブレーキ装置や軸受け、チェーン、ギア等機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 逆さ噴射もOK!
用途ブレーキ装置の洗浄に。 ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄に。 ホイールシリンダ分解整備時に。 機械部品の洗浄に。ギア、軸受け、チェーンなど機械部品の油脂汚れ落としに。 成分石油系溶剤・噴射剤(LPG・CO2) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「どうせ一度では落ちない(※メーカー台所用洗剤において)」とあきらめていたしつこい油汚れを一発洗浄ですっきりと落とせるスプレータイプの台所用洗剤 油汚れに濃縮ミストが浸透 軽くこするだけでスルスル落ちる驚きの実感 これ1本で食器洗いからキッチン掃除までラクになります オレンジの香りです まな板・スポンジの「除菌※」も出来ます。
タイプスプレー シリーズCHARMYMagica 液性中性 香りオレンジ 着香料香りあり
1個(250mL)ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。 ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーンなど、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 缶の逆さ使用が可能です。 バイクチェーンの洗浄用としても使用頂けます。
用途金属機器の油汚れ洗浄。 トラスコ品番855-5921 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
609 税込670
当日出荷

洗浄力とコスパに優れた業務用洗剤シリーズ換気扇やレンジ、壁・床・タイル等の油汚れをしっかり落とします。広口ワイドスプレーガンはボトルの口が広いため、詰め替えが容易です。
効果その他 成分界面活性剤(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)・水酸化ナトリウム・溶剤・安定化剤・金属イオン封鎖剤 液性アルカリ性
1本ほか
1,790 税込1,969
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固な油汚れをきれいに落とす、油汚れ用洗剤です。ニコチン汚れにも使用可能です。 無香料でイヤな臭いがしません。 使いやすいスプレー式強力洗浄剤です。 「有機溶剤中毒予防規則」に該当する物質は使用していません。「PRTR法」に該当する物質は使用していません。 塩素系、フロン系溶剤を使用していません。 欧州RoHS規制に対応しています。
用途換気扇・ガスレンジ・レンジフード・レンジ周りの壁など、キッチン周辺の油汚れの清掃に。テレビやパソコンのキャビネット、照明器具のフード・スチール家具など、キッチン以外の汚れ落としにも。 ニコチン汚れにも。 使用場所キッチン、室内全般 商品タイプ本体 液性アルカリ性 形状液体 主成分界面活性剤(2.6%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル) 標準使用量1m2当たり約10秒噴射 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(300mL)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSF”H1"認証取得の食品機械用オイルスプレーです。食品機械のオイル給油箇所やオイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。汚れを嫌う機器の手差し給油箇所に。 仕様スプレー後の状態:オイル状 トラスコ品番220-9144 種別替ボトル 淡乳白色 質量(g)310 使用温度範囲-10~100℃ 主成分流動パラフィン・PTFE 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.35L 危険物の性状非水溶性
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

進勇商事ガンリューブ
エコ商品
スプレーガン専用のオイルです。 スプレーガン洗浄機などによる洗浄回数が多くなり、レバーやバルブ、ネジなどが傷むことがありますが、ガンリューブを使用することにより新品状態に戻すことができます。 植物性オイルのため、ニードルパッキン類に塗布してもハジクことがありません。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)35×132 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(60mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

キッチンのガンコな油汚れをスッキリ落とす「換気扇レンジクリーナー」シリーズ。 換気扇などにこびりついた油汚れをスッキリ落とします!手軽に使えるスプレータイプ。 長年にわたって積層した落としにくいギトギト油汚れもすっきり落とします。 強力洗浄成分が速効で汚れに浸透し、油汚れをはがして落とします。 キッチンまわり全体もこれ一本!大容量の700mL 使いやすいハンドスプレータイプです。
使用場所換気扇まわり、コンロまわり 商品タイプ本体 液性アルカリ性 成分水酸化ナトリウム(2%)、界面活性剤(脂肪酸アルカノールアミド、アルキルアミンオキシド)、溶剤(グリコールエーテル) アズワン品番64-1133-19
1本(700mL)
889 税込978
当日出荷

サンエスエンジニアリング油汚れ専用洗剤 ビックパワー
オールマイティーに油汚れを取る洗浄剤の切り札! アルカリに影響を受けやすいアルミにも対応した万能型洗浄剤のビックパワー! 自動車エンジンや重機などに固着した油やグリス・カーボン汚れの整備に最適な業務用液体洗剤です。 アルミ部品にも対応できるように開発された油汚れ専用洗浄剤 油汚れにスプレーし軽くこするだけで簡単洗浄スチームクリーニングすればこすり洗いを行わなくとも洗浄可能 汎用性が高く油汚れ以外に泥や水あかもキレイに洗浄
用途金属機械部品のスチーム洗浄、浸漬洗浄,汎用脱脂洗浄用として、塗装前の脱脂洗浄(前処理) 成分グリコール系溶剤・非イオン系界面活性剤・アルカリビルダー 使用方法1.洗浄する面を冷水で冷やしてください。2.汚れに応じて液を水で冷やしてください。3.汚れた部分に塗布・スプレーして2~3分後、スチームか水で十分に洗い流してください。 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(20L)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

キッチン周りのガンコな油汚れにピンポイントスプレー。洗浄剤+アルカリ剤のW効果でスッキリ洗浄。
用途キッチンの換気扇(モーター部分除く)、コンロ、オーブン・レンジ・レンジまわりの壁(磁器タイル、ステンレス)、シンクのお掃除に。 成分界面活性剤(3% ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、炭酸ナトリウム、キレート剤、香料 容量(mL)750 寸法(cm)11.5×5.5×27.5 液性弱アルカリ性
1個
899 税込989
5日以内出荷

拭くだけでレンジ回りのガンコな油汚れまでしっかり除去できるウエットシートタイプのクリーナーです。新開発「ギトギト油洗浄液」が油汚れに浸透し、溶かしながら除去。かきとり性&耐久性に優れたシートを採用。スプレーで洗浄しにくいタイルなどの垂直面、電子レンジ庫内などに最適。IHにも対応。唐揚げ、焼肉、天ぷら、お好み焼きなどの調理中に飛び散った「はね油」にも最適。
使用場所レンジまわり シートサイズ(mm)300×200
1個(20枚)
399 税込439
当日出荷

非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。 ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。 バイクチェーンの洗浄用としても使用頂けます。 逆さ噴射可能。
用途ブレーキ装置軸受けの洗浄・ディスクブレーキやドラムブレーキの各部洗浄・ホイールシリンダ分解整備時の洗浄 機械部品の洗浄・軸受け、チェーン(機械、バイク)、ギヤ等の油汚れ落とし 適合機器機械部品
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブレーキダストをぶっとばす!。ホイール用に開発した、植物系アルカリ性界面活性剤が、強力な洗浄力を実現。ブレーキダスト・ドロ・油汚れをスプレーして水洗いだけで取り去ります。さらに防錆剤も配合しました。
用途バイク用 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーして拭くだけキッチン下の油汚れからリビングの黒ずみ・皮脂汚れまでしっかり洗浄します。二度拭き不要でふき取り跡が残りません。除菌・ウイルス除去効果があり、気になる衛生管理も可能。床用ワックスとの相性が良く、塗布前の掃除から塗布後の普段のメンテナンスまでご使用いただけます。
1個(400mL)
589 税込648
当日出荷

ゴム・樹脂・塗装面を侵さず、人と環境への影響を限りなく抑えた洗浄スプレー。 刺激臭を抑えた抜群の使用感。ゴム・樹脂・塗装面の油汚れを安心洗浄。
用途あらゆる産業機器・精密機械の洗浄。金型の洗浄。ゴム/シール/リング・樹脂類の洗浄。 自動車・バイク・自転車の洗浄。家庭用の洗浄剤など。 比重0.68(20/4℃) 引火点(℃)-104(LPG)、-4(原液) 沸点(℃)984 外観無色透明液体 危険等級 発火点(℃)233 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.28L 危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

作業服についたガンコな油汚れを洗浄成分がしみ込んだ油汚れをひきはがし、さらに洗浄補強成分が一体となって衣類の隅々までゆきわたり、あらゆる汚れを落とします。ハンドスプレー式なので手軽に使用できます。
用途作業服のガンコな汚れの部分洗浄に 成分非イオン系界面活性剤 形状液体
1個(1kg)
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)