カテゴリ

  • 作業工具(546)
  • 厨房用品(63)
  • スプレー・オイル・グリス(50)
  • 洗剤・除去剤(36)
  • 溶接用品(28)
  • メカニカル部品(20)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 建築金物(15)
  • 切削工具(15)
  • 家電(14)
  • 食品・飲料(13)
  • 機構部品(12)
  • 清掃用品(12)
  • バイク部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 農業機械(10)
  • 物流用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 空圧工具(7)
  • 測定用品(6)
  • 住設機器(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 卓上消耗品(4)
  • 日用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • エンジン工具(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 制御機器(3)
  • テープ(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 電動工具(1)

「油焼」の検索結果

関連キーワード
955件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン内部洗浄+トリートメント 旭エンジニアリングエンジン内部洗浄+トリートメント旭エンジニアリング
3,980税込4,378
1本(250mL)
4日以内出荷
固着したバルブステムと油圧式バルブリフターを隅々まで気化洗浄し、潤滑を回復させます。オイルシステム内の汚れ、ガム、ワニスの堆積物をゆっくり、隅々までしっかりと気化洗浄後はオイルに溶かし込んで除去します。バルブトレインのノイズを低減し、バルブリフターに潤滑保護膜を形成することで摩耗を低減します。失われたパワーを回復し、 油圧式バルブリフターの効率的な働きを回復させます。全てのガソリンエンジン、ディーゼルエンジンに使用できます。油圧バルブリフターの汚れ、べたつきを気化洗浄し、潤滑保護膜を形成し焼付きを解消保護します。バルブ、タペットのカチカチ音を抑えます。鉱物油、合成油のどちらにも混和します。触媒に無害です。強力な皮膜により摩擦を低減します。
使用方法本品を3~6Lに1本(250mL)添加してください。入れたままで、次回オイル交換まで走行できます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量250mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.2MB)危険物の性状非水溶性
油焼 背金付き 角鏝 宮谷製作所油焼 背金付き 角鏝宮谷製作所
2,398税込2,638
1本
5日以内出荷
カシメ式により鏝部分と背金がはがれにくくなっています。こすり作業や塗付作業に最適です。ステンに比べて鏝にねばりがあります。
用途モルタル作業・塗り面作業・補修作業など材質SK5鋼板厚(mm)0.55
ベジライブ PC.油引き棒 パール金属ベジライブ PC.油引き棒パール金属
219税込241
1本
3日以内出荷
鉄板焼きやたこ焼き調理に便利な、シンプルで使いやすい油引き棒です。刷毛の長さが長・短・収納の3段階に調整でき、使用シーンに応じて使い分け可能。コンパクトサイズで手軽に使える。
材質ポリプロピレン、糸:綿100%質量(g)12直径×高さ(mm)30×85
[冷凍]JGかつおだしの醤油焼うどん ジョイグルメ[冷凍]JGかつおだしの醤油焼うどんジョイグルメ
2,298税込2,482
1セット(250g×5個)ほか
翌日出荷
かつおの旨みが利いた、濃厚な醤油味の焼うどんです。
用途一度解凍したものは再び凍結しないでください。
ヤマダ凄麺 横浜とんこつ家 122g x12 ヤマダイヤマダ凄麺 横浜とんこつ家 122g x12ヤマダイ
3,298税込3,562
1セット(12個)
6日以内出荷
めん:モチモチっとした食感としっかりとした太さが感じられる家系ラーメン店の麺をイメージした極太麺を使用しました。スープ: ポークエキスをベースに濃口醤油と醤油だれを使用し、醤油のキレが感じられる家系スープです。またニンニク・ショウガといった香辛野菜や鶏油で香り立ち豊かに仕上げました。具材:チャーシュー、焼のり、ねぎ、ホウレンソウ
保存方法常温
[冷凍]日清のどん兵衛 鴨南蛮そば 日清食品[冷凍]日清のどん兵衛 鴨南蛮そば日清食品
3,500税込3,780
1セット(242g×7個)
翌日出荷
炭火焼の風味がUPしてリニューアル登場。冷凍食品ならではのメニューとなります。合鴨の胴がらを炊き出したスープとオイルを使用した、鴨特有の後を引く味わいのつゆに仕上げた、こだわりの鴨南蛮そばです。炭火焼きした香ばしい合鴨ロース肉と白ねぎ入りです。炭火焼きの風味がアップしました。
用途本品製造工場では、えび、乳成分を含む製品を製造しております。
カールケートステンレスたわし 50g プロリーブカールケートステンレスたわし 50gプロリーブ
859税込945
1セット(5個)
5日以内出荷
手ざわりがソフトで、弾力性のよいステンレスのたわしです。ガンコなコゲつきや油汚れを素早くきれいに落とします。水切れがよく、早く乾いて衛生的です。鍋、フライパン、魚の焼き網、バーベキューセット、調理器具などのコゲつきや油汚れ落としに。
材質18-8ステンレス本体質量(g)約52入数(個)5本体寸法(cm)約8×8.8×5.5
カールケートステンレスたわし 30g プロリーブカールケートステンレスたわし 30gプロリーブ
109税込120
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
手ざわりがソフトで、弾力性のよいステンレスのたわしです。ガンコなコゲつきや油汚れを素早くきれいに落とします。水切れがよく、早く乾いて衛生的です。鍋、フライパン、魚の焼き網、バーベキューセット、調理器具などのコゲつきや油汚れ落としに。
材質18-8ステンレス本体質量(g)約30本体寸法(cm)約6.5×7.5×4
ディゾルビット 2本セット マルチヘラ付き ドーイチディゾルビット 2本セット マルチヘラ付きドーイチ
4,498税込4,948
1セット
6日以内出荷
最高濃度のリモネンパワーで業務用の実力をご家庭で発揮。シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離、頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。使ってみたらわかる!超絶汚れはがし!お困り汚れがあっさり解決。人と地球に優しい天然オレンジオイルを使用し、お肌に優しいアロエベラ配合なので素手で使えます。広範囲に噴霧できるスプレータイプ375mlと詰替え用、マルチヘラの3点本セット。
用途粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。セット内容ディゾルビット375ml・ディゾルビット375ml(詰替え用)・マルチヘラ(38mm)使用方法同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。タイプスプレータイプ・詰替えタイプ内容量(mL)375×2本主成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤●※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。
ブリキシリコン加工ローレットキューブ 蓋付 ノーブランドブリキシリコン加工ローレットキューブ 蓋付ノーブランド
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
焼き上がり表面に凹凸模様が出来る焼き型です。離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。
材質ブリキにシリコン加工
ブリキシリコン加工 台形ローレット食型 蓋付 ノーブランドブリキシリコン加工 台形ローレット食型 蓋付ノーブランド
3,998税込4,398
1個
6日以内出荷
焼き上がり表面に凹凸模様が出来る焼き型です。離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。
材質ブリキにシリコン加工高さ(mm)120内寸(mm)120×100板厚(mm)0.7コード997000100底寸法(mm)100×80
ロウ付けガンドリル EB80 80D 表面処理 ブライト グーリングロウ付けガンドリル EB80 80D 表面処理 ブライトグーリング
13,980税込15,378
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 80D 表面処理 TiCN グーリングロウ付けガンドリル EB80 80D 表面処理 TiCNグーリング
16,980税込18,678
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 ブライト グーリングロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 ブライトグーリング
13,980税込15,378
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用しました。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCN グーリングロウ付けガンドリル EB80 40D 表面処理 TiCNグーリング
15,980税込17,578
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 30D 表面処理 TiCN グーリングロウ付けガンドリル EB80 30D 表面処理 TiCNグーリング
14,980税込16,478
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
ロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCN グーリングロウ付けガンドリル EB80 20D 表面処理 TiCNグーリング
13,980税込15,378
1本
20日以内出荷
超硬ヘッドロウ付けタイプでチューブはバネ製が高い焼入れスチールパイプを使用しています。ドライバー径はマシニングセンタ用オイルホールホルダに対応したミリサイズを採用。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、鋳鉄用。材質超硬
静音シリーズ オイルフリー コンプレッサ(低圧) モーター出力3.7kW 周波数50Hz 東芝静音シリーズ オイルフリー コンプレッサ(低圧) モーター出力3.7kW 周波数50Hz東芝
549,800税込604,780
1台
翌々日出荷
低騒音対応のパッケージタイプです。IE3モーターを搭載しています。潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやかじりの心配がありません。全閉外扇形モータを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性が向上しています。3.7kW以上の機種には時間計を標準装備しているため、メンテナンス時間の把握に役立ちます。
用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業など、油分を嫌う用途に。トラスコ品番773-8412幅(mm)890接続口径Rc3/8ボール弁メス×1高さ(mm)985奥行(mm)655周波数(Hz)50電源(V)三相200モーター出力(kW)3.7騒音値(dB)59吐出圧力(MPa)0.7~0.85空気タンク容量(L)39吐出空気量(L/min)375
レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ) 東芝レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ)東芝
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
0.75kW以上の機種はIE3モーターを搭載しています。潤滑油を使用しないため、日常のオイル管理が不要です。耐久性に優れたコンポジット樹脂ピストンの採用で焼き付きやカジリの心配もありません。全閉外扇形モーターを搭載しており、粉じんや湿気に対する耐性を向上しています。
用途食品機械・包装機械・医療機械・製本業・印刷業等、油分を嫌う用途に。電源(V)三相200吐出圧力(MPa)0.8~1.0
レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ) エアドライヤーあり アネスト岩田レシプロコンプレッサー(オイルフリータイプ) エアドライヤーありアネスト岩田
579,800税込637,780
1台
翌々日出荷
エアドライヤ内蔵タイプです。独自のコンポジット樹脂ピストンの採用で、焼き付きやカジリがなく、耐久性に優れています。オイルフリーで圧縮室内では油分を使用しておりません。環境に優しく、ドレン処理費用も削減できます。全閉外扇モーターを標準搭載し、ちりや湿気によるトラブルを防ぎます。2.2kW以上の機種は2ウェイ冷却で冷却効果が増大します。5.5kW以上の機種には防じんフィルターキットを標準装備し、内部部品を保護します。
用途食品、飲料薬品歯科医療機工作機械のエア源印刷塗装など幅(mm)625接続口径G1/4×1高さ(mm)760奥行(mm)540電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)55吐出圧力(MPa)0.7~0.85空気タンク容量(L)25吐出空気量(L/min)70モータ出力(kW)0.75
絶縁ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス)絶縁ケーブルカッターStepCut XLKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
翌々日出荷
二種類の素材から成る1000V絶縁ハンドルは赤と黄のツートンカラーを採用することで、非絶縁ツールとの差別化を図っています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用寸法(mm)W225×D65×H29全長(mm)225質量(g)457硬度刃:HRC約56切断能力(mm)銅線 (多芯):23ハンドル1000V絶縁 (VDE絶縁テスト済み)仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
マルチクリンプマガジン式圧着工具 MC4/EVO2 KNIPEX(クニペックス)マルチクリンプマガジン式圧着工具 MC4/EVO2KNIPEX(クニペックス)
46,980税込51,678
1丁
90日以内出荷
太陽光発電システムにも対応する高性能圧着ペンチです。1つのツールに、MC4/MC4 Evo2用、非絶縁ケーブルコネクタ用、ワイヤーフェルール用の3つの圧着ダイスを装備しています。精密なダイスとラチェット機構(ロック解除可能)により、一貫した高品質の圧着を実現します。圧着ダイスは工具なしで素早く簡単に交換することができます。交換用ダイスは円形のマガジン内に安全に保管することができます。圧着ダイス用マガジンは、ベルトに取り付けて持ち運べます。ピクトグラムによる圧着ダイスの分かりやすいマークがついています。本体はオイル焼入焼戻しのクロームバナジウム鋼で、マガジンはグラスファイバー強化プラスチックです。4mm2 / 6mm2 のMC42およびMC42 Evo2 コネクタの圧着(圧着ダイス9739-42)0.5~10 mm2アースケーブルなどの接続を圧着(圧着ダイス9739-13)0.25~6mm2の絶縁および非絶縁ワイヤーフェルール用(圧着ダイス9739-08) (インバータからメーターキャビネットまで) オプションの圧着ダイス 9739-05/06/09 で拡張可能平行なジョーポジションにするには、サービスレバーを開きます。圧着ダイスを交換するには、マガジンポジションのロックを外し、圧着ダイスをプライヤーから取り出します。
用途PVケーブル、アース線、メーターキャビネットへの配線用適合圧着ポジション数:3全長(mm)250質量(g)885ハンドルコンフォート仕上ヘッド:磨き・黒表面処理クリンピング能力(mm2)0.25-6.0クリンピング能力(AWG)45954
自動式ケーブルストリッパー KNIPEX(クニペックス)自動式ケーブルストリッパーKNIPEX(クニペックス)
18,980税込20,878
1丁
翌日出荷
4.4mm-7.5mmまでのケーブルを自動でストリップします。ストリップする長さを簡単に設定ができます。精巧な切刃構造により、丸型ケーブルを損傷なくストリップできます。刃は交換可能です。
寸法(mm)80×28×175質量(g)145タイプ刃:特殊工具鋼、油焼き入れハウジンググラスファイバー強化プラスチック
シートカバー用クリッププライヤー KNIPEX(クニペックス)シートカバー用クリッププライヤーKNIPEX(クニペックス)
9,698税込10,668
1丁
翌日出荷
様々な詰め物用クリップに対応します。成形シートのシートカバーをシートフレームに確実に固定します。フライス加工された特殊溝が詰め物用クリップを正しい位置に固定します。閉鎖ばねがプライヤーを閉じた状態で保持するので、クランプを安全に固定してプレスすることができます。プライヤーの的確なテコ比により詰め物用クリップを簡単に押し縮めます。複数の材質で作られたカバーにより、快適に作業できます。長い寿命と安定性に優れます。材質は特殊工具鋼、鍛造品、油焼き入れ。
用途車両シートの修理(シートカバーの交換、センサーマットまたはシートヒータマットの交換など)に寸法(mm)W180×D54×H14全長(mm)185質量(g)175ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:鏡面研磨
ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターStepCut XLKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
翌々日出荷
KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。KNIPEXtendインターフェイスが2つ装備されています。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用寸法(mm)W225×D60×H25全長(mm)225質量(g)425硬度刃:HRC約56切断能力(mm)銅線 (多芯):23ハンドルコンフォート (3K)仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
ケーブルカッターStepCut XL KNIPEX(クニペックス)ケーブルカッターStepCut XLKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
翌々日出荷
銅およびアルミの単線・複合線を切断することができます。ブレードは精密に研磨され、焼き入れ処理が施されています。ケーブルを変形させず、綺麗に切断することができます。片手で簡単に作業できます。イニシャルカット(先端側の刃を用いる予備切断)とファイナルカット(根元側の刃を用いる最終切断)を順に行うことで、直径23mmまでのケーブルを切断することができます。挟み込み防止により、指が挟まれるのを防ぎます。スクリュージョイントは調節可能です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの高級特殊工具鋼です。
用途銅/アルミニウムケーブル用寸法(mm)W225×D46×H15全長(mm)225質量(g)365硬度刃:HRC約56切断能力(mm)銅線 (多芯):23ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド:磨き (黒表面処理)切断能力(mm2)銅線 (多芯):120
Cobraウォーターポンププライヤー (エクストラスリム) KNIPEX(クニペックス)Cobraウォーターポンププライヤー (エクストラスリム)KNIPEX(クニペックス)
4,998税込5,498
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業適合パイプつかみ能力:3/16寸法(mm)W150×D45×H18全長(mm)150質量(g)278段数調整:3能力ナットつかみ:3/16mmハンドルコンフォート
Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム) KNIPEX(クニペックス)Cobraウォーターポンププライヤー(エクストラスリム)KNIPEX(クニペックス)
5,498税込6,048
1丁
当日出荷から翌々日出荷
ヘッド部やジョイント部がスリムにデザインされており、挟い場所での作業に最適です。ヘッド先端は特にスリムな形状です。プッシュボタンを押すだけで片手で簡単にサイズを調節できます。18段階に細かく調節できるため、最も握りやすい最適なハンドル幅にて作業できます。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。口先が長いため、フラットな対象物も安定してつかむことができます。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。入念な焼き入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐摩耗性が高く、確実なグリップを発揮します。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
用途工場設備や自動車関連のメンテナンス作業適合パイプつかみ能力:32全長(mm)180質量(g)173タイプつかみ面:横すじ入り段数調整:18能力ナットつかみ:32深さ(mm)最大くわえ:37ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)開口寸法(mm)最大平行:33仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
スーパーナチュラルマルチクリーナー420ml+ディゾルビット100ml ドーイチスーパーナチュラルマルチクリーナー420ml+ディゾルビット100mlドーイチ
1,698税込1,868
1セット
4日以内出荷
頑固な油汚れも簡単に剥がし落とせるディゾルビットと、除菌だけでなく洗浄・消臭もできるマルチクリーナーのセット。最高濃度のリモネンパワーで業務用の実力を発揮するディゾルビットで、シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離。強アルカリ電解水で実力を発揮するマルチクリーナーで、PH12.7以上を最低2年間持続。人と地球環境に優しい天然オレンジオイル配合のディゾルビットと、洗剤を使いたくない場所にも使用できるマルチクリーナーで、ご家庭の汚れや除菌、洗浄や消臭などを解決。お試しにもぴったりのセット品。初めての方にもおすすめ。
用途<ディゾルビット>粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。<スーパーナチュラルマルチクリーナー>家具・じゅうたん・床(フローリング)・壁紙・電化製品・自動車車内・その他家中 手垢・すす・ヤニ等の汚れ落とし等に。セット内容ディゾルビット100ml+スーパーナチュラルマルチクリーナー420ml使用方法<ディゾルビット>同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。<スーパーナチュラルマルチクリーナー>汚れに直接噴霧し、布等で拭き取るか洗い流して下さい。タイプスプレータイプ内容量(mL)ディゾルビット:100 スーパーナチュラルマルチクリーナー:420主成分<ディゾルビット>天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。<スーパーナチュラルマルチクリーナー>アルカリ電解水液性アルカリ性(スーパーナチュラルマルチクリーナー)繰り返し・詰め替え対応
ディゾルビット100ml 2本セット ドーイチディゾルビット100ml 2本セットドーイチ
1,598税込1,758
1セット
3日以内出荷
最高濃度のリモネンパワーで業務用の実力をご家庭で発揮。シール・ガム・接着剤など粘性のあるものを剥離、頑固な油汚れも簡単に剥がし落とします。使ってみたらわかる!超絶汚れはがし!お困り汚れがあっさり解決。人と地球に優しい天然オレンジオイルを使用し、お肌に優しいアロエベラ配合なので素手で使えます。広範囲に噴霧できるスプレータイプ100mlを2本セットにし、ご自宅の中でも2カ所に置いておけるため、必要なときにすぐ使えて便利。お試しにもぴったりのセット品。初めての方にもおすすめ。
用途粘着テープ・接着剤・ガムテープ類・チューインガム・防錆剤・シリコンコーキング・ウレタンフォーム・グリース・タール・ウエットペンキ・松ヤニ等の樹液・すす・血液(鮮血)・オイル・脂・換気扇、レンジ廻り等のひどい油汚れなどに。※焼き付き、日焼け、シミ等の一部の汚れに対しては効果がありません。セット内容ディゾルビット100ml×2本使用方法同製品は溶かす作用で汚れを除去します。汚れと汚れを除去したい物との接着面に直接拭き付けて、汚れに応じてしばらく放置してから剥がしてください。(放置時間は汚れの種類・経過時間・下地等の諸条件で違います。)汚れ除去後は水拭きして下さい。タイプスプレータイプ内容量(mL)100主成分天然オレンジオイル・高精製ミネラルオイル・アロエベラ・ラノリン・非イオン界面活性剤※キシレン・トルエン・ベンゼン等の有害物質は一切使っていません。
スモークレス焼肉グリル やきまるスリム イワタニスモークレス焼肉グリル やきまるスリムイワタニ
7,298税込8,028
1台
8日以内出荷
おうち焼肉をより快適に。”煙の発生”に加え、気になる”油はね”も軽減!プレートの下にある水皿のフチを高くし、ガードの役割をもたせることで、本体やテーブルへの油はねや飛び散りを軽減します。プレートの焼面温度を210~250℃に保つことで、肉の脂が煙化することを抑制します。さらに炎に脂が当たらない構造なので、焼肉中の煙の発生を軽減します。プレートはフッ素加工のため、こびり付きが少なくお手入れ簡単です。肉を焼く際に出る脂は水皿に落ちるのでヘルシーな焼き上がり。直火だからプレート表面温度の立ち上がりが早く、お肉がこんがり美味しく焼けます。ステーキや海鮮グリル、サムギョプサルなど、焼肉以外の料理にも大活躍!
付属品取っ手材質本体/鋼板(粉体塗装)、プレート/アルミダイカスト(フッ素樹脂加工)、水皿/鋼板(耐熱塗装)、バーナー/耐熱アルミダイカスト、点火つまみ/ABS樹脂質量(kg)1.9プレート寸法(mm)Φ233安全装置圧力感知安全装置、容器装着安全装置、容器受口加圧式機構使用ガスイワタニカセットガス点火方式圧電点火方式発熱量(kW[kcal/h])最大1.0[900]着脱方式【容器】マグネット方式寸法(幅×奥行×高さ)(mm)319×279×149連続燃焼時間(分)217
電工ニッパー (コンフォートグリップ) エスコ電工ニッパー (コンフォートグリップ)エスコ
4,640税込5,104
1本(1本)
翌日出荷
様々な用途に使える、オールラウンドなニッパー。長寿命の高周波焼入刃で切断能力に優れています。手の届きにくい部分に使用できるように、ヘッドが細くなっています。細い銅線では刃先でもシャープにカットできます。
材質バナジウム鋼 (オイル焼入れ)全長(mm)125質量(g)119切断能力(mm)軟線:3.0 中硬線:2.3 硬線:1.5ハンドルコンフォート仕上磨き硬度HRC(刃部)61
テープシール (JIS規格品) 日本バルカーテープシール (JIS規格品)日本バルカー
2,198税込2,418
1箱(10巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用使用温度範囲(℃)-100~+260基材ふっ化エチレン樹脂(PTFE)テープ厚さ(mm)0.1耐熱温度(℃)-100~+260特性耐薬品
テープシール 日本バルカーテープシール日本バルカー
3,198税込3,518
1箱(10巻)
予約販売
各種流体を取り扱う金属管、プラスチック管、コンジェット管などのねじ継手部シール用のテープです。作業が簡単:PTFEは自己潤滑性非粘着性なのでねじ込み・取り外しが容易で焼き付け等を起こしません。優れた耐薬品性:PTFEの持つ卓越した耐薬品性をそなえているので水、水蒸気、油、化学薬品の配管に使えます。
用途水、水蒸気、油、化学薬品(液体に限る)配管用の継手用耐熱温度(℃)(-100~+260)0.1tx13wx15M
Tower フタ付き油引き ブラック cottaTower フタ付き油引き ブラックcotta
699税込769
1個(1個)
4日以内出荷
油を伸ばすためのシンプルな油引き。中に油を入れないのでご使用ごとに丸洗いでき、いつも清潔に保てます。 フライパンなどに入れた油をサッと伸ばすだけ。少量の油でまんべんなく塗ることができます。 ブラシの長さが段々になっているのでたこ焼き器のプレートにも塗りやすい形状です。 分解して洗うことができます。
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:シリコーン、フタ:アクリル樹脂寸法(mm)約25×25×H120質量(g)約38耐熱温度(℃)本体:約150、ブラシ:約240、フタ:約110耐冷温度(℃)-40
Tower フタ付き油引き ホワイト cottaTower フタ付き油引き ホワイトcotta
699税込769
1個(1個)
4日以内出荷
油を伸ばすためのシンプルな油引き。中に油を入れないのでご使用ごとに丸洗いでき、いつも清潔に保てます。 フライパンなどに入れた油をサッと伸ばすだけ。少量の油でまんべんなく塗ることができます。 ブラシの長さが段々になっているのでたこ焼き器のプレートにも塗りやすい形状です。 分解して洗うことができます。
材質本体:ポリプロピレン、ブラシ:シリコーン、フタ:アクリル樹脂寸法(mm)約25×25×H120質量(g)約38耐熱温度(℃)本体:約150、ブラシ:約240、フタ:約110耐冷温度(℃)-40
SELECT 和菓子のシリコン型(金魚鉢セット) cottaSELECT 和菓子のシリコン型(金魚鉢セット)cotta
999税込1,099
1個(1個)
4日以内出荷
可愛い金魚鉢のお菓子がこれ一つで簡単! 金魚、水草のシリコン型で作った練り切りを、金魚鉢のシリコン型の中に入れて寒天を流し固めれば、まるで金魚鉢の中で泳ぐ金魚のような和菓子ができます。 【金魚鉢寒天の作り方】 1.色粉などで着色した練り切り(白あん、白玉粉、水)(金魚:赤、水草:緑)を金魚、水草のシリコン型に入れ冷やし固める。 2.金魚鉢のシリコン型に寒天を流し入れ、冷やしておいた金魚や水草を鉢に入れて冷やし固める。 ・製菓用の型のため、他の用途には使用しないでください。 ・焼き型として使用する場合は直火、グリル、オーブントースターでのご使用は避け必ずオーブンを使用してください。 ・焼く前には型の内側に油を薄く、まんべんなく塗ってください。更に型から抜けやすくなります。
材質シリコーンゴム寸法(mm)約170×103×H32
ドゥマール フレキシパン 立体ハート 20取 cottaドゥマール フレキシパン 立体ハート 20取cotta
39,980税込43,978
1個(1個)
4日以内出荷
食品用グラスファイバーとシリコンを用いた革命的な焼き型です。 原型を保ったまま、すべての焼成温度から冷凍温度に耐え、型抜きはスムーズで抜群の作業性です。 最初に少量の油を塗るだけで、次回から何も塗る必要がありません。 2500回以上の焼成に耐えられます。
仕様【オーブン】可材質シリコン寸法(mm)75×65×H35(一個当たり)容量(mL)81レンジ耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-40
ドゥマール フレキシパン マドレーヌ  40取 cottaドゥマール フレキシパン マドレーヌ 40取cotta
39,980税込43,978
1個(1個)
4日以内出荷
食品用グラスファイバーとシリコンを用いた革命的な焼き型です。 原型を保ったまま、すべての焼成温度から冷凍温度に耐え、型抜きはスムーズで抜群の作業性です。 最初に少量の油を塗るだけで、次回から何も塗る必要がありません。 2500回以上の焼成に耐えられます。
仕様【オーブン】可材質シリコン寸法(mm)78×47×H19(一個当たり)容量(mL)35レンジ耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-40
ドゥマール フレキシパン ハート 20取 cottaドゥマール フレキシパン ハート 20取cotta
39,980税込43,978
1個(1個)
4日以内出荷
食品用グラスファイバーとシリコンを用いた革命的な焼き型です。 原型を保ったまま、すべての焼成温度から冷凍温度に耐え、型抜きはスムーズで抜群の作業性です。 最初に少量の油を塗るだけで、次回から何も塗る必要がありません。 2500回以上の焼成に耐えられます。
仕様【オーブン】可材質シリコン寸法(mm)66(57)×62(53)×H35(一個当たり)容量(mL)90レンジ耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-40
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら