材質石粉(2種類)、石けん、油脂
寸法(mm)165×90×35
質量(kg)1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
きめが細かく、手ざわりの良い、レギュラータイプの油ねんど。
トラスコ品番487-0788
幅(mm)160
色白
高さ(mm)95
奥行(mm)38
容量(g)1000
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
色緑
本体サイズ(mm)150×25×65
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
何度でも作れる白いあぶら粘土
容量(g)500
サイズ(mm)75×150×25
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
めが細かく、手ざわりの良い、レギュラータイプの油ねんど。
質量(g)(標準)500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×23×85
彫塑用に特に細かい粒子で作っています。
寸法(mm)185×105×30
内容ねんど・芯材
比重1.7g/m3
科目図工
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
水を加え手で丸めてそのまま手で詰められる高粘度の充填補修材です。普通のセメントに比べてダレにくいので、型枠もコテも要らず手軽に作業できます。超速硬性で気温25~20度で約30分~60分、夏期はそれ以上早く硬化します。コンクリートの壁面、立ち上がり部分などの穴や、スキ間などを埋めるのに便利です。
用途高粘度・コンクリート充填補修材
色灰
硬化時間30~60分(気温20~25℃)
標準塗布量(1袋あたり)直径約10cm×7.5cm
危険物の類別非危険物
エアコン配管用不乾性パテ
色アイボリー
使用温度(℃)-20~50
使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
1個
¥499
税込¥549
欠品中
1個(500g)
¥199
税込¥219
当日出荷
鉄粉を取ってツルツルボディに。
鉄粉・塗料等の除去、柔らかくて使いやすいタイプです。
ボサボサにならずに、塗装ミスト等もとれます。
用途車の鉄粉・塗料等の除去
成分オレフィン系樹脂、炭酸カルシウム・他、その他・顔料・添加剤、結晶質シリカ
危険物の類別非危険物
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
ねんどベラ、名前シール付!
内容ケース・ねんどベラ・名前シール
材質PP
寸法(mm)210×110×55(ふたを閉めた状態)
科目図工
1個
¥273
税込¥300
当日出荷
型取りくんはプラリペアで部品の修理をしたり、造形を行うとき、型を簡単に作ることができる粘土です。熱湯で柔らかくして型取りする部分に押し当てて型取りします。何度も使えて経済的です。
使用方法(1)1熱湯(約90度)に3分間位漬けて軟化させます。全体が粘土状になればOKです。 (2)やわらかくなったら、ピンセットや箸などで取り出します(熱湯には充分注意してください) (3)手で触れても大丈夫な温度になってから、水気を充分きりボール上に丸めます。 (4)型取くんを、型を当てたい部分に押し当てて型取りします。冷えるとゴム状になり出来上がりです。
危険物の類別非危険物
ひび割れしにくく、着色が鮮やかに仕上がります。
寸法(mm)175×25×105
色白
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
キャッチコピー:着色してもそのままでも重厚感のある作品がつくれる!。商品説明:どんな作品もインテリアオブジェのクオリティになる「黒ねんど」です。ねんどが乾かないように保存できるチャック袋付きです。日本製。特徴:1着色してもそのままでも重厚感のある作品がつくれる 2芯材や乾燥後の作品にもよくくっつく 3絵の具などで着彩すると、素晴らしい風合いになる 4コシがあり、よくのびる 5収縮率が低いので変形しにくい 6可塑性抜群で細かいリアルな表現ができる
セット内容本体のみ
材質樹脂中空体、パルプ
形態1個梱包:袋入り
こんなお得な商品も!

タイシーラー
モノタロウ
¥539
税込¥593
粘着性に優れ伸びの良い不乾性タイプです。
きめが細かく、手にベトつかない為、薄く延ばして使用でき、作業が簡易に行なえます。
気密性に優れています。
肉やせや、しわの発生、亀裂、劣化等著しい経時変化はありません。
無溶剤タイプの為、刺激臭がありません。
用途電材、空調関連及び自動車、弱電、車輪等の防水用
色ダークグレー
使用温度範囲(℃)-20~+80
1個(1kg)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
難燃性で、いつまでも柔軟性を保持する無毒の充填剤です。
しっくい・木・金属・モルタル・コンクリートなど、どんな材質にも良く付きます。
手にべとつかず、簡単に作業ができます。
油性・合成樹脂・水性の各種ペンキを塗布できます。
耐久性・防水性に優れています。
用途エアコン配管取り付け部のすきまを埋める。
流し台、水道、洗濯機等の配管、排水管の壁面や床面とのすきまを埋める。
モルタル、コンクリート等の壁面の穴を埋める。
仕様油性パテ
成分ポリオレフィン、フィラー、顔料
寸法(縦×横×厚さ)(mm)84×182×41
適応下地モルタル、コンクリート面
特性難燃、防水
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
絶縁破壊電圧(kV)35.0以上(2.5mm)
外観無色透明液体
誘電正接 50Hz0.0001以下
危険物の類別第四類
体積抵抗率(Ω・m)1T以上
危険物の性状非水溶性
ジメチルシリコーンオイルの中で最も代表的な製品です。
引火点(℃)315以上
外観無色透明液体
流動点(℃)-50以下
屈折率1.403(25℃)
危険物の類別指定可燃物
粘度指数0.61
表面張力(mN/m)21.3(25℃)
手触りのいい定番レギュラータイプの油ねんど
用途粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×23×85
質量(g)500
材質カオリン・炭酸カルシウム・脂肪酸ナトリウム塩・鉱油・顔料
適合年齢(歳)6才~
1個(500g)
¥249
税込¥274
当日出荷
関連キーワード