61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
組み込み治具、平行台、測定、ケガキなど広範囲に利用できるブロックです。
用途組み込み治具。 仕様研削仕上 材質FC300
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


特殊な設計で持ちやすく、錆びにくいです。機械仕上げです。
用途丸棒のケガキや嵩上げ用ブロックなどに。 直角平行度(mm)>0.04 材質FC25 型式A型 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1組(2個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
3日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (175種類の商品があります)

ナベヤ精密パラレルブロック
エコ商品
両端面を除く4面を研削仕上げ。 パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質SUJ2 normal 寸法D(Φmm)10 寸法d1(mm)6 寸法d2(mm)4 寸法h(mm)5 ねじ径×ピッチ(mm)M3×P0.5
1個
639 税込703
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
当日出荷から66日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

セットベース(セリボルトタイプ) PE 岩田製作所 CADデータあり
モーターベースや治具の位置決め、ベルトのテンション調整にお使いいただけます。調整ボルトで押して位置決めするタイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

永電磁チャックとは、非常に強力なタイプのマグネットチャックです。 。ネオジム磁石とアルニコ磁石を組み合わせたマグネットチャックで、励磁させるときと生じさせる時だけ電気を使用し、いったん励磁させれば、永磁チャックとして使用出来るため、熱を発生する事もありませんし、電気を流し続ける必要もありません
用途厚さ25mm以上の大型ワークの切削加工に最適 ピッチ10 電源単相交流200V
1台
3,398,000 税込3,737,800
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量、低価格タイプです。下面及びエッジロケーター部機械仕上げです。タップ穴などの加工ができます。ブロック天面蓋付です。
用途横型マシニングセンタ用治具ベースに。 材質鋳鉄(FC300)、焼鈍、機械仕上げ 2018年トラスコ掲載ページ1 1073
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2個の基準面a、cに対するV溝のペアはMC0.05、GSFS0.03です。
材質FC250 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料技術資料1(24.6MB)
1セット(2個)
6,890 税込7,579
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

全てのブロックのラックは統一され、1-S~9-Sまでどれを組合わせても噛み合うよう設計されています。また、必要に応じて組み合わせれば、すぐに支え金具が出来上がります。さらに平行度は完全に精度が出されています。
材質S45C
1組(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 平行度(mm)0.05 直角度(mm)±0.08(V溝) 種別機械仕上 材質FC250 型式B型
1組(2個)
7,198 税込7,918
10日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナベヤハイトブロック
エコ商品
大型ワークのカサ上げ、クランプ台に便利です。
材質FCD450 T17 質量(kg)11 S(並目)M16×2 熱処理焼鈍 適合ボルト(メートルねじ)M16 公差C±0.02 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

単管にかぶせるだけの簡単取付。工具不要で、安全ブロック(セーフティーブロック)等をすぐに設置できます。安全重量500kg
材質SS400相当 質量(g)834 径(Φ)吊穴:30 規格蝶ネジ:M8×15L 内径(Φ)パイプ:52.9 表面処理電気メッキ
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷

センサブラケット XYフリージョイント 岩田製作所 CADデータあり
シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。 シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。 シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

マルチサインバーはゲージブロックを用いて、換算表による任意のブロックを使い角度を設定する角度出し治具です。コンパクト設計のため大変便利。完全焼き入れ。
最大角度範囲(°)50
1個
63,980 税込70,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スケヤゲージブロックの中央の穴を利用することでリンギング後アクセサリのタイロットを使用することで確実に固定することが可能です。 各種基準器や専用測定治具が容易に、しかも安価に製作出来ます。
用途ゲージの製作・測定器類の精度調整・機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検
1個ほか
3,298 税込3,628
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (1052種類の商品があります)

平行線、直角線およびV溝を利用して45°線のケガキなどまたは治具などに使用できます。
用途丸棒の精密ケガキなど 材質鋳鉄 質量(kg)27 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200 精度(μm)9 底面とV溝の平行度(μm)9
1台
259,800 税込285,780
翌日出荷

V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 平行度(mm)0.05 直角度(mm)±0.08(V溝) 種別機械仕上 材質FC250 型式A型
1組(2個)
9,998 税込10,998
8日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NEOTEC(榮製機)精密Vブロック
エコ商品
精密研削、放電加工、検査、ケガキ用精密治具として使用できます。 クランプアームがVブロック幅より狭い為、Vブロックを横倒しで使用出来ます。 MB-503SU(マルテンサイト系ステンレス鋼)は、上下V溝面にツバの逃し加工が施してあります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
75,880 税込83,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャックルは吊り(引っ張り)方向に360度自在に回転するため、安定した角度吊りや広範囲の引っ張り作業が可能です。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊り下げや鋼材等の引っ張り作業にも最適です。
用途鋼材・鋼板の吊り上げ作業に。 鋼材や構造物の部材の引き寄せや溶接・組立時の位置決めの引っ張り治具として。 ホイスト等をH鋼より吊り下げるピースとして。
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
仕様●呼寸法(mm):38●品番:128-38●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)38X24X19●材質:S50C●コード番号:119-0164094 アズワン品番67-4834-84
1個
48,980 税込53,878
8日以内出荷

円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
仕様●呼寸法(mm):75●品番:128-75●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)75X50X35●材質:S50C●コード番号:119-0164097 アズワン品番67-4834-87
1個
96,980 税込106,678
8日以内出荷

円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
仕様●呼寸法(mm):50●品番:128-50●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)50X28X22●材質:S50C●コード番号:119-0164095 アズワン品番67-4834-85
1個
67,980 税込74,778
8日以内出荷

円形工作物の精密ケガキ用、測定治具用保持台として使うブロックです。
仕様●呼寸法(mm):100●品番:128-100●平行度(mm):0、005●直角度(mm)(±):0、005●基準平面からのV溝平行度(mm)(±):0、005:●サイズ:長(L)X高(H)X巾(W)100X60X38●材質:S50C●コード番号:119-0164092 アズワン品番67-4834-82
1個
129,800 税込142,780
8日以内出荷

V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。 平行度(mm)0.02 直角度(mm)±0.03(V溝) 種別A級仕上 材質FC250 型式A型
1組(2個)
25,980 税込28,578
10日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

V溝は90°に仕上げされており、2個1組の同一加工で仕上がっております。 研磨加工後に摺り合わせを施しています。
用途精密罫書の測定治具、嵩上げブロックとしてご利用頂けます。 丸棒の精密検査や精密ケガキ等にご利用頂けます。 直角度(mm)±0.03(V溝) 平行度(mm)0.02 種別A級仕上 材質FC250 型式B型
1セット(2個)
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。NETIS(国土交通省 新技術情報提供システム) 登録商品。S・M・A・Я・T管理アプリに対応し、無料で登録できます。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業など。治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。 トラスコ品番660-7058 幅(mm)158 高さ(mm)121 寸法L(mm)158 寸法H(mm)121 基本使用荷重(t)0.5 クランプ範囲(mm)0~25 寸法D(mm)27 寸法D2(mm)27 寸法H2(mm)55
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

スクリューカムクランプ ダブル・アイ型 ツイストカム式 スーパーツール 動画あり
円形カムの作動は、マークにより確認ができます。マークは蓄光塗装により視認性に優れています。 吊り上げ荷重に比例して円形カムが傾いて食い込み接面が大きくなり、強固にグリップします。 シャックル取付け部が縦横2箇所に設けてありますので、作業状態により選択することが出来ます。 本体に内蔵された強力なバネにより、スクリューの緩みを防止します。 円形カムは、ばねの力で常に正常な姿に戻る機構に成っています。 本体は特殊合金鋼の型鍛造品で最適な熱処理が施されていますので、強靭で耐久性は抜群です。
用途土木、建設、鉄鋼、造船、製缶業など、各種業界における、鋼板・形鋼などの吊り上げ・吊り下げ・横引き・反転作業などに最適。 治具としてチェーンブロックやホイスト等の吊下げや鋼材等の引張り作業にも最適。
1台
70,980 税込78,078
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。 ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。 マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。 ※本製品にはマイクロバイス3個含まれます。 ※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。 ※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト 材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ 表面処理黒染め 最大締付力(kN)8 口幅(mm)40 熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ) RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)最大:7
1台
289,800 税込318,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。 ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。 マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。 ※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。 ※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。 ※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
付属品取付け用ボルト(M5×174本) 材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ 表面処理黒染め 最大締付力(kN)8 口幅(mm)40 熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ) RoHS指令(10物質対応)対応 操作トルク(N・m)最大:7
1台
739,800 税込813,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ツーリングブロックにマイクロバイスを設置し、5軸加工機や傾斜ロータリーテーブル用の多数個治具として活用できます。 ツーリングブロックの形状と嵩上げによるクランプ方法により刃具干渉を防ぎ、加工エリアを確保します。 マイクロバイスの繰返し位置決め精度は±0.02になります。 ※本製品にはマイクロバイス8個含まれます。 ※取付バイス MCZ40L30Wは口金セルフカット使用です。 ※取付バイスの詳細寸法に関してはこちらをご覧ください。
材質バイス:DIN1.7225、イケール:アルミ 熱処理本体:焼入HV650以上 口金:焼入HV650以上(MCZ-L-PRGのみ) 表面処理黒染め 口幅(mm)40 操作トルク(N・m)最大:7 最大締付力(kN)8 付属品取付け用ボルト RoHS指令(10物質対応)対応
1台
599,800 税込659,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。 精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。
仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164077 アズワン品番67-4834-67
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。 精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。
仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164074 アズワン品番67-4834-64
1個
29,980 税込32,978
8日以内出荷

本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。 精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。
仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164076 アズワン品番67-4834-66
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷

本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。 精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。
仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164078 アズワン品番67-4834-68
1個
23,980 税込26,378
8日以内出荷

本器は上質鋳鉄製(FC250)で研磨仕上による精密ヤゲン台(Vブロック)です。 精密罫書用 測定治具用として使用されます。2個1組となっております。
仕様●精度:A級●底面対V面の平行度:10μm●各面の平行度・直角度:30μm●コード番号:119-0164075 アズワン品番67-4834-65
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷