85件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
新潟精機(SK)治具プレート ねじ穴×6
エコ商品
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして 平面度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナベヤ鋼製プレート
エコ商品
ABの寸法125以下=ABの許容差+0.3/0 ABの寸法125を超え315以下=ABの許容差+0.5/0 ABの寸法315を超えるもの=ABの許容差+0.8/0
材質S50C RoHS指令(10物質対応)対応
1台
4,990 税込5,489
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

ナベヤアルミサブテーブル
エコ商品
三次元測定機用の治具ベースとして使用いただけます。 ネジ部はインサートスクリューを挿入しています。
寸法D(mm)M8 材質(本体)A5052、(インサートスクリュー)SUS304 表面処理アルマイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
109,000 税込119,900
3日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大見工業ガセットエース
エコ商品
アルミ製の本体は、小型軽量の上ワンタッチでガセット。 プレートの仮付け合わせができます。 ガセットプレートをマグネットで固定するので、一人で保護面を持って仮付け作業ができます。 各機種共ウエーブの高さに対しガイドがスライド移動するので、幅広く使用できます。 ガセットプレートを梁に仮付けする時にワンタッチで直角を出せる治具です。
種類ハンドバイス 材質(本体)アルミ フランジ厚(mm)6~25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
67,980 税込74,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。
仕様一般金型用 タイププレート
1枚
1,198 税込1,318
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5554種類の商品があります)

新潟精機(SK)治具プレート ねじ穴×4
エコ商品
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして 平面度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質FC250 寸法H(mm)M16 寸法F(mm)50 寸法D(mm)50 表面処理塗装(黒皮部) 寸法C(mm)50 寸法I(mm)0.02 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
249,800 税込274,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションMB-VM300VP バキュームプレート
グリッド仕様なので、大小様々なワークに対応できます。 RoHS指令適合製品です。
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツールサブテーブル
用途MC機の加工治具に最適なプレート 材質FC300 仕上研削仕上
1個
259,800 税込285,780
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

新潟精機(SK)治具プレート ねじ穴×3
エコ商品
ねじ穴加工済なので、色々な治具を固定することができます。 経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持つ花崗岩製プレートです。
用途検査用治具プレートとして 平面度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,980 税込48,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
17,900 税込19,690
3日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地 質量(kg)0.18 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
3,698 税込4,068
3日以内出荷

イマオコーポレーションMB-VM300SP サブプレート
エコ商品
治具用サブプレートや特殊バキュームプレートの製作にご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
質量(g)5.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷



オリンピアシリーズのマウンティングプレートを簡単に取付けの位置合わせをすることができます。
タイプかぶせ仕様 適合品番マウンティングプレート:360-P4W-30T / 360-P4W-32T / 360-P6WT / 360-P4W-30T+5 / 360-P4W-32T+5 / 360-P6WT+5 メーカー商品コード160‐042‐396
1個
129 税込142
当日出荷

ナベヤ製缶用蜂ノ巣定盤
エコ商品
製缶作業における鋼材部品の曲げ、溶接作業でご利用いただけます。 抜き穴は部材の曲げ、当て、ズレ止めに利用できます。 抜き穴は鋳放しですが機械加工による別作品も対応いたします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
259,800 税込285,780
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)



1個
78,980 税込86,878
4日以内出荷

干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。 材質(本体)SUS303 材質(シャフト)S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0369 表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。 トラスコ品番195-0977 アズワン品番64-8654-50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

治具プレートが薄く、ブッシュ取付穴が貫通してしまう場合にはカバーをご使用ください。
材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

治具プレートが薄く、ブッシュ取付け穴が貫通してしまう場合にはカバーをご使用下さい。
材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーツールクランピングキット
加工物の取り付け時間が短縮できます。 加工物の取り付けに補助材料は不要です。
用途フライス・マシニングの治工具として。
1セット
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フランジマウントモジュールは、ガスケット配管で使用して頂く薄型仕様です。MC2面ブロック、4面ブロックへの取付けに最適です。 トップマウントモジュールは、ねじ配管または、ガスケット配管で使用して頂けます。治具プレート、MCプレートへの取付けに最適です。 本製品はスプリングクランプ仕様です。アンクランプ用ポートにエア圧を加えるとアンクランプしエア圧を開放するとスプリングでクランプします。スプリングクランプ後に増力ポートにエア圧を加えるとクランプ力を増力する事が出来ます。 RoHS指令適合製品です。
使用圧力(MPa)0.6
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


・本製品はスプリングクランプ仕様です。・アンクランプ用ポートにエア圧を加えるとアンクランプしエア圧を開放するとスプリングでクランプします。スプリングクランプ後に増力ポートにエア圧を加えるとクランプ力を増力することができます。・ねじ配管または、ガスケット配管で使用していただけます。・治具プレート、MCプレートへの取付けに最適です。・スプリングクランプ時は、増力用配管ポートは呼吸穴となりますので塞がないでください。・必要に応じてフィルターを取付けてください。【IMAO APS(イマオ オートマティックポジショニングシステム)の特長】・素早い交換・段取り時間を 90%削減・位置決めと固定が同時にできます・バネでクランプ、エアでアンクランプ(クランプ時にエア源切り離し可)・高い繰り返し位置決め精度・繰り返し位置決め精度 5μm以下・テーパーピンによる位置決め・低コスト・トータルコストダウン・工場内エアを利用したシステムで、イニシャルコスト削減・メンテナンス性に優れています
仕様エアブロー:○ その他【金口】3本 質量(kg)4.5 タイプフェノール樹脂製 使用圧力(MPa)0.6 クランプ力(kN)【増圧時】18
1個
239,800 税込263,780
4日以内出荷

Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具ベースプレートのタワミ、ビビリ等を防止します。
材質SCM420 質量(g)615 寸法A(mm)56 寸法D(mm)26 寸法E(mm)17 表面処理黒染め 寸法B(mm)38(-0.009 -0.018) 寸法C(mm)18 熱処理焼入HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合QロックエレメントQLH48
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具ベースプレートのタワミ、ビビリ等を防止します。
材質SCM420 質量(g)495 寸法A(mm)56 寸法D(mm)26 寸法E(mm)17 表面処理黒染め 寸法B(mm)31(-0.009 -0.018) 寸法C(mm)18 熱処理焼入HRC60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合QロックエレメントQLH40
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

クイックチェンジグリッパ プレート 北川鉄工所 動画あり
クイックプレートチェンジグリッパの交換プレート部。面盤交換式で多品種少量生産でのロボット活用をサポート。簡単迅速交換でワーク交換に対応。新規ワーク立上げ時間の短縮。ロックナットを緩めるだけの簡単操作で治具交換。手動交換なので後付けが容易。治具交換時のティーチングや調整不要。リードスイッチ取付溝を6箇所備え、プログラム上で使用するセンサを使い分けることで、煩わしいセンサ交換不要。
用途産業用ロボット専用・面盤交換式のロボットハンド 繰返し精度(mm)±0.03 周囲温度(℃)5~60
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションバキュームクランプ サブプレート MB-VM300SP MB-VM300SP
エコ商品
・治具用サブプレートや特殊バキュームプレートの製作にご使用ください。・RoHS指令適合製品です。
タイプフェノール樹脂製 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
50,980 税込56,078
4日以内出荷

ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 質量(g)25 種類マウンティングプレート シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ARコートで驚異的な透過度約95%を実現/カメラレンズ単体を保護するガラスフィルム/貼り付けやすいプレート治具付き/超硬度10H表面強化ガラス
付属品アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属 タイプレンズ単体型 スーパークリア 高透過度95% サイズ(inch)約6.1 対応機種Galaxy S23 SC-51D/SCG19 特性ガラス
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

プレートシールをプレートに貼り付けるための治具です
種別プレッシャー アズワン品番62-0891-53
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ARコートで驚異的な透過度約95%を実現/カメラレンズ単体を保護するガラスフィルム/貼り付けやすいプレート治具付き/超硬度10H表面強化ガラス/アルコール洗浄布・クリーニングクロス付属
対応機種Galaxy S23 SC-51D/SCG19 特性ガラス、レンズ単体型、スーパークリア
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ナベヤ偏芯ラフガイド
エコ商品
ワークや交換プレート等を治具にセットする際に、ワークをおおまかに案内するパーツです。 樹脂製のため大切なワークを傷つけません。 ワークのバラツキを2mmの偏芯量で調整できます。
材質MCナイロン 使用温度範囲(℃)-40~120 硬度R120 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・2個以上で使用する場合、ピッチ公差は±0.1で加工してください。・繰り返し位置決め精度は、適用する製品をご参照ください。・硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。・RoHS指令適合製品です。【ワンタッチ着脱】・ボルトに代わる締結部品・ボルトなし!手間なし!・装置の段取り改善に・ワンタッチ着脱とは、ボルトの代わりに使用する締結部品です。・アタッチメントや治具の着脱などを工具を使わず素早く行えます。【エアロック着脱】・エアで簡単締結・段取り改善・エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。・コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。・エアで瞬間締結・装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。・多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。・エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
質量(g)2 寸法H(mm)7.6 寸法D(Φmm)6(-0.05/-0.1) 寸法W(mm)5 寸法M(mm)M4×0.7 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(クランプピン)SUS630 表面処理(クランプピン)析出硬化処理
1個
659 税込725
当日出荷

アクリル製スライドにコンポーネントをネジで固定して、コンポーネントの長さを延長します。 アクリル製エクステンションを装備したこの調節式スライドは、バックライトが必要な場合に、アクリル製取り付けプレート上で治具コンポーネントの長さを伸ばすために使用します。 画像測定機とマルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M4●サイズ/高さ×幅×奥行(mm):10×82×13●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・ワッシャー●原産国:イギリス●コード番号:324-9582 アズワン品番67-5639-26
1個
19,980 税込21,978
32日以内出荷

ハンズフリープローブシステムは、手放しで安定したプロービングを可能とするツールです。強力な磁石とステンレス製ベースプレートを採用し、治具やプローブの移動、固定が簡単にできます。また回路基板の測定だけでなく、はんだ付けなどにおいても、作業効率を格段にアップする事ができます。基板ホルダーは様々な形状やサイズの回路基板を固定したまま簡単に移動、配置をすることができます。各ホルダーの下部に取り付けられた磁石と低摩擦キャップにより、スムーズな移動を実現しています。基板を固定する挟み口はスプリングにより手軽に、しっかりと保持する事ができます。また、回路基板を保護する黄色の絶縁ワッシャーを付属しており、より安全な保持を可能としております。
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 RoHS指令(10物質対応)対応 プローブ径(Φmm)0.5
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から93日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)