シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。
外観乳白色エマルジョン
種別エマルジョン型シリコーン消泡剤
イオンノニオン
沸点(℃)100
希釈剤水
成分ポリアルキルシロキサンシリカ:1%未満乳化剤防腐剤水
臭気微臭あり
危険物の類別非危険物
機械の作業効率を上げる消泡剤。
カーペットリンサーやウエット式バキュームの汚水タンクの泡を消し、作業効率のアップとモーター保護に役立ちます。
汚水タンクに吸水前に入れてご使用ください。
希釈倍率回収タンクに100~200cc
泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。
<タイプ>
・大別3シリーズ化
・モータ(100W/200W/400W)
・素材(一般鋼・ステンレス)
・電圧:3相AC200V
(A1タイプ100V受有生産)
<旧タイプとの互換性>
BKN200(BK100・200)有り
用途・クーラント装置
・食材洗浄工程
・飲料品生産工程
・半導体洗浄工程
・繊維の染色
・サイジング
・生産工程
・仕上工程
回転方向正・逆 制限なし
対応溶液クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液
適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
用途空調冷却水系洗浄時の発泡防止・消泡。
pH値5.5~7.5(原液)
比重0.99~1.03
標準使用量泡の発生状況により異なります。
1箱(0.5kg×10本)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。
主な用途消泡
適合範囲一般工業用
主成分シリコーン
固形型消泡剤です。保存安定性に優れ、水系発泡液中に設置するだけで消泡成分が徐々に溶出し、消泡効果が長時間持続します。
用途排水処理、一般工業用。
トラスコ品番423-0647
材質主成分:シリコーン
色淡黄色
容量(g)200
危険物の類別非危険物
1本(200g)
¥3,298
税込¥3,628
欠品中
食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。
耐アルカリ性を改良したものです。
有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。
特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。
耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。
シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。
化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。
主な用途消泡
微量添加で優れた消泡効果を発揮することから泡立ちが懸念される各種製品、さまざまな工程にて幅広く使われています
用途一般、排水、繊維、排水処理、各種油剤の内添剤
pH約6
外観白色液体
希釈剤水
危険物の類別非危険物
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
シリコーン消泡成分に室温以上の融点をもつ乳化成分を配合し成型した製品です。
水系発泡液中に直接投入することで消泡成分が徐々に溶出し、持続的に消泡効果を発揮します。
設備、工程管理などのメンテナンスが容易なため、排水処理をはじめ、一般工業用に幅広く使用可能です。
使用目安として、常温の水で14~21日です。
(槽の大きさや攪拌速度等の条件により、消泡剤の溶解性が異なります)
用途排水処理、その他一般工業用など
色白色~淡黄色(固体)
タイプ常温用
種類浸漬型
使用温度(℃)0~40
有効成分100%
外観白色~淡黄色個体
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
粘度指数VI-400。温度上昇による減衰力低下を防ぎます。低摩擦で高い消泡性を持つ、高性能フォークオイルです。
危険物の類別非危険物
汚れの分子をナノミクロン単位で包み込み、洗浄と消臭のダブル効果を発揮。
形状液体
吊すだけの水処理用固型消泡剤
アワカットOXは水系統のあらゆる発砲に対してすぐれた消泡性と破泡性を断続的にコントロールする固型消泡剤です。
強力な消泡力:消泡力+破泡力の相乗効果により強力な消泡効果を発揮します。
優れた持続効果:固型のため長時間効果が持続します。
経済性バツグン:吊して使用する固型消泡剤のため発生した泡にだけしか反応しませんから非常に経済的です。
使い易い:ただ吊すだけです。液状のように水で薄めたり何回も散布する必要がありません。
用途し尿浄化槽、合併処理槽、下水処理場、メッキ排水、染色排水、その他一般工場排水
成分シリコン
使用方法1.同封のネットに固型消泡剤を入れてください。2.固型消泡剤を泡だけに接触するように(浄化槽の水面につかない様)に吊り下げてください。※ 水に漬けますとすぐに溶けてしまいますので注意して下さい。
商品タイプ本体
1個(200g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分ジメチルシリコーンオイル
色無色透明(液体)
用途消泡剤です。
使用方法水で適宜薄めて市販のスプレーを使用し、泡に振りかけてください
1箱(100g×10本)
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
コンパクト設計です。高圧・大容量です。
定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。
ランプおよびアース端子は標準装備です。
サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25
使用温度範囲(℃)-10~50
配線接続方法端子箱 横取出し
保護等級IEC529 IP65
推奨使用油ISO VG22、32、46
使用粘度範囲(mm2/sec)15~400
バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
動作頻度(回/s)2以下
油温(℃)0~65
洗浄後のリンスや、汚水回収タンク内の消泡に。
形状液体
希釈倍率50倍
標準使用量400m2
アズワン品番64-8884-22
商品タイプ業務用
1個(4L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。速効性、耐アルカリ性を改良したものです。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。
トラスコ品番423-0671
材質主成分:シリコーン
色乳白色
容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本(1kg)
¥5,298
税込¥5,722
欠品中
洗浄効果を低下させることなく、洗浄・中和作業で発生する泡を瞬時に消します。
用途洗浄及び中和処理時に発生する泡の消泡・抑泡に。
トラスコ品番362-7744
色乳白色
容量(L)1
容量(kg)1
容量(g)1000
主成分シリコーンオイル、シリカ
危険物の類別非危険物
1本
¥2,483
税込¥2,731
当日出荷
キッチンハイター内最強漂白力!。スプレーで手軽に除菌・漂白・消臭ができる台所用漂白剤です。除菌・消臭なら2分、漂白・ヌメリ除去なら5分放置して流すだけ。まな板・包丁・排水口のごみ受け・食器・ふきんが、こすらずキレイに。標準使用方法で比較
シリーズキッチン泡ハイター
液性アルカリ性
商品タイプ付替用
1個(400mL)
¥319
税込¥351
当日出荷
ウエットバキューム、自動床洗浄機、カーペットエクストラクターなどの回収タンク内に発生する汚水の泡を強力に抑制。
形状液体
アズワン品番64-8884-51
商品タイプ本体
1個(800mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
キッチンハイター内最強漂白力!。スプレーで手軽に除菌・漂白・消臭ができる台所用漂白剤です。除菌・消臭なら2分、漂白・ヌメリ除去なら5分放置して流すだけ。まな板・包丁・排水口のごみ受け・食器・ふきんが、こすらずキレイに。標準使用方法で比較
商品タイプ本体
1個(400mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
クリーミィな泡が密着するので、狙ったところにムダなく使えます。希釈の手間がなく、使いたい時にすぐに使えるハンディスプレーボトルです。液ハネもなく安心!99.9%除菌*1。漂白・消臭・ウイルス除去*2もできます。まな板なら、除菌・ウイルス除去は30秒、漂白は5分置くだけ。*1プラスチック製まな板での除去率。すべての菌を除菌するわけではありません。*2すべてのウイルスを除去するわけではありません。
用途用途。除菌・消臭・ウイルス除去。プラスチック製まな板、排水口のごみ受け 約30秒。上記以外 約2分。漂白・ヌメリ除去 約5分
関連資料【商品カタログ】キッチン泡ハイター(3.29MB)
商品タイプ本体
1個(1000mL)
¥749
税込¥824
当日出荷
クリーミィな泡が密着するので、狙ったところにムダなく使えます。希釈の手間がなく、使いたい時にすぐに使えるハンディスプレーボトルです。液ハネもなく安心!99.9%除菌*1。漂白・消臭・ウイルス除去*2もできます。まな板なら、除菌・ウイルス除去は30秒、漂白は5分置くだけ。*1プラスチック製まな板での除去率。すべての菌を除菌するわけではありません。*2すべてのウイルスを除去するわけではありません。
用途用途。除菌・消臭・ウイルス除去。プラスチック製まな板、排水口のごみ受け 約30秒。上記以外 約2分。漂白・ヌメリ除去 約5分
シリーズキッチン泡ハイター
液性アルカリ性
関連資料【商品カタログ】キッチン泡ハイター(3.29MB)
商品タイプ業務用/詰替用
1個(1000mL)
¥549
税込¥604
当日出荷
泡立ちを防止し作業効率が飛躍的にアップ。
カーペット・エクストラクター、ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。
用途汚水回収の能力アップに。
pH6.8
成分シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤
比重1.00
臭気微油脂臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)30
使用量20Lに対し30~40mL
1セット(1L×12本)
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
消泡剤
洗浄効果を低下させることなく、泡だけを瞬時に消します。
原液を泡に直接スプレー、またはバキュームタンク内に投入してください。
液性中性
1箱(500g×12本)
¥21,980
税込¥24,178
5日以内出荷
速効性のある消泡剤です。
用途全ての水溶性製品に適用。
危険物の類別非危険物
1個
¥57,980
税込¥63,778
3日以内出荷
水溶性消泡剤です。
用途工業用。水溶性加工液(切削、研削)の消泡に。
トラスコ品番528-7462
色乳白
容量(L)2
容量(kg)2
主成分シリコン
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
洗浄効果を低下させることなく、泡だけを瞬時に消します。原液を泡に直接スプレー、またはバキュームタンク内に投入してください。
成分シリコーンオイル、シリカ
質量(g)500
液性中性
使用量適量
アズワン品番64-9077-15
1箱(12本)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
加工液になじみやいので即泡立ちを抑制
用途泡立った加工液の消泡
成分シリコーン系消泡剤、水 他
pH7.4(原液/20℃)
外観白色懸濁液体
動粘度(mm2/s)300(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)0.98(原液)
こんなお得な商品も!

オレンジクリーナー 強力溶解洗浄
モノタロウ
¥799
税込¥879
天然ヤシ油の洗浄成分に、オレンジの皮から抽出した「オレンジオイル」をたっぷり配合した洗剤。手肌にマイルドで、しかも強力な洗浄力を実現した洗剤です。原液、50倍、200倍に薄めた液の使い分けで、キッチンまわりのガンコな油汚れから、水アカ、ヤニ、ホコリなどの軽い汚れまで、このスーパーオレンジをご使用いただけます。レンジ用洗剤、お風呂用洗剤、トイレ用洗剤など、複数の洗剤を買いそろえる必要もありません。
液性アルカリ性
成分界面活性剤(3%アルキルアミンオキシド)、アルカリ剤、 溶剤、オレンジオイル、除菌剤
使用方法換気扇、レンジ、浴室の床や壁、陶器、水洗タンクなど(汚れの程度や使用するものを確認し希釈して使用する。)使用量に従って汚れを拭き、使用後はすぐに水洗いするか、別の布で2回水拭きをする。
非シリコン系の消泡剤。泡立ちを抑制し効果が持続します
用途泡立った水溶性加工液の消泡
成分界面活性剤、水、他
容量(L)1
pH10.1(原液)
外観淡黄色微濁液体
動粘度(mm2/s)430(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.01(原液)
1個(1L)
¥9,398
税込¥10,338
3日以内出荷
99.9%の除菌率。 レックだけの新配合洗浄剤です(特許出願中)。クエン酸パワーでシンクまわりや浴室の水アカ汚れを分解して落とします。汚れに貼り付く泡タイプなので、レンジフードや壁等の傾斜面にも便利です。2度拭き不要(界面活性剤は使用しておりません)。洗剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。ニオイの元となる汚れを取り除くので、除菌や消臭効果もあります。※すべての菌を除菌できるわけではありません。※目地やひび割れ等にしみ込んだ汚れや、石灰状にこびりついた汚れは落ちません。
用途「シンクや浴室等の蛇口まわりのお掃除に」・「やかん、ポットの水アカに」・「冷蔵庫の内外等キッチンまわりの除菌、消臭に」・「タバコ、トイレのニオイとりに」・「トイレの黄ばみ落としに」・「ご使用後のトイレブラシの除菌に」
成分クエン酸(2.5%)・増粘剤・除菌剤
シリーズ激落ちくん
加工液に馴染みやすく、泡立ちを抑制します。
用途泡立った加工液(ソリューションタイプ切削液等)の消泡
成分シリコーン系消泡剤、水 他
pH7.1(原液)
外観白色懸濁液体
動粘度(mm2/s)2.6(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.01(原液)
ハイグレードの消泡剤。消泡性に優れ、より持続性に優れる。水溶性切削・研削液の泡立ち抑制に。
用途泡立った 加工液の消泡
成分シリコーン系消泡剤、水 他
pH7.5(原液)
外観白色懸濁液体
動粘度(mm2/s)38(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.05(原液)
ウエットバキュームや自動床洗浄機の回収タンクの中に滴下して使用。泡立ちを防止し、作業効率が飛躍的にアップ。
用途ハードフロア用消泡剤。
pH7.0
成分シリカ、シリコーンエマルジョン、防腐剤
比重1.00
臭気微油脂臭
外観乳白色液体
粘度(mPa・s)5
使用量30Lに対し30~60mL
1セット(500mL×20本)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
親水性シリコーンオイル
水に乳化分散スルタイプの製品です。高温または強アルカリの発泡系でもエマルジョンが分解されず、消泡効果が持続します。
高温高圧下の染色加工、石油の脱硫工程などの消泡に適しています。
タイプオイル型、希釈安定性
液色淡褐色透明液体
比重(25℃)1.01
有効成分100
希釈剤水、アルコールなど
粘度(mPa・s)(25℃)500
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
標準使用量/泡の発生状況により異なります。適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
内容量(g)500
pH6.2~8.2(20℃)
比重0.99~1.03(20℃)
アズワン品番65-2108-87
危険物の類別非危険物
1本(500g)
¥2,310
税込¥2,541
翌々日出荷
自己乳化型消泡剤は、親水性の変性シリコーンオイルとオイルコンバウンドから構成される有効成分100%の製品です。
水系、非水系いずれの発泡液にも使用することが出来ます。
高温安定性・耐アルカリ性・耐酸性に優れるなどのユニークな特長を持っています。
水を加えることによりより均一なエルマジョンを容易に作ることが出来ます。
希釈倍率5~10
有効成分100
希釈剤水・アルコール
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ