タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。
オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。
特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
最大容量(L)1
付属品セーフティバルブ付
トラスコ品番855-1502
材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン
寸法(mm)130×200×315
質量(kg)0.6
最大圧力(bar)3
使用pH範囲2~12
使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
アズワン品番2-3573-01
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
こんなお得な商品も!
ノズル 散水用 洗剤カップ付
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
フォームガンのダイヤルにより自動希釈で使用でき、薬液が泡状になりますので、目で確認しながらむらなく洗浄剤の散布が行えます。
これにより散布者による洗浄剤結果の差異が生じません。
用途に応じて薬液を選択し、よごれの洗浄とあわせて除菌効果も得ることが可能です。
結果、衛生面強化にもつながります。
用途食品工場の床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・レストラン、飲食店のバックヤード床、壁面の黒ずみ、油汚れ、カビ等の除去・ホテル(浴室)、温浴施設(スーパー銭湯)※排水口や側溝の黒カビ、油汚れ除去
材質(ボトル)PE、(キャップ)PP
容量(mL)900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×120×284
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
加圧式スプレー。噴霧・噴射調整可能。
洗剤を入れ、ボトルをよく振って洗剤を泡立ててからスプレーします。
泡状で洗剤をかけられるので効率よく洗浄できます。
容量(L)1.4
エスコ品番EA115ML-6
材質タンク:ポリエチレン、ノズル:樹脂
質量(g)340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×300
危険物の類別非危険物
1個
¥6,980
税込¥7,678
当日出荷
タンク、ポンプ等に耐薬品性の高い素材を使用しており、シール類はバイトン(フッソ素ゴム)を使用。
酸性、アルカリ性の洗剤に対しても一定の耐久性があり、消耗品の交換も可能です。
オリジナル構造のノズルにより、非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。これにより散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き液垂れせず、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。
特殊なフィルターを採用することでこれまでにない粒子の細かな泡を作り出します。
また、フィルターの数を調整することで同じ希釈の洗剤でも泡の状態を変えられる為、あらゆる洗浄作業においてその威力を発揮します。
手元に圧力計を配置、タンク内の残圧や吐出能力が瞬時に確認出来るため、一定の効果で作業をすることが可能です。
また手元に圧力調整バルブがついており、効果的な作業をすることが出来ます。
広範囲の作業や吐出する量が多い時など手動で蓄圧をするのは大変な手間がかかります。
FM50には、標準的なタイヤチューブに使われるコネクターを装備しており、自転車用の空気ポンプ等を使用することで簡単に蓄圧することが出来ます。
用途食品工場各種機材、作業場、畜産機材、壁面、床面、カーペット、洗車、浴槽サニタリー関連の洗浄
最大容量(L)5
付属品セーフティバルブ付
材質(タンク)ポリエチレン、(ポンプ)ポリプロピレン
寸法(mm)225×280×625
質量(kg)3.6
最大圧力(bar)3
使用pH範囲2~12
使用可能液体酸性~アルカリ性、使用の目安/PH2~12程度、耐油仕様
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
オリジナル構造のノズルにより、クリーミーな泡が効率よく散布できます。ハンドポンプでの蓄圧が効率的で手軽に出来る丁度良いモデルです。
用途清掃機器として。
トラスコ品番199-4576
幅(mm)170
質量(kg)1.5
高さ(mm)455
奥行(mm)190
使用pH範囲2~12
最大容量(L)3
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
薬液を水道水で自動的に希釈する水圧式の発泡装置です。
種別本体
容量(L)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×360×216
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
こんなお得な商品も!
ノズル 散水用 洗剤カップ付
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
ノズル先端が360度回転するので、様々な角度で泡をスプレーできます。
タンクを取外せば、スプレーノズルとしても使用可能。
仕様プラグなし
エスコ品番EA124LA-121
材質タンク:プラスチック、ヘッド部:ポリマー、先端:ポリプロピレン
質量(g)307
容量(L)約0.8(水:0.35、洗剤:0.45)
接続ねじ3/4”NHメス
適合圧力(MPa)【水道圧】0.28~0.63
タンク寸法(mm)105×124×123(H)
1個
¥8,430
税込¥9,273
当日出荷
泡状にして吐出することが可能です。バイトンゴム[[(R)]](FPM)で耐薬品性に優れています。
用途ガーデニング用。清掃用。
容量(mL)1500
色ホワイト
トラスコ品番835-8557
材質タンク:ポリプロピレン(PP)、パッキン:プラスチック
幅(mm)240
高さ(mm)340
質量(g)500
奥行(mm)130
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0825
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
電気も電池も使わない蓄圧式の圧力だけ、また洗剤も少量使用で大変経済的なエコ洗浄器です。非常に細かい粒子のクリーミーな泡が広角で効率よく散布できます。散布した泡がベットリと洗浄面に張り付き、洗剤がじっくり汚れを分解し効率的な洗浄が可能になります。泡状にして吹き付ける、蓄圧式の泡スプレーです。
容量(mL)約1500
付属品ジェットノズル、計量カップ
材質ポンプ:ポリプロピレン、給水ホース:シリコン、タンク:ポリエチレン樹脂
質量(g)約420
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約200×135×315
危険物の類別非危険物
1本
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
霧状からジェット状に調整可能です。液体の残量を確認できる窓付です。安定性に優れたベース付です。耐薬品性の屈強なタンクとバイトンゴム[[(R)]]のガスケットを備えており、耐油性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
用途自動車関連の清掃作業用。ガーデニング用。
容量(mL)1500
トラスコ品番856-9167
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ナイロン(PA)、ガスケット:バイトン[[(R)]]
幅(mm)135
高さ(mm)316
質量(g)514
奥行(mm)236
危険物の類別非危険物
2018年トラスコ掲載ページ10 0823
1個
¥2,898
税込¥3,188
欠品中
こんなお得な商品も!
オートスプレー 加圧式
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
可変、ドリフト(飛散)防止カップノズル付きオートスプレー。
ノズルより液だれしない構造です。
軽い力でレバーを押すことができます。
タンクの破裂防止機構付きのため、加圧のしすぎによるタンクの破裂を防ぎます。
パッキンは薬品に強いバイトンを使用しています。
ノズルの角度を上下180°に傾けられます。
用途植物の水やり、薬品の散布
種類蓄圧式
型式手持式
対応溶液薬剤、水
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ノズル)ポリプロピレン
材質(タンク)ポリエチレン
仕様180度可変ノズル、減圧力弁付
材質【本体・ノズル】ポリプロピレン【タンク】ポリエチレン【耐圧ホース】塩化ビニール【ノズルパイプ】グラスファイバー
質量(g)約1050
サイズ(mm)W180×D180×H390
1台
¥7,598
税込¥8,358
9日以内出荷
洗浄液を発泡噴霧することが可能なスプレーユニットです。
エアーを接続するだけで利用可能です。
3種類の泡(流動状、クリーム状、ムース状)を発生させることが可能です。
低圧発泡式のため泡の飛散が少ないです。
ユニットはコンパクトかつ低重心で高い安定性を持ちます。
移動式のカートタイプです。
用途コンベヤーの洗浄、食品装置の洗浄、工場壁面の洗浄
幅(mm)362
高さ(mm)967
奥行(mm)351
タンク容量(L)18
こんなお得な商品も!
オートスプレー 加圧式
モノタロウ
¥529~
税込¥582~
●連続噴霧用レバーロックボタンが付いています。
種類蓄圧式
タンク容量(L)1
型式手持式
質量(g)330
耐熱温度(℃)-7~40
トラスコ品番215-1367
1台
¥969
税込¥1,066
当日出荷
水道に直結するだけで洗浄剤を自動で希釈します(チップの変更で希釈倍率約11倍~約200倍を変更できます)。
泡状に散布できますので、効率的な作業が可能です
薬液耐性に優れ、塩素系、アルカリ系の洗浄剤でも使用可能です。
用途塩素対応フォームガン
セット内容スプレーノズル、成型品アッセンブリ(フォーミングバレル・ハンドル・エダクター・フォーマーエンドキャップ)、ボトル、メータリングチップ(14種類)、吸引チューブ、フットストレーナー、リンス・ワンド、ネジ付きコネクタ
1台
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
ダイヤルでタンク内の洗浄液等の混合比率を設定できます。
エスコ品番EA124LA-17
材質ポリエチレン(タンク)
寸法(mm)Φ100×145
質量(g)700
タンク容量(L)0.9
使用圧力(MPa)0.27~0.4(適合水道圧)
接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)
関連資料(0.14MB) (0.12MB)
1個
¥17,100
税込¥18,810
翌日出荷
レジオネラ対策用の洗い場洗浄剤。お風呂の洗い場や浴槽、桶、いすなどの湯アカの分解洗浄と消毒が一度にできます。洗浄のプロが開発した抗菌美装プロシリーズを是非お試しください。
用途洗い場、浴槽、桶、いすなどの洗浄・消毒
使用方法原液~10倍に薄めて洗い場、浴槽、桶、いすなどに噴霧器などで噴霧してください。10分ほど放置した後、水道水で洗い流してください。
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
1個(20kg)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
メンテナンスの基本となるプロユースアイテム
キャブレター内部にたまったカーボン・ガム等を強力に洗浄する優れた泡タイプの化学洗浄剤です。
泡タイプは、キャブレターを分解せずにエアクリーナー側から吹き込んで内部を洗浄することができます。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状水溶性
1本(500mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
泡が汚れにはりついて効くから、浴槽などの湯あか・皮脂汚れもスッキリ落とせます。
すすぎ時にさっと泡が消え、すばやくすすげるようになりました。
一度に除菌と消臭ができます。(除菌成分配合。ピンク汚れの発生を抑えます。)
浴室特有のこもった臭いをスッキリ消臭!(爽やかなグリーンハーブの香りです。)
中性タイプなので、安心してお使いになれます。
使用場所浴室
シリーズマジックリン
洗浄はもちろん、ピンク汚れ・黒カビ1週間防ぐ!シリーズ最高レベルの防カビ機能。グリーンハーブの香り
シリーズバスマジックリン
繰り返し・詰め替え対応
洗浄はもちろん、ピンク汚れ・黒カビを1週間防ぐ(※1)!浴そうの抗菌(※2)・ウイルス除去(※3)まで。シリーズ最高レベルの防カビ機能。香りが残らないタイプ。
※1、2既に発生している汚れは、除去してからお使いください。※2、3すべての菌・ウイルスを除去、抗菌するわけではありません。
※2おそうじ後、お湯をはるまで抗菌(24時間以内)。※3エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証。
シリーズバスマジックリン
泡がすばやく密着する除菌洗浄剤です。
汚染された環境表面に次亜塩素酸ナトリウムの泡で出て飛散しません。
希釈不要ですぐに使えます。次亜塩素酸ナトリウムが汚れに浸透。しっかり除菌します。
用途血液汚れに。
病室のベッド替え時や、手すり・ドアノブなどの洗浄・除菌に。
効果除菌
シリーズハイター
関連資料【商品カタログ】医療施設用泡洗浄ハイター1000(0.5MB)
1本(400mL)
¥569
税込¥626
欠品中
次亜塩素酸塩+界面活性剤配合。洗浄と除菌が出来ます。
希釈不要ですぐにつかえて、泡で出てくるスプレーボトルだからオペレーションがかんたんです。
泡状だから飛散しにくく、安心してご使用できます。
用途頻繁に手指が触れる場所(冷蔵庫の取っ手・作業台)、汚染が気になる場所(突然の嘔吐物処理に)。
使用場所厨房
商品タイプ本体
トラスコ品番785-4650
シリーズハイター
関連資料【商品カタログ】泡洗浄ハイター1000(0.94MB)
1個(400mL)
¥569
税込¥626
当日出荷
残り湯にまぜて一晩つけるだけ!
汚れを包む泡、汚れを剥がす泡がWでアタック!
ガンコ汚れも強力・ラクラク洗浄!
酵素と泡のダブルパワー
酵素の泡が浴槽や風呂釜に蓄積した湯あか・黒ずみ・ヌメリ・石鹸カスを包み込んで浮かし除去!
液性弱アルカリ性
成分アルカリ剤(炭酸塩)、漂白活性化剤(過炭酸塩)、キレート剤(エデト酸塩)、界面活性剤(2%アルファオレフィンスルホン酸ナトリウム)、香料
使用場所浴室
商品タイプ本体
洗浄はもちろん、ピンク汚れ・黒カビ1週間防ぐ!シリーズ最高レベルの防カビ機能。アロマローズの香り
シリーズバスマジックリン
片手で使えて、すぐに洗える泡洗浄料です。弱酸性で低刺激性洗浄成分(*1)の豊かな泡がシワ等に残った汚れもしっかり落とします。保湿成分(セラミド機能成分(*2))でお肌にうるおいを残します。泡切れが早く、少量のお湯でしっかりすすげます。*1:ラウレス-11カルボン酸Na。*2:ミリスチルPGヒドロキシエチルデカナミド
用途肛門周辺・陰股周辺部等にもお使いください。
成分水、DPG、グリセリン、ラウレス硫酸Na、ラウレス-11カルボン酸Na、クエン酸、ミリスチルPGヒドロキシエチルデカナミド、ユーカリ葉エキス、BG、EDTA-3Na、水酸化Na、安息香酸Na
容量(mL)150
香り無香料
関連資料(4.29MB)
1本(150mL)
¥539
税込¥593
当日出荷
本製品は、合成界面活性剤やアルコールを使用していない高濃度アルカリ電解水をベースとした泡タイプの洗浄剤です。アルカリ電解水に天然石けんを少量加えることで、通常のアルカリ電解水よりもさらに頑固な汚れを落とすことができます。液だれしてほしくない壁などの場所にもおすすめです。臭いの元となる菌も取り除くため、除菌・消臭効果もあります。洗浄成分が残留しにくいため、二度拭き不要です。無色無臭の洗浄剤です。刺激臭はありません。ワックスなどコーティングしている面を洗浄する場合は、適正な濃度まで希釈してご使用ください。原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。
用途キッチンや床、水回りなどの様々な洗浄・除菌・ウイルス除去・消臭にお使いいただけます。エアコン洗浄のときは:アルミニウム製の部品がある場合は、本製品を吹きかけた後に水拭きしてください。ワックスなどコーティングしている面を洗浄するのときは:適正な濃度まで希釈してご使用ください。原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。
液性アルカリ性
しっかりもち泡。
手軽に拭くだけの保湿洗浄です。
天然保湿成分(ピュアセリシンTM)配合の泡で皮膚にやさしく保湿洗浄・保湿清拭できる洗い流し不要の洗浄料です。液だれしない「しっかりもち泡」で、さらに使いやすくなりました。洗浄力と保湿力に優れ、アルコールフリーなので幅広い用途でお使いいただけます。
全ては皮膚へのやさしさのために。
洗浄力と保湿力の両立
洗う 泡で拭くだけ
液だれしない「しっかりもち泡」で簡単・手間いらず。すすぎ洗いも不要のため、水の確保できない災害時の使用にも適しています。
潤す 天然保湿成分配合
天然保湿成分(ピュアセリシンTM)配合。しかもアルコールフリー。皮膚をしっとり潤します。
守る ピタっと皮膚に密着
皮膚を乾燥から、しっかり守ります。
仕様包装単位:1本
容量(mL)180
規格180mL
アズワン品番65-0319-70
入数1本
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個(180mL)
¥889
税込¥978
翌々日出荷
軽くて持ち運びやすく、操作も簡単な泡洗浄機です。洗浄・除菌に効果の高い泡洗浄作業に欠かせないツールです。きめ細かい泡を作ります。
用途発泡洗浄剤の専用フォーマー
トラスコ品番819-5459
セット内容エアホース10m、ノズルホース6m
材質プラスチック
幅(mm)480
高さ(mm)1040
奥行(mm)410
繰り返し・詰め替え対応
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
水道なしで水掃除ができます。ラクラク蓄圧式で電源・電池不要です。残量がわかりやすい半透明ボトル容量(約)/2L 。3種のノズルの付け替えして、。泡水(洗剤+水)・ジェット(水)・シャワー(水)3パターンの噴射が選べる!。洗剤+水でなめらかな泡を噴射します。ポンプヘッドレバー押して噴射します。ロックボタンを奥に差し込むとレバーから手を離しても噴射が固定されます。洗車には泡水(洗剤+水)で洗ってシャワーで(水)流すなどの使い方ができます。泥汚れなどにはジェット(水)で、汚れを落とします。ベランダ掃除・外壁掃除・ガーデニングにも最適です。
付属品水用ノズル、予備ホース、予備泡用フィルター×2、予備パッキン×2
材質本体/ポリプロピレン ホース/ポリエチレン
高さ(mm)320
質量(g)441.8
縦(mm)135
横(mm)220
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
成分シリコーンオイル/界面活性剤/乳化剤
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
排水口のストレーナーに手を汚さずまるごと洗い!。ヌメリ・ニオイに。除菌・ウイルス除去。すべての菌・ウイルスを除去するわけではありません。週に1度の徹底洗浄。洗浄成分が強力に発泡し、排水口のストレーナーをまるごと泡で包み込みながらヌメリを落とします。洗浄後はすすぐだけです
液性弱酸性~中性
1個(3包)
¥279
税込¥307
当日出荷
密着泡をフチ裏にプッシュ~とかけて、60秒後に流すだけ!これ1本で便座、床はもちろん、洗いにくい便器のフチ裏まで簡単に掃除できる新方式のトイレ用洗剤。
商品タイプ詰替用
種別泡
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×270×90
繰り返し・詰め替え対応
優れた洗浄力を発揮します。自動床面洗浄機使用時、汚水タンク内の泡立ちがほとんど起こらず作業効率が改善されます。水で40倍から200倍に薄めて使用(通常100倍)します。
用途トイレ、浴室などの床面洗浄に。床面洗浄に。
トラスコ品番260-7482
材質主成分:陰イオン界面活性剤
色ピンク
容量(kg)18
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)276×314×309
希釈倍率100
液性弱アルカリ性
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
泡の力で簡単に除菌・洗浄出来るトイレ洗浄剤です。贈答用商品です。
用途贈答用、ノベルティ向けに。便器内のお掃除に。
セット内容2包
質量(g)30
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ