清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途泡立て・かくはんに。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×20×20
材質18-8ステンレス
質量(g)20
タイプマドラー泡たて
アズワン品番64-4069-95
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
調味料などのかくはんに。
きめ細かくかくはんができます。
食器洗浄機○
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
常に酷使の条件に耐えられるように線の取付部には、抗菌樹脂を使用して柔軟性を持たせております。
密閉組立てになっておりますので、丈夫で衛生的です。
材質18-8ステンレス(SUS304)
1個
¥299
税込¥329
翌々日出荷
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途泡立て・かくはんに。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×23×23
材質18-8ステンレス
質量(g)22
タイプマヨネーズ泡たて
アズワン品番64-4069-96
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途泡立て・かくはんに。
材質18-8ステンレス
質量(g)10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×20×20
アズワン品番64-4069-94
1個
¥209
税込¥230
翌々日出荷
全長×幅W(mm)180×40
材質金属部:ステンレス鋼、樹脂部:ポリプロピレン
質量(g)20
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
材質ステンレス18-8(SUS304)
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途泡立て・かくはんに。
材質18-8ステンレス
泡立てや、まぜる作業に。
用途泡立てや、まぜる際に
仕様エンド部:ひっかけ穴付
全長×幅W(mm)255×60
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
質量(g)37
1個
¥179
税込¥197
翌々日出荷
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途泡立て・かくはんに。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×33×33
材質18-8ステンレス
質量(g)25
タイプクリーマー泡たて
アズワン品番64-4069-97
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
オーバルハンドルで疲れない!手の大きい人も、手の小さい人も握りやすい小判型のハンドルは、長時間使っていても疲れず楽々泡立てる事ができます。線材径:Φ1.4mm 11本線。細線タイプ 線が細くバネが効いている ので、メレンゲや液状の材料 の撹拌に効果を発揮します。
ワイヤー径(Φmm)1.4
差込み線数(本)11
ホイッピング泡立てる。生クリーム・メレンゲ・スポンジマヨネーズ・カステラ。ホイッパー線が切れてしまっても付属のホイッパー線を交換するだけで修理が可能。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●材質:アルミ●卓上ミキサーケンミックス アイコーKMM770・KPL9000S用●コード番号:AD3741
アズワン品番67-2475-82
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
折りたたみ可能で万能なミニサイズの泡立て器。持ち手の先端をひねると、ワイヤーが3段階に変形します!
1.バルーン型:ホイップクリームの泡立てやお菓子作りに最適
2.リボン型:ソースやドレッシングなどをちょっとした調理に便利
3.フラット型:クリームやソースをかき集めたり、省スペースで収納可能
一般的な泡だて器より小さいサイズなので、ソースや少量のお菓子作りに際に大活躍します。
ワイヤーが自由自在に動かせてお手入れもしやすく、ぺったんこになるので省スペースでの収納が可能。
材質ナイロン、ステンレススチール
寸法(mm)70×70×H305
色レッド
質量(g)110
耐熱温度(℃)持ち手部分ナイロン:250
食器洗浄機可
1本(1本)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
折りたたみ可能で万能なミニサイズの泡立て器。持ち手の先端をひねると、ワイヤーが3段階に変形します!
1.バルーン型:ホイップクリームの泡立てやお菓子作りに最適
2.リボン型:ソースやドレッシングなどをちょっとした調理に便利
3.フラット型:クリームやソースをかき集めたり、省スペースで収納可能
一般的な泡だて器より小さいサイズなので、ソースや少量のお菓子作りに際に大活躍します。
ワイヤーが自由自在に動かせてお手入れもしやすく、ぺったんこになるので省スペースでの収納が可能。
材質ナイロン、ステンレススチール
寸法(mm)60×30×H230
色レッド
食器洗浄機可
1本(1本)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
折りたたみ可能で万能なミニサイズの泡立て器。持ち手の先端をひねると、ワイヤーが3段階に変形します!
1.バルーン型:ホイップクリームの泡立てやお菓子作りに最適
2.リボン型:ソースやドレッシングなどをちょっとした調理に便利
3.フラット型:クリームやソースをかき集めたり、省スペースで収納可能
一般的な泡だて器より小さいサイズなので、ソースや少量のお菓子作りに際に大活躍します。
ワイヤーが自由自在に動かせてお手入れもしやすく、ぺったんこになるので省スペースでの収納が可能。
材質ナイロン、ステンレススチール
寸法(mm)70×70×H305
色ブラック
質量(g)110
耐熱温度(℃)持ち手部分ナイロン:250
食器洗浄機可
1本(1本)
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
折りたたみ可能で万能なミニサイズの泡立て器。持ち手の先端をひねると、ワイヤーが3段階に変形します!
1.バルーン型:ホイップクリームの泡立てやお菓子作りに最適
2.リボン型:ソースやドレッシングなどをちょっとした調理に便利
3.フラット型:クリームやソースをかき集めたり、省スペースで収納可能
一般的な泡だて器より小さいサイズなので、ソースや少量のお菓子作りに際に大活躍します。
ワイヤーが自由自在に動かせてお手入れもしやすく、ぺったんこになるので省スペースでの収納が可能。
材質ナイロン、ステンレススチール
寸法(mm)60×30×H230
色ブラック
食器洗浄機可
1本(1本)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
調理機器に求められている、コンパクトな本体設計
手間のかからない簡単操作
スピーディーにこなす強力なパワーを洗練されたデザインの本体(アルミ製)にパッケージングしたプロフェッショナルな製品です。
電源スイッチ兼用のスピード調節ダイヤル(無段変速)により、ミキシング回転数を自由にコントロールすることができ、素材用途に適合した調節が可能です。
本体ヘッド部が昇降するヘッドリフト機能により、ボール容器と撹拌子の脱着、交換がワンタッチで行なえます。
プラネタリー方式”ケンミックス"の万能調理ミキサーは、ミキシングの回転方式に”プラネタリー方式"(自転・公転)を採用し、撹拌子(ホイッパー/ビーター)の自転運動に対し、逆方向に撹拌子を移動回転する公転運動により、一般的な回転方式と比較して、ボール容器内を細かくミキシングすることができ、生クリーム・メレンゲをはじめ、良質な生地づくりをする秘訣なのです。
普通のミキシングプラネタリー運動きめ細かい泡立て泡立ての際に使用する「ホイッパー」の独特なフォルムと細いホイッパー線が、きめ細かいエアレーションを生み出します。
また、プラネタリーミキシングにより、均一なミキシングが可能です。
ホイッパー線の交換修理も可能万一、ホイッパー線が切れてしまってもホイッパー線を交換するだけで修理が可能です。
切れやすい外側のホイッパー線を付属品にしました。
安全・衛生アタッチメント、安全・衛生を考慮した飛散防止カバーを標準装備しました。
さまざまな用途に対応オプションアタッチメントを付け替えることにより、お菓子づくりから調理の下ごしらえ、フレッシュジュースなど万能にご使用できます。
セット内容ステンレスボール(約Φ240×H218)1個、アルミホイッパー(12本線)1個、アルミビーター1個、スパテラ1個、ホイッパー線NO.4(スペア)3本
質量(kg)7.5、ボール/約1.1
間口W×奥行D×高さH(mm)240×410×350
TKG品番9-1166-0301
TKG品番(2017)6-1044-0701
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
創業から120年経った今日、Barazzoni(バラゾーニ)は創業時と同じ価値観を持ちながら、ステンレスやアルミニウムの調理器具、圧力鍋、キッチン用品を高品質、デザイン、機能性、革新、環境保護、消費者の健康に重点を置いて製造しています。この家族経営の会社は、今や創業者直系の曽孫4代目によって運営されています。。この手動ミルク泡立て器は、濃厚で美味しいミルクの泡を簡単に作るのにとても便利です。蓋に接続されたダブルフィルター付きのプランジャーは、少ない時間でより多くの空気をミルクに取り込むことを可能にし、数分で濃密で一貫性のあるミルクの泡を得ることができます。非常に汎用性があり、プランジャーを外せば鍋はミルクポットとして使用できます。自分へのご褒美にも、カプチーノや泡立てたミルクの愛好家への贈り物にも最適です。
1個
¥7,898
税込¥8,688
5日以内出荷
25段階スピード調節
用途スライス・せん切り・おろしまで、まとめて時短
付属品本体(モーター部分)、ブレンダー、ミニフードプロセッサー(カッター、アイス用カッター)、サイズコントロールチョッパー(みじん切り用ディスク、粗みじん切り用ボウル)、両面スライサー、せん切りディスク、両面おろしディスク、泡だて器、専用計量カップ、専用スパチュラ
質量(g)775
消費電力(W)400
本体寸法(mm)70×70×400
電圧(V)(50/60Hz)AC100
回転数13,800回
定格時間ブレンダー60秒、泡だて180秒、サイズコントロールチョッパー カッター・みじん切りディスク使用時60秒
取扱説明書(0.78MB)
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード