トタンの凹凸面にフィットする波形カットの専用タイプ
用途波トタン専用。
ローラーサイズ(mm)175
トラスコ品番806-5797
サイズレギュラー
質量(g)55
種類ローラー
サイズ(inch)7
材質(ローラー部)スポンジ
主な用途波トタン用
ローラーサイズ(inch)7
RoHS指令(10物質対応)対応
特性トタンの凹凸面にフィットする波形カットの専用タイプ
ローラー径(Φmm)78
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
面倒な波トタンもこれ一本で楽々!
ローラーサイズ(mm)175
種類ローラー
材質(ローラー部)発泡ウレタン
主な用途波トタン用
芯材紙
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)76
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
トタン・スレートの波板塗装に最適です。溶剤に使用しても剥がれがなく、継ぎ目のない油性・水性兼用のローラーです。
用途トタンの波板塗装に
サイズ(inch)7
管内径(Φmm)23
適合ハンドルNEW ジャストローラーハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
油性水性塗料兼用レギュラーローラースペアです。毛丈にボリュームがあるのでローラーが波トタンなどの凹凸面もしっかり塗装ができます。波面や凹凸面にローラーが入り込みきれいに塗れる
用途油性・水性塗料兼用。波トタン・凹凸面の塗装に最適です。
適合レギュラーローラーハンドル
寸法(mm)175
サイズレギュラーローラー
種類中長毛
材質(毛)PE繊維主体
ローラーサイズ(mm)175
主な用途油性・水性塗料兼用・波トタン・凹凸面の塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥859
税込¥945
当日出荷
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
ねじの呼びM5
全長(mm)40
ねじ長さ(mm)25
材質SUS410
表面処理スズメッキ
1パック(3個)
¥539
税込¥593
当日出荷
仕様クロムフリー
全長L(mm)25.0
仕上スーパーパシペート
ねじ径d4.8
ねじ長さS(mm)13.0
アズワン品番65-2102-22
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)5.2
ドリル長さk(mm)6.0
働き長さL1(mm)2.5
ドリル幅dk(mm)4.0
座高h(mm)11.0
対辺B(mm)8.0
1箱(100個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1個が9連結になっています。
用途波板取付用かさ釘
材質SUS304
水性塗料、水溶性接着剤用に開発された、スポンジローラーM型。きめ細やかで、均一の仕上げができます。
用途ボンド用、テックスボードの天井の塗装に最適です。
タイプ専用ローラー
サイズレギュラー
種類ローラー
ローラーサイズ(inch)7
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラー径(Φmm)75
スポンジ厚さ(mm)17
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
サビにくいステンレス製傘釘!。釘胴部にスクリュー加工で保持力UP!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
波トタンに形状に合わせてあるので塗りやすい
ローラーサイズ(inch)7
サイズレギュラー
タイプスペア
種類ローラー
ローラーサイズ(mm)175
適合塗料水性:○・油性:弱溶剤○ 強溶剤×
主な用途波トタン用
1本
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
用途鉄板小波32山用
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)35
材質鉄
表面処理ラスパート
1箱(200個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
フックボルト・ナット・亀座・白スポンジセット。波板の山の部分に穴をあけ、フックボルトの引っかけ部分をアングルに引っかける。その後、ナットを締め付けて施工完了。
用途波板とアングルや母屋材の接合に!
波板トタンの形に刃がフィットしているので、山をつぶさず切れます。塩化ビニール波板(1mm程度)、ガラス繊維網塩化ビニール波板(1mm程度)、ポリカーボネート波板(1mm程度)、トタン波板(0.5mm程度)のカットに適しています。
全長(mm)230
刃長(mm)55
トラスコ品番361-6185
材質刃部:ステンレス(SUS420J2)
質量(g)220
硬度HRC50
切断能力(mm)(塩化ビニール波板、ガラス繊維網塩化ビニール波板、ポリカーボネート波板)約1、(トタン波板)約0.5
刃厚(mm)3
1丁
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
波板用フックです。ポリカーボネート製で超寿命、取付も簡単です。
材質ポリカーボネート
寸法D(mm)7
寸法B(mm)19.2
寸法C(mm)4
毛丈(mm)13
タイプ専用ローラー
種類ローラー
主な用途トタン用
ローラーサイズ(inch)7
適合ハンドルF-7(マックローラーフレーム・ワンタッチ式)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
波板を張る際にもやとのすき間をふさぎ、雨やほこりの侵入防止、風によるバタつきの防止、騒音・釘抜け・垂木との接触によるひび割れも防ぎます。
用途波板を貼る際に波板に貼り付け、仕上がりの安定させます。
厚さ(mm)6~15
色ホワイト
幅(cm)1.5
長さ(cm)63
1セット(6本)
¥799
税込¥879
4日以内出荷
波板と母屋の隙間をふさぎ、雨やほこりの侵入を防ぎます。風による波板のバタツキ防止にもなります。
色グレー
長さ(mm)670
高さ(mm)3~13
奥行(mm)15
厚さ(mm)0.8
質量(g)84
トラスコ品番423-3158
材質発泡ポリエチレン
寸法(mm)670×15×13
1パック(6本)
¥839
税込¥923
当日出荷
技術力とノウハウを結集。
作業効率を大幅に向上させた高性能切断砥石です。
キュービトロン砥粒を採用した金属用切断砥石。従来品の2倍近い鋭い切れ味を可能にしました。
その薄さを感じさせない優れた耐久性と、両面補強構造による高い安全性を兼ね備えた、レヂボンが誇る画期的な切断砥石です。
※ただし、RSC 105X0.7X15 60Pについては、キュービトロン砥粒を採用しておりません。
用途小径丸棒、小径パイプ、小径鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業。
高性能切断を実現!
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC・ステンレス等両面補強
トタン屋根・トタン板・波トタンを塗装するのに最も適した刷毛です。
種類刷毛
材質(毛)化学繊維100%
主な用途トタン用、塗装用
毛色黒色
材質(ハンドル)木
材質(止具)スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
穴あけ作業が簡単なストッパー付。
しっかり喰い付きよく切れる クロスシンニング加工。
用途波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板・ガラスネット入り)・カラートタン・薄鋼板の穴あけに。
材質チタンコーティングハイス鋼
締付けてナットが砥石にスッポリ入ります。
鋲や小径ボルトの切断が根元から出来ます。
隅部の直角切りが出来ます。
金属全般の小径棒・小径パイプ・薄板鋼板・波トタン・軽量鉄骨・小形鋼等の切断。
粒度30
砥材NX
硬度S
黒虎は抜群の作業性と操作性を実現。屋根塗装やサイディングに最適! 長時間作業もラクラク”スマート”サイズも展開しております。タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!
用途外壁、粗面、屋根用、波トタン
毛丈(mm)18
適合塗料水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型フッ素、遮熱塗料、防水用トップコート、水性一液シーラー等
生地の種類マイクロファイバー
弾力性のある馬毛と固まりにくい化学繊維の毛を混毛の刷毛なので、速乾性塗料にも適応できます。トタン屋根・トタン板・波トタンを塗装するのに最も適した刷毛です。
用途カワラ屋根・トタン屋根・トタン板・波トタン塗装に!
材質(柄部)木
材質(毛)化繊・馬毛
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
屋根・サイディング用途のローラー。しっかりつく膜厚と驚きの低飛散、深い目地にも毛が届く。長時間作業もラクラク”スマート”サイズも展開しております。タイホウの虎シリーズローラーは独自の品質に基づき他社のマイクロファイバーと比べて毛抜けが少ない!
用途外壁、粗面、屋根用、波トタン、凹凸面
毛丈(mm)21
適合塗料水性反応硬化型エマルション、低VOCエマルション、エポキシプライマー、弱溶剤型シリコン、弱溶剤ウレタン、弱溶剤型アクリル、弱溶剤型フッ素、遮熱塗料、防水用トップコート、水性一液シーラー等
生地の種類マイクロファイバー
次世代型高機能特殊繊維ローラー! 含み・吐き出しが抜群で高耐久性! もちろん低飛散
用途外壁、粗面、屋根用、波トタン、凹凸面
適合塗料低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料
生地の種類次世代型高機能特殊繊維
両面補強で長持ち!ハイパワー!
ジルコニア砥石をベースにした高性能タイプ。
用途薄鉄板、波トタン、丸棒、パイプ、金属線
粒度46
砥材NX
内径(Φmm)15
外径(Φmm)105
厚さT(mm)1.8
最高使用周速度(m/s)80
高品質+品質保持+衝撃のロープライス!プレミアムな切断をお約束します!砥石は切断湿度変化に弱く、1度湿気てしまと切断性能に差が出る為に、業界初の品質保持パックにて包装しております。
用途薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等の切断に最適です。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)15
粒度60
主要切断材料薄鉄板・波トタン・鉄パイプ・丸棒・サッシ・ALC等
1セット(10枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
特殊合金工具鋼製で、超強力です。
また、ヘッドは叩いて使用できる貫通式です。
用途波板、スレートの穴あけに
木ネジ、釘の下穴あけに
カラートタン、ブリキ等のケガキ作業に
薄鉄板などのポンチングに
蝶番、ドアの取手等取付けの下穴あけに
プラスチック、エンビ等の穴あけに
サンディング(金属製)や、缶の穴あけ、パンチングに
アイスピックに
従来強力タイプの切断砥石と比較して約2倍のカットスピードで作業効率が大幅にアップします。
切断時の感触がよく、作業者に疲労感を与えません。
一般鋼もステンレス鋼もこの一枚でOK。特にステンレス薄板には驚くべきコストパフォーマンスを発揮します。
用途金属全般。小径丸棒、小径パイプ、小型形鋼、薄鋼板、波トタンなどの切断作業等。
仕様両面補強
粒度40
厚さ(mm)1.6
砥材NX
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13100
硬度S
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
外径(Φmm)105
主要切断材料金属全般(一般鋼・ステンレス鋼など)
研削材NX
水性油性兼用タイプ。塗料含み・吐き出しが良く、耐久性重視。毛丈が長いタイプで、外装などの粗面塗装に最適
用途油性・水性塗料兼用。波トタン・ブロック・コンクリート・サイディングなど凹凸の大きな塗装面に
サイズレギュラーローラー
材質(毛)ポリエステル繊維
種類中長毛
適合レギュラーローラーハンドル
主な用途油性・水性塗料兼用/凹凸面用
RoHS指令(10物質対応)対応
超セラミック砥粒を採用した両面補強切断砥石。
最高の寿命と耐久力を重視した製品。
用途ステンレス・金属用。(小径パイプ・丸棒・小径鋼・薄鋼板・波トタン・サッシ等)
仕様両面補強
粒度#36
厚さ(mm)1.5
砥材CZ
穴径(Φmm)22
硬度P
主要切断材料ステンレス・金属
最高使用周速度(m/s)80
ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用切断砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。特殊配合によりステンレス鋼に優れた切断力を発揮します。
用途小径丸棒・小径パイプ・小径鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断作業。
仕様一般鋼・ステンレス鋼用、両面補強
材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
硬度砥材粒:60P
最高使用周速度(m/s)80m/s
寸法(外径×厚さ)(mm)125×1.2
1枚
¥469
税込¥516
翌々日出荷
両面補強による高い安全性、特殊製法によるスムーズな切り込みと鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。
用途ステンレス・薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属の切断に。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2.2
穴径(Φmm)15
粒度36
砥粒A
参考品番T0112
トラスコ品番170-2700
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
適合材ステンレス
1箱(5枚)
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
特殊製法によるスムーズな切り込みと、鋭い切削性を持つ高性能切断砥石です。両面補強で安全性と耐久性に優れています。
用途薄鉄板・波トタン・丸棒・パイプなどの一般金属の切断に。
外径(Φmm)105
厚さ(mm)2.2
穴径(Φmm)15
粒度36
砥粒A
参考品番T0111
トラスコ品番170-2696
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14400
硬度R
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
主要切断材料一般金属
1箱(5枚)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ステンレス鋼などの難切断材も容易に切断できます。
ストレート型形状。
用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタン等の切断。
厚さ(mm)2.3
穴径(Φmm)15
種別切断砥石
オフセット型形状の切断砥石です。オフセット型でナットが砥石にスッポリ入り、鋲や小径ボルトの切断がより根元からできます。両面補強で安全性を強化しました。
用途金属全般の小径丸棒・小径パイプ・小型形鋼・薄鋼板・波トタンなどの切断に。
トラスコ品番835-5019
粒度30(#)
砥材NX
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
硬度S
最高使用周速度(m/min)4800
刃厚(mm)2.6
外径(mm)125
穴径(mm)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ