22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(5個)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動式なので、高い所や電源がない場所の作業がしやすい。使用していない時、ガイド部分がキリを保護。握りやすく、力の入れやすいグリップ形状を採用。穴をあけやすいように鋭角キリを採用。先端部分が半透明で、キリのねらいをつけやすい
用途ポリカ波板の各種フック用穴あけに(キリ穴Φ5.5mm)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

DNK550D 六角軸 波板ドリル 5.5mm 若井産業 動画あり
ポリカ・塩ビ・FRP・ガラスネット入り波板の穴あけに使用可能。*鋼板には使用できません。インパクトドライバ・電動ドライバ対応。六角軸タイプで、5枚重ねて穴あけが可能。先端部が透明で、ねらいがつけやすい。フィットガイドが正確な穴あけをサポート
用途ポリカ波板の各種フック用穴あけに(キリ穴Φ5.5mm)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

波板の釘打ち、穴あけ時の横滑りを防止します。
グレー 材質本体:ポリカーボネード、穴部:鉄 ドリル径(Φmm)6 アズワン品番64-5076-57
1個
639 税込703
当日出荷

No.99X 六角軸波板キリ スターエム 動画あり
錐の先が鋭いため滑りにくく、穴のセンターが思い通りの位置に
用途波板にフック穴をあける 全長(mm)65 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 有効長(mm)25 適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上/電気ドリル 適正回転数(回転/分)3000以下
1本
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけ作業が簡単なストッパー付。 しっかり喰い付きよく切れる クロスシンニング加工。
用途波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板・ガラスネット入り)・カラートタン・薄鋼板の穴あけに。 材質チタンコーティングハイス鋼
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)下穴あけ治具
波板の形状にピッタリフィットします。作業中に落とす心配のないスナップ穴付きです。透明な素材で、下穴箇所をピンポイントでキャッチします。
用途波板に下穴をあける際に。 トラスコ品番243-8892 材質ポリカーボネイト 下穴径(Φmm)2.5mm(傘釘用)、2.5/5.5/6.5用 縦(mm)125 横(mm)35
1個
829 税込912
当日出荷

No.99 波板キリ 手廻し スターエム 動画あり
鉄工ドリルでは錐先が滑ってしまう、木工用ドリルでは 屑がつまる。そんな悩みとはさようなら。 鋭い錐先がクイッと波板に食い込むので滑りません。 クイッ、クイッと手廻しで。 屑もキレイにはけていきます。
全長(mm)120 有効長(mm)25
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手回しでもインパクトドライバーでも使える。新開発クオーターエッジとダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が空きます。Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現
寸法(mm)H135×W45×D20 質量(g)28
1セット
889 税込978
当日出荷

ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
1袋(10本)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

短くて作業しやすい! チタンコーティングハイス鋼で耐久性UP!
用途木材・石膏ボード・アクリル板・アルミ・波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板)・薄鋼板などの下穴あけに。
1本ほか
399 税込439
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高芝ギムネ製作所六角軸 波板職人
1:新開発クオーターエッジ(PAT)とダブル刃で従来の2倍のスピードで穴が開きます 2:手回しでも、インパクトドライバーでも、どちらでも使えるので大変便利! 3:Tプラスコート、ハイス鋼で長切れを実現!
用途ガルバ・塩ビ・トタン・ポリカなどの各種波板。カラー鋼板などの薄鉄板の穴あけに! 材質M58 HSS-Co コバルトハイス鋼(コバルトコーティング) 穴あけ能力(mm)鉄板:4以下、ステンレス:1.25以下
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


調整ネジで希望の締圧が調整できるので、波板の取付時に歪みができない。当締付け具のみで作業できるので効率が良い。素人の方でもカンタンに使用できる。
用途波板にご使用下さい。 材質ポリカーボネード 仕様太さ3/16 長さ(mm)50 アズワン品番64-5076-56
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り 材質ポリカーボネート 幅(mm)655 厚さ(mm)0.7 規格JIS K6735 山数20.5 各種認証JQ0507136 働き幅(mm)575
1枚ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

M5×35 ポリカ波板ビスWOOD(木下地用)(鉄/ブロンズ)(小箱) 大阪魂 動画あり
1箱(200個)
7,398 税込8,138
当日出荷

合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
奥行(mm)655 高さ(mm)10 材質ポリカーボネート 板厚(mm)0.5
1箱(10枚)ほか
6,498 税込7,148
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘 寸法M22 長さ(mm)21(ツマミ部分~フック部分)
1パック(30個)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマ波板 ポリカーボネート
【0.7mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

2×4材を交差させる部分に使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途2×4材を使用しての組立に。 材質 厚さ(mm)2 塗装 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
1個
199 税込219
欠品中

ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。 材質HSS鋼チタンコーティング(ドリル刃) 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 寸法(mm)65×6.35×6.35/本 タイプ下穴テーパードリル 質量(g/本)10 適合材木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど 入数3本入 最高回転速度(min-1)3000以下
1セット
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)下穴ドリルミニ
ビス効きのよいテーパー形状。チタンコーティングによりスムーズな作業性に加え、サビに強く、耐摩耗性が向上しています。ショートタイプのため、位置が決めやすく、狭い箇所の作業にも適しています。
用途レールやヒートン金具の取り付け時の下穴に。木材の割れ防止、穴位置のズレ(ブレ)などを防止するガイド用としてのミニサイズ。 材質(ドリル刃)HSS鋼チタンコーティング 軸径(Φmm)6.35(六角軸) 全長(mm)66 最高回転数(min-1[r.p.m])3000以下 刃長(mm)26 対応木材・石こうボード・アルミ・波板な・ポリカボネードなど
1本
429 税込472
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)