21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途塩ビパイプ・各種波板・カラー鋼板・トタンの切断、超硬チップ・各種刃研ぎに、研磨・バリ取りに 穴径(Φmm)20 外径(Φmm)100 最大回転数(min-1[r.p.m])15000 アズワン品番64-7924-09
1枚
1,460 税込1,606
当日出荷

錆に強いステンレス。ブリキ・塩ビ・ポリカーボネート等の波板がスムーズに切れ、作業用に便利!
全長(mm)250 仕様安全ガード付 幅(mm)80 厚さ(mm)23 切断能力(mm)1.0:ブリキ波板1.0:塩ビ波板
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

波板トタンの形に刃がフィットしているので、山をつぶさず切れます。塩化ビニール波板(1mm程度)、ガラス繊維網塩化ビニール波板(1mm程度)、ポリカーボネート波板(1mm程度)、トタン波板(0.5mm程度)のカットに適しています。
全長(mm)230 刃長(mm)55 トラスコ品番361-6185 材質刃部:ステンレス(SUS420J2) 質量(g)220 硬度HRC50 切断能力(mm)(塩化ビニール波板、ガラス繊維網塩化ビニール波板、ポリカーボネート波板)約1、(トタン波板)約0.5 刃厚(mm)3
1丁
1,798 税込1,978
当日出荷

二山ずつ切り進められるので、効率が2倍です。波に対して垂直だけでなく、角度を付けてカットできます。バネ付きで、ハサミの開閉が楽にできます。カシメ部はボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を自由に変更できます。 ゆるみ止めナットを使用しておりますので、長時間使用している間にナットがゆるむことを防止します。手にやさしくフィットする幅広ソフト樹脂グリップを採用しています。
用途ポリカーボネート、塩化ビニールなどのプラスチック波板、アタン、トタンなどの金属波板の切断。 切断能力(mm)(ポリカーボネート波板・塩化ビニール波板・トタン波板)板厚1.0まで・(アタン波板)板厚0.5まで 材質(柄部)熱間圧延鋼板 コーティング柄部:アルファゾルコーティング 硬度HRC(刃部)55±1 材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 質量(kg)0.72 回転数(min-1[r.p.m])300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120 切断能力(mm)6 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリーA-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール材を丸刃に挟んで引くだけで素早くカットします。 付属の定規を使用してトタン板の寸法切断ができます。 トタンやポリカの丸波板の寸法切断ができます。
トラスコ品番288-0652 質量(kg)1.9 有効長(mm)(定規)510 切断能力(mm)(カラートタン)0.4、(カルバリューム鋼板)0.4
1個
46,980 税込51,678
当日出荷

スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板1.2 切断能力(mm)軟鋼板1.6 切断能力(mm)アルミ板2.5 ストローク数(min-1[回/分])4000 最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時) 運転音(dB)79 電源(V)単相100 電流(A)4 消費電力(W)380 コード長さ(m)2.5 カーボンブラシ呼び番号461 振動3軸合成値(m/s2)7 全長(mm)255 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146 付属品六角棒レンチ、レンチホルダ 質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

塩ビ・ポリカーボネート・トタンなどの波板専用金切鋏。波板切り。すべらず・疲れず・スムーズな切れ味。かる~い切れ味で、作業がラクラク。連続作業でもバネ付で疲れ知らず。軍手を付けたままでも滑りにくいエラストマー樹脂グリップ。保管時も安全のストッパー付。
全長(mm)220 質量(g)170 材質(刃)炭素工具鋼SK-5
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

色々な切り方ができる多機能鋏
用途鉄板、ステンレス板、角波鉄板、銅版、アルミ板、リブラス、ダンボール、ベニヤ板の切断に。 全長(mm)約245 刃長(mm)約65 質量(g)約375 刃幅(mm)約20 (閉時) 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 刃厚(mm)約5 (片側) 切断板厚(mm)0.6 (鉄板相当)
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

材質は特殊鋼を使用、トタン波板、塩ビ波版、ポリカ波板等の切断に使用します。 刃が丸波になっているので波板の山をつぶすことなく切れます。
全長(mm)285 呼び寸法(mm)270 材質刃物用炭素鋼 質量(g)495 切断能力(mm)約0.3(トタン板)
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

山に合わせて切る。切断能力(目安)は、0.3mm(トタン板厚)。トタン波板・ガルバリウム波板の切断に使用します。
全長(mm)250 材質炭素鋼 質量(g)390
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

用途ポリカーボネート、塩化ビニールなどのプラスチック波板、トタン板、ガルバリウム銅板などの金属波板の切断に使用します。 材質(刃)刃物用炭素鋼/クロムメッキ、(柄)熱間圧延鋼板/クロムメッキ/ポリ塩化ビニールコーティング
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5個)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 ダンボール・ペットボトルなどゴミの分別に最適な特殊形状(波型刃)でスムーズに解体できる。 カッターと違い刃が折れないので商品に紛れる心配もありません。分別作業におすすめ。
刃長(mm)80 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.45
1丁
1,598 税込1,758
翌々日出荷

外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20 適合切断材塩ビ波板・ガラス切断用、超硬チップ背研磨用 ダイヤ幅(mm)15
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷

熱線カット率約50%(クリア・クリアスモークは30%)です。耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り 材質ポリカーボネート 幅(mm)655 厚さ(mm)0.7 規格JIS K6735 山数20.5 各種認証JQ0507136 働き幅(mm)575
1枚ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

グローバルソー万能刃 多種材切断用チップソー モトユキ 動画あり
いろいろ切れる!万能刃 ヤニ・サビ・接着剤の付着を抑制するホワイトフッ素コーティング 耐摩耗チップ採用で長寿命を実現。多くの材料が切断できます。
用途木、プラ、アルミ、鉄
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

波板をつぶさずにスムーズにカットします。手やハンドルが邪魔にならない角度付です。刃を閉じて収納できるセーフティロック付です。
用途エンビ・ポリカーボネート・トタン等の波板の切断。 仕様ゴム付グリップ 材質刃部:ハイカーボンスチール(SK-5) ゴム付グリップ 全長(mm)220 切断能力(mm)(トタン製亜鉛メッキ波板・カラートタン波板の屋根用32)板厚0.25まで、(壁用35)板厚0.19まで
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

研磨と切断が行える1枚2役のダイヤシャープナー。波型形状で、切断がよりスムーズになりました。
用途塩ビ・ポリカ製波板・プラスチック製品・石膏ボードの切断に。 粒度#100 外径(mm)100 穴径(mm)20(15) 表面処理チタンコーティング
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

耐用年数約20年!!ブチル粘着剤とEPDMゴムを全面に採用しているので無駄なく使用できます。 アルミメッシュ入りで形状を保持・安定させます。 ハサミ・カッターで簡単にカットでき、貼るだけで誰でも簡単に水漏れ防止施工可能です。 全方位に伸縮するので複雑な形状にもピッタリフィット(伸びて変形するので波板のような形状でもしっかりフィットします)。 紫外線に強く屋外露出もOK、-40℃~90℃の厳しい条件でもひび割れ等がほとんど発生しません。 世界28カ国以上で販売されており、北米・カナダ・欧州・インド・中国を中心に実績があり空港などの公的な物件にも多数採用されている水漏防止補修シートです。
用途屋根や雨どいの補修、排水管(下水)の補修、ベランダ排水溝周りの水漏れ補修に。 接着できる素材:金属・ガラス・コンクリート・ポリカーボネート・木材・プラスチック・硬質塩ビなど。
1枚ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

研磨と切断の二刀流。チップソー・包丁の研磨に。塩ビ・ポリカ製波板・プラスチック製品・石膏ボードの切断に。ダイヤモンド研磨面は20mm幅もありますので、研磨しやすくなっております。
用途各種刃物の研磨作業に。 外径(mm)100 穴径(mm)20(15) 表面処理チタンコーティング
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)