材質SUS304
幅(mm)32.0
奥行(mm)30.0
座高(mm)11.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
特価
¥21,980
税込¥24,178
取扱い終了
フックボルトと併用して使用し、パッキンを抑えることが出来る。
波板の取付にフックボルトと併用して使用します。
材質ステンレス
フックボルトと併用して使用し、パッキンを抑えることが出来る。
波板の取付にフックボルトと併用して使用します。
材質鉄
表面処理ユニクロ
材質鉄
表面処理ユニクロ
種類亀座金
1箱(1000個)
¥53,980
税込¥59,378
15日以内出荷
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。ガッチリした座金と35mmのビスで波板をしっかり固定!。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
高さ(mm)4.2
表面処理ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ねじの呼びW3/16
呼び3/16
長さ(mm)21
材質スポンジ
厚さ(mm)5
1箱(100個)
¥399
税込¥439
当日出荷
ポリカ波板施工に最適な波板専用ビスです。
材質/仕上本体:鉄、座金:ポリカーボネート、パッキン:鉄板小波用EPDM
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)40
材質鉄
表面処理3価ユニクロ
1箱(50個)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
1箱(100個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
高さ(mm)4.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質ビス:スチール、座金:ポリカーボネート
長さ(mm)35
色クリアー
d×L(mm)4×35
表面処理セラミック系シルバー
頭部径(Φmm)9.3
適合ドライバープラスNo.2
呼び寸法L(mm)35
呼び寸法d(mm)4
1箱(120本)
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
ステンレスの座金でさびにくい!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!。六角頭のビスが波板と鋼製下地(厚み1.6~3.2mmまで)に下穴をあけずに直接施工できる。小波(波ピッチ32mm規格)サイズに適合。ねじ部の逆ねじストッパー機能が過剰締め付けを防ぐ。首下からストッパーまで12.5mm。
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
ねじの呼びM5
長さ(mm)25
六角対辺(mm)8
適合板厚(mm)1.6~3.2
材質(パッキン)EPDM
材質(座金)ポリカーボネイト
材質/処理鉄/ラスパート
適応下地鋼製(3.2mmまで)
線径(mm)5
仕様クロムフリー
全長L(mm)25.0
仕上スーパーパシペート
ねじ径d4.8
ねじ長さS(mm)13.0
アズワン品番65-2102-22
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)5.2
ドリル長さk(mm)6.0
働き長さL1(mm)2.5
ドリル幅dk(mm)4.0
座高h(mm)11.0
対辺B(mm)8.0
1箱(100個)
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ブロンズ色の波板向け座金パッキン組込したドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
トラスコ品番387-1783
頭部径(Φmm)5
首下長(mm)25
呼び寸法D(mm)5
呼び寸法L(mm)25
1箱(150本)
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
フックボルト・パイプボルト・チャンネルボルトなどの波板用ボルトの座金(亀座)。
用途フックボルト取り替えに。
材質ステンレス(SUS304)
種類亀座金
フックボルト・パイプボルト・チャンネルボルトなどの波板用ボルトの座金(亀座)。
用途フックボルト取り替えに。
種類亀座金
表面処理ユニクロ
セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質ビス・座金:スチール、パッキン:EPDM
長さ(mm)38
径(Φmm)(ワッシャー)10.8
d×L(mm)5×38
表面処理セラミック系シルバー
最大板厚(mm)2.3
頭部形状六角
ソケットサイズ(mm)8
呼び寸法L(mm)38
呼び寸法d(mm)5
1箱(50本)
¥4,298
税込¥4,728
10日以内出荷
セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質ビス・座金:スチール、パッキン:EPDM
長さ(mm)25
径(Φmm)(ワッシャー)10.8
d×L(mm)5×25
表面処理セラミック系シルバー
最大板厚(mm)2.3
頭部形状六角
ソケットサイズ(mm)8
呼び寸法L(mm)25
呼び寸法d(mm)5
1箱(120本)
¥4,998
税込¥5,498
10日以内出荷
セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質ビス:スチール、座金:ポリカーボネート
長さ(mm)25
色クリアー
径(Φmm)(ワッシャー)10.8
d×L(mm)5×25
表面処理セラミック系シルバー
最大板厚(mm)2.3
頭部形状六角
ソケットサイズ(mm)8
呼び寸法L(mm)25
呼び寸法d(mm)5
1箱(120本)
¥4,898
税込¥5,388
10日以内出荷
セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質ビス:スチール、座金:ポリカーボネート
長さ(mm)35
色ブロンズ
d×L(mm)4×35
表面処理ブロンズ
頭部径(Φmm)9.3
適合ドライバープラスNo.2
呼び寸法L(mm)35
呼び寸法d(mm)4
1箱(120本)
¥3,998
税込¥4,398
10日以内出荷
セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質ビス:スチール、座金:ポリカーボネート
長さ(mm)25
色ブロンズ
径(Φmm)(ワッシャー)10.8
d×L(mm)4×25
表面処理ブロンズ
最大板厚(mm)2.3
頭部形状六角
ソケットサイズ(mm)8
呼び寸法L(mm)25
呼び寸法d(mm)4
1箱(120本)
¥4,898
税込¥5,388
10日以内出荷
セラミック系の表面処理を採用することにより耐食性が向上しています。EPDMパッキンで止水効果も抜群です。各波板に適合する座金を使用しています。
材質ビス・座金:スチール、パッキン:EPDM
長さ(mm)38
径(Φmm)(ワッシャー)10.8
d×L(mm)5×38
表面処理セラミック系シルバー
最大板厚(mm)2.3
頭部形状六角
ソケットサイズ(mm)8
呼び寸法L(mm)38
呼び寸法d(mm)5
1箱(80本)
¥5,698
税込¥6,268
10日以内出荷
十字頭のビスで波板と鋼製下地(厚み2.3mmまで)に下穴をあけずに直接施工できます。スマートな座金で波板をしっかり固定します。先端ねじ山が波板に下穴をあけずに使用できます。(プラスチック素材の波板)
用途ポリカ波板の取り付けに。鉄下地用。
長さ(mm)25
材質(本体)鉄
表面処理ラスパート
材質(パッキン)EPDM
材質(座金)ポリカーボネイト
適応下地C型鋼(2.3mm)・アルミ
線径(mm)4.2
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ!。耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製!
用途ポリカ波板の取り付けに。木下地用。
ポリカーボネイトの座金がポリカ波板とマッチ!
釘胴部に保持力がアップするパワースクリュー加工をほどこしています。
用途波板の取り付けに。
材質釘:スチール
長さ(mm)38
質量(g)25.9
長さL(mm)38
表面処理釘:クロメート
材質(座金)ポリカ
胴部形状スクリュー
呼び径d(mm)#14(2.1)
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ
耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製です。
用途波板の取り付けに。
トラスコ品番110-9357
材質釘:スチール
長さ(mm)41
質量(g)82
長さL(mm)41
表面処理釘:ドブメッキ
材質(スポンジ)EVA
胴部形状スクリュー
呼び径d(mm)#13(2.4)
1パック(140本)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ
耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製です。
用途波板の取り付けに。
材質釘:スチール
表面処理釘:ドブメッキ
材質(スポンジ)EVA
胴部形状スクリュー
呼び径d(mm)#13(2.4)
波板やスレートなどの止めボルト・ナットの保護用キャップ。平座金とネジ山で固定するので、接着剤不要なことで従来品のボルトキャップよりも作業効率が向上。ボルトへの風雨の侵入を防ぎ、高い防錆性を発揮。塗装可能。接着剤不要
用途ボルト、ナット保護用キャップ・防錆・防腐
材質エチレン・酢酸ビニル共重合樹脂
色グレー
小型ながらIC制御でフル装備!。波型ワイヤー溶植・各種ワッシャ溶植、ステン板スポット溶接・シボリ機能、各種連続引出プーラー接続・穴埋め等多機能で使いやすい。パワー無段階調整。ICタイマー。自動・手動切替/ICスイッチ採用で故障なし
セット内容本機1台、BSプーラーミニ1台、新・ねじりワッシャ(銅メッキ)50ヶ、新・平ワッシャ(銅メッキ)50ヶ
適合電極径(Φmm)/10
本体質量(kg)18
入力電圧(V)単相200
定格出力(kW)3
寸法(cm)本体/18×27×27
入力電流(A)30
危険物の類別非危険物
1セット
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
頭部は薄型のシンワッシャー形状で首下は過酷な打込みにも耐えるサラ状のテーパー補強です。
金属屋根・角波・スパンドレル等の薄鉄板を耐火野地板に締結するのに適しています。
ねじ部はコーススレッド形状。
ねじの呼びM4.2
材質SUS410
寸法H(mm)2.5
寸法D(mm)10.5
仕上バシベート
ポリカーボネート、塩化ビニールなどのプラスチック波板、トタン板、ガルバリウム銅板などの金属波板の切断に。波板を二山ずつ切り進むことができますので、開閉操作が従来の半分で切断可能です。カシメはボルトを使いスプリング座金の使用により、ナットの締付け調整を切断対象により自由に変更できます。ストッパーがあるので、指をはさむ事はありません。グリップの幅が広く手にフィット。手が痛くならないソフト樹脂製。
用途ポリカや金属波板の切断に。
全長(mm)275
質量(g)312
切断能力ポリカーボネート波板1.0mm、塩化ビニル波板1.0mm、トタン波板0.3mm
刃先形状波板切
材質(柄部)熱間圧延鋼板/ポリ塩化ビニルコーティング
硬度HRC(刃部)55
材質(刃)刃物用炭素鋼
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ