タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。
溝の泥あげにもご使用戴けます。
スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼
幅(mm)90
全長(mm)420
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。
軽くてさびない樹脂製ヘッドです。
先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途お掃除しにくいタメマス・溝のドロあげ
全長(mm)405
トラスコ品番762-6002
材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、柄:アルミ
質量(g)180
奥行(mm)140
先幅(mm)90
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
溝の清掃、泥上げ作業に最適です。
頭部はステンレス製でさびにくい。
全長(mm)1230
先端幅(mm)155
エスコ品番EA650BJ-3
材質頭:ステンレス、柄:スチール鋼管皮膜
質量(kg)0.9
先端寸法(mm)深さ:57
先端長(mm)185
1個
¥3,530
税込¥3,883
当日出荷
狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)650
質量(g)500
板厚(mm)1.2
頭部長(mm)130
先幅(mm)105
頭部深さ(mm)35
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
軽量深型タイプの溝掃除用ジョレンです。幅16センチ前後のU字溝にぴったりフィットし、底部のゴミも残さず掻き取れます。軽量深型タイプで一度に大量の土、ゴミをすくえます。樹脂ヘッドandスチールパイプで扱いやすい軽量タイプです。
用途溝掃除用。
幅(mm)(ヘッド部)160
材質ヘッド部:ABS、柄:スチール
質量(g)570
柄長さ(mm)1200
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ
水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
全長(mm)1290
質量(g)580
深さ(mm)(頭部)38
板厚(mm)(頭部)1.2
頭部長(mm)135
先幅(mm)(頭部)100
1丁
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。
頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います
リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
長さ(mm)(頭部)155
全長(mm)1380
質量(g)720
深さ(mm)(頭部)65
板厚(mm)(頭部)1.2
先幅(mm)(頭部)130
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)
長さ(mm)(頭部)200
全長(mm)1090
質量(g)400
深さ(mm)(頭部)60
先幅(mm)(頭部)145
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用
材質頭部:ステンレス柄部:木
幅(mm)130
全長(mm)430
高さ(mm)430
質量(g)260
奥行(mm)95
頭部長(mm)120
先端幅(mm)90
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ヘッド部は角形形状で、コーナー部分の汚泥もすっきり取れ、Kaoグリリース吸着シートの取り出しにも最適です。さらにヘッド部はメッシュ構造で汚泥すくいの際に余分な水分をすくうことなく、しっかりと水切りできます。
用途グリーストラップ清掃用品
水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。
先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途角型・丸型の溝掃除
全長(mm)630
トラスコ品番762-6011
材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、パイプ:樹脂被覆鋼管
質量(g)230
先幅(mm)90
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
小型で軽量
水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
長さ(mm)(頭部)180
全長(mm)950
質量(g)830
深さ(mm)(頭部)50
板厚(mm)(頭部)1.2
先幅(mm)(頭部)150
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業。
全長(mm)1050
先幅(mm)225
質量(kg)1.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)197
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
沈殿した土砂、泥のすくい出し作業に適した丈夫なスチール製開閉式泥揚げ器。
手元の部分にストッパーが付いていますので、すくい部分が開いた状態で泥の中に押し込む事ができ、取り出す時はストッパーを解除する事により、すくい部が閉じ、泥漏れが少なく多くの泥を取り出す事が出来ます。
用途マンホール、会所(ためマス内)の泥揚げ作業。
材質スチール
全長(mm)1520
質量(kg)5
奥行(mm)頭部:170
全幅(mm)220
頭部幅(mm)168
頭部高さ(mm)130
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
関連キーワード