キャップ止め付。目盛り付き。
注ぎ口の小さな細口タイプ。
容量(mL)420
エスコ品番EA508AD-13
材質ポリエチレン
目盛(mL)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×194
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
鰹節、昆布、煮干し、美味しい料理の味の要、うま味の豊かな「だし」を電子レンジで簡単に。
そこが外せるのでお手入れラクラク。
高密度メッシュなので澄んだダシがひけます。
注ぎ易い注ぎ口。目盛付。
セット内容フタ、こし網、容器
使用方法(1)4cm角に切った昆布をこし網に入れます。(2)その上に、鰹節を入れます。(3)水を入れた容器にこし網をセットします。(4)電子レンジで加熱します。(5)加熱後、電子レンジから取り出します。(6)こし網を引き上げ、45度回転させてセットし、雫を落として、できあがり。
質量(g)141
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×145
1個
特価
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。
特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。
取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。
口内径(Φmm)31.6
材質高密度ポリエチレン
目盛なし
口数片口
ノズルあり
コックなし
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取手あり
オイルや塗料などの、小分け作業の時間短縮に便利です。
ハンドル付ですので安定して力もいらず作業が出来て安全です。
缶を倒した場合の缶の注ぎ口の高さは約360mm~380mmです。
缶を固定する押さえ金具のフック付き。
用途オイル、塗料などの、小分け作業をスムーズに。
材質スチール(粉体塗装)
ストッパーあり
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.3MB)
縁部(フランジ)は汚れが洗浄しやすい半カール形状です。
注ぐ際に便利な下部取手付です。
耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
板厚(mm)0.8
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル付き、リム、注ぎ口付き。
内側底面はフラット。
材質ポリプロピレン
ステンレス製の定番ビーカーです。目盛付で計量に便利です。製薬から食品業界まで幅広く使用されています。
材質SUS304
目盛あり
蓋が本体に蝶番で固定されているステンレスビーカーです。 ワンタッチで開閉できます。 注ぎ口が付いており、大変便利です。
材質ステンレスSUS304
タイプ目安目盛入、取手付、口付
衝撃に強く、壊れにくい丈夫なバケツ。便利な容量目盛り付です。
材質本体:ポリエチレン・EVA、柄:ステンレス、グリップ:ポリプロピレン
形状丸形
特性注ぎ口付、目盛付き
商品タイプ本体
TP×ビーカー・PPビーカー・メジャーカップの蓋として利用できます。
材質ポリプロピレン(PP)
種類フタ
こんなお得な商品も!

ビーカー PP製 取手付
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
手付タイプの取手は使いやすく手にフィットする形状です。内部の側面・底部には一切の突起物が無く、マグネチックスターラー使用の撹拌に適しています。目盛は各サイズともフルスケール部は回線入です。どの位置からでも見やすく確認できます。
種類手付ビーカー
材質ポリプロピレン(PP)
目盛あり
デスカップよりは肉厚の半透明容器です。
成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。
注ぎ口付です。
容量(mL)100
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番495-4629
質量(kg)6.15
上径×下径×高さH(mm)64×48×72
目盛間隔(mL)10
1箱(500個)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
蓋がフック付きで本体に掛けられます。
材質ステンレス
質量(g)約725
容量(L)約8.2
寸法(幅W×高さH)(mm)265×296(外径)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐薬品性に優れた持ち運びに便利な取っ手付き容器。
小分けに便利な注ぎ口キャップ付。
用途洗剤、消毒液などの液体の詰替、保管
容量(L)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×260
質量(g)約150
材質容器:PE、キャップ:PP
アズワン品番65-1920-55
1箱(4本)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
半透明の使い捨てのビーカーです。成型時の離型剤は使っていません。注ぎ口付き。
材質ポリプロピレン
目盛あり
口の細い容器に液体をうつす時に便利(注ぎ口付)です。
材質ステンレス(SUS304)
取手付き
こんなお得な商品も!

扁平缶 片口 取手ノズル付
モノタロウ
¥649~
税込¥714~
パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等
口内径(Φmm)30
ノズルあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
コックなし
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
内径A(Φmm)30
取手あり
作業性が良く、体力に無理がかからない
カーンスタンドの使用により、商品の完全消化で経済的
高さ(mm)約270(水平時投入高さ)
質量(g)2000
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)750×410×430
危険物の類別非危険物
1台
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
ハンドル付き、リム、注ぎロ付き。
材質本体:LDPE、ハンドル:亜鉛メッキスチール
目盛あり
1目盛1L
1枚絞り加工。最上端の目盛迄で 規格容量が入ります。ハンドルは扱いやすい形状です。特に大き目の3~10Lはパイプ仕様ですから堅牢です。
種類手付ビーカー
仕様本体のみ(蓋は別売)
材質ステンレス(SUS304)
目盛あり
デスカップよりは肉厚の半透明容器です。
成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。
注ぎ口付です。
容量(mL)300
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番495-4653
質量(kg)12.8
上径×下径×高さH(mm)95×77×97
目盛間隔(mL)25
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
デスカップよりは肉厚の半透明容器です。
成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。
注ぎ口付です。
容量(mL)200
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番495-4645
質量(kg)9.2
上径×下径×高さH(mm)77×68×83
目盛間隔(mL)25
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
デスカップよりは肉厚の半透明容器です。
成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。
注ぎ口付です。
用途試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で様々な分野でご利用頂いております
容量(mL)500
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番495-4661
質量(kg)10.75
上径×下径×高さH(mm)109×88×112
目盛間隔(mL)50
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
デスカップよりは肉厚の半透明容器です。
成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。
注ぎ口付です。
容量(mL)150
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番495-4637
質量(kg)11.9
上径×下径×高さH(mm)65×52×70
目盛間隔(mL)10
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
ステンレス製なので衛生的に使用可能。計量カップ代わりに使えるミニサイズ。注ぎ口付なので素材を別の容器に移すのに便利です
材質ステンレススチール
注ぎ口付なので素材を別の容器に移すのに便利です。※[DF1454 NEW COOKDAY 片手ザル18cm]と本体は重なりますが、柄の角度は水平になりません。
材質シリコーンゴム
寸法(mm)317×201×91
1個
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!。料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる。ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム
質量(g)510
容量(L)1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×165×215
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
注ぎ口サイズ約15mm(実寸)。油・シンナー等の小分けに便利です。その他各種液体にも使用できます。エタノールも使用可能。キャップが置ける突起付。ペール缶に使用できます。
材質ポリエチレン
寸法(mm)40
1個
¥620
税込¥682
当日出荷
コンパクトなサイズが魅力のオイルポット。
丈夫で耐食性に優れたステンレス製。
揚げ焼きや少量の揚げ物シーンに便利な適正容量600mlサイズ。
注ぎ口が付いているので、油が注ぎやすく、垂れにくい。
注ぎ口は2重構造なので、外側につたい漏れしにくく、油汚れを防ぐことができる。
蓋が大きく開くため、フライパンに多く油を入れてしまった時に手を離さずにそのまま油を戻すことも可能。
揚げ物油切り用と、ろ過用の兼用網皿付。
揚げ物の油切りもできる。
用途食用油の保存に。揚げ焼き 少量の揚げ物をするのに便利。油切り 網皿付 注ぎ口付 コンパクトミニ オイルポット。ろ過 液だれ防止
付属品網皿×1個、蓋×1個
材質容器本体:ステンレス鋼 66ナイロン、網皿:ステンレス鋼、蓋:ステンレス鋼
質量(kg)0.31
色ステンレス
容量(L)0.6
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)145×100
内径×高さH(Φmm×mm)125×95
耐熱温度(℃)180
底面の厚さ(mm)4
1個
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
HACCP対応。アレルゲンやハラール、用途別など使い分けに大変便利なバケツです。1Lごとに目盛りがついているので、計量も行えます。耐久性、衛生性に優れており、さまざまな使い易い工夫がされています。
用途液体、食材の保存に適した容器です
材質ポリプロピレン
形状丸形
寸法(mm)325×305×315
質量(g)1000
耐熱温度(℃)100
特性注ぎ口付、目盛付き
1個
¥5,298
税込¥5,828
5日以内出荷
試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で、様々な分野で使用できます。デスカップよりは肉厚の半透明容器です。成型時の離型剤を使用していないので、検査、混合、反応、分析などに適しています。ポリプロピレン(PP)製で注ぎ口付きタイプ。カラーで色分けが出来ます。
仕様●外形寸法(mm):口径77×下径68×高さ83●材質:ポリプロピレン(PP)
試料の調合やサンプルの作成、少量撹拌容器や使い捨て消毒液用容器などの目的で、様々な分野でご利用いただいております、デスカップよりは肉厚の半透明容器です。成型時の離型剤を使用していないので、検査、混合、反応、分析などに適しています、ポリプロピレン(PP)製で注ぎ口付きタイプ、カラーで色分けが出来ます
仕様●外形寸法(mm) 口径64×下径48×高さ72
注ぎ口付き自立タイプの袋が、そのまま容器になります。加熱殺菌(90℃×30分)可能。スパウト口内径(mm)9
注ぎ口付きで自立タイプの袋が、そのまま容器になります。加熱殺菌(90℃×30分)可能、PET12/ドライ/AL7/ドライ/NY15/ドライ/LLD100、スパウト口内径(mm)9
注ぎ口付き自立タイプの袋が、そのまま容器になります。遮光性と防湿性に優れ、ガスバリアー性のあるアルミ箔使用。スパウト口内径(mm)9
注ぎ口付き自立タイプの袋が、そのまま容器になります。加熱殺菌(90℃×30分)可能。LPMタイプより厚みを厚くすることにより自立安定感がアップします。バリアーNY15/ドライ/LLD130、スパウト口内径(mm)9
仕様●サイズ(mm):120×180+34●重量:10.67g
アズワン品番68-0506-02
1ケース(600枚)
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
非難生活に欠かせない飲料水の給水・一時保管をはじめ、アイデア次第で多用途に利用できます。必要量が注げる注ぎ口付きです。
燃焼の際に塩素ガスが発生しないポリオレフィンフィルムを使用しています。
食品衛生法に基づく合成樹脂製の器具及び容器包装の規格試験に適合しています。
印刷用インクは多層フィルム内部に施されており、内容物や人体に直接触れないので安心です。
開口部に特殊構造のチャック「エクシール(特許取得品)」を使用しています。
材質ナイロン、ポリエチレン(飲料水に接するフィルムの食品衛生証明取得済)
寸法(mm)H280×W345+注ぎ口部約26×GZ90
容量(L)4
アズワン品番65-1795-06
1個
¥989
税込¥1,088
欠品中
関連キーワード
1
2
次へ