危険予知ステッカー
サイズ60×50mm
仕様裏面離けい紙付
材質PETステッカー
形状ステッカー
区分安全保安用品
質量(g)9
取付方式ステッカー
宅配時の注意事項を明確に伝えるシールです。
材質上質紙
蛍光色(三角部蛍光印刷)が目立って注意を喚起!
手軽に使えて、大量設置に最適!
着脱が簡単なマジックテープ式
取付方式吊り下げ
寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×0.35
展示物や商品などをむやみに触らないように明示でき重宝するミニステッカーです。日英バイリンガル+ピクトサインでシンプル!分かりやすい表記となっています。
仕様角R
材質PVCステッカー
厚さ(mm)1
寸法(mm)91×55
文字内容さわらないで/DO NOT TOUCH
取付方式ステッカー
1セット(10枚)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
文字内容開閉注意 ドアの向こうに人がいます
仕様裏面離けい紙付
トラスコ品番814-8655
種別注意
材質PETステッカー
形状ステッカー
寸法(mm)150×100
質量(g)22
取付方式ステッカー
日本緑十字社品番047400
1パック(5枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
扉の反対側で、人などの動くものをセンサーが感知し、反対側のライトが点滅し、お知らせします。
背面のマグネットで鉄製の扉に取付が可能です。木製の扉にもビス止めで固定が可能です。
用途※扉開閉時の注意喚起に
取付方式マグネット式/ビス止め式
付属品表示シート(親機用、子機用共に3種類各1枚)
色緑
外形寸法(mm)(親機)約100×30×77、(子機)約100×23×77
電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
コード長さ(mm)約160
電池寿命約6ヶ月(1日あたり30回センサーが感知時)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.2MB)
センサー感知範囲水平方向 約120°、垂直方向 約110°
感知距離(m)(本体に向かう時)最大約1.5、(本体の正面を横切る時)最大約4
ロープやチェーンを張るだけでなく、危険や警告をはっきりと表示できます。9mm以下のロープ状(棒状)であれば簡単に通せます。
用途注意・警告喚起。安全確保・環境整備。
寸法(縦×横)(mm)290×240
質量(g/袋)33
材質ポリ塩化ビニール
取付方式吊り下げ
適合ロープ径(Φmm)9以下
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
垂れ幕 単管用
モノタロウ
¥859
税込¥945
ワンタッチで着脱可能です。裏面マジックテープで装着も簡単!
用途作業現場の注意喚起コーンバー、ロープなどに取り付け注意喚起。
寸法(mm)600×450
質量(g)130
仕様裏面マジックテープ付
材質ビニールターポリン
取付方式吊り下げ
転倒災害防止。危険の「見える化」に。
第三次産業では労働災害全体の30%前後を転倒が占めているほか、比較的割合の低い製造業や建設業でも、増加率は他の事故と比較して高くなっています。危険を注意喚起する危険の「見える化」にご使用ください。
文字内容ドアの向こうに人がいます 開閉注意
取付方式床面貼付
材質ターポリン・ゴム
寸法(mm)約450×600×1
質量(g)540
日本緑十字社品番101129
1枚
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
シンプルな絵と文字で注意喚起、禁止を標示。危険防止の必須標識。四隅に穴あり。
用途工場・物流倉庫・商業施設・事務所等のドアや出入口に。
材質ポリプロピレン
仕様径Φ3mm穴×4
厚さ(mm)0.8
寸法(縦×横)(mm)600×300
ストップ ザ・感電災害!電気技術者はもちろん電気施設周辺にも注意を喚起!
文字内容ケーブル注意
取付方式穴4
材質エコユニボード(穴4)
トラスコ品番739-0394
質量(g)40
エコマーク認定認定
寸法(縦×横×厚さ)(mm)120×360×1
エコマーク認定番号07 118 031
1枚
¥309
税込¥340
当日出荷
労働安全標識制定 産業・職業・性別及び国籍を問わず、全体的・横断的に、働く人々に危険や緊急事態回避のための注意を喚起することにより、働く人々の事故と健康上の災害防止を図ることを目的とし、その統一的・体系的整備に努めるものとする。ステッカータイプ(粘着シート)。
寸法(mm)160×120
仕様裏面離けい紙付
材質エンビステッカー
区分JISHA安全
質量(g)28
取付方式裏面離けい紙付
危険区域や注意表示を簡単にそして広範囲に表示できます。
用途危険・注意区域の可視化に。
寸法(縦×横)(mm)260×310
仕様ロープ10m、旗10枚付き、片面印刷
材質旗:ターポリン、ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)190
取付方式吊り下げ
取付け方法ロープ止め
注意喚起と養生を兼ね揃えた商品です。最大100Φまで養生できるので足場であればジョイント部分まで設置することが出来ます。枠養生の場合、巻付け対象幅80~230mmまで養生できます。ロール状に巻いているのでコンパクトで持ち運びしやすくなっています。表面に塩ビフィルムを貼っているので、耐候性がよく、長期間屋外で使用しても劣化しにくくなっています。ホールド力があり、繰り返し使用することができます。テープ要らずでしっかり保護できます。
用途足場単管の養生に。開口枠の養生に。
トラスコ品番250-2112
材質硬質塩ビ発泡ポリエチレン
幅(mm)45
厚さ(mm)3.5
色黄/黒
長さ(m)1
有効径(Φmm)100
有効幅(mm)80~230
1袋(2本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
優れたクッション性で疲労を軽減し、黄色のラインで注意を喚起します。
縁には傾斜があり、つまずきを防止します。
材質発泡PVC
仕様防炎
エスコ品番EA997RY-200
厚さ(mm)約9
寸法(mm)910×1520
質量(kg)4.6
色黄色
1個
¥26,200
税込¥28,820
翌日出荷
軽量で設置が簡単です。
弾力があり衝撃を吸収します。
黄色で目立ち注意喚起に役立ちます。
色イエロー
長さ(mm)1000
内径(Φmm)20
外径×内径(Φmm)70×55
1箱(50本)
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
支柱等にヒモや樹脂バンドで取付注意が必要な箇所(路肩・高さ制限等)や出入口等を明示する。蛍光赤色の為目立ちやすい。また片側が夜間反射する。
用途注意喚起が必要な箇所(路肩・高さ制限・出入口)
材質ビニ-ル
寸法(mm)三角形150×220
色蛍光赤色
乗ってはいけない箇所への安全対策に。
仕様2ヵ国語併記(英語・日本語)
材質ユポステッカー
取付方式貼付タイプ
表示内容のるな!!/DO NOT STEP
色ブラック/オレンジ
厚さ(mm)0.25
材質シート本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
番手3000
耐久性(年)約1
ハトメピッチ(cm)90
ハトメ内径(mm)12
引張強度(N/5cm)縦665、横575
文字を綺麗にマーキングできるステンシルシート。しなやかに曲がるので曲面でも使用可能。加工もしやすく溶剤にも強いポリエチレン製。
用途注意喚起の文言を簡単マーキング
寸法(幅W×高さH)(mm)550×200
文字高(mm)100
安全靴のつま先に貼付ける注意喚起ステッカーです。蛍光タイプなのでよく目立ちます。
用途作業時の注意喚起に。
材質基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:アクリル系
縦(mm)30
横(mm)50
取付け方法貼付タイプ
新型コロナウイルス注意喚起プレート。
素材がPP版で軽量。
どんな所にも張り付けられます。
用途自宅、会社、施設の入り口などで使用できます。
材質PP
奥行(mm)1
横幅(mm)450
縦(mm)600
盗難防止対策注意喚起用の鈴です。宝来鈴(約19mmΦ)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。10個入りと業務用の100個入りがあります。ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。スナップフックなので簡単に取り付けできます。
用途荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。宿泊施設の預かり荷物や倉庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
色シルバー
材質宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)、二重リング:SUS304、スナップ:鉄
直径(Φmm)宝来鈴:約19
内径(Φmm)二重リング:約10(線径約0.8)
表面処理宝来鈴:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理、スナップ:ニッケルメッキ
寸法(幅W×長さL)(mm)スナップ外寸:約36×約10(最大部)
有効開口(mm)フック部:約5
再生紙使用マーク適合
焼却時に発生するダイオキシン類の発生を抑えております。ポリエチレン製で帆布と比較し軽量です。事故につながる場所や危険区域を認識させやすい配色です。
用途機械カバー、荷物カバー、雨よけ、埃よけカバーに。防災用品の備蓄用に。現場や工場内の危険区域の注意喚起に。
色ブラック/オレンジ
厚さ(mm)0.25
トラスコ品番115-8157
材質シート本体:ポリエチレン(PE) ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
質量(kg)15
長さ(m)9.92
ハトメ数44
引張強度縦665N/5センチ、横575N/5センチ
番手#3000
呼び寸法(縦×横)(m)9.92×9.92
耐久性(年)約1
ハトメピッチ(cm)90
幅(m)9.92
ハトメ内径(mm)12
1枚
¥87,980
税込¥96,778
翌々日出荷
防炎認定生地を使用しております。
特徴ある縞模様で注意を促します。
用途ドラム缶の保護カバーに。
危険物品の注意喚起用に。
トラスコ品番195-3300
材質防炎ターポリン
厚さ(mm)0.35
質量(kg)1.05
色オレンジ/オレンジ・ブラックの縞模様
高さ(mm)880
タイプ底なしカバー
奥行(mm)620
間口(mm)620
引裂強度(N)タテ70、ヨコ55
引張強度(N)タテ500、ヨコ470
外径620
アズワン品番64-8409-08
耐候年数(年)1
1枚
¥9,398
税込¥10,338
当日出荷
垂直方向にバリアが付いているので、遠くからも注意喚起できます。
高い注意喚起力があります。
チェーンは取外しも可能です。
プラスチックなので錆の心配がありません。
用途進入禁止の注意喚起などに。
セット内容壁用フック2個、取付用ビス・プラグ各4本
材質ポリエチレン
径(mm)6
支柱等にヒモや樹脂バンドで取付注意が必要な箇所(路肩・高さ制限等)や出入口等を明示する。蛍光赤色の為目立ちやすい。また片側が夜間反射する。
用途注意喚起が必要な箇所(路肩・高さ制限・出入口)
材質ビニ-ル
寸法(mm)三角形150×220
色蛍光赤色
垂直方向にバリアが付いているので、遠くからも注意喚起できます。
高い注意喚起力があります。
本体はプラスチックなので錆の心配がありません。
用途進入禁止の注意喚起などに。
材質ポリエチレン
セット内容壁用フック2個、取付用ビス・プラグ各4本
径(mm)6
黒とオレンジの生地が注意喚起を促すため、精密機器、触ってほしくないものを入れていただくのに最適です。台車に簡単に装着でき、荷物の運搬が便利です。コンパクトに折りたたみができ、手提げベルト付で持ち運びができます。内部底面のつまみを持ち上げると簡単に折りたためます。
用途台車で小口荷物の集荷、配達用として。
トラスコ品番394-3890
材質表面:ターポリン生地(防炎)
色黒オレンジ
高さ(mm)580
奥行(mm)470
間口(mm)650
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)箱:650×470×580
寸法(長さL×幅W)(mm)適合台車天板:650×470
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)460×640×570
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
外国人観光客との円滑なコミュニケーションを取れるように、五ヶ国語表記(日本語・英語・中国語簡体字・中国語繁体字・韓国語)のステッカーを豊富に揃えました。
分かりやすいピクトグラム(絵文字)でトラブルを未然に防ぎます。
丈夫で破れにくく、耐水性に優れた特殊紙を使用しています。
再剥離糊を使用しておりますので、糊跡が残りにくくきれいに剥がせます。
インバウンド対策に最適です。
材質ユポ紙・ラミネートOPP貼
寸法(高さH×幅W)(mm)140×75
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、
赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!!
車両出庫時の注意喚起に最適です
簡単施工
LED回転灯へAC100Vを供給することでセンサー用電源も出力するので、施工が簡単です。
注意喚起
LED回転灯に2台のセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、
音声と回転灯による注意喚起が可能です。
車両判別機能
センサーをAND検知することで、人と車の判別も可能です。
方向判別出力
方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。
多彩な音声メッセージ
音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。
〈出荷時メッセージ〉
「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」
〈標準メッセージ〉
113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。
メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
セット内容車両通過検知用LED回転灯 〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット 〈BRV-100 〉: 1台、赤外線センサー 〈PXB-20TE〉: 2組
音量(dB)無音~100
1台
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、
方向判別マイクロ波センサーをパッケージ化したセット商品!!
車両出庫時の注意喚起に最適です
注意喚起
LED回転灯にセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、音声と回転灯による注意喚起が可能です。
車両判別機能
センサーをAND検知することで、人と車の判別も可能です。
センサー電源出力
LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。
多彩な音声メッセージ
音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。
音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。
〈出荷時メッセージ〉
「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」
〈標準メッセージ〉
113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。
メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
セット内容車両通過検知用LED回転灯 〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット 〈BRV-100 〉: 1台、方向判別マイクロ波センサー〈PM-10B〉:1台
音量(dB)無音~100
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、
赤外線センサーをパッケージ化したセット商品!!
車両出庫時の注意喚起に最適です
簡単施工
センサーは片側配線で使用できるため、両側配線が困難な場所でも使用できます。
車両判別機能
センサーをAND検知することで人と車の判別も可能です。
センサー電源出力
LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、
施工が簡単です。
方向判別出力
方向判別出力を備えているので、検知時に他の機器を動作させることもできます。
多彩な音声メッセージ
音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。
〈出荷時メッセージ〉
「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」
〈標準メッセージ〉
113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。
メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。
セット内容車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100Y〉: 1台、壁面取付ブラケット〈BRV-100〉: 1台、赤外線センサー 〈PR-11BE(改)〉: 2台
音量(dB)無音~100
1台
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
シンプルな絵柄と文字で注意喚起、禁止を表示できるミニステッカーです。多言語表記(日本語/英語/中国語/韓国語/ベトナム語)。1セット10枚
用途トイレ内などでの注意喚起、警告に。
仕様R角
材質PVCステッカー
厚さ(mm)0.3
文字内容お忘れ物にご注意ください
サイズ(mm)91×55
1セット(10枚)
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
シンプルな絵柄と文字で注意喚起、禁止を表示できるミニステッカーです。多言語表記(日本語/英語/中国語/韓国語/ベトナム語)。1セット10枚
用途トイレ内などでの注意喚起、警告に。
仕様R角
材質PVCステッカー
厚さ(mm)0.3
サイズ(mm)91×55
周囲に危険を知らせる特徴あるストライプ模様です。
用途工場内の工事現場前の養生に
工事現場の重機のカバーに
仕様四方折り返しミシン縫製
材質シート:PE、ハトメ:アルミ
厚さ(mm)0.25
加工ロープ入り加工
引張強度(N/5cm)縦:665、横:575
車両通過検知用LED回転灯と壁面取付ブラケット、方向判別マイクロ波センサーをパッケージ化したセット商品!! 。車両出庫時の注意喚起に最適です。セット内容。1車両通過検知用LED回転灯〈LHU-100R〉: 1台。2壁面取付ブラケット〈BRV-100 〉: 1台。3方向判別マイクロ波センサー〈PM-10B〉:1台。注意喚起。LED回転灯にセンサーを接続することで、駐車場や敷地内からの車両出庫時に、音声と回転灯による注意喚起が可能です。センサー電源出力。LED回転灯へAC100Vを供給することで、センサー用電源も出力するので、施工が簡単です。多彩な音声メッセージ。音声は、メモリーカードを使用して書き換えが可能です。〈出荷時メッセージ〉「(ブー)車が出ます。ご注意ください。」。〈標準メッセージ〉113の標準メッセージ(男女)をご用意しました。メッセージの登録に専用のソフトは必要ありません。(メッセージ一覧参照)。音量:無音~100dB
1式
¥199,800
税込¥219,780
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ