木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
種類洋折釘
使用荷重(kg)8
安全荷重(kg)8
表面処理(本体)ビニールコーティング
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
材質ステンレス(SUS304)
材質/仕上ステンレス(SUS304)
種類洋折釘
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質ステンレスSUS304
種類洋折釘
線径(Φmm)5
用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
質量(g)70
種類洋折釘
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨
種類標準
シリーズステンレスシリーズ
仕上研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋折釘
表面処理(本体)ブロンズメッキ
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
付属品ナット1個、ワッシャ1個
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金物です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋折釘
表面処理(本体)ユニクロームメッキ
材質ステンレス(SUS304)
種類連結金具
寸法T(mm)2
一番ベーシックなL字型のフックです。線径をやや太くして武骨な雰囲気に仕立てました。
曲げもややラフにしてありますので雰囲気抜群です。
木部にねじ込むのは、力がいる作業です。まっすぐに取り付けるためにも下穴をあけてからの方が楽です。
取り付けたい場所にフックの線径よりも細いビスを打ち込み、それを抜いた穴に打ち込むのもおすすめです。
色黒
表面処理黒亜鉛メッキ
木部の壁などにねじ込み、物を吊るす時に使用する釘です。ネジ・釘・ビス・ボルトシリーズ。物の吊り下げ用金具。ねじ込むだけの簡単設置です。
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋灯吊
材質ステンレス(SUS304)
種類洋灯吊
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。堅い木の場合はキリで下穴をあけてネジ込んで下さい。
材質鉄
種類洋折釘
表面処理(本体)真鍮メッキ
プリンター対応
セット内容二つ折りカード角丸×10枚、洋形2号封筒×10枚、封緘シール×10片
寸法(mm)封筒:114×162
シートサイズ(mm)153×204
ラベルサイズ(mm)153×204
坪量(g/m2)104.7
入数10シート
ラベル形状角丸四角
木質の壁等にねじ部をねじ込むだけで簡単に取付けが行えます。鉄製でフック部分が塩化ビニール被膜で覆われています。
用途額縁の吊り下げや小物掛け等の用途に。
材質鉄+塩化ビニール
色白
種類洋折れ
木部用で小物などを吊るすのに、木部にネジ込んで取付ける金具です。
材質ステンレスSUS304
種類洋折釘
用途週間予定表示
付属品マーカー黒1本・吊具・洋折(小)・ラーフル(小)・マグネット付
材質(板面)ホーロー
和風、洋風のどちらの食卓にもなじむデザインで、和洋折衷の献立を楽しむ日本の食卓にぴったりです。
注ぎ口が付いているので注ぐ際もスムーズに。持ち手もついているので、しっかり指で支えられ、注ぐ量の調整がしやすくなっています。
キッチンに出しっぱなしでも、食卓に出しても違和感のないサイズです。
空気の侵入を防いでオイルの酸化を予防するコルク栓を採用し、おいしい状態を長く保てます。
コルクの劣化を考え、予備の栓が1つついています。
原材料の土や釉薬の特性により製品ひとつひとつの大きさ、形状、色、質感、重量に若干の違いが生じます。
【お手入れ方法】
食器専用洗剤を使用し、十分に水洗いしてださい。
洗う際は柔らかいスポンジを使用して洗ってください。
使用後はしっかり洗浄し、乾燥させてから収納してください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】不可、【IH調理器具】不可
材質陶器
色白
容量(mL)280
質量(g)約270
寸法(Φ×mm)95(底90)×H145(フタ含む)
レンジ可
食器洗浄機可
1個(1個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
口の開きが広く、物を掛ける作業が効率的です。
掛ける部分に奥行きがあり、厚みのある道具が掛けられるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの壁面金具として。
食品加工現場の道具掛けとして。
材質ステンレス(SUS304)
種類プレートフック
用途木下地にねじ込み、吊、固定金具として使用。
種別洋折釘
材質真鍮(C2700W)
種類洋折釘
ねじの呼びM6
ねじピッチ1
材質ステンレス
寸法L2(mm)17
モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス。体制浪漫を彷彿とさせるノスタルジックなあかりです
仕様グローブ:上下開放
種別器具:LED電球フラット形5W(GX53-1)
幅(mm)135
寸法(mm)出:105
質量(kg)0.9
取付グローブ引掛式
高さ(mm)160
材質(本体)ステンドグラス(乳白・透明)
電圧(V)100
消費電力(W)5
ランプ高演色LDE
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
DIY、工作、補修などに。さまざまなサイズが一緒になったセット品。便利な仕分けケース
セット内容25mm洋灯吊(白3黒3)、25mm洋折釘(白3黒3)、25mm洋灯吊3個、25mm洋折釘3個、#6ヒートン4個
1箱
¥869
税込¥956
3日以内出荷
これからの時代に受け入れられる、和洋折衷のスタイルに合う装い。
混率(%)ポリエステル65%、綿35%
素材タッサー
モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス。大正浪漫を彷彿させるノスタルジックなあかりです
種別器具:LED電球一般形7.2W(E26)
材質セード:ステンドグラス
幅(mm)134
質量(kg)1.3
色乳白・透明
取付引掛シーリング
高さ(mm)284
電圧(V)100
消費電力(W)7.2
全高(mm)593-1393
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)12
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
DIY、工作、補修などに。さまざまなサイズが一緒になったセット品。便利な仕分けケース
セット内容25mm洋灯吊3個、25洋折釘3個、35×25皿木ネジ15個、25mm丸釘40個、1/2ステップル20個、プッシュピン白6個、画鋲20個
1箱
¥799
税込¥879
3日以内出荷
モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス。大正浪漫を彷彿させるノスタルジックなあかりです
種別器具:LED電球一般形8.4W(E26)
材質セード:ステンドグラス
幅(mm)134
質量(kg)1.3
色乳白・透明
取付引掛シーリング
高さ(mm)284
電圧(V)100
消費電力(W)8.4
全高(mm)593-1393
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)50.3
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)9
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)423
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません
材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付
色黒色メタリック
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス。大正浪漫を彷彿させるノスタルジックなあかりです
種別器具:LED電球ボール球形12W(E26)
材質セード:ステンドグラス
幅(mm)300
質量(kg)3.9
色乳白・透明
取付引掛シーリング
高さ(mm)334
電圧(V)100
消費電力(W)12
全高(mm)1143-1943
ランプ高演色LED
コード収納フレンジ付
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)20
明るさ白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
大正浪漫を彩った和洋折衷スタイル。その気品ある佇まいと優しいあかりの魅力は色あせることがありません
材質セード:ガラス(乳白)鋳物飾付
色黒色メタリック
材質(本体)鋼
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
調光の可否調光:不可、調光器:不可
モノトーンで構成した和洋折衷のステンドグラス。体制浪漫を彷彿とさせるノスタルジックなあかりです
仕様グローブ:上下開放
種別器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
幅(mm)135
寸法(mm)出:105
質量(kg)0.9
取付グローブ引掛式
高さ(mm)160
材質(本体)ステンドグラス(乳白・透明)
電圧(V)100
消費電力(W)6.3
ランプ高演色LDE
色温度(K)2700~6500
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)46.1
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)(100V)10
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)291
調光率(%)連続調光100-5・調色
調光の可否調光:可、調光器:不可
1台
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
関連キーワード