20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1袋(3枚)ほか
549 税込604
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1巻(3m)
499 税込549
翌日出荷


洋裁はもちろん、パッチワークや手芸、手作り全般の型紙用に使えます。紙製の型紙にはないメリットがたくさんございます。
材質純パルプ100% 幅(mm)950
1巻(15m)
1,498 税込1,648
欠品中

実物大型紙をトレースして型紙を作る時や、洋服の製図に使います。使う分だけを無駄なくカットでき、折りぐせがないので線がきれいに描けます。透明感のあるハトロン紙は、重なり合って印刷されている実物大型紙を簡単にトレースできます。 薄くて丈夫な紙質なので、鉛筆・ボールペンでも写し取りやすく、にじみません。
寸法(幅Wmm×長さLm)60×7 坪量(g/m2)35g
1巻(7m)
619 税込681
翌日出荷

実物大型紙をトレースして型紙を作る時や、洋服の製図に。使いやすいロールタイプです。 使う分だけを無駄なくカットでき、折りぐせがないので線がきれいに描けます。 透明感のあるハトロン紙は、重なり合って印刷されている実物大型紙を簡単にトレースできます。 薄くて丈夫な紙質なので、鉛筆・ボールペンでも写し取りやすく、にじみません。
幅(mm)60 長さ(m)21 坪量(g/m2)35g
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

梱包紙として最もポピュラーな、ハトロンサイズの未晒クラフト紙を巻いた状態の商品です。お好みの長さでカットしてご利用いただけます。しっかりした厚みです。 酸性紙です。
材質クラフト紙
1巻ほか
769 税込846
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RES-3.6V 充電式ハサミ パオック 動画あり
充電式でどこでも使える 2つの刃先で用途が広がる!! <ソフト用刃>コットンからボール紙まで <ハード用刃>ダンボールからアルミ板まで
バッテリー電圧(V)3.6 バッテリー容量(Ah)1.3 切断能力(mm)ソフト/(コットン)2、(フェルト)5、(革)3、(カーペット(ニードルパンチ))3、(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1ハード/(ビニールシート)3、(ダンボール)5、(ボール紙)1、(プラスチック板)1、(アルミ板)0.3 回転速度(min-1[r.p.m])モーター/20000 充電時間(時間)約3(周辺温度により多少異なる) ストローク数(min-1[回/分])10000 セット内容本体/ソフト用刃、ハード用刃、ACアダプタ、充電器 モーター電圧(V)DC3.6 材質(刃)SUS430相当 使用温度範囲(℃)10~40 本体質量(g)約285 充電器質量(g)約230 刃先角度(°)ソフト/約55、ハード/約85 充電器周波数定格/50/60Hz 定格出力電圧(V)DC7.5 充電器電圧(V)定格/AC100 定格二次電流(A)充電器/0.5 定格入力(VA)10 電源3.6V リチウムイオン電池 1.3Ah 電池寿命充放電 約300回 取扱説明書(0.64MB)
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

様々な材料を楽々カット!誰でも安心・軽快に切断できる。 バッテリーひとつで様々な工具が使用できる圧倒的な互換性。 刃物位置目印があるのでカットラインに沿って切る時に便利。 自動研磨機能付で切断面はいつもキレイ!切断する度にブレードを研磨。 握りやすいソフトグリップ。 ロックオフボタン付。
バッテリー電圧(V)10.8 充電時間(分)約22 質量(kg)0.72 回転数(min-1[r.p.m])300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)272×66×120 切断能力(mm)6 バッテリーリチウムイオン 作業量(目安)【1充電あたり】ダンボール切断:(長さ50cm/厚さ5mm)約1140カット、(厚さ5mm)約570m 適合バッテリーA-59863,A-59841
1台
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

1束(3巻)ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

養生に最適。新聞紙の代用としてご使用いただけます。鈑金塗装用のマスカーペーパーとは異なります。
長さ(m)25 坪量(g/m2)約32g 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

綱性に優れ、型戻りしないので取り扱いが容易です。 型紙補強液(別売)をエッジ部に塗布と一層効果的です。
幅(mm)800 長さ(mm)1300 厚さ(mm)0.8
1袋(50枚)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

1本
919 税込1,011
当日出荷

1個
173 税込190
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


アーテック[学校教材・教育玩具]30m巻ロール紙 白
地図づくりや年表作り、発表やまとめ、作品展示など多用途に使えます。
白(70k) 幅(mm)788 長さ(m)30 科目生活科・総合学習
1個
2,400 税込2,640
当日出荷

新聞紙の代用としてご使用いただけます。
厚さ(mm)0.04 寸法(mm)900×1200 坪量(g/m2)32g 質量(g/枚)35 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500枚)
15,980 税込17,578
当日出荷


1セット(5枚)
339 税込373
翌々日出荷