あらゆる内径に対応するロッド付きのパイプクリーナーです。
シンクなどの配管や手の届きにくい機械の隙間の洗浄に最適です。
全長(mm)500
材質(芯部)ステンレス、(フィラメント)ポリエステル、(柄)ポリプロピレン
特長1.ジェット気泡水流で米どおしの研ぎを強力にし、 古米でも1粒1粒完全なまでに研ぎあげます。2.水中気泡で超音波を発生させヌカ等をハクリさせ、 炊き上がりのおいしい日持ちのよいごはんができます。3.気泡のクッション作用により割米がほとんどできません。4.使用水量が少なく、洗米時間も大幅な短縮ができ、 設備スペースをほとんど必要としません。5.野菜・果物・穀類の洗浄や食器・調理器具の洗浄にも 威力を発揮します。又、冷凍食品のスピード解凍にも 抜群です。水道蛇口取付:ホース差込口付
材質ステンレス
全長(mm)420
質量(kg)0.86
ホース長さ(m)0.9
TKG品番9-0291-0501
TKG品番(2017)6-0266-0501
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
材質ネジ:PEEK製、鉄心入り
ロッド径(Φmm)8
羽根(Φmm)(回転)140
各種洗浄ボトルを約8本掛けられます。キャップは上段の棚に並べて乾燥できます。フックは取り外しが可能で、お手入れも簡単です。水切りトレー付。
種別8本掛
材質本体/ポリ塩化ビニール、水切りトレー/ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×200×360
松吉医科器械コード24-5345-00
1個
¥9,798
税込¥10,778
翌日出荷
一般的なガラス器具をはじめ、金属容器・陶磁器などの無機物、油脂汚れの洗浄に広く利用できます。
液性アルカリ性
タイプ浸漬・超音波洗浄用
使用濃度10~50倍希釈
エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーです。
強力な吸引力で詰まりや汚物を取除きます。
パイプクリーナーの先端は取外しでき、別売りの先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂
アズワン品番64-5152-01
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
デンマーク製あらゆる内径に対応したチューブビン洗浄ブラシ。(品番:5356、5369、5368、5355、5367、5366、5365、5364、5354)専用フレキシブルロッドです。
耐熱温度(℃)120
多周波振動子で、低(28kHz)・中(45kHz)・高(100kHz)の3波をタイマーによる交互発振で洗浄ムラを解消します。
任意で単周波ごとに洗浄時間を設定することで、被洗浄物に対応した洗浄が可能です。
ドレンのつまりを解消、ドレンホースを傷つけない。
繰り返し使用可能で経済的。
優れた直進性で長い配管にも効果的、先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。
冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
ドレンのつまりを解消。ドレンホースを傷めない。
繰り返し使用可能で経済的。
優れた直進性で長い配管にも効果的。先端の形状が丸いので屈曲部への挿入も容易。
冷蔵庫ドレンやその他のパイプに使用可能。
ASU(-D・-M)シリーズに使用可能です。
バスケットを洗浄槽に入れた状態で、超音波洗浄器本体に付属のフタをすることができます。
材質ステンレス(SUS304)
血液、タンパク、油脂などの生物由来の汚染物質を溶かして落とします。界面活性剤を含まない無発泡性です。従来品に比べて生分解性と洗浄力が向上しました。
主成分炭酸塩、カルボン酸塩
液性pH12.5(原液)
仕様連続散布、スポット散布の2way 軽量取回しが楽な樹脂タイプ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
器具洗浄向け。すぐれた衛生性を持ちます。テーブルやカウンター表面の掃き取りブラシで粉末や細かいゴミの掃除に最適です。
幅(mm)110
材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
全長(mm)350
ビーカーやフラスコなどのガラス器具の洗浄・乾燥に最適。水道工事不要。UV除菌機能付き
付属品かご、給水ホース、排水ホース、給水カップ
寸法(mm)420×440×470
質量(kg)13.5
電源AC100V
消費電力(W)(50/60Hz)726/740
機能UV除菌
給水方式タンク式(手動給水)/分岐水栓式、使用水量約6L
対応寸法(mm)高さ270mm以内(目安)
洗浄方式回転ノズル噴射式
乾燥方式送風
1台
¥95,000
税込¥104,500
9日以内出荷
ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。
付属品スポイド(大・小)、ノズル
材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS
質量(g)(本体)450
本体寸法(mm)Φ60×425
適合ノズル内径Φ14、17mm
1本
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
仕様壁際や狭い場所に便利なエルボノズル付のNEWモデル ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。 ストレートとエルボタイプのノズルがセットになっており、使用範囲が広がりました。 ドレンパイプ…Φ13~25mm(内径)対応 ドレンホース…Φ14、Φ16mm(内径)対応
アルカリに弱い器具(精密ガラス器具・石英ガラス製等)の洗浄に適した中性タイプです。
液性中性
タイプ浸漬・超音波洗浄用
使用濃度10~50倍希釈
強力な吸引力でドレンホース内のつまりを解消します。エアコン本体からの水漏れの原因であるドレンホース内のつまりを解消することができます。
用途エアコンのドレンホース用つまり取り。
適合ホース内径(Φmm)14・16
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ドレンホースの先端や排水口に差し込み、ハンドルを押したり引いたりするだけで、汚物のつまりを取り除きます。
用途エアコン用ドレンホース、台所、洗面所等の排水口のつまりを除去。その他、パイプのつまりにお使い下さい
仕様アタッチメント付
全長(mm)430(ハンドルを押した状態)
胴体部分寸法(mm)60
適合径(Φmm)ドレンホース/14、16洗面所などの排水口
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
フットケア用ニッパーやゾンデ、ファイルの洗浄・除菌用です。
成分界面活性剤(29%、非イオン系、両性系、陽イオン系)、金属イオン封入剤
使用方法ブラシ洗浄/20倍希釈、浸漬洗浄/100~600倍(30分程度)
容量(kg)1
液性中性
アズワン品番7-2831-01
1本
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
弱アルカリ性・無リン・浸漬用10kg(1kg×10本入)使用温度:50℃~70℃標準使用量:水10Lに対して100g用途:業務用食器、器具の洗浄・漂白。茶渋、黄ばみ、水垢、等の除去に又、酵素の配合によりでんぷん 汚れにも効果を発揮します。チャック付小袋ですので保管に便利です。
使用場所キッチン
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
材質界面活性剤
TKG品番9-1320-2001
TKG品番(2017)6-1180-2001
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
酵素と弱アルカリの相乗効果により血液成分の分解力の高い洗浄力を発揮します酵素本来の力が最大限活かせるよう酵素安定性を向上させています医療器具の腐食を最小限に抑制しますアルミニウム・銅・真鍮にも使用が可能です
アズワン品番63-4149-73
1箱(5本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
仕様〈セット内容〉・ドレンホース用ストレートノズル(内径Φ14、Φ16mm対応)・ドレンパイプ用エルボノズル(内径Φ13~25mm対応) 適合…TA918SX、TA918SW、TA918SW
1セット
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ポンプ電源100V/200V兼用仕様ドレンの横入口を追加。故障信号の接点変更が簡単。ポンプ全体をカバーする化粧ボックス(SUS製)。壁設置、床設置に加え吊設置も可能に(吊ブラケット不要)
仕様故障信号:AまたはB接点
付属品取付板標準付属
質量(kg)2.3
タイプ逆止弁:ドレン出口部に内蔵
消費電力(W)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×150×156
ドレン方式入口:上面/付属のアダプターでVP20を接続、側面/付属のアダプターでVP20を接続、出口:ビニールホース(内径9mm)、VP13…付属のアダプター使用で接続可能
接点容量250V5A
揚程(m)(50/60Hz)5
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
*エアコンのドレンホース用のつまり取りに。◎一般のお客様だけでなく、業者様にもオススメ!。エアコンから室内に水漏れが発生したら・・・。ドレンホースの詰まりが原因かもしれません。その詰りを除去する製品が、ドレンホース用 サクションポンプです。ベランダ等に設置されているドレンホースと本製品をつなぎ、ハンドルを押し引きするだけです。軽いハンドルですので女性も簡単にご利用いただけます。
用途ドレンホースの詰まりを解消!
材質(本体)ポリプロピレン・スチール
幅(cm)(約)9.5
長さ(cm)(約)47
適合ホース内径(Φmm)14 / 16
奥行き(cm)(約)6.2
1本
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
1本
¥739
税込¥813
当日出荷
アルミニウム器具に対する劣化を大幅に抑制し、銅・真鍮器具に対しても使用可能です。プリオン対策として高温洗浄(90~93℃)にも対応します。
効果その他
成分苛性アルカリ・キレート剤・腐食抑制剤・再汚染防止剤
液性アルカリ性
使用濃度ジェット式洗浄装置・超音波洗浄装置/(推奨)0.3~0.5%、用手・浸漬/(推奨)0.5~2.0%
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ