124件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PT332T-13 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
洗濯機ホースを接続します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合カップリング水栓 取付ねじG1/2
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

PT331T 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
洗濯機ホースを接続します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合自在水栓(呼び13)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・カップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20・G1/2) 自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合万能ホーム水栓(呼13)、カップリング付横水栓(呼13) 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20・G1/2 アズワン品番64-5150-57
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用 適合呼13の混合栓、自在水栓用 取付ねじW26山20 仕様自動閉止機構付き 材質黄銅 幅(mm)44 呼び径13 縦(mm)44.5
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用 トラスコ品番419-0696 材質POM、黄銅 呼び径13 取付ねじW26山20
1個
839 税込923
当日出荷

PY122-4TVX-16 洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
適合万能ホーム水栓(呼び13) 材質黄銅 取付ねじW26山20
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

PT3350 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。自在水栓のパイプ部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合自在水栓(呼び13) 材質ポリアセタール 呼び径13 取付ねじ26山20
1個
859 税込945
当日出荷

洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
使用温度(℃)1~50 使用圧力(MPa)0.05~0.75 適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 取付ねじW26山20
1個
709 税込780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品パッキン (1コ) 適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PT17-1F 自動洗濯機元口 SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
吐水口径14から23mmのビス止め式。
適合呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 材質亜鉛ダイカスト、ポリアセタール ストッパーあり
1個
589 税込648
当日出荷

1個
729 税込802
当日出荷

PY1230-40TVX 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
部品を組み替えることでいろいろな水栓に取り付け可能。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓・カップリング横水栓・自在水栓の3種類に対応するマルチタイプ。
用途洗濯機用 適合万能ホーム水栓(呼び13)、カップリング付横水栓(呼び13)、自在水栓(呼び13) 材質黄銅 取付ねじW26山20・G1/2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番792-9226 材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm)50 質量(g)37 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
879 税込967
当日出荷

13(1/2)用カップリング付横水栓に自動洗濯機用ホースが接続できます。
用途洗濯機用 取付ねじG1/2 適合カップリング横水栓(呼び13) 呼び径13
1個
539 税込593
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

洗濯機ホースを接続 万能ホーム水栓のパイプ部を外して交換
適合万能ホーム水栓(呼び13) 材質黄銅 取付ねじサイズW26山20
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

PY121-4TVX-16 洗濯機用L型ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
洗濯機ホースを接続します。 万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を止めるオートストップ機能付き。 万能ホーム水栓の先端と交換して使用します。
用途洗濯機用 取付ねじW26山20 適合呼20のカップリング付水栓、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質黄銅
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
1,288 税込1,417
当日出荷

呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用 トラスコ品番419-0688 材質黄銅 呼び径13
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

PT3360 洗濯機用ニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
洗濯機ホースを接続します。万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止します。カップリング水栓の先端部と交換して使用します。
用途洗濯機用 適合カップリング水栓(呼び13) 材質ポリアセタール 呼び径13 取付ねじG1/2
1個
859 税込945
当日出荷

呼13のカップリング付き横水栓に合います。
適合呼13のカップリング付横水栓用 材質POM、黄銅 呼び径13
1個
749 税込824
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷

呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓に合います。
適合呼13の混合栓、万能ホーム水栓、自在水栓用 材質黄銅 呼び径13
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


1個
2,898 税込3,188
当日出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用ニップル
【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!。疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。【取付簡単】万能ホーム水栓とカップリング横水栓に取り付け可能。蛇口のパイプを外して簡単取付!。【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。
用途洗濯機用ニップル 適合万能ホーム水栓・カップリング横水栓
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

1個
2,750 税込3,025
翌日出荷

1個
899 税込989
当日出荷

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
3,410 税込3,751
翌日出荷

1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

1個
930 税込1,023
翌日出荷

1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

1個
3,550 税込3,905
翌日出荷

1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) 吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。 ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
適合呼び13の万能ホーム水栓・自在水栓・2ハンドル混合栓 材質黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50 取付ねじW26山20 アズワン品番64-5155-62
1個
1,298 税込1,428
欠品中


SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗濯機用ニップル
自在水栓のパイプを外して洗濯機給水ホースを取り付けるニップルです。
用途自在水栓などに、洗濯機給水ホースをワンタッチで取付できます。 付属品パッキン トラスコ品番144-3350 材質黄銅、ステンレス鋼、ポリサルホン、EPDM樹脂、ニトリルゴム(NBR) 幅(mm)44 高さ(mm)70 使用温度範囲(℃)0~60 寸法A(mm)44 寸法B(mm)70
1個
2,598 税込2,858
当日出荷