1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用
適合ホース外径(Φmm)(散水用)21まで
適合ホース内径(Φmm)(散水用)12~15
質量(g)154
トラスコ品番818-7305
材質(主要部)ABS樹脂
口数2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
全自動洗濯機から散水用に分水できます。各メーカーの全自動洗濯機に対応しています。
用途全自動洗濯機用
トラスコ品番818-7351
材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリアセタール、(金属)ステンレス、(ゴム)NBR、EPDM
質量(g)177
口数2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
屋外散水用。わずらわしい付け替えが不要。ホースを付けたまま手を洗えます! 。3パターンに切替可能:ストレート、シャワー、横方向ホース通水
用途散水時の蛇口の分岐に。
材質樹脂/ゴム/ステンレス鋼
寸法(mm)145×170×50
質量(g)20
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
コネクタセット 散水用 2分岐
モノタロウ
¥799
税込¥879
2方向に分水。流量調節。ストップ機能。ホースを2方向へ分岐できます。コックで同時通水。片側通水。止水ができます。流量調節。ストップ機能が付いています。1つの蛇口から切替えて別の用途に使用可能になります。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水
適合C-1,C-6,C-16,C-27
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)EPDM・NBR、(金属部)ステンレス
接続方式ニップル-コネクタ(×2)
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
衝撃に強い構造で耐久性抜群。直径80mm大型メーター
ナショナル(National)ブランド。洗濯機用分岐栓。
質量(kg)0.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×90×120
1個
¥3,998
税込¥4,398
9日以内出荷
万一ホースが外れた場合、瞬時に給水を自動停止。
材質黄銅
チャックC-A28は大型車ISOアルミホイールにも適したロングでダブル口のチャック。
先端の頭径が小さく、ダブルタイヤの奥側に抜群の威力。
飾り窓の小さいISOアルミホイールに最適。
用途トラック・バス用
仕様一次側ホース接続:カプラソケット
質量(g)805
接続ねじチャック側:メネジG1/4
測定精度±20kPa
測定範囲(kPa)120~1200
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×1140
ホース長さ(mm)500
最小目盛(kPa)20
1台(1本)
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
普通に使っていても節水効果があります。
口数2
ハンドル形状三角ハンドル
こんなお得な商品も!
コネクタセット 散水用 2分岐
モノタロウ
¥799
税込¥879
ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。
仕様水・止水の切替コック付
トラスコ品番381-3959
材質ABS樹脂
高さ(mm)115
質量(g)93
接続方式ニップル-コネクタ(×2)
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
一時止水(完全止水しません)。ホーセンドの付いたホース同士を二方向に分水
材質ABS/PP
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手
適合蛇口外径(Φmm)16まで
材質(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
グリーン購入法適合
各メーカーの自動洗濯機に対応
ジョイント部抜け防止機能付
ワンタッチで簡単交換
抗菌仕様
用途全自動洗濯機用
材質PVC、POM
使用温度(℃)60以内
耐圧(MPa)1.72/5分
丸パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂
色ブラック
用途濃縮タイプのガラス用クリーナー
オフィス・店舗、ホテル、レストラン、その他各種施設などのガラス面、鏡などに。
使用場所ガラス、鏡
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
付属品ノズル
成分水、エタノール、2-アミノエタノール、アルキルポリグルコシド、ドデシル(スルホフェノキシ)ベンゼンスルホン酸二ナトリウム、香料、青色染料
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
繰り返し・詰め替え対応
1本(4L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(横水栓)、14~18(自在水栓)、11×20(角丸蛇口)
トラスコ品番004-1335
高さ(mm)93
質量(g)107
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
食洗機や全自動洗濯機などに分水できます。
用途JIS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用。
仕様パッケージ品、切替弁型、同時通水可能、食洗機や全自動洗濯機などに分水できます
適合IS規格水栓呼13の立形自在水栓、自在水栓用
材質黄銅、POM
入数5/箱、50/梱
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
洗濯機用水栓の専用配管を設ける事なく、洗面用水栓の分岐配管により接続できる水栓コンセントです。
取付けは洗面キャビネットの側面にホールソーで穴を開け、表面側よりビスで固定します。
簡単に現場施工できるのでリフォームにピッタリです。
関連キーワード