20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
429 税込472
当日出荷

液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
1個(750mL)
219 税込241
当日出荷

1個(750g)
360 税込396
当日出荷

液状なので水に溶けやすく、手早く糊付け出来ます。色柄物に最適です。
液性弱酸性 成分ポリビニールアルコール
1個(750g)
239 税込263
当日出荷

1プッシュでトイレまるごと瞬間消臭
危険等級 使用場所トイレ 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量14mL 危険物の性状水溶性
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シーツ、枕カバーなどに最適です。汗などの汚れも一緒に落ちるのでぜひワイシャツの襟などにも使って頂きたいです。パリッと仕上がる伝統ある商品です。衣類の仕上げ、ふすまの張り替え、工作などにも適しています。
1個(400g)
159 税込175
当日出荷

業務用の壁紙接着剤です。 空気を汚染する事のないゼロホルマリン型接着剤で、安定した接着能力が有り、また均一塗布性で糊付機に最適です。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 安全性の高い食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途バケツ等に移し水で溶きます。 受け皿にとり、壁紙にローラー等で塗り広げて下さい。 適合下地=石膏ボード 成分合成樹脂でん粉 認定番号MFN-0004(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパーツ
1個(5kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類JIS分類2種1号 主成分澱粉 液性水性 希釈糊と水の調合比率は10:7を基本として均一に混ぜ合わせてください 危険物の類別非危険物 施工面積(可能)約170~2002/18Kg 適応下地石膏ボード 主なワークパーツ
1缶(18kg)
3,398 税込3,738
3日以内出荷

1個(50g)
459 税込505
当日出荷

高接着力&高耐湿性で壁紙の目透や剥離を防ぎます。 化学物質発生ゼロでシックハウス症候群を防ぎます。 食品添加物用防腐・防カビ剤を使用。 建築基準法施行令第20条の5第4項 国土交通大臣認定品 認定番号:MFN-0004 ホルムアルデヒド放散量等級:F☆☆☆☆
用途オレフィン系壁紙、紙壁紙、ビニル壁紙、アクリル壁紙、無機質壁紙、織物壁紙等、あらゆる壁紙に最適な施工が出来ます。 種別ゼロホルムアルデヒド型接着剤 仕様VOC発生ゼロ 成分でん粉系 認定番号MFN-0003(国土交通大臣認定品) 危険物の類別非危険物 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(2kg)ほか
859 税込945
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本品はニュータイプの水溶性洗濯糊です。上質澱粉を使用しております。
1個(180g)
249 税込274
当日出荷

一定範囲内の温度における1000~50000(mPa・S)粘度の水溶液を作ることができます。 生分解性に優れ、温度が変わる場合でも添加濃度が計算できます。
用途潤滑油等の石油製品の粘度調整などに。 土木分野の泥水等の調整剤などに。 アズワン品番5-3281-01 形状白色粉末 温度範囲(℃)15~35 粘度範囲(mPa・s)1000~50000 pH中性 濃度(%)0.69~2.22wt 主成分CMC(カルボキシメチルセルローズ) 危険物の類別非危険物
1本(250g)
4,490 税込4,939
当日出荷

1枚
849 税込934
当日出荷

特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。 乾きが速く、接着力が抜群です。 ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。
用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。 摘要液状 エコマーク認定認定 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 112 213 繰り返し・詰め替え対応
1本(50mL)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイロンがけの時に手軽にのりづけができるスプレータイプののり剤。 衣類をパリッと仕上げて、仕上がりが長持ちします。 エリ・そでなど、部分仕上げにも。 エリ・そでの汚れもつきにくくなります。 高温でもこげつきません。
商品タイプ詰め替え用 成分耐熱性ポリマー、シリコーン、香料 繰り返し・詰め替え対応
1セット(350mL)
379 税込417
当日出荷

白菜などアブラナ科野菜のホウ素欠乏対策に。
適合作物白菜、アブラナ科野菜
1個(500g)
879 税込967
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

うすめずにそのまま使用できます。 塗りやすく、すぐれた接着効果! カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。 ベニヤ板、石膏ボード、しっくい、モルタル、ツヤ消し塗装面などの壁面に、壁紙を貼るときに、ご使用ください。 ホルマリン系接着剤は使用しておりません
用途ベニヤ板・セッコウボード・しっくい・モルタル ツヤ消し塗装面の壁面に カベ紙の破れ、はがれの補修に 改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆ 成分変性澱粉、合成樹脂、カビドメ剤 主なワークパーツ
1袋(400g)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着の悪い下地面に、すぐれた接着効果があります。 うすめずにそのまま使用できます。 古いカベ紙の面や接着性の悪いせんい壁・砂壁などの凹凸のある下地面や化粧合板・ツヤあり塗装面などに、すぐれた接着効果を発揮します。 カビドメ剤入りですので、カビの発生を防ぎます。 裏面に水をつけて貼る再湿カベ紙に使用すると、接着効果がさらに高まります。 のりが乾くまでの間、柄合わせや位置合わせの修正ができます。
用途ビニルカベ紙・紙カベ紙・布カベ紙の壁面に。 せんい壁・砂壁などの凹凸面、化粧合板、ツヤあり塗装面の壁面に。 カベ紙の破れ・はがれの補修に。 成分変性でん粉、合成樹脂、カビドメ剤 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 主なワークパーツ
1袋(400g)ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性・接着力大・速乾・反った紙もスピード装着
用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に 主な用途ビニルコートをした壁紙・壁クロス・塩化ビニル系壁紙の接着に 成分変性EVA系エマルジョン形 危険物の類別非危険物 適合用途速乾 主なワークパーツ
1本(60g)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • pva