43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUNWAY(サンウェイ)充電ダストブロワー
さっと取り出し素早く吹き飛ばす充電式ダストブロワです。小型20cm、軽量300g、必要な時にすぐに使えて、卓上でもかさばらないです。エアダスタのように、コンプレッサを出す手間が不要でホースの煩わしさがなく、電動工具のブロワよりも手軽に、すぐに使えます。繰り返し使える充電で、缶ダスターのように可燃性ではなく、菅野廃棄も不要、逆さ使用もできます。強過ぎない適度な風量と風圧適度な風圧と風量で、粉塵を周囲に過度にまき散らすことなく、作業部周囲から塵や埃だけを取り払えます。事務用機器、用品のメンテナンス、清掃作業、自動車内の清掃、洗車後の細部の水滴除去、工作作業中や卓上、棚上、工作機械上の木くず、鉄くず払い等、いろんな場面の粉塵除去作業にお勧めです。
用途ホコリや水滴の吹き飛ばし作業(掃除機清掃時のチリ落とし、日曜大工時の木くず、手くず除去)。 ねじ(送風口)配管接続用平行メネジ1/8(Rc1/8) 回転数(min-1[r.p.m])20000 本体質量(g)315 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約205×55×183(標準ノズル含む) 騒音値(dB)約75 風速(m/s)12 連続使用時間(時間)約1 適合送風機最大口径(Φmm)8 バッテリーリチウムイオンバッテリー内蔵 バッテリー電圧(V)3.7×3セル=11.1 モーター電圧(V)12 充電時間(時間)約4 バッテリー容量(mAh)2000 風量(L/min)80
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズR1/4 材質樹脂 質量(g)15 種類フラット 耐熱温度(℃)110
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SHINKO(新興製作所)充電ブロワー
微風から強風まで3段階の風量調節ができます。集じん作業も可能です。吹き飛ばし清掃、洗車後の水飛ばし、ほこりや粉じんの集じんなどに向いてます。
用途車の掃除、配管の取替え、定期点検の際に生じるホコリや鉄粉等を取り除く際に 付属品充電器(LBC-1415)、バッテリーパック(LBP-1415)、ノズル、ダストバッグ モーター直流モーター 連続使用時間(分)30 (弱)、20(中)、10(強) モーター電圧(V)14.4 充電時間(分)30 アズワン品番64-3670-65 風圧(kPa)1.35(弱)、1.8(中)、3.6(強)
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

WZ-MD005 軽量ワイドノズル WAZAMONO 動画あり
電気を通しにくい為、電気製品回りなどに最適。エアーがフラット状に出る。
材質ポリアセタール(POM) 最高使用圧力(MPa)1.0 常用使用圧力(MPa)1.5 最大締付トルク(N・m)2 ノズル取付口1/8PF28
1個
499 税込549
当日出荷

幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
用途水切り乾燥、清掃に。 ねじ径PT1/4おねじ 幅(mm)42 径(Φmm)(通路)0.8 材質ABS樹脂 最高使用圧力(MPa)0.7 穴数(ノズル)16 空気流量(L/min)246(0.2MPa) 適合流体空気
1個
899 税込989
当日出荷



洗車後の水滴飛ばし!ノズルを使った空気入れ等に!
仕様屋内用 その他【ブースト】8分 付属品Mノズル、Sノズル、USBタイプC充電ケーブル 質量(g)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×70×143 風速(m/s)17.5(直近) バッテリー【リチウムイオン】7.7V×1500mAh 充電時間(時間)3.5~4(5V/2A) 連続動作時間弱/1h、中/20min、強/13min
1台
4,298 税込4,728
翌々日出荷

業務用掃除機(乾湿両用)用オプションパーツです。コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズルの3点セットです。
パイプ径(Φmm)32 適合機種TKC-1200 質量(g)110 品名ノズルセット(コーナーノズル、サクションブラシ、ハンドノズル) トラスコ品番408-9901
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

ノズル先端部分(表裏)で周囲の空気を取り込み、エアーを増幅。噴射能力を高める事で低エネルギー・省エネブロー。PPS樹脂を使用し優れた耐熱性・耐薬品性
用途加工機基準面の清掃(油・切粉)。部品・清掃機の水切り、乾燥。熱間プレスの金型清掃。ダイキャスト金型のエアーブロー。塗装ブースの水洗浄後の水切り乾燥。減音用サイレンサー。 材質PPS 接続口径R(PT)1/4オネジ 使用温度(℃)0~130 常用使用圧力(MPa)0.7 吹出し口Φ1×16穴 適合流体エアー 適合アダプタAD-Rc1/4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大風量 約23%アップ 本機吹出口径アップ コンパクトサイズで取り回し快適 風量調節可能 集じん作業可能 サッシ取付後の掃除に 静電気対策
用途現場の木屑やほこりの吹き飛ばし・集じんに 長さ(mm)517 幅(mm)156 質量(kg)1.8(バッテリ装着時) 高さ(mm)210 電源(V)直流18 集塵容量(L)2 風量(m3/min)0~3.2 機能3段階ダイヤル調節+無段変速スイッチ/静電気対策 集塵機真空度(kPa)0~5.8(0~591mm水栓) 適合バッテリーリチウムイオン 1充電当たりの作業量強:約13分、中:約30分、弱:約80分
1台
9,498 税込10,448
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のエアーブローガンと違い、ノズル部分を高速で回転させることにより強力なエアー振動を発生させる機能を持たせることが出来ました。このエアーを使用することで、溝・隙間・くぼみ等の除塵が簡単にでき、細かな部分に入った水切りもすばやく取ることが可能となりました。ガン自体にレギュレター(減圧弁)もついていますので、作業が多様にできるように開発されています。90%以上の材質をPP(ポリプロピレン)樹脂化し、環境に配慮した構造に。又、金属部品を極限まで削減。長時間作業や女性にもやさしい軽量化設計。疲れにくいレバータイプで、手にジャストフィット。
用途車内クリーニング用。機器類。自動車の洗車後に使用する水切り。自動車のエアーダクトの除塵。マット洗浄機使用後の仕上げと水切り。建物の網戸洗浄と仕上げ並びに水切り。建物の隙間に入った埃取り。プレス加工後のクリーニング。プラスチックや金属の切り屑クリーニング。精密機械の微細金属バリ取り 質量(g)130 タイプ樹脂製コーン 接続接続部/カプラーオス 1/4 常用使用圧力(MPa)0.98以下 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×226×160 流量(L/min)範囲/40~290調節可(0.5MPa時) 使用環境温度(℃)0~50 適合流体エアー 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.13kg
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

パルスエアーガン用スペアノズル
危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.009kg
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

HYT-4L 疾風(はやて) コンパクトブロワー充電式 GENTOS 動画あり
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB充電式ブロワー。小型軽量ながら最大130,000rpm / 45m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手下方にLEDライトを搭載し、点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に 付属品Type-Cケーブル(50cm)、シリコンノズル、ブロワーヘッド 質量(g)254 回転数(min-1[r.p.m])(約):40000(弱)、50000(中)、80000(強)、130000(ブースト)※長押し中 電源専用リチウムイオン充電池18.5Wh(内蔵) 風速(m/s)(約):14(弱)、21(中)、30(強)、45(ブースト)※長押し中 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)37×129×78 バッテリー容量(Ah)2500 バッテリー電圧(V)7.4 充電時間(時間)約2(USB-C) LEDライト:高輝度チップタイプ白色LED×1 モード自動停止時間(約):(ブロワー)60分(弱)/10分(中)/10分(強)、(ライト)60分 使用可能時間(分間)(ブロワー)(約):90(弱)、40(中)、20(強)、10(ブースト) 明るさ(Lm)120 特性照射角固定・スポットビーム 照射距離(m)最大56 連続点灯時間(分)10~90 色(インジケーター)風量:現在のモードを青色2灯で表示、チャージング:充電状況を赤(充電中)緑(充電完了)で表示、バッテリー:電池残量を白点滅(1回点滅:25%以下 2回点滅:26~75% 3回点滅:76~100%)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却 ねじサイズR3/8 全長×幅W(mm)90×121 ノズル口径(Φmm)1 トラスコ品番485-0661 質量(g)62 種類フラット 空気消費量(NL/min)1250(0.3時) ノズル取付部R3/8
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
1個ほか
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし!ノズルを使った空気入れ等に!
仕様屋内用 その他【ブースト】20回(満充電時) 付属品ベースノズル、Mノズル、USBタイプC充電ケーブル 質量(g)419 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×69×158 風速(m/s)57.2(ベースノズル/直近) バッテリー【リチウムイオン】14.8V×2000mAh 充電時間(時間)5~6(5V/2A) 連続動作時間弱/7.5h、中/1.5h、強/0.5h
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

車や工具まわりも、ハイクラスな風圧でまるごとキレイに!洗車後の水滴やDIYで出た切りくずも一気に吹き飛ばせて掃除できる、電動エアダスターです。モーターやバッテリーを守る保護機能も搭載。狭い隙間から庭やガレージの落ち葉まで、幅広く活躍します。
用途ハイクラスな風圧で、洗車後の車全体の水滴やDIY作業で出た切りくずを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 。モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 。用途に合わせて使い分けられる4種類のノズルを付属しています。 。狭い隙間のホコリから、庭やガレージのゴミや落ち葉まで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 。ビニールプールなどの空気入れにも便利です。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 。使用場所に合わせて風力を3段階に調節できます。 。バッテリー残量は、LEDランプでひと目で確認できます。 。持ち運びに便利なストラップホールが付いています。 。※ストラップは付属していません。 。熱がこもりにくいアルミ素材を採用。長時間の使用でも安心です。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

ホコリやゴミもハイパワー噴射で一気に吹き飛ばせる!玄関まわりのゴミや洗車後の水滴まで手軽に掃除できる、電動エアダスターです。モーターやバッテリーを守る保護機能も搭載。コンパクト&軽量設計で、狭い隙間はもちろん、車内やベランダなど幅広い場所で活躍します。
用途ハイパワー噴射で玄関まわりのゴミやホコリ、洗車後の細部に残った水滴などを一気に吹き飛ばし、手軽に掃除できます。 。コンパクト&軽量設計で、どこでも気軽に使えます。 。モーターの負荷、電池の温度の異常、過充電・過放電などを自動で感知し停止する安心機能付き。大切なバッテリーをしっかり守り、長く使えます。 。用途に合わせて使い分けられる5種類のノズルを付属しています。 。狭い隙間のホコリからベランダのゴミまで、家の中はもちろん車内や屋外でも幅広く活躍します。 。エアコン・掃除機などのフィルターや、網戸に溜まったホコリもスッキリ取り除けます。 。小石や砂などが溜まりやすい窓のサッシ掃除にも便利です。 。傘についた水滴をしっかり吹き飛ばせるので、カビや臭いの発生も予防できます。 。通常のエアーノズルはビニールプールなどの空気入れに、極細エアーノズルはボールの空気入れやパソコン内部の繊細な箇所の掃除に活躍します。 。逆さ噴射もできるので、さまざまな角度で使用可能です。 。握ったまま電源のON/OFFができ、片手で簡単に操作可能です。 。使用場所に合わせて風力を8段階に調節できます。 。電池残量や風量をひと目で確認できる、デジタル表示付きです。 。持ち運びに便利な収納袋が付属しています。 。コードレスで使えるUSB充電式。充電して繰り返し使用できます。 。USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルが付属しています。 。※使用時は排気口と吸気口をふさがないようご注意ください。本体温度が上がり、故障の原因になります。 。※排気口や本体内部に水が入ると故障の原因となります。濡れた場所で使用する際は、水がかからないよう十分ご注意ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
1個
9,098 税込10,008
4日以内出荷

HYT-SL 疾風SL コンパクトブロワー充電式 HYT-SL GENTOS 動画あり
現場での持ち運びが便利なコードレス、USB Type-Cコネクタ充電式ブロワー。小型軽量ながら最大120,000rpm / 60m/s の回転数・風速で超強力な噴射が可能。弱/中/強/ブーストの4段階モード切替、送風範囲を絞れるシリコンノズル付属。持ち手の下にストラップホルダーが付いており、付属のストラップの取付が可能。点灯・点滅2パターンの合計3モードで使用可能。風量インジケーター、チャージングインジケーター、バッテリーインジケーターを搭載しそれぞれの状態をLEDでお知らせ。使用方法。長押し中(長押しをやめると停止) ブースト。他モード 2回クリック スタート。長押し ストップ。モード変更は1回クリック 。弱>中>強。ブロワ。弱:30000rpm 25m/s 120分。中:50000rpm 35m/s 60分。強:70000rpm 43m/s 30分 。ブースト:120000rpm 60m/s 10分。風量インジケーター※LED側を手前として。弱モード 点灯無し。中モード 中央点灯。強モード 左点灯。ブーストモード 左、中央点灯。右点滅はバッテリーインジケータ―(残量表示)※LEDを手前として。・1回点滅:0~25%。・2回点滅:25~75%。・3回点滅:75~100%。チャージングインジケーター。・赤点灯:充電中。・緑点灯:充電完了
用途工場での製造時の様々な異物飛ばしに/切粉や残塵の除去に/オフィス等で使用されるエアゾール缶の代わりに/クルマ洗車の部分仕上げに/ホコリ厳禁な場所での使用に/細かな場所の清掃に/水で濡れたテントの水飛ばしに/リールの水飛ばしに/火起こしに(弱モード) 付属品ブロワーヘッド、シリコンノズル、Type-Cケーブル(50cm)、ストラップ 質量(g)275 スイッチスイッチオペレーション:長押し中(長押しをやめると停止) ブースト、他モード 2回クリック スタート、長押し ストップ、モード変更は1回クリック、弱>中>強 電源リチウムイオン充電 7.4V 2,500mAh 18.5Wh(内蔵) 寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)42.25×138×81.1 充電時間(時間)2(USB Type-Cケーブルにて) モード弱:回転数30000rpm 風速25m/s 120分、中:回転数50000rpm 風速35m/s 60分、強:回転数70000rpm 風速43m/s 30分 、ブースト:回転数120000rpm 風速60m/s 10分
1台
9,798 税込10,778
当日出荷

洗車後の水滴飛ばし!車の窓に積もった雪飛ばし!落ち葉飛ばし!ノズルを使った空気入れなどにご使用いただけます。
用途落ち葉・ゴミ飛ばし、積もった雪飛ばし、空気入れなど 仕様屋内用 付属品ACアダプタ 質量(g)840 電源リチウムイオンバッテリー14.8V 2000mAh 風速(m/s)弱:13.2/中:24.8/強:41.9/ブースト:62.1(測定距離:直近) 機能風力:4段階切替(弱・中・強・ブースト) 連続運転時間(h)弱:3時間/中:40分/強:13分/ブースト:約30回 運転音(dB)弱:63/中:100/強:102/ブースト:104 使用環境温度(℃)0~40 充電時間(時間)2.5 サイズ(mm)W72×D110×H270 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(2.39MB)
1台
19,980 税込21,978
欠品中

PSEマーク付き。ゴミや塵の吹き飛ばしや庭の落ち葉集めのほか、フィルターの清掃、洗車時の水飛ばし、集塵、冷却、アウトドアでの火起こし補助の際にご利用いただくコード式ハンドブロワです。
用途無断変速式の風圧調整ダイヤルなので、作業にあった風圧調整が可能です。本体ノズルに延長ノズルを刺すことで、隙間や立った状態での作業がスムーズに行えます。吹き飛ばすだけではなく、吸塵袋を取り付けることで簡易的な吸塵作業も簡単に行えます。滑りにくいラバーグリップなので、しっかり本体を支えることができます。 付属品本体ノズル×1、延長ノズル×1、吸塵袋×1、カーボンブラシ×1 材質樹脂 サンドベージュ 質量(g)1540 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格電流(A)5.6 定格消費電力(W)550 ノズル長(mm)(本体)265・(延長)230 最大風量(m3/min)2.3 定格時間15分 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)210×150×200 風圧(kPa)最大3.9
1台
5,980 税込6,578
翌々日出荷

最大13万回転/分の強力なブラシレスモーターから最大風速36m/sの風速で効率的に作業ができます。風量は3段階切替でターボボタンで必要な時にボタンを押している間だけ最大風量にできます。洗車時の水滴も効率よく吹き飛ばしてくれるので拭き上げも楽々。多機能ブロアファンとして、自動車各部、コンピュータ、キーボード、掃除機のスキマノズルが入りにくい隙間など様々な作業にエアーダスターとして使用できます。LEDライト搭載で暗い隙間のゴミ、ホコリも見逃しません。風向き方向の目安にもなります。コンパクトサイズで自動車のグローブボックスにも収まります。
用途洗車、掃除に セット内容ブロア本体、ワイドノズル、先端ノズル、クリーニングブラシ、ストラップ、USB-C to Aケーブル(30cm) 本体寸法(mm)約70×138×33 本体質量(g)約237 風速(m/s)弱:9.5、中:19.5、強:30、ターボ:36 バッテリー容量(mAh)4000
1個
8,598 税込9,458
5日以内出荷

大橋産業(BAL)充電式ブロワ
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。車の洗車後の水滴を吹き飛ばす。ワイドノズルで洗車後ボディの水滴が飛ばしやすい。ストレートノズルで洗車後グリルの水滴が飛ばしやすい。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
質量(g)920 定格電圧(V)18 連続使用時間(分)弱:30(2Ah)~70(4Ah)/中:20(2Ah)~40(4Ah)/強:10(2Ah)~20(4Ah) 本体サイズ(mm)(L)141×(W)305×(H)205 風量調整強・中・弱 風圧(kPa)4.8(最大)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

エアーだけでは困難な付着物のブローに最適です。 硬さや寸法変化、薬液による影響が少ないです。
用途耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など、耐摩耗性、弾力性、柔軟性に富み、長期間使用に耐える、洗浄、搬送払い等ブラシ毛材として一番ポピュラー、硝子、鉄、非鉄、木工、製紙、印刷、洗車など ノズル長(mm)110 ノズル口径(Φmm)3 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 毛丈(mm)25 使用流体圧縮空気
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラシレスモーター採用。風速31m/s。バッテリー容量4000mAh。回転速度137500rpm。ハイパワーで業界最高スペック。クリーナーユニット付。セット内容:ダスター本体x1・集塵ダクトx1・集塵フィルターx1・隙間ノズルx1・ブラスノズルx1・USB-Type-Cx1・収納袋x1・グリップラベルx2・取扱説明書x1
用途ブロワ・エアーダスターとして。火起こし、洗車時の水の吹き飛ばし、パソコンなどのおそうじに大活躍 材質(本体)ABS樹脂 電圧(V)DC7.4 回転数(min-1[r.p.m])弱62000/中86000/強114000/ターボ137500 電源内蔵リチウムイオンバッテリー 4000mAh 本体寸法(mm)130×82×35 本体質量(g)300 使用時間(分)弱70・中70・強19・ターボ11 風速(m/s)弱10・中16・強20・ターボ31 充電電流(A)2(2.5Aまで) 充電時間(時間)2~3(2Aの場合)
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

SHINKO(新興製作所)充電式ブロワ
軽量で風量の強い、使いやすいコードレスのブロワです。ダストバッグを付ければ集じんも可能で、3段階の風量調節で微風から強風まで使えます。残量表示付きバッテリーで電池残量がすぐ分かる。
用途微風は火起こしに、強風は掃除や洗車後の水飛ばしなどにも効果を発揮するコードレスブロア。ダストバッグを付けて掃除機代わりにも。 付属品バッテリー・充電器・ノズル・ダストバッグ 寸法(mm)510×150×180 電源(V)14.4 回転数(min-1[r.p.m])【弱】6000【中】8000【強】14000 本体質量(g)1210(バッテリー含む) 風量(m3/min)【弱】1.29【中】2.1【強】2.7 連続使用時間(分)【弱】30【中】20【強】10 バッテリー容量(Ah)1.5 充電器機能【入力電源】単相100V【充電時間】約90分 風圧(kPa)【弱】1.35【中】1.8【強】3.6
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

充電式ブロワ 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進 動画あり
業界最軽量で女性にも使いやすいブロワです。 スマートコーシン共通バッテリーシステムを採用しているので電圧が同じであればバッテリーは共通で使用できます。 風量切り替えが2段階可能です。
用途外回りの雑草、落ち葉等の吹き寄せに、洗車後の水飛ばしに 質量(kg)1.5 電圧(V)DC18 モーターブラシモーター 風量(m3/min)高速:2.6 低速:1.6 使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー バッテリー容量(Ah)2 最大風速(m/s)高速:50 低速:30 充電時間(分)約70 適合バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah 運転時間(分)高速:10 低速:20 取扱説明書(1.1MB)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

ブロワに対応した省エネ型フラットエアーノズル。ブロワから得られる大風量を50mm幅で噴射します。 PPS樹脂使用により、優れた耐薬品性。
用途液切り、乾燥、冷却、粉塵除去、異物除去、清掃、エアーカーテン 取付サイズR1/2 吐出空気量(NL/min)1190 材質PPS 質量(g)25 種類フラット 耐熱温度(℃)130 最大使用圧力(kPa)100 最小通路径(Φmm)3.1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

片手でラクラク、抜群の取り回しの良さで落ち葉掃除がとってもラクになる「24Vコードレス ジェットスクリュ―ブロワ」です。軽量ボディー1.8kgと女性でも手軽に扱え、新開発ジェットスクリューで軽いボディーなのにハイパワー排出風、連続稼働は最長75分(最弱風設定時)。用途に応じてショートノズルに付替えや、風量、角度調節(ボタンで3段階角度調節可能)もできるとっても便利な一台です。作動音は約83~85dB(排出量設定により変動)、新しくなった24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載、ひとつのバッテリーで約80分で急速充電し、連続稼働約15~75分(排出量設定により変動)の使用可能です。
用途庭はもちろん隙間、入り組んだ場所、芝の上、庭石の上、木屑集めなど、ほうきがけしにくい所もサーっと吹き集められます。また、強い台風並みの強排出風(風速36.6~46.1m/s、風量4.1~11.6m3/min)により洗車後の水滴飛ばしもできて水拭き取りが楽に!。吹き集めた枯れ葉やゴミを一時保管するのに便利な大容量297Lガーデンバッグが付属されています。 セット内容本体、ノズル×2(ロング、ショート)、24V(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書) 材質樹脂、他 質量(kg)約1.8(バッテリー、ロングノズル含む) 風量(m3/min)4.1~11.6 風速(m/s)36.6~46.1 バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約100×500~900×150 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)24 充電時間(分)約80(フル充電/急速充電) 収納容量(L)【ガーデンバッグ】297 バッテリー稼動時間約15~75分 作動音(dB)約83~85
1セット
14,980 税込16,478
6日以内出荷

片手でラクラク、抜群の取り回しの良さで落ち葉掃除がとってもラクになる「24Vコードレス ジェットスクリュ―ブロワ」です。 軽量ボディー1.8kgと女性でも手軽に扱え、新開発ジェットスクリューで軽いボディーなのにハイパワー排出風、連続稼働は最長75分(最弱風設定時)。 用途に応じてショートノズルに付替えや、風量、角度調節(ボタンで3段階角度調節可能)もできるとっても便利な一台です。 作動音は約83~85dB(排出量設定により変動)、新しくなった24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載、ひとつのバッテリーで約80分で急速充電し、連続稼働約15~75分(排出量設定により変動)の使用可能です。 庭はもちろん隙間、入り組んだ場所、芝の上、庭石の上、木屑集めなど、ほうきがけしにくい所もサーっと吹き集められます。 また、強い台風並みの強排出風(風速36.6~46.1m/s、風量4.1~11.6m3/min)により洗車後の水滴飛ばしもできて水拭き取りが楽に!
セット内容本体、ノズル×2(ロング、ショート)、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用) 材質樹脂、他 質量(kg)約1.8(バッテリー、ロングノズル含む) 風量(m3/min)4.1~11.6 風速(m/s)36.6~46.1 バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約100×500~900×150 バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)24 充電時間(分)約80(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間約15~75分 作動音(dB)約83~85
1セット
13,500 税込14,850
3日以内出荷


強力吹き飛ばし!ファン形状と吐出口の大きさを見直し風量約46%アップ(メーカー従来機比) 羽根を両面に配した新形状ファン。大きな吐出口で大風量。 横向きも下向きも作業しやすいハンドル形状+ソフトグリップ。 収納時に安定する自立可能なハウジング形状。 標準付属品のダストバッグを使用して集じん作業が可能。 木くず、コンクリート粉等の集じん時に発生する静電気を抑える。 無段変速+ダイヤル変速で風量を調節可能(UB1103のみ)
用途サッシ取付後・木工機械・自動販売機・車の掃除に。 付属品ノズルアッセンブリ、サッシノズル、ダストバック(容量2L)、ジョイント、フレキシブルホース 全長(mm)479 消費電力(W)600 集じん量(L)2
1台
9,098 税込10,008
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KiCA「Jet Fan 2S」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属の3種類のノズルは用途に応じて簡単に着脱可能です。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【ワイドノズル】浮き輪の空気入れ、空気抜きなどに。【スリムノズル】。カメラレンズについたホコリ、キーボードの掃除などに。【エアマットノズル】。キャンプ用エアマット専用ノズル。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。LED表示で充電状態を確認できます。【フルメタルボディ&選べる4カラー】。航空機グレードのアルミニウム素材を使用した、高級感のあるフルメタルボディ。カラフルな4色のバリエーションをラインアップ。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付) 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)303 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4 風速(m/s)4.9~27.5 使用時間約3.5時間(低速使用時) 充電時間約2.5時間 バッテリー容量(mAh)1100 起動電圧範囲(V)12.8~16.8 保管温度範囲(℃)-20~60
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

KiCA「Jet Fan 2S バキュームキット」は、噴射・吸引を1台で行えるコンパクトボディのエアブローガンです。最大風速27.5m/秒の強力な風を発生させ、毎日の掃除やアウトドア、イベントなどあらゆる場面で活躍します。大容量バッテリーを内蔵し、最大3.5時間コードレスで使用可能。フルメタルボディで高級感のあるデザインです。付属するフィルタ搭載のブラシ付バキュームノズルにより、吸引機能を活かしてホコリやゴミを効率的に除去できます。Jet Fan2SはカメラジンバルメーカーFeiyuTechの技術を応用した強力モーター付きのライフスタイルアイテムです。【軽量約300g 直径3.5cmのグリップで片手作業可能】。片手でも負担にならないコンパクトサイズに、強力なパワーを搭載。手のひらサイズかつ軽量なので、どこにでも簡単に持ち運べます。【2in1 吸引と噴射を1台に】。コンパクトながら、吸引・噴射ふたつの機能を搭載。【噴射機能】。作業服や登山服についた土埃などをパワフルに除去。【吸引機能】。布団圧縮袋などの空気吸引などで便利に使えます。【11万回転/分 超強力な風を生み出すモーター】。最大出力117,000RPMのブラシレスDCモーターを使用。最大27.5メートル/秒の風速を生み出します。【ブラシ付バキュームノズル】。ブラシ付バキュームノズルは、コンパクトながらも内部にフィルターを搭載し、バキュームクリーナーとして本格的な掃除を可能にします。【着脱可能な3種類のノズル付属】。軽く回すだけで、用途に応じたノズルを、簡単に着脱可能です。【スライド式コントローラーで風速調節】。上下にスライドするだけで、細かい風速調節が可能(風速4.9~27.5m/s)。さらに、ターボボタンを押せば瞬時に最大風速へ到達し、よりパワフルな風を実現します。【USB-C充電式 1,100mAhの大容量バッテリー】。底面に搭載されたUSB-Cポートから本体充電が可能。1,100mAhの大容量バッテリーを満充電すると最大で約3.5時間使用可能です。
用途コンピュータ・ノートパソコン・キーボード・カメラ/カメラレンズのクリーニング。車の内装・手が届かない場所のホコリを除去・洗車後の表面乾燥。髪やペットのドライ。風船・ボール・エアマット・エアクッションなどの空気入れ。玄関や靴ボックスなどの掃き掃除用ほうきの代替品。窓のサッシや手の届かない隅や角のホコリ飛ばし。衣類や布団の圧縮袋の空気抜き セット内容本体、ワイドノズル、スリムノズル、エアマット専用ノズル、ブラシ付バキュームノズル、USB-C充電ケーブル、取扱説明書(保証書付) 使用温度範囲(℃)0~40 本体質量(g)303 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×128.8×37.4 風速(m/s)4.9~27.5 使用時間約3.5時間(低速使用時) 充電時間約2.5時間 バッテリー容量(mAh)1100 起動電圧範囲(V)12.8~16.8 保管温度範囲(℃)-20~60
1台
12,980 税込14,278
7日以内出荷

ガス不使用の繰り返し使える充電式電動エアダスターです。軽量、コンパクトで超強力送風の持ちやすいがんタイプで、本体はどの向きでも使用可能で、逆さ噴射にも対応しています。従来の缶エアダスターのようなガス臭はなく、空き缶処理の必要もないため火気による危険がありません。
用途PCのエアーダスター、家庭内、オフィスなどの埃取り、洗車後の水滴飛ばし、簡易的なドライヤー代わりに。 付属品ノズル、USB Type-C充電用ケーブル、取扱説明書(保証書) ブラック 定格電圧(V)7.4 寸法(縦×横×厚さ)(mm)94.5×124×41 回転数80000RPM(MAX) 使用可能温度範囲0~40 電池リチウムイオン電池 充電時間(時間)約2~2.5 バッテリー容量(mAh)2000 使用可能時間(分間)約11(強)、約32(弱)
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵! 付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)
用途(送風/吹き飛ばしに) 。アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。 細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。 クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。 室内から室外にホコリの掃き出しに。 洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。 。(吸塵/吸込み) 。細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。 砂埃などの吸い込みに。 仕様二重絶縁構造 セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ 材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])1500~13500 定格時間(分)15 適合部材注文コード:43424335 最大風圧(mmH2O)560
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

1本
699 税込769
当日出荷