66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャンプー&超撥水コート モノタロウ 動画あり
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。 すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。 時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄 付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm) 成分非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素 使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。 希釈倍率5~10倍 液性中性 性質撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(4L)
3,198 税込3,518
当日出荷

CCウォーターゴールド PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけでコーティング効果が得られる、CCウォーターシリーズからツヤ重視のプレミアムタイプが新登場! 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合!Wコーティング効果で、今までにない深い艶と透明感溢れる輝きが、車全体を包み込みます。 さらに、繰り返し使用する事でより厚く硬いガラス系被膜になり、艶がますます深まっていきます。また、ボディー以外に窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボードにも使用できる便利アイテムです。 高撥水性:雨をコロコロの水玉に変え、汚れと一緒に流れるから汚れにくくなります。 UV吸収剤配合。
特性撥水、耐紫外線 仕様ノーコンバウンド 適合全色対応 香り無香料 危険物の類別非危険物
1本(200mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S165 CCウォーターゴールド お試しサイズ PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
「最高クラスのつや」が体感できるお試しボトル! 好評発売中のCCウォーターゴールドから初めての方でもお買い求めやすいミニサイズが新登場!洗車後のぬれたボディーにスプレーして拭くだけの簡単コーティング剤です。 浸透力の高いコーティング成分のガラス系ナノコロイドに、ガラス系濃艶プレミアム成分を配合したWコーティング効果!今までにない深い艶と透明感溢れる輝きで車全体を包み込みます。 また、いろいろな箇所に使用でき、ボディー、窓ガラスはもちろん、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分や車内のダッシュボード等にもお使いいただけます。
特性つや出し 質量(g)115 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×7日41 危険物の類別非危険物
1本(70mL)
759 税込835
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色全色対応 成分シリコーンオリゴマー タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 有効成分85% 完全硬化時間常温7日 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) モノタロウ 動画あり
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護 適合塗装色全塗装色対応 仕様液体・研磨剤なし 成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水 使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。 使用量乗用車約5~6台分(目安) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.2L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
379 税込417
当日出荷

車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。 洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。 撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。 中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズル タイプ業務用 容量(L)4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
2,798 税込3,078
欠品中

CCウォーター イージーコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
ぬれたボディーにスプレーして拭くだけですぐ効く! CCウォーターシリーズから、簡単施工で驚きの高撥水が得られるウォーター系コーティング剤が新登場! ガラス系コーティング成分が塗装の隙間に浸透。さらに高撥水成分がその上にかかり、雨・汚れを弾き飛ばす驚異の水はじきを実現!走行中に水玉が流れ飛びます。 また、防汚効果にも優れ、汚れが付きにくくなり、水洗いだけで汚れが落ちるボディーへと変化していきます。繰り返し使う事でより厚く硬いガラス系被膜になり、撥水&光沢がどんどん増していきます。 幅広い用途で、ボディーはもちろん、窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボード等、マルチにお使いいただけます。
特性撥水、防汚 危険物の類別非危険物
1本(480mL)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンを主原料に配合し、強力な被膜を形成して水を弾きます。 配管の詰まりを抑制した設計です。 白曇り・ムラ対策された商品です。
用途洗車機用撥水コーティング剤。 自動車ボディ用。(業務用) トラスコ品番177-8778 セット内容ノズル 材質/仕上特殊シリコーンオイル、非イオン系界面活性剤、溶剤、防腐剤 質量(kg)21 容量(L)20 アズワン品番64-8349-19 危険物の類別非危険物
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

濡れたままのボディにスプレーして洗い流すだけの簡単作業でコーティングが可能な次世代型コーティング剤です。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。 ガラスや樹脂パーツ、ホイールにも安心してお使いいただけます。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。
特性ツヤ、撥水 対応ボディー色全色対応 容量(mL)4000 危険物の類別非危険物
1個
14,800 税込16,280
当日出荷

洗車機で簡単にポリマーコーティングできる光沢仕上げ剤です。優れた撥水性と驚きの光沢を実現します。 PRTR法 非該当品、環境ホルモン対応品 安全性が高くどなたでも安心してご使用いただけます。
用途自動車ボディ 危険物の類別非危険物
1個(10L)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

洗車するだけで撥水する。クイックタイプの撥水剤配合シャンプーです。泡切れのよい豊かな泡がボディを包み塗面に負担をかけることなく汚れを落とします。洗車と同時に艶やかでクリアーな撥水皮膜が形成されます。
用途自動車ボディの洗浄用 付属品コック 成分アルキルベタイン、両性界面活性剤、非イオン界面活性剤、陽イオン界面活性剤、シリコーンオイル、シリコーンレジン、グリコールエーテル、有機酸、安定化剤、pH調整剤、防腐剤、水 内容量(L)18 容器バックインボックス 希釈倍率20倍 液性中性(ノーコンパウンド) 性質撥水 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(18L)
8,798 税込9,678
当日出荷

CCウォーター クリーンコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
ぬれたボディーにスプレーして拭くだけですぐキレイ! CCウォーターシリーズから、洗浄効果をプラスしたウォーター系コーティング剤が新登場! 研磨剤を使わず洗浄成分の力で、洗車機では落ちにくい汚れを落とし、さらに、ガラス系コーティング成分で滑る様なツルツルボディーに仕上げます。強固なコーティング被膜をつくり出し、撥水効果で雨・汚れをしっかり弾き飛ばします。しかも、繰り返し使う事でより厚く硬いガラス系被膜になり、深い艶がどんどん増し、汚れに強いボディーに変化していきます。 幅広い用途で、ボディーはもちろん、窓ガラス、ヘッドライト、ホイール、メッキ部分、車内のダッシュボード等、マルチにお使いいただけます。
特性撥水 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

S200 CCウォーターゴールド シャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
コーティングを落とさずにスッキリ洗える、希釈タイプの洗浄用シャンプーです。 きめ細かくクリーミーでなめらかな泡立ち。泡が汚れを包み込むので洗車時のキズを防ぎ、コーティング被膜の汚れをやさしく洗浄します。 また泡切れもよく、キレート剤配合により洗車時のシミを防ぎスッキリ仕上がります。 手やボディーにもやさしい、安心のノーコンパウンド・中性タイプ。 CCウォーターゴールド(コート剤)施工車はもちろん、その他のコーティング施工車にも最適なシャンプーです。 全塗装色対応・コーティング施工車対応 たっぷり洗える濃縮タイプ(中型車約20台)
容量(mL)1000 質量(g)1087 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×95×95 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 適合塗装色全塗装色対応
1本(1000mL)
999 税込1,099
当日出荷

00510 スムースエッグ リキッド SOFT99 動画あり
新技術「リペアコート」によって、傷んできたガラス系プロ施工コーティング車の被膜表面を修復しながら、撥水効果を実現した新発想のコーティング剤。洗車後の濡れたボディにスプレーして拭き取るだけで、まるでゆでタマゴのようなつるつる感と強力な撥水性を得ることが出来ます。 プロ施工コーティングしていない車にも使用可能、施工いただくことで塗装面に”つるるん被膜”を形成します。 ボディ以外にも、ホイール・ガラス・ヘッドライト・テールランプ・バイザー・未塗装樹脂パーツ・内装にも使用できます。 全塗装色対応。
特性撥水 タイプ全塗装色対応 使用の目安30cm四方にワンプッシュ 作業量(目安)中型車約6台分 有効期間(効果)約1ヶ月 危険物の類別非危険物
1本(250mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

濡れたままのボディにスプレーして洗い流すだけの簡単作業でコーティングが可能な次世代型コーティング剤です。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。 ガラスや樹脂パーツ、ホイールにも安心してお使いいただけます。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。
特性ツヤ、撥水 対応ボディー色全色対応 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
2,800 税込3,080
当日出荷

洗車後の濡れたボディにスプレーし、拭き上げるだけで、かんたんにワックスがけができます。 ガラスとボディに使用でき、強力な撥水効果が得られます。 オールカラー用なので全ての車色に使用できます。
対応ボディー色全色 特性撥水 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(500mL)
539 税込593
当日出荷

新配合のマイクロエマルジョンと撥水レジンにより強力撥水&つや出し効果が長時間持続します。オールカラー対応、中性ノーコンパウンドタイプです。原液を30倍に希釈して使用する濃縮タイプです。
用途自動車ボディーの洗浄および撥水剤。 容量(L)4 性質撥水、ノーコンパウンド 仕様30倍希釈 付属品ノズル トラスコ品番497-2422 材質シリコン、はっ水レジン、界面活性剤、防腐剤 質量(kg)4.3 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ4 1586
1本(4L)
4,598 税込5,058
当日出荷

04146 超ガラコ SOFT99 動画あり
従来の約6倍の寿命を実現した超持続性ガラスコーティング剤です。 年1回の使用で1年間撥水効果が持続。最新技術のフッ素処理(PAT-P)によって、ワイピングの摩擦や砂塵、洗車、洗剤にも耐える強力な被膜を維持します。
タイプ塗り込みタイプ トラスコ品番478-7820 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量70mL 特性耐砂塵 危険物の性状水溶性
1本(70mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

洗車後の水滴の拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけ。ムラの心配も少ないので安心です。 浸透していくガラス成分が、繰り返し使用するたびにボディを覆い、艶が深まっていきます。 使用を繰り返すことで、水洗いだけで汚れが落ちるボディになっていきます。 ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化を防止します。 ウインドウは透明感が上がり、ダッシュボードは汚れが付きにくくなります。 浸透定着型のゼロウォーターは、ガラス成分がクリア層等の塗装表面に浸透・結晶化し、塗装表面自体をガラス化していきます。 繰り返し施工することでガラスの結晶はどんどん増えていくので、艶が増し、汚れが付きにくくなっていきます。 また、劣化することがなく塗装ごと剥がれ落ちない限り定着し続けます。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し 対応ボディー色全色 仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド 種別ガラス系コート 種類液体 危険物の類別非危険物
1本(150mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

J334 ハジックスX-18 洗車機溶剤 洗車機無料メンテナンスサービス付 Apikaa 動画あり
旧YASUI「ミラコンコート」対応品。アミノ変性シリコンの作用で、はっ水性光沢性に優れたコーティング剤です。。洗車機の無料メンテナンスサービスが付属。Apikaaの洗車機用各種洗剤をご購入いただいたお客様には、無料で洗車機のメンテナンスサービスが付いています。 各エリア専任スタッフによる3ヶ月に一度の定期メンテナンスで、ご購入後も安心安全なアフターフォローを心がけています。※メンテナンスの詳細は下記動画をご確認ください。。無料メンテナンスサービスへのお申し込み方法。お届けする洗車機溶剤に「無料メンテナンス申し込みシート」が同梱されていますので、必要事項をご記入の上、FAX及びメールでお申し込みください。。Apikaaの洗車機ケミカルは自社工場で生産しているから純正同等のクオリティを誇り、。純正品以外を使用した際に不安だったメンテナンスの問題も、無料メンテナンスがあるから安心。洗車機のコストにお悩みの方はぜひメーカーの洗車機洗剤をお試しください!
用途洗車機用 コーティング剤 対応製品ミラコンコート 対応洗車機メーカー旧YASUI(ダイフクプラスモア)
1箱(18L×1本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷

特殊洗剤開発により古いワックスや油分を分解除去。 洗車するごとに親水状態になり、濃色車をなやませるウロコ・水ジミ鱗状痕を予防し、親水コーティング剤の洗車にもおすすめします。
液性弱酸性 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

濡れたままのボディにスプレーして洗い流すだけの簡単作業でコーティングが可能な次世代型コーティング剤です。 洗車するたびにクォーツ被膜を生成し、ツヤと撥水効果を発揮します。 水と酸素を化学反応させ、最大12週間の撥水効果を維持します。 ガラスや樹脂パーツ、ホイールにも安心してお使いいただけます。 すでに施工しているコーティングにかかわらず、全てのコーティングに適応します。 またボディーカラーを選びませんので、どのカラーリングのおクルマにもご利用いただけます。
特性ツヤ、撥水 対応ボディー色全色対応 容量(mL)1000 危険物の類別非危険物
1個
4,600 税込5,060
当日出荷

コーティング前の脱脂洗車に最適!。研磨剤の焼き付きや研磨後のゴムやパネルの隙間への付着、その他、飛び散ったシリコン・油分・古いワックスを洗車するだけで分解除去!
用途自動車ボディ用洗車・下処理 危険物の類別非危険物
1本(500mL)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2904 ALAUNEN バチバチアップ  ウォッシュ&コート SOFT99 動画あり
まるごと洗えてバチバチ撥水!塗って流す!お手軽撥水コーティング!定量ポンプでらくらく軽量。便利なグリップ&ストッパー付き。カーシャンプーのように洗うだけで、洗浄と同時にバチバチの撥水コーティング被膜をボディだけでなくガラスにも形成する、”洗える”コーティング剤。シャンプー洗車→コーティングの流れがこれ一本で完結します。2モードの使い方が可能。液剤を希釈し泡立てて使用する「ウォッシュモード」は、シャンプーのように洗車して汚れを落としつつ、同時に約2ヶ月耐久の撥水性能を発揮。液剤をストレートで塗り込む「コーティングモード」は、ボディもガラスも約3ヶ月耐久※の強力な撥水性能を実現。別途コーティング剤を用意する必要はありません。撥水系コーティング施工車のメンテナンスにも対応。ノーコンパウンド、中性仕様で全塗装色車対応。
用途自動車外装の洗浄および撥水コーテイング用 成分両性界面活性剤、撥水ポリマー 危険物の類別非危険物
1個(700mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ビユーテー FK-2対応品
用途洗車機で簡単にポリマーコーティングできる撥水剤 危険物の類別非危険物
1箱(10L)
19,980 税込21,978
当日出荷

特殊洗浄成分NS分散剤が汚れだけに浸透して浮かせ、更にクリーミーで豊かな泡が汚れを包み込みます。 コーティング被膜を傷めずに洗車が出来ます。 中性・ノーコンパウンドですので、コーティング被膜を傷めません。 ガラス系・撥水系・親水系・フッ素系・ポリマー系等、様々なコーティング施工車に対応しています。 大容量で、液をたっぷり使って洗車出来ます。(20倍希釈タイプ)
内容量(L)2 液性中性 対応ボディー色オールカラー 性質撥水、ノーコンパウンド 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×98×255 危険物の類別非危険物
1本(2L)
799 税込879
当日出荷

S128 CCグロスゴールド ホイールコーティング PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
ホイール表面に眩い艶を出し、高い耐久&撥水性を発揮するホイール用コート剤です。洗車後にぬれたままスプレーして拭くだけで、本格コーティングが完了します! ガラス系コーティング成分により「高光沢」と「耐久性」与え、表面をピカピカに仕上げながら強固な被膜を形成。さらに、フッ素系レジンにより「強撥水」を与え、ブレーキダストや頑固な水アカ汚れの固着を防ぎます。サッと洗うだけで汚れが落ちるホイールに変化します。 乾いた状態でも使用でき、さらに重ね塗りもOK。2度、3度と繰り返し使用すると、より強固なコーティング被膜になり、光沢性・撥水性がより高まります。また、ホイール約60本分に使えるので、スプレー回数を気にせずにたっぷりと使用できます。 ブラック・シルバー・メッキ・ハイグロス等、幅広いホイール塗装にOK。 紫外線による劣化を防ぐUV吸収剤配合。新車時のような艶をキープします。
付属品マイクロファイバークロス 質量(g)340 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)193×95×85 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
2,198 税込2,418
当日出荷

コーティングを長期間保護するメンテナンス剤です。 水垢や鳥のフンなどから車のボディを守ります。 ボディに光沢が出て撥水効果もアリ、しかも簡単で使いやすいといった非常に優れたボディメンテナンス剤です。 洗車後の手掛けコーティングとしても最適です。 コーティング効果は約6週間持続。
特性撥水、光沢、防汚 容量(mL)100 危険物の類別非危険物
1個
2,500 税込2,750
9日以内出荷

コーティングを長期間保護するメンテナンス剤です。 水垢や鳥のフンなどから車のボディを守ります。 ボディに光沢が出て撥水効果もアリ、しかも簡単で使いやすいといった非常に優れたボディメンテナンス剤です。 洗車後の手掛けコーティングとしても最適です。 コーティング効果は約6週間持続。
特性撥水、光沢、防汚 容量(mL)400 危険物の類別非危険物
1個
6,700 税込7,370
9日以内出荷

S155 ファインフォーム カーシャンプー PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
今までに無いほどキメ細かく、リッチ(豊富)な泡立ちを実現した希釈タイプの洗浄用シャンプーです。 新配合のホイップフォーム成分により、今までに無い程のボリューム感溢れる濃密泡を実現! 泡立ち・泡持ちに優れ、ボディーを豊富な泡で包み込みながら優しく洗えます。 また、コーティング施工車にも最適でコーティングは落とさずに汚れのみをしっかりと落とします。 さらに、キレート剤配合により洗車時のシミを防止し、ウォータースポットになりにくくします。 手やボディーにもやさしく、ノーコンパウンドで安心・安全に洗浄できます。
質量(g)1085 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×98×98 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物
1個(1000mL)
799 税込879
当日出荷

コーティングを長期間保護するメンテナンス剤です。 水垢や鳥のフンなどから車のボディを守ります。 ボディに光沢が出て撥水効果もアリ、しかも簡単で使いやすいといった非常に優れたボディメンテナンス剤です。 洗車後の手掛けコーティングとしても最適です。 コーティング効果は約6週間持続。
特性撥水、光沢、防汚 容量(mL)250 危険物の類別非危険物
1個
3,800 税込4,180
9日以内出荷

濡れたボディにスプレーして拭くだけ!。美しい艶、驚異の撥水力!洗車キズが消える!。ボディが濡れたままで作業ができる高性能スプレーコーティング剤。先進のハイブリッドポリマー技術による業界最高レベルの撥水効果が3ヶ月間持続し、雨や汚れからボディを守ります。SONAX独自のエマルジョン技術により塗装面をクリーンかつ平滑化し、美しい輝きを与えます。研磨剤を含まないノーコンパウンドタイプで新車やコーティング施工車にも最適です。
対応ボディー色全塗装色対応 特性撥水、耐傷、防汚 付属品マイクロファイバークロス 質量(g)981 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×279×98 液性中性 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
4,598 税込5,058
当日出荷

コーティングを長期間保護するメンテナンス剤です。 水垢や鳥のフンなどから車のボディを守ります。 ボディに光沢が出て撥水効果もアリ、しかも簡単で使いやすいといった非常に優れたボディメンテナンス剤です。 洗車後の手掛けコーティングとしても最適です。 コーティング効果は約6週間持続。
特性撥水、光沢、防汚 容量(mL)1000 危険物の類別非危険物
1個
11,600 税込12,760
9日以内出荷

日本ライティングのメンテナンスシャンプー、NGC-QT5-1000です。洗車しながらシラザン50のコーティング被膜のメンテナンスと保護ができる、メンテナンス兼カーシャンプーです。洗車後、改めてメンテナンス剤を施工する必要がなくなり、これまでよりもスピーディーに愛車のメンテナンスが行えます。
セット内容メンテナンスシャンプー/洗車用スポンジ/計量カップ 危険物の類別非危険物
1本(1000mL)
6,298 税込6,928
6日以内出荷

「VOODOORIDEって一体どうなの?」と購入をためらっているなら、まずはTRIAL PACKAGEで効果を試してみませんか?カーシャンプーと鏡面研磨剤、ポリマーコーティング剤の3製品が入ったパッケージを、お買い求めやすい価格で販売しています。 このセット1つで、洗車、ヘッドライトのくすみとり、ボディーの水滴跡や雨染みの除去が行え、3ヶ月間有効なポリマーコーティングまで施工できてしまう大変お得な、『お試しパッケージ』です。お手頃なお値段でブードゥーライドの良い所を全てお試しいただけます。 【JUJU】 メンテナンスの基本「洗う」を考えたエコな洗浄剤。どんなに優れたカーケア用品を使用しても、洗車は欠かせません。JUJUは、メンテナンスの基本である「洗う」を大切に考えたカーシャンプーです。生物分解性の洗浄成分を使用した安全な中性洗剤なので、排水に気を使う必要はありません。さらに、1回100円(税抜)の低コストです。無用な心配をせず、思いっきり洗車を楽しんでください。 【HEXX】 些細な傷などを除去し、新車のような仕上がりへ。ドアノブの爪傷や、ヘッドライトレンズのくすみ、ウインドウウォッシャー液の跡が染みついたボンネットなど、気になりだすときりがない…といった経験はありませんか?超微粒子の可変型コンパウンドが配合されたHEXXは、作業中に研磨粒子が小さくなり、最終的には消滅します。そのため、新たな磨き傷を作る心配なく、気になる箇所を綺麗に磨き出せます。 【SILQ】 ワックスがけの簡単な作業で、コーティングが完了。SILQはたった1回の「塗って拭き取る」という作業だけで、下地処理とコーティングを同時に施工できるコーティング剤です。洗車だけでは取りきれない汚れやくすみの原因となっている古いワックスを除去し、下地処理をした綺麗な状態でコーティングができます。約3ヶ月間はコーティング効果が続き、愛車を汚れにくい状態に保ちます。
内容量(mL)ジュジュ118・ヘックス59・シルク118 パッケージサイズ(mm)195×120×42 質量(g/セット)385 使用箇所ボディー、ホイール、ガラス、ライトレンズ、ウインドウバイザーなど、主に車両外装 危険物の類別非危険物
1セット(3本)
3,198 税込3,518
当日出荷

撥水道場不織布
エコ商品
コーティング施工時にスポンジに巻いて使用したり、 洗車後の拭き上げや、コート剤のふき取り等に。
サイズ(mm)400×400 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
499 税込549
7日以内出荷

ニューホープボディコートDX
洗車後にスプレーしてサッと拭き取るだけのボディ用撥水コーティング剤 短時間で本格的な撥水コーティングを実現 液剤をボディに薄く均一にのるため濃色車でもムラは発生しづらい設計 全車色使用可能で効果は約2~3ヶ月持続します。
危険物の類別非危険物 特性撥水
1個(4L)ほか
19,980 税込21,978
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種コーティング施工車の汚れや水垢などが付着したボディのメンテナンス洗車キットです。軽度な汚れはCQクリーナーで頑固なデポジットにはCQ水垢除去剤をご使用ください。
用途自動車ボディ用 危険物の類別非危険物
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷