20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
中身を簡単に取り出せます。
材質(本体・フタ・バスケット・取っ手)ポリプロピレン(ストッパー・グリップ・ホースホルダー)ABS樹脂 形状角形 寸法(mm)360×350×300 耐荷重(kg)100 特性注ぎ口付 商品タイプ本体+フタ 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容ボディーシャンプー、ガラスクリーナー、タイヤクリーナー各100mL 危険物の類別非危険物
1セット
1,798 税込1,978
当日出荷

ハンドルは持ち手が太く、ホースストッパー付ですので水汲みの際にも便利です。フタを閉めれば、踏み台やイスとしても使えます。
関連資料アイリスオーヤマ_RVBOXシリーズ_ラインナップ表(0.35MB)
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い所も隅々まで届く!!バス・トラック洗車等に大変便利です!!ブラシ先端加工により、キズが付きにくい!!
用途清掃・お手入れ 種類長柄タイプ 適合ブラシ:593436 材質ブラシ部:PP、樹脂部:PE、パイプ部:スチール/PP樹脂巻き 寸法(mm)全長:1500 ブラシ部:毛足65/本体樹脂部200X45 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

普通車からハイルーフ車の洗車に便利な乗って使えるバケツです。10Lの大容量タイプで手洗いやシャンプー洗車に大活躍。収納箱としてもお使い頂けるので、洗車用品などがコンパクトに整理できます。
容量(L)10 仕様水入れに便利なホース固定リング付。 質量(g)716 耐荷重(kg)180 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×290×285 危険物の類別非危険物
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

撥水道場洗車キット
RoHS
コーティング施工前の下処理や、施工車の日常のお手入れに。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースコネクターにジョイントできる伸縮できる通水スポンジです。 ヘッド部への取り付けはねじ止め式になります。
伸縮範囲(mm)900~1300 材質頭部:ABS樹脂・PU・ステンレスPP 柄部:アルミニウム・ABS・PP・PVC・合成ゴム 寸法(mm)300×1000×120 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1本
2,598 税込2,858
当日出荷

「VOODOORIDEって一体どうなの?」と購入をためらっているなら、まずはTRIAL PACKAGEで効果を試してみませんか?カーシャンプーと鏡面研磨剤、ポリマーコーティング剤の3製品が入ったパッケージを、お買い求めやすい価格で販売しています。 このセット1つで、洗車、ヘッドライトのくすみとり、ボディーの水滴跡や雨染みの除去が行え、3ヶ月間有効なポリマーコーティングまで施工できてしまう大変お得な、『お試しパッケージ』です。お手頃なお値段でブードゥーライドの良い所を全てお試しいただけます。 【JUJU】 メンテナンスの基本「洗う」を考えたエコな洗浄剤。どんなに優れたカーケア用品を使用しても、洗車は欠かせません。JUJUは、メンテナンスの基本である「洗う」を大切に考えたカーシャンプーです。生物分解性の洗浄成分を使用した安全な中性洗剤なので、排水に気を使う必要はありません。さらに、1回100円(税抜)の低コストです。無用な心配をせず、思いっきり洗車を楽しんでください。 【HEXX】 些細な傷などを除去し、新車のような仕上がりへ。ドアノブの爪傷や、ヘッドライトレンズのくすみ、ウインドウウォッシャー液の跡が染みついたボンネットなど、気になりだすときりがない…といった経験はありませんか?超微粒子の可変型コンパウンドが配合されたHEXXは、作業中に研磨粒子が小さくなり、最終的には消滅します。そのため、新たな磨き傷を作る心配なく、気になる箇所を綺麗に磨き出せます。 【SILQ】 ワックスがけの簡単な作業で、コーティングが完了。SILQはたった1回の「塗って拭き取る」という作業だけで、下地処理とコーティングを同時に施工できるコーティング剤です。洗車だけでは取りきれない汚れやくすみの原因となっている古いワックスを除去し、下地処理をした綺麗な状態でコーティングができます。約3ヶ月間はコーティング効果が続き、愛車を汚れにくい状態に保ちます。
内容量(mL)ジュジュ118・ヘックス59・シルク118 パッケージサイズ(mm)195×120×42 質量(g/セット)385 使用箇所ボディー、ホイール、ガラス、ライトレンズ、ウインドウバイザーなど、主に車両外装 危険物の類別非危険物
1セット(3本)
3,198 税込3,518
当日出荷

取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。 ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。 用途に合わせ通水ありと無しを選べます。 ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。 適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209 毛丈(mm)約60 材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC 材質(柄部)アルミ パイプ径(Φmm)22 危険物の類別非危険物 適合ハンドル75464218・75464227・47775274 ブラシ寸法(mm)70×270×97 適合用途洗車
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3色セットのPVAスポンジ。 水滴や汚れのふき取りに最適で、塗装面への摩擦抵抗も低く車に優しい。 用途に応じて色分けできます。
用途車のボディーやガラス、車内等 ピンク・イエロー・ブルー 使用方法1.使用の前に水やぬるま湯につけてよく絞ってから使用開始して下さい。2.必ず1方向へ水を切るように使用し往復はさせないで下さい。3.絞ると吸水効果が元に戻るので必ず【拭いたら絞る】を繰り返して使用して下さい。 材質PVAスポンジ タイプ3色セット 危険物の類別非危険物
1袋(3枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特大ロングサイズだから洗車時間が1/2(メーカー比)に大幅に短縮。 ディンプルカット採用でボディに吸いつかず、らくらく洗車が行なえます。
適合用途洗車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×445×85 危険物の類別非危険物
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

通水洗車ブラシ PP モノタロウ 動画あり
ホース(内径15mm)の装着も可能な通水タイプの洗車ブラシです。耐久性がよく、しっかり汚れを落とします。
用途ボディーや樹脂バンパー、下回りの洗浄 材質本体:PE、ブラシ:PP 幅(mm)65 全長(mm)380 柄:黒、ブラシ:青 質量(g)135 種類柄付きタイプ 適合内径(Φmm)ホース内径15 毛丈(mm)50 危険物の類別非危険物 植毛部(幅×長さ)(mm)幅約75×長さ約135 適合用途洗車
1個
299 税込329
当日出荷

カーシャンプーの泡立ちがよく、手触りもソフトで車体に優しいスポンジです。パッケージは圧縮包装されておりますが、包装を外すと厚さ50mmほどのスポンジにふくらみます。 保管に便利なフック穴付き。
用途車輌の洗車や清掃作業に。 適合用途洗車 材質ポリウレタンフォーム イエロー 包装約270×約145×約12mm(圧縮時寸法) 危険物の類別非危険物
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(0.2kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

左右の音(L/R)を片耳にまとめて聞くことができます。
仕様ステレオ 材質ABS/PVC 型式ダイナミック型 ブラック 再生周波数帯域(Hz)20~20000 プラグ形状Φ3.5mmステレオプラグストレート型 RoHS指令(10物質対応)対応 インピーダンス(Ω)32 ドライバーユニット(Φmm)13 最大入力(mW)5 音圧感度(dB/mW)116 イヤホン形状インナーイヤー型
1個
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力に汚れをかき落とす。
用途タイヤやトラックに。車やバイクのタイヤ・トラックや農機具などの洗浄用 種類柄付きタイプ 寸法(mm)約125×410×100 質量(g)約163 材質(柄部)ポリエチレン 材質(毛)メキシカンファイバー 危険物の類別非危険物 適合用途洗車
1個
899 税込989
当日出荷

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

100V/200V小型溶接機など低電圧でも安定したアーク溶接が可能です。 低電圧軟鋼用被覆アーク溶接棒です。 外観を重視する薄板や軽構造物の溶接に適している高酸化チタン系溶接棒です。
JIS規格JISZ3211E4313
1箱(0.2kg)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンパウンド磨き、WAX仕上げなどに最適なネルクロスの3枚セットです。 ボディに優しく、キレイに仕上がる。 水や油を良く吸い取る。 繊維クズが残りづらい。
材質ネル 寸法(mm)195×125 危険物の類別非危険物
1セット(3枚)
759 税込835
当日出荷

シャンプー&超撥水コート モノタロウ 動画あり
泡立てて洗車するだけで超撥水コート。 すすげば水玉になって流れて拭き上げがラクラク。 時間の無いスピード車検場や整備工場・カーディーラー中古車販売の方に最適。ノーコンパウンド。
用途自動車ボディの洗浄 付属品専用500mLスプレーボトル、専用ノズル、スポンジ(180×100×50mm) 成分非イオン界面活性剤、特殊シリコーン、グリコール系溶剤、色素 使用方法自動車ボディの汚れや砂ぼこりを軽く洗い流してください。汚れに応じて5~10倍に希釈しスポンジ等でよく泡立てて洗って下さい。乾燥しないうちに、成分が残らないようきれいに洗い流し、水分を乾いたきれいなタオル等で拭き上げて下さい。シミや色ムラの原因となりますので原液を直接かけたり、塗ったまま放置しないでください。炎天下やボディが熱いときはシミ、色ムラが発生する恐れがあります。 希釈倍率5~10倍 液性中性 性質撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1本(4L)
3,198 税込3,518
当日出荷