25ミリ規格の洗面・手洗器用金属製排水トラップです。
排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。
床面排水専用
オーバーフローなしの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。
別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅
外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-21
1個
¥7,098
税込¥7,808
6日以内出荷
キッチンのシンク下の排水接続方向が後方の場合に、排水方向を変えるためのエルボ。
ネジ径2インチ(2Bネジ、50Aネジ)用。
適合機種手洗い・洗面用(EHMN-T1SC1-300Cを除く)、飲料・洗い物用(据置タイプ)
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
形状Sトラップ
材質黄銅
呼び径32
呼び32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途オーバーフロー付き洗面器用
呼び32
材質ABS、PVC、PP、POM、ステンレス
形状Sトラップ
呼び径32
材質(パイプ)ABS、PVC、PP、POM、ステンレス
パイプ形状Sトラップ
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
手洗や洗面器排水口の真下に床排水口がある場合、排水管の外径分Sトラップが斜めになりますが、MST6Mを使用すると床排水口の位置を変更せずSトラップを真直ぐ取付することができます。
MST6をMST6Mに取り替えるだけの便利品です。
材質黄銅管クロームメッキ
形状Pトラップ
材質黄銅
呼び径32
呼び32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Pトラップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
床・壁面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25・32ミリの排水管兼用。
付属品ゴムアダプター
材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-36
1個
¥829
税込¥912
欠品中
用途4346ジャバラSトラップ補修用
呼び32
材質ABS、PVC、PP
形状Sトラップ
呼び径32
材質(パイプ)ABS、PVC、PP
パイプ形状Sトラップ
1個
¥1,998
税込¥2,198
欠品中
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
形状キセル管
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状キセル管
形状Pトラップ
呼び径(mm)25
呼び径25
パイプ形状Pトラップ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
25ミリ規格のオーバーフロー付き洗面・手洗器用金属製排水トラップです。
排水口金具と外径25ミリ排水トラップ管のセットです。
壁面排水専用
オーバーフロー付きの洗面・手洗器に対応。
トラップ部分の封水が防臭効果を発揮します。
フクロナットの位置を変えることで排水管長さを微調整できます。
別売のパイプカッター(GA-KJ001)で必要な長さに排水管をカットすることができます。
材質黄銅
外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-19
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。
各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ
材質(パイプ)黄銅管クロームメッキ
パイプ形状直管
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
形状直管
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状直管
【速攻洗浄】マッハ泡が排水管の汚れ・詰まりを一気に押し流す。
【つけおき除菌洗浄】オーバーフローから排水管まで洗浄・消臭・浸透除菌。
※全ての菌を除菌するわけではありません。
※黒ズミを漂白するものではありません。
汚れの奥まで浸透して除菌するIPMP配合
塩素不使用で安心
排水口にぴたっとフィットする特製ノズル
さわやかな石鹸の香り
【品名】洗面台用合成洗剤
【用途】洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用
【液性】中性
【正味量】200mL(1本で2回から3回分)
用途【使用前】
排水口の取り外し式水栓は外してから使用する。
缶をしっかり10回上下によく振ります。
(1)特製ノズルを「OPEN」の方向に回してロックを解除します。※この際、噴射口を覗き込まない。
(2)洗面台の排水口を特製ノズルでふさぐように覆います。
(3)排水口に対して垂直になるように缶を押し付けます。※缶を正立・横向きで使用しない。
(4)【速攻洗浄】マッハ泡が噴射され、汚れ・詰まりを一気に押し流します。
(5)オーバーフロー穴から泡が出てくる使用量の目安(3秒から7秒程度)で噴射をやめます。
(6)【つけおき除菌洗浄】しっかり洗浄・消臭・浸透除菌したい場合は、水を流さず30分程度放置してください。
(7)特製ノズルを上方へ持ちあげ「LOCK」の方向に回してロックしてください。
排水管の構造によっては泡が出てこない場合もありますが、噴射目安は3秒から7秒程度です。
洗浄終了後、洗面台に残った泡は水で洗い流してください。
汚れ・詰まりがひどい場合は時間をあけて再度量を調整し、多めに使用する。
特製ノズルについた泡は時間が経てば消える。気になる場合は布等で拭き取るか、水で流してよく乾かす。
【使用量の目安】1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度)
成分界面活性剤(2.07%、アルキルグルコシド(非イオン系))、溶解剤(エチルアルコール)/除菌剤(イソプロピルメチルフェノール(IPMP))
シリーズらくハピ
液性中性
香りさわやかな石鹸の香り
使用量目安:1回あたり3秒から7秒程度(1缶を全量噴射した場合、30秒程度)
使用場所洗面台排水口・排水パイプ・オーバーフロー穴用
使用可能回数1本で2回から3回分
商品タイプ本体
効果洗面台洗浄
1本(200mL)
¥729
税込¥802
当日出荷
樹脂排管ナット部からの水もれを補修できるパッキンです。
管外径32ミリの樹脂製排水管ナット用。
材質クロロプレンゴム
管外径(Φmm)32
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-35
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
洗面・手洗いの排水管
材質ABS
使用温度(℃)1~50
長さ(m)1
形状直管
長さ(mm)1000
洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
管外径32ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン
管外径(Φmm)32
外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-28
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
液状で使いやすく排管の汚れを分解。
目詰まり、悪臭を解消します。
ポリエチレン製、塩ビ製の排管の詰まりの改善及びカビ、ヌメリ、悪臭を除去します。
用途浴場・浴槽の排管、台所の排管、洗面台の排管などの汚れ落とし
使用場所浴室、台所、洗面所の排水口
商品タイプ業務用
液性アルカリ性
成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・増泡剤・キレート剤・精製水
液色淡黄色液体
1個(4kg)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
洗面台や浴室の配水管に詰まった髪の毛を簡単に取ることができます。排水パイプの「Sトラップ」に溜まる、詰まりや臭いの原因となる髪の毛やヌメリなどの汚れを落とします。直径約3.5cmの三角形ブラシが、髪の毛を絡み取るだけでなく、パイプについたヌメリも取ることができます。汚れたブラシに触ることなく捨てることができる、使い捨てタイプです。長さ約46cmのロング柄で、パイプの奥まで届きます。3本入りです。
用途排水管の掃除に
仕様ロングブラシ
材質柄:ポリプロピレン ブラシ:ポリプロピレン・ステンレス鋼線
寸法(mm)Φ35×460H
質量(g)39
シリーズ激落ちくん
1パック(3本)
¥319
税込¥351
当日出荷
洗面・手洗い排水管専用です。
ナット対辺36・38・41・43・48・51ミリに合います。
排水管の水もれに伴うパッキン交換やつまりの分解清掃に最適です。
用途ほとんどの排水管ナット対辺に対応した「たいへん」便利なレンチです。
材質ナイロン
アズワン品番64-5157-02
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
洗面・手洗器下からの水もれを補修できるパッキンのセットです。
管外径25ミリの金属製排水管がついている排水口金具用。
材質スチレンゴム、ポリエチレン
管外径(Φmm)25
外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-27
1個
¥509
税込¥560
6日以内出荷
呼び32
材質PP
形状U管
呼び径32
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
洗面所の排水管を水だけで掃除することができるクリーナー特殊断面繊維を使用しているので、水だけでも汚れを掻き出すことができます繊維で洗うので水ハネせず、キズをつけません抗菌加工を施した糸を使用していますクリーナー部分を自由に曲げられます持ち手が、にぎりやすいT字型になっています水切れが良く、乾きが速いです
材質ポリプロピレン、ポリエステル、ステンレス
外形寸法(cm)約全長42.5
アズワン品番64-8949-96
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
排水本体部(排水管部)
用途床排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S35/36/38,T7SW6/7,T7S42B),排水金具(T7S34/37)Sトラップ(T7S39)用
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
外面接続のため、VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
住宅品質確保促進法対応におけるキッチンや洗面台などの排水管の接続に便利です。
マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途呼40塩ビ管(40A)に呼50塩ビ管(50A)を接続するためのアダプターです。
材質ポリ塩化ビニル樹脂
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
合成界面活性剤不使用の、業務用バイオ洗浄液です。
微生物の力とリパーゼ・アミラーゼ・セルラーゼの3つの酵素で排水管のヌメリ、臭いの元を分解!
使い始めの1ヶ月は週に一度、その後は2週間に1度の継続がおすすめです。
台所シンク、洗面台、お風呂などの排水管に!
用途排水管・排水口等の洗浄
寸法(cm)約Φ8.3×22
液性中性
1個(1000mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
BB菌の働きにより排水管パイプのヌメリ・悪臭を分解。ヌメリによるにおいの発生も予防。使い方は簡単!洗い物が終わった後に、1週間につき5錠入れるだけ。1週間に1回5錠を排水管に投入して下さい。排水口だけでなく排水管の奥の方までバイオが付着しきれいをキープ。塩素や界面活性剤などの化学薬品は不使用。シンクを傷めることなく、食品を扱うキッチンでも安心。キッチンだけでなく、洗面台やお風呂の排水口でも使用可能。
用途キッチン排水口、洗面所排水口、お風呂排水口のぬめり取りに。掃除グッズ/大掃除/お手入れ/キッチン/台所/洗面所/洗面台/お風呂/風呂場/排水溝/微生物/バイオ/悪臭/分解/洗浄剤/錠剤/パイプ/手軽/簡単/界面活性剤不使用
仕様使用回数:1本あたり約10回(約2.5か月分)
成分BB菌(納豆菌同属)、賦形剤
使用量1回5錠(目安)
1セット(50粒×4本)
¥3,898
税込¥4,288
5日以内出荷
洗面所等配管の詰りが洗剤を投入して30分待つだけでスッキリ!!
用途排水管詰り除去用洗剤
液性アルカリ性
使用方法一般家庭:排水管内に100~150mlを投入後30分放置してください。ビル・施設:排水管内に10~20kg投入後30分放置してください。
排水管に溜まった髪の毛を溶かしてスッキリ。
洗面台や浴室の排水管に!
非塩素系で排水管を傷めにくいです。
成分炭酸塩(45%)、過炭酸塩、 ケイ酸塩、界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル)、金属封鎖剤
液性弱アルカリ性
使用の目安1回につき1袋(20g)
1個(20g×4袋)
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

パイプクリーナー 水圧洗浄タイプ
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
強力な水圧で素早くつまりを解消できます。
吸引もできるので、様々なつまりに対応できます。
用途和・洋便器、流し台、洗面台のつまりの除去に。
トラスコ品番488-8936
質量(kg)1.2
パイプ径(Φmm)(清掃能力)20~78
外径×長さL(Φ×mm)80.2×555
加圧力(N)340
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
排水管のヌメリ汚れを洗浄・除菌!
酵素の力で排水管の汚れをスッキリ!
オレンジオイル配合・非塩素系で30錠入です。
台所や洗面所、浴室などの排水管掃除に!
用途台所、洗面所、浴室、トイレの排水管および排水口の水たまり部、ストレーナー
寸法(cm)(1錠あたり)約Φ2×厚さ0.6
液性弱アルカリ性
使用の目安1週間に1回、1~3錠
1個(4g×30錠)
¥589
税込¥648
当日出荷
排水口にかぶせて押すだけで、パワフル泡噴射が排水管のヌメリ・汚れを洗浄しながら押し出し、スッキリ解消!
キッチン、洗面台、浴槽内の排水管のお手入れに。
噴射力1.4倍、洗浄成分約3倍の強力タイプ。(※メーカー比)
消臭効果もプラスしてアップデートしました。除菌・消臭(※全ての菌や臭いを除菌・消臭できるわけではありません)
成分界面活性剤(15% 純石けん分(脂肪酸カリウム)、脂肪酸アルカノールアミド、ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、溶解剤、香料、消臭剤、除菌剤、pH調整剤
タイプ強力タイプ
寸法(直径Φ×高さH)(mm)60×179
内容量(mL)160(約8回分)
液性アルカリ性
商品タイプ本体
1本(160mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
付属のソケットでVP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25・32ミリの排水管兼用。
付属品ゴムアダプター
材質塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム
管外径(Φmm)25・32兼用
アズワン品番64-5158-37
1個
¥909
税込¥1,000
4日以内出荷
床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25ミリの排水管用。
防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂
管外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-41
1個
¥339
税込¥373
6日以内出荷
床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径32ミリの排水管用。
防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂
管外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-42
1個
¥299
税込¥329
6日以内出荷
床面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径32ミリの排水管用。
防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂
管外径(Φmm)32
アズワン品番64-5158-44
1個
¥419
税込¥461
6日以内出荷
床面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径25ミリの排水管用。
防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂
管外径(Φmm)25
アズワン品番64-5158-43
1個
¥419
税込¥461
6日以内出荷
床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。
外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。
VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。
管外径32・38ミリの排水管兼用。
防臭効果があります。
アキレスジョイント:AL50-32/38。
管外径(Φmm).32・38兼用
アズワン品番64-5158-39
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ