946件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ラバナ 東リ カスタマイズ可
洗面・トイレ付き浴室などの水廻りに。意匠と最適な機能を併せ持つ床材です。
用途浴室・浴場用ビニル床シート 幅(mm)1820 品番LN9001,LN9002,LN9003,LN9004,LN9101,LN9201 長さ(m)9(最大出荷数) 全厚(mm)2.5 サービス分類オーダー・加工
1枚
12,740 税込14,014
翌々日出荷

2液混合型。耐水性。耐熱性。
用途ホーロー製の洗面台・置物などのカケ・割れ。 冷蔵庫塗装鋼板のキズ。 特性耐水性、耐熱性 成分エポキシ樹脂系 セット内容A剤+B剤 8g 主な用途ホーロー製の洗面台・置物 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 混合比主剤:硬化剤=1:1 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(8g)ほか
389 税込428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商業施設や飲食店、公共交通機関などのあらゆるトイレ・洗面所に使用できる手洗い用石けん水です。 2倍までの希釈使用が可能です。
用途トイレ・洗面所。 液性アルカリ性 仕様香料入 トラスコ品番106-5246 種類カリウム石鹸 液色グリーン 標準使用量希釈倍率2倍 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1箱(18L)
7,798 税込8,578
当日出荷

細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤 ひびに入り込んで強力接着 乾燥も早く作業性抜群(約10分で表面硬化) 浸透力、広がり力アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ) 防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに。 成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上) 防水コーティング剤:シリコン樹脂(95%以上) セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、防水コーティング剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ 容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5、防水コーティング剤:3 使用量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm 危険等級 アズワン品番64-5076-19 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状水溶性
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

切って、練って、埋めるだけ!。プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなどの補修・成型に。破損・穴うめ・水廻り・ひび割に。カラーパウダーで着色。(付属しておりません。)。気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
用途プラ、金属、木、コンクリート陶磁器、ガラスなど 成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤 砂色 危険物の類別非危険物
1個(40g)
689 税込758
当日出荷

耐候性、耐久性、施工性、接着性に優れた防カビ剤入りのシーリング材です。 JIS認定品です。(JIS A 5758 G-30SLM)日本シーリング工業会JSIA F☆☆☆☆規格品です。
用途ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロータイル、木材等の目地シール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。 使用温度範囲(℃)-40~150 主成分一成分系シリコーンシーラント 危険物の類別非危険物
1本(333mL)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

水まわり専用。切って、練って、うめれば水中でも硬化! 作業がしやすい90分硬化(接着・成形可能時間) 切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。 屋内外の湿気の多い場所や湿った箇所、水中の穴うめ・カケ補修ができます。 金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。 耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。
用途浴室、脱衣所、キッチン、トイレ等のタイルのカケ、割れ、穴うめ補修に。 浴槽、水槽、池の淵等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 ボート、船、ヨット、スキー板、スノーボード等のカケ、割れ、穴うめ補修に。 特性耐熱、耐水、耐薬品 硬化時間補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分までカッターで切れる→練り合わせてから約30分まで穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間 成分エポキシ樹脂・硬化剤・顔料 セット内容エポキシパテ(約1.5cm×2個)、手あれ防止用手袋 危険物の類別非危険物
1セット
649 税込714
当日出荷

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 硬さ25(Hs) 脆化温度(℃)-45 伸び(%)500 耐熱温度(℃)150 密度1.02 押出し可能温度(℃)-15~+50 使用温度範囲(℃)-50~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トイレの中の汚れを落とし、除菌もできるおそうじシート。厚手・丈夫なので安心。使用後はトイレに流せます。
用途便座、トイレ床、壁などのお掃除に。 シートサイズ(mm)310×245 香りミントの香り 種別詰替用 シリーズクイックル 使用場所トイレ 商品タイプつめかえ用
1パック(20枚)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家庭用インスタントセメントと同じ要領で水を加え、よく練り合わせて施工することで、すばらしい防水性を発揮します。 防水、砂入りセメント
用途湿気の多い場所、透水しては困る場所 。浴室、洗面所、トイレ、庭池等。 特性防水 硬化時間(時間)夏:24、冬:48 仕様防水、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、骨材、撥水剤 寸法(縦×横×厚さ)(mm)295×215×30 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚5×縦500×横500mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(3kg)ほか
819 税込901
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

50mm未満の隙間を調整します。 すき間アジャスタでユニットの横ずれを防ぎ、スキマカバーですき間を覆います。
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本品は少量の使い切りタイプです。小さな補修で大量に残った材料の処分に困りません。 面倒な水を計る手間が要らない「専用練り液」付です。付属のヘラをお使い下さい。 本品は速乾性と防水性を兼ね備えたセメント系補修材です。 浴室・洗面所・トイレ・ベランダ・屋上・ガレージなど防水が必要な箇所の補修にお使い下さい。
仕様砂入り樹脂セメント 付属品専用練り液、ヘラ付き 成分粉体(ポルトランドセメント、骨材、撥水剤)、練り液(アクリルスチレン系樹脂エマルジョン) ホワイト 容量(g)粉体:100、練り液:18(少量使い切りタイプ) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×190×10 硬化時間(分)60 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流せる トイレクリーナー 30枚入り モノタロウ 動画あり
さわやかなミントの香り付きの、トイレに流せるクリーナーシート。 エンボス加工なので汚れをしっかりふき取れます。 1枚ずつ取り出しやすいポップアップ式。
用途便器、タンク、タイルなど、トイレまわりのお掃除に。 成分水、エタノール、ベンザルコニウム クロライド、5クロロ2メチル4イソチアゾリン3オン、プロピレングリコール、4-ヒドロキシ安息香酸メチル、ポリソルベート20、アルコール(C=12~18)エトキシ化物、香料 材質パルプ シートサイズ(mm)約250×160 使用場所トイレ
1パック(30枚)
89 税込98
当日出荷

積水フーラーシリコーン シーラント
RoHS
防カビ剤入りです。 1成分形なので施工が簡単です。 オキシム型なので硬化時に刺激臭が少ないです。 接着性、伸び、耐久性、耐候性などが優れています。 プライマーを使用することにより、あらゆる材質の接着シールが可能です。
用途建築用・一般用。ガラス、サッシ、金属、プラスチック、陶磁器、ホーロー、タイル、木材などの目地シール。建築物における各種、内・外装の目地シール。建築金物類における各種、ジョイント部のシール。浴室、洗面台、トイレ、台所などの水まわり。 内容量(mL)333 主成分シリコーンポリマー 伸び(%)390 引裂強度(kg/cm)5 タックフリータイム(分)20℃:10
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

床材補修用コーキング!これ1本あれば、様々なシーンで御使用頂けます。
用途各種塩ビシート、巾木、フローリング、長尺床材の巻上時の入隅・出隅、洗面トイレ、パイプ、柱廻り、扉、コーキング面等 機能防カビ性、防汚性、耐水性 使用の目安約25m 硬化時間(分)(表面)2~5<目地幅0.3mmの場合> 危険物の類別非危険物
1本(200g)
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

水に強いので、湿気や結露ではがれやすいコンクリート等への直張りの壁紙でも強力に接着できます。 キッチン、洗面所、トイレ等の水がかかるような壁紙でも強力に接着できます。 耐水性、密着度が高く、強力に接着できます。 接着部分は、テカらず、変色せずきれいに仕上がります。 乾きが速いので作業性に優れています。
成分ウレタン樹脂、炭酸カルシウム、水 セット内容水に強い壁紙のり、ヘラ、ハケ、押さえローラー 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1セット(123g)
1,098 税込1,208
当日出荷

リングが動くためタオルが取りやすいです。 リング:タオル掛け部分208ミリ、パイプ外径8ミリ 取付用のビス付きです。
用途シンプルなステンレス製タオルリングです。 付属品ビス 材質ステンレス、ABS樹脂 シルバー 材質(バー)ステンレス
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

リングが動くためタオルが取りやすいです。 リング:直径140ミリ、パイプ外径7ミリ 取付用のビス付きです。
用途シンプルなステンレス製タオルリングです。 付属品ビス 材質ステンレス、ポリアセタノール、ABS樹脂 シルバー
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

リングが動くためタオルが取りやすいです。 リング:タオル掛け部分190ミリ、パイプ外径7ミリ 取付用のビス付きです。
用途トライアングル型のステンレス製タオルリングです。 付属品ビス 材質ステンレス、ポリアセタノール、ABS樹脂 シルバー
1個
3,098 税込3,408
6日以内出荷

取付用のビス、プラグ付きです。
用途シンプルなデザインのタオルフックです。 付属品ビス、プラグ 材質黄銅 長さ(mm)58 シルバー
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

発泡PP樹脂を使用しているので、あたたかくソフトで、カビにも強い衛生的な素材です。
材質ポリプロピレン 厚さ(mm)30 質量(g)330 寸法(cm)40×60 耐熱温度(℃)約100
1枚
1,998 税込2,198
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

◆掃除をしてもすぐ汚れがちな洗面・手洗い器の排水穴をきれいに隠すことができます。◆飲食店の店舗トイレなど人目が付きやすい場所にオススメです。◆排水口の上に置くだけで洗面・手洗器を見栄えよくオシャレに演出します。◆約8ミリのストレーナー付きなので、指輪やブレスレットなど大切なものの落下を防ぎます。
用途汚くなりがちな洗面器の排水口を隠して見栄えをよくする化粧キャップです。 材質黄銅、ABS樹脂 使用温度(℃)1~50
1個
799 税込879
6日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


強い水流で頑固な汚れを落とします。 レバーを握ると通水、はなすと止水ができます。 レバー固定金具が付いているので、連続通水が簡単です。 フック、ビス付き
用途トイレや洗面所、お風呂などの掃除に最適な洗浄用ノズルセットです。 付属品フック、ビス 材質黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール、ポリ塩化ビニル樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.35 使用温度(℃)1~35 ホース長さ(m)1.3 取付ねじホース:G1/2
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

あんからプラス フクビ化学 動画あり
フクビ化学あんからプラス
つかう人にやさしい浴室用床シート。在来浴室やユニットバスの既存床に直接貼れる、リフォーム用の浴室用床シートです。独自開発の発泡層が高い衝撃吸収性と断熱効果を備え、さらに表面のエンボスにより滑りにくい安心、安全な床シートです。在来浴室の冷たい床や、傷ついたり汚れてしまったユニットバスの床を簡単にリフォームできます。
幅(mm)1800 厚さ(mm)4
1巻
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (465種類の商品があります)

強い水流で頑固な汚れを落とします。 レバーを握ると通水、はなすと止水ができます。 上部つまみで流量調節ができます。 フック、ビス付き
用途トイレや洗面所、お風呂などの掃除に最適な洗浄用ノズルセットです。 付属品フック、ビス 材質黄銅、ポリ塩化ビニル樹脂、ステンレス ホース長さ(m)1.3 取付ねじホース:G1/2
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

アサヒ衛陶タオル掛け
洗面・トイレ用のタオルバーです。
材質パイプ:SUS304 / ブラケット:亜鉛 寸法(内径Φ×長さL)(mm)(パイプ)19×457
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

ホースが接続でき、厨房・洗面・トイレの清掃などに便利。ドライバーハンドルは止水栓機能の調節 三角ハンドルは回転ノズル部の開閉
用途水栓本体 仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16、(給水管)0710-13×75 関連資料(0.03MB)
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

真鍮製、洗面・トイレ用の丸形のタオルリングです。
材質真鍮 寸法(縦×横)(mm)185.5×159
1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。 セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。 材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

ホースが接続でき、厨房・洗面・トイレの清掃などに便利。ドライバーハンドルは止水栓機能の調節 クロスハンドルは回転ノズル部の開閉
用途水栓本体 仕様固定コマ仕様、(ワン)0711-60×16、(給水管)0710-13×75
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

うれしいほどすっきりクリーン。 手が荒れない。 優れた洗浄力。 環境に優しい。 天然の珪華の華(湯の華)に、ヤシ油使用の高品質石けんを配合した自然はのクレンザー。 粒子が細かいのでキズがつきにくく、汚れだけをきれいに取り除きます。 化学合成成分無添加処方(合成界面活性剤・蛍光剤・着色料・脱色剤・香料など) 使いやすい半練りタイプです。
用途食器・キッチン・洗面所・トイレ・バスルーム・ガラス製品・金属 使用場所キッチン、浴室、洗面所、トイレ 商品タイプ本体 液性弱アルカリ性 タイプクリーム 繰り返し・詰め替え対応
1個(400g)
1,198 税込1,318
当日出荷

トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台・エアコンドレンホース用の真空式パイプクリーナーフルセットです。ほとんどの場所の詰まりに対応できます。 強力な吸引力と押し下げる圧力で詰まりや汚物を取除きます。 パイプクリーナーの先端は取外しでき、同梱の先端パーツで様々な用途に使用可能です。
材質本体:ポリプロピレン、塩化ビニル樹脂、大カップ:天然ゴム、小カップ:塩化ビニル樹脂、ソケット:ABS樹脂 アズワン品番64-5153-41
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

洗面台やトイレにこびり付いた汚れを削り落とします。コンパクトサイズなので、手のひらが小さい方でもしっかりフィットします。
用途業務用水垢、尿石削り 質量(g)14 寸法(横×縦×厚さ)(mm)110×24×8 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Bulls(ブルズ)セフィラstone
大理石の風合いで、奥行き感のあるモダンな空間を演出 耐久性が高く、洗面・トイレやサニタリー、ホールやリビングなど 幅広い場所で活躍する大理石調フローリング。
長さ(mm)1818 幅(mm)303 厚さ(mm)12 フィオーレポラリス柄
1ケース(6枚)
32,980 税込36,278
5日以内出荷

スプレーするだけで汚れの付着を防止!サッとトイレや洗面台にスプレーするだけでコーティングします。パッと弾いて汚れを付けません。 日頃のお手入れは水で流すだけでOKです。 成分は水に流しても土壌中に分解され、生体蓄積性はなくバクテリアに対する悪影響も予期されません。 水洗トイレ用の洗浄剤との併用OK!ブルーレット等の洗浄剤や洗剤と併用しても問題ありません。 スプレーするだけで簡単に成分が定着します。 効果期間は使用頻度により異なりますが、通常家庭では約3週間持続します。店舗等でのご使用の場合は1週間に2~3回、清掃時にご使用ください。
仕様●内容量:250mL●サイズ:90×40×185mm●重量:330g●成分:アミノ変性ジメチルポリシロキサン、1-3ブチレングリコール、水 アズワン品番67-8740-08 繰り返し・詰め替え対応
1本
1,098 税込1,208
12日以内出荷

家じゅうの排水口にポンと入れるだけでぬめり・雑菌を分解、除菌してニオイのもとをしっかり洗浄します。 ニオイの原因となるパイプの中の雑菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌、緑膿菌、カンジタ菌など)を除菌し消臭します。 パイプ詰まりの原因になるヌメリを解消します。 投げ入れるだけでカンタンにパイプ掃除ができます。 浴室、台所、洗面所、トイレなどのパイプ掃除に威力を発揮します。
用途台所・風呂・洗面所の排水口、便器の水たまり部等 成分塩素化イソシアヌル酸塩、発泡剤(炭酸塩・有機酸) 液性弱酸性~中性 使用場所浴室、台所、洗面所、トイレの排水口 商品タイプ本体
1個(5.5g×12錠)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寿命約2倍(メーカー比)。玄関、洗面所やトイレに最適。調光機能対応。シリカ粒子をバルブの内面に塗装した電球で、まぶしさの少ないソフトな光が得られます。
口金E26 電球の種類シリカ電球 定格電圧(V)100 ホワイト
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)