形状Sトラップ
材質黄銅
呼び径32
呼び32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
形状Pトラップ
呼び径(mm)25
呼び径25
パイプ形状Pトラップ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
形状Sトラップ
材質黄銅
呼び径32
呼び32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
トラップ内の掃除に
便利な掃除口付
用途樹脂製トラップ用
形状U管
長さ(mm)140
呼び径32
パイプ形状U管
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
手洗機用で防臭効果があります。
呼び25
材質黄銅
形状Sトラップ
呼び径25
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
Sトラップ・Pトラップの長さ調節に使用するツバ付直管です。
各種サイズを取り揃えております。
材質黄銅管クロームメッキ
材質(パイプ)黄銅管クロームメッキ
パイプ形状直管
形状Pトラップ
材質黄銅
呼び径32
呼び32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Pトラップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
呼び32
材質PP
形状U管
呼び径32
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
排水栓とU管との間の直管
用途金属製トラップ用
形状直管
パイプ形状直管
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
形状キセル管
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状キセル管
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
形状直管
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状直管
水中でも硬化
2液混合型
完全乾燥のできない所に最適
用途水中・湿潤面充てん接着用
水回りタイルのはがれ
排水管の水漏れ
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
形状ステッキ管
材質黄銅
仕様ツバ付き
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状ステッキ管
用途4346ジャバラSトラップ補修用
呼び32
材質ABS、PVC、PP
形状Sトラップ
呼び径32
材質(パイプ)ABS、PVC、PP
パイプ形状Sトラップ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ポップアップ用の長さ調節に使用する直管です。
T社製品に使用できます。
材質黄銅管クロームメッキ
浴室・洗面所・台所の排水管のヌメリ、ニオイ、つまりを強力ジェルパワーがスッキリ解消。
髪の毛も溶かして流します
使用場所浴室、洗面所、台所の排水パイプ
商品タイプ本体
1個
¥1,288
税込¥1,417
当日出荷
流し場、浴場、洗面所などの排水管の詰まり・悪臭を予防する、液状のパイプクリーナーです。日常の定期的な使用によって排水管のトラブルを未然に防ぐと同時に除菌・消臭効果も備え、大変衛生的です。粘性をアップさせて汚れに対する付着力がよくなり、効果的に作用します。医薬用外劇物にも指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。防錆剤配合。大便器・洋式トイレへの使用には適してしておりません。
用途台所、洗面所、浴室などの排水管詰りの原因となる油脂・タンパク質汚れ除去
液性アルカリ性
使用量125g/1回
種別液体
いつまでも固まらない粘土状のパテです。
コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。
手で簡単に形をととのえられます。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。
台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。
洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。
危険物の類別非危険物
オーバーフローのない洗面器・手洗器用
取付け上の注意:三角パッキンとネジの間にシールテープを巻くか、シール材を塗布して下さい
仕様挟込範囲:~16
適合樹脂品のパイプ径32用
外径(Φmm)(排水栓)56
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×260×60(パックサイズ)
使用場所オーバーフローのない手洗器用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比)
カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分シリコーン樹脂系
使用温度範囲-40~150
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
洗面所の排水管を水だけで掃除することができるクリーナー特殊断面繊維を使用しているので、水だけでも汚れを掻き出すことができます繊維で洗うので水ハネせず、キズをつけません抗菌加工を施した糸を使用していますクリーナー部分を自由に曲げられます持ち手が、にぎりやすいT字型になっています水切れが良く、乾きが速いです
材質ポリプロピレン、ポリエステル、ステンレス
外形寸法(cm)約全長42.5
アズワン品番64-8949-96
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
排水管のヌメリ汚れを洗浄・除菌!
酵素の力で排水管の汚れをスッキリ!
オレンジオイル配合・非塩素系で30錠入です。
台所や洗面所、浴室などの排水管掃除に!
用途台所、洗面所、浴室、トイレの排水管および排水口の水たまり部、ストレーナー
寸法(cm)(1錠あたり)約Φ2×厚さ0.6
液性弱アルカリ性
使用の目安1週間に1回、1~3錠
1個(4g×30錠)
¥589
税込¥648
当日出荷
汚れを直接かき出して詰まりスッキリ!排水管のお掃除ブラシツマリや悪臭をスッキリ解消!
排水管のカーブに沿って自在に曲がる排水管のお掃除ブラシ。
S字管のカーブに沿って自在に曲がるブラシなので、排水管の中の汚れを直接かき出せます。
流れの悪くなった排水パイプが、スッキリきれいに。悪臭も改善。
5連ブラシなので、汚れをよく取ります。洗面所・お風呂・台所などの排水口のお掃除に。
材質毛材:6ー6ナイロン、ワイヤー:18ー8ステンレス、ハンドル:スチロール樹脂、ジョイントカバー:ポリプロピレン
ブラシ径(Φmm)先端:約40、4連:約30
質量(g)46
全長(m)約1.2
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途オーバーフローなしの手洗器用
材質ABS、POM
はさみ込み厚さ(mm)最大16
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
変形しにくく、耐久性に優れたパンチングタイプのゴミかご。髪の毛や小さなゴミもキャッチでき、溜まったゴミが取りやすいです。排水管の詰まりも防げて便利です。抗菌性に優れ、サビに強いステンレス製なので、長くお使いいただけます。洗面所や小さな手洗い場の排水溝にピッタリなコンパクトサイズ。洗いやすく、お手入れ簡単。
材質18‐8ステンレススチール
寸法(mm)17×52×52
1個
¥399
税込¥439
8日以内出荷
台所、洗面所や浴室などの排水配管の詰まりに最適な手動式の排水管清掃機です。
スリップ防止加工を施したコレットチャックにより、ケーブルの固定・解除が可能です。
Φ8mm×7.6mケーブルバルブヘッドオーガー(C-1)一体型。
プラスチック成型のロータリードラムは錆びず、へこまず、清掃も簡単。
後部開放式のドラムにより、ケーブル防錆剤を塗布することも可能です。
質量(kg)2.7
ワイヤー径(Φmm)8
ワイヤー長さ(m)7.6
適合品番交換用ケーブル:62225・62235・56782・56787
適合管径(Φmm)19~40
モデル番号:K-26
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード