36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
1袋(2枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユー・イー・エス活力炭不織布シート
脱臭・ガス吸着性能に優れた高品質ヤシ殻活性炭使用しています。 VOC吸着、脱臭、浄化、調湿などの作用があります。 必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。
用途脱臭、ガス吸着、調湿に トラスコ品番135-6294 材質ヤシ殻活性炭、PP不織布、アクリル系接着剤 幅(mm)1000 厚さ(mm)1.8 質量(kg)6.5 タイプロール 長さ(m)10 幅(cm)100 使用量【ヤシ殻活性炭】100g/m2 危険物の類別非危険物
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
4,290 税込4,719
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番793-0666 適合機種KDCシリーズ 質量(kg)0.09 品名活性炭シート
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷

約48000本分におい成分を処理できる長寿命を実現。お客様でも簡単に交換できます。
用途スモークダッシュ交換用フィルター タイプテーブルタイプ・カウンタータイプ・フラットタイプ共通 交換目安48000本=1日の喫煙本数200本×20日/月×1年
1箱(2枚)
16,900 税込18,590
当日出荷

活性炭フィルター モノタロウ 動画あり
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。 MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。 使用温度範囲(℃)2~40 ろ過精度(μm)約5 限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気中や水中の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着。
用途脱臭・脱色・排水処理・排気処理・油浄化・電磁波吸収・静電気除去など 材質ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布 エスコ品番EA929F-2 厚さ(mm)1.8 質量(kg)4.5 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10 使用量【活性炭】150g/m2
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

エアコンフィルター モノタロウ 動画あり
スタンダードな濾紙タイプ。高品質な不織布によりゴミ・花粉・粉塵からミクロン以上の粒子までしっかりガードします。
用途車内空調の交換用フィルターとして
1個ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

加湿空気清浄機(HXF-A25)に使用する活性炭フィルターです。
適合機種HXF-A25 材質不織布(ポリプロピレン)、脱臭剤(活性炭) 質量(g)85.7 交換目安開封後約2年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×3
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様 モノタロウ 動画あり
素材から加工まですべて安心のMADE IN JAPAN! 抗菌・防臭効果のあるテイジン製不織布素材マイティトップII使用! ニードルパンチ製法で繊維同士がくっつかない(長期間使用しても風量確保) 両サイドの不織布も肉厚で、フィットしやすくなっています。 一部品番はTPEフレームになっており、さらに密着性が良くなっています。
用途交換用エアコンフィルターとして
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
1個ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

除塵効果・PM2.5対策・脱臭効果・防カビ・抗菌効果
用途車内の快適、空気の安心
1枚
2,698 税込2,968
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。 空気中の様々なニオイやガス汚染物質を除去します。 カットして使用可能です。
材質ポリエステル繊維、ヤシ殻活性炭 使用温度(℃)-10~80 交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります)
1袋(2枚)ほか
1,690 税込1,859
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


エアエレメント湿式タイプに使用しているフィルタースポンジです。 適合する車両が無い場合に、カッティングすることでエアエレメントを自作することができます。 キャブレターセッティング不要。
適合汎用 寸法(mm)250×300
1個
969 税込1,066
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。 ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。 幅(mm)1000 長さ(mm)1000 材質発泡ウレタン 使用温度範囲-20~70℃ 密度(kg/m3)30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
材質ポリエステル繊維、活性炭 使用温度(℃)-10~80 交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります) 圧力損失80Pa(定格風速1.0m/s)
1巻ほか
128,800 税込141,680
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液体系のろ過処理に優れています。 小型でフィルター交換も簡単です。
用途液体塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過 外径D×長さL(mm)178×430 材質PP 最大流量(L/min)100 圧力(MPa[kgf/cm2])0.1 最高使用温度(℃)60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

●フィット性の高いプリーツマスクの口元側に高性能活性炭フィルター<クラシートR>を独立配置することで、高い防臭性能を実現しました。●厚みのある<クラシートR>により、従来のプリーツ型防臭マスクの薄型活性炭フィルターよりも防臭効果が長もち●外観上、活性炭フィルターが目立たない構造です。●帯電極細不織布が細かな粉じんを強力に捕集●個包装タイプなので保管や持ち運びに便利●ソフトなゴムひもを使用しており、長時間使用する際の耳への負担を軽減。●使い捨てなので衛生的
種別簡易マスク 材質(本体)ポリプロピレン(耳部)ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン(フィルター部)ポリプロピレン、活性炭、ポリウレタン(ノーズブリッジ部)ポリプロピレン 吸気抵抗(Pa)<13.7 粒子捕集効率(%)>92.0
1箱(20枚)
3,198 税込3,518
当日出荷

トラスコ品番793-0445 適合機種KDCシリーズ 質量(kg)0.2 品名活性炭シート
1枚
9,898 税込10,888
3日以内出荷

TGK(東京硝子器械)活性炭マスク AM-AC 50枚
優れたフィルターと活性炭繊維シートを加えた4層タイプです。 日本製の活性炭繊維シートを使用していますので、高い吸着能力を持っています。 活性炭素マスクのノーズグリップは針金です。
グレー タイプゴムの長さ:フリー・丸ゴム 型番AM-AC
1箱(50枚)
4,890 税込5,379
当日出荷

プリーツマスクの口元側に活性炭シート「クラシートR」を独立配置し、高い防臭性を実現しました。厚みのある「クラシートR」により、プリーツ型マスクの薄型活性炭フィルタよりも防臭効果が長持ちします。外観上、活性炭の黒色が目立ちません。
寸法(mm)175×95 入数(枚)20/箱 (1ずつ個包装) 構造3層+1層 不織布(ポリプロピレン) 活性炭シート ノーズブリッジ/樹脂製 耳掛ひも/丸ゴム
1箱(200枚)
38,980 税込42,878
8日以内出荷

ろ過フィルター付きオイルポット。活性炭油ろ過シート2枚付き。 吸収性とろ過性能に優れたろ過シートで、油を繰り返し使えて便利。 容器はフッ素樹脂加工で油汚れがこびりつきにくい。
材質本体/アルミニウム(フッ素樹脂塗膜加工) 蓋/66ナイロン ハンドル/フェノール樹脂 こしアミ/ステンレス 容量(mL)550 寸法(cm)ろ過シート/12×12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)油ろ過ポット/10.3×14×12
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

アイ・オー・テクノロジーズケミカルフィルター ピュアアクト
粉末活性炭を基材としたシートをハニカム構造にしたケミカルフィルターです。高吸着性能と低圧力損失に加え、長寿命化を実現しました。高性能な粉末活性炭を使用することにより、空気中のppbレベルのケミカルコンタミネーションを効率よく吸着除去します。
用途【PureACT/ピュアアクト】高性能粉末活性炭により、ppbレベルのケミカルコンタミネーションを効率よく吸着・除去できる長寿命ハニカム構造ケミカルフィルター。 幅(mm)610 高さ(mm)610 構造ハニカム構造(下流側にガスケット付属)
1台
139,800 税込153,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

衣服に付着した塵・埃・毛髪を布地を引っ張らず強力に吸い取ります。ノズルの除電シートが体の静電気を除去し塵を吸い取り易くします。本体はオールステンレス構造で衛生管理が容易です。活性炭シートで、本体からの排気臭を抑えます。ノズルは壊れにくく、背中に当てやすい構造です。フィルタ交換は工具不要で、引っ張り出すだけで簡単に行えます。
電源単相AC100V(50/60Hz) 外装SUS304 HL
1セット
269,800 税込296,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
109,000 税込119,900
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。 ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。 活性炭シートによりガス状成分も捕集します。 風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。 小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルームなどで発生する微粉塵の集塵、クリーン度を要する研究、実験室での集塵、集煙 仕様吸込口径75mm用 適合機種KDC-C03、KDC-C06 適合径(Φmm)【吸込】75
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コトヒラ工業吸引フード
HEPAフィルタを通してクリーンな空気を排気します。ステンレス製のためサビに強く、塗装はがれもありません。活性炭シートによりガス状成分も捕集します。風量調節、差圧計、各種通信信号、200V仕様など便利なオプションが豊富です。小型、大風量、高静圧とラインナップが豊富です。
用途クリーンルーム、食品、薬品、化粧品工場などで発生する微粉塵の集塵クリーン度を要する研究、実験室での集じん、集煙。 トラスコ品番458-7171 幅(mm)420 高さ(mm)130 質量(g)500 奥行(mm)320 電源(V)単相100
1本
47,980 税込52,778
3日以内出荷

表面材はES繊維(PP/PE複合繊維)でできていますので、肌触りが滑らかで、ケバ立ちや脱落繊維などがほとんどありません。脱臭効果の高い活性炭フィルターを加えた4層構造になっているので、臭いの気になる環境での作業に効果的です。4層構造でダストの捕集効率が高く、防塵性にも優れています。マスクは個別に包装されているので、衛生的です。快適な着け心地!
仕様細菌ろ過率(BFE): 97.1%(3.0μmフィルター層)、微粒子ろ過率(PFE): 98.5%(0.1μmフィルター層)、活性炭シート: 坪量/45g/m2、活性炭繊維含有量/≧50% 材質マスク部/4層構造(ES繊維/活性炭フィルター/メルトブローPP/ES繊維)、ノーズクリップ/PP、バンド部/ポリエステルスパンデックス 寸法(mm)175×90 タイプ耳かけ アズワン品番4-2081-01
1箱(50枚)
4,455 税込4,901
当日出荷

不織布製プレフィルターと繊維活性炭フィルターで庫外への有機ガスの排出を軽減します。工具無しでフレームを折りたたむことができますので、使用しないときは容易に収納することができます。シートカバーの前面に窓が付いていますので、作業スペースが見やすいです。シートカバーの前面はめくり上げて面ファスナーで固定できますので、楽に作業が行えます。
1個
792 税込871
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

表面材はES繊維(PP/PE複合繊維)でできていますので、肌触りが滑らかでケバ立ちや脱落繊維などがほとんどありません。 脱臭効果の高い活性炭フィルターを加えた4層構造になっているので、臭いが気になる環境での作業に効果的です。 4層構造でダストの捕集効率が高く防塵性にも優れています。 マスクは個別に包装されているので衛生的です。
仕様細菌ろ過率(BFE):97.1%(3.0μmフィルター層)、微粒子ろ過率(PFE):98.5%(0.1μmフィルター層)、(活性炭シート)坪量/45g/m2、活性炭繊維含有量/≧50% 材質マスク部/4層構造(ES繊維/活性炭フィルター/メルトブローPP/ES繊維)、ノーズクリップ/PP、バンド部/ポリエステルスパンデックス 寸法(mm)175×90 タイプオーバーヘッド アズワン品番4-3904-01
1箱(50枚)
4,455 税込4,901
当日出荷

仕様フィルタ構成:1次/パックフィルタ、2次/活性炭シート、3次/プレフィルタ、騒音値:70dB、消費電力(W):530 材質本体/ステンレス(SUS304)、ノズル部/ウレタン樹脂 寸法(mm)300×230×350(ノズル設置部・ダクト除く) 質量(kg)11 電源(V)AC100 消費電力(W)530 電源AC100V50/60Hz フィルター1次/パックフィルタ、2次/活性炭シート、3次/プレフィルタ 騒音値(dB)70 サイズ(mm)300×230×350(ノズル設置部・ダクト除く) アズワン品番2-9702-01
1個
199,000 税込218,900
7日以内出荷


1個
40,700 税込44,770
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

したてウンチもニオわない※1。高密度活性炭フィルター付きファンが一瞬も逃さずニオイを吸引。お部屋にニオイ広げず、ウンチ臭99%除去※1。繊維構造でニオイ成分をしっかり吸着!。猫ちゃん安心の静音モード搭載(23dB)。実際、94%の猫ちゃんが慣れてくれました。※2。ネコ専用ならではの「4つの安心機能」を搭載!(ねこLock機能・ハイパワーモード・フィルター交換お知らせ機能・明るさ調整機能)。電源コードも安心 丈夫な編組コードを採用!専用のコードカバーも付属!。※1愛猫1頭(体重8kgまで)標準モード稼働時。普段の生活での消費者テストにて「ウンチの消臭効果があること」と回答した消費者89.5%、ユニ・チャーム調べ。外部機関におけるガス濃度試験、臭気濃度(三点比較式臭袋法)による脱臭効率。使用期間すべてにおいて性能を保証するわけではありません。※2ユニ・チャーム調べ。静音モード稼働時
材質トイレ本体:ポリプロピレン/ファンユニット:ポリプロピレン/フィルター(容量:1枚):【脱臭剤】活性炭、ポリエステル繊維/【表面材】ポリエステル不織布/【結合材】ホットメルト接着剤/サンド(容量:2l):ゼオライト/シート(容量:4枚):ポリオレフィン・ポリエステル不織布、綿状パルプ、吸水紙、高分子吸水材、ポリエチレンフィルム、抗菌剤、ホットメルト接着剤、香料入り消臭マイクロカプセル コード長さ(m)1.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約39×49×52(一番高いところ)/約14(入口)
1箱
特価
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)