「活性炭油ろ過シート」の検索結果
こし網の上にひいて、油をこすだけ。油がくり返し使用できます。ろ過容量1枚あたり約0.5L。1回使い捨てのシートで燃えるゴミとして処理できます。
用途使った油の汚れを取り、酸化を抑制できます。
材質(本体)パルプ・レーヨン・粉末活性炭・ケイ酸マグネシウム(ろ過助剤)
質量(g)3
サイズ(mm)160×160
1個
¥459
税込¥505
11日以内出荷
「フッ素コート活性炭油ろ過ポットWミニ 0.55L」専用の油こしフィルター。8枚入り。
吸収性とろ過性能に優れ、アミだけでは取り除けない油の汚れやにおいを吸着して、揚げカスと一緒に取り除きます。
油を繰り返し使えて便利。
材質活性炭、パルプ、レーヨン、粉末活性炭、ケイ酸マグネシウム(ろ過助剤)
サイズ(cm)12×12
寸法(cm)12×12
1個
¥359
税込¥395
5日以内出荷
ろ過フィルター付きオイルポット。活性炭油ろ過シート2枚付き。
吸収性とろ過性能に優れたろ過シートで、油を繰り返し使えて便利。
容器はフッ素樹脂加工で油汚れがこびりつきにくい。
材質本体/アルミニウム(フッ素樹脂塗膜加工) 蓋/66ナイロン ハンドル/フェノール樹脂 こしアミ/ステンレス
容量(mL)550
寸法(cm)ろ過シート/12×12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)油ろ過ポット/10.3×14×12
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
あごが長いため、狭く細い場所での作業が楽にできます。
用途狭く細い場所でのボルトの締付やピンの引き抜きなど、指の入らない場所での細かい作業に。
材質クロムバナジウム鋼(くわえ部)、炭素鋼(柄)
トラスコ品番793-0666
適合機種KDCシリーズ
質量(kg)0.09
品名活性炭シート
1枚
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
油ろ過ポット専用の交換用フィルター。
天ぷら油が繰り返し使えてエコでお得。
活性炭と酸価値抑制剤のダブル効果。
高性能フィルターが汚れた油の不純物・臭い・色を取り除き、酸化を抑える。
材質パルプ、レーヨン、活性炭、ケイ酸マグネシウム
使用温度範囲(℃)180以下
容量(L)(ろ過1個あたり)約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×15
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。カットして使用可能です。
水溶液中の固形物を分離します。小さな粒子の除去に有効です。
「水性塗料処理剤」を用いて処理した塗料洗浄廃水のろ過に最適。
大きな粒子を「ロカマット」で分離した後にご利用いただくと、より効率よくろ過できます。
用途固形物の分離(微粒子用)
主成分レーヨン
使用方法「ロカコンテナ」やザルなど目のあいた容器に、カットした「ロカシート」を敷きます。分離したい水溶液を流し込み、固形物と水とを分離します。
幅(mm)500
長さ(m)10
ろ過精度(μm)50~60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
110~185μのメッシュフィルターを採用しており、素早くろ過を行うことが出来ます。
メッシュ部には2本の支柱で補強をしているため、カップ内にストレーナーが落ち込みにくい構造です。
用途塗料などゴミ・固形物除去にご利用ください。
材質(本体)紙、(メッシュ部分)ナイロン
寸法(Φ×高さH)(mm)115×85
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ろ過性能、通気性、耐薬品性、洗浄再生に優れています。
ベンジン、酢酸エチル、アセトン、ガソリン、エタノール、メタノール、四塩化炭素、スピンドル油、マシン油、アマニ油、ナタネ油等の薬品に最適です。
用途エアコンフィルター、水処理フィルター、空気清浄機フィルターなど。
幅(mm)1000
長さ(mm)1000
材質発泡ウレタン
色黒
使用温度範囲-20~70℃
密度(kg/m3)30
空気中や水中の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着。
用途脱臭・脱色・排水処理・排気処理・油浄化・電磁波吸収・静電気除去など
材質ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布
エスコ品番EA929F-2
厚さ(mm)1.8
質量(kg)4.5
寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10
使用量【活性炭】150g/m2
1個
¥25,000
税込¥27,500
翌日出荷
カーブタイプあごの標準式バイスプライヤー。
用途配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼
表面処理ニッケルメッキ
脱臭・ガス吸着性能に優れた高品質ヤシ殻活性炭使用しています。
VOC吸着、脱臭、浄化、調湿などの作用があります。
必要に応じて、ハサミでカットしてご使用ください。
用途脱臭、ガス吸着、調湿に
トラスコ品番135-6294
材質ヤシ殻活性炭、PP不織布、アクリル系接着剤
幅(mm)1000
厚さ(mm)1.8
質量(kg)6.5
タイプロール
長さ(m)10
幅(cm)100
使用量【ヤシ殻活性炭】100g/m2
危険物の類別非危険物
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
石油缶(18L)にピッタリサイズ
材質(本体)ポリプロピレン、(フィルター)ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)262×90
RoHS指令(10物質対応)対応
酸化物の吸着・除去効果を備えたフィルター。
活性炭ろ過フィルターカートリッジできれいな油を繰り返し使える。
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー
モノタロウ
¥719~
税込¥791~
種類グリッププライヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
用途に合わせて2サイズをご用意。
カーブ形状のくわえ部。パイプや丸物のクランプに最適。配管作業、ドライバーの補助、グラインダー作業などに。
カッター付。
小ネジ外し機能。バイスプライヤ型にさらにタテミゾを追加!ネジをガッチリつかんで固定して回せます。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
種類ねじプライヤ
適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ12mm以下(ナベ/M2~M4、トラス/M3~M5)
残留塩素や臭いの除去に優れた活性炭フィルターです。
MFD/MMXタイプは全表面から中心への通水ろ過、MAF-17は底端面から上方向への垂直通水ろ過です。
用途残留塩素や臭いの除去に。
使用温度範囲(℃)2~40
ろ過精度(μm)約5
限界圧損(Mpa)△P=0.1以上
仕様活性炭フィルター