145件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接着強度、硬化後曲げ、圧縮強度、セルフレベリング性、無収縮性、急結性に優れており、作業性、流動性も良好です。
用途コンクリートの床や壁などの亀裂の補修。機械の据え付け、鉄骨柱、ポール、フェンス等構造物の基礎部分。 グレー 硬化時間(分)120 仕様速乾、無収縮、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂、硬化促進剤、顔料界面活性剤界面活性剤等 寸法(縦×横×厚さ)(mm)270×330×40 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚176×縦100×横100mm 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(4kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。6~12時間で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間6~12時間 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 塗布面積(cm/袋)約5×30×30
1袋(10kg)
2,098 税込2,308
当日出荷

使用目安:1kg袋でST-610Gを4本取付可能、ST-500Aを6本取付可能
用途アスファルトやウレタン塗装下地には接着材の効かないタイプがあります。 とくに工事後一週間以内の油分の揮発していない現場では、接着剤を避け、グラウト施工をおすすめいたします。
1袋(1kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーマテラン速乾性 流し込みモルタル
流し込みモルタル。流動性が良く穴埋めや柱の固定や大き目のひび割れ補修などに。
灰色 硬化時間2時間
1袋ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

昭和レトロ流し台 モルタル下地 タイルを張ってご使用ください。
用途すべて職人が丹精を込めて製作しています。
1セット
33,980 税込37,378
15日以内出荷

昭和レトロのタイル流し台 すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
1セット
47,980 税込52,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

床用流し込みセメント アサヒペン 動画あり
施工後、約12時間で歩行可能。流し込むだけカンタン施工。コンクリートやモルタル面などの床面の穴をうめる補修材です。流し込むだけで簡単に平滑に仕上がります。
用途コンクリート、モルタル、レンガなどの床のくぼみや穴の補修に。 グレー系 材質ポルトランドセメント/骨材/樹脂 液性アルカリ性 可使時間(分)標準期:6 危険物の類別非危険物
1缶(750g)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加え流し込むだけで、スキ間なく入り込み、表面が自然に平らになるコテ不要のセルフレベリングの充填補修材です。流動性が高く、無収縮、速硬性です。約30~60分で硬化します。床面の穴埋め、アンカーボードなどの金具の固定に便利です。
用途流動性・コンクリート充填補修材 硬化時間30~60分 危険物の類別非危険物 塗布面積(cm/袋)約6×10×10
1袋(1.3kg)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昭和レトロのタイル流し台 すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
1セット
47,980 税込52,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

昭和レトロ流し台 モルタル下地 タイルを張ってご使用ください。
用途すべて職人が丹精を込めて製作しています。
1セット
33,980 税込37,378
15日以内出荷

急速硬化で、30分後には歩行可能になり、60分後には完全硬化するので緊急補修にその効果を発揮します。 従来の急硬モルタルの持つ欠点(1.亀裂の発生2.薄塗りの困難3.早すぎる硬化時間)を改良した新しいモルタルです。
用途ベランダの手すり、金具、機械の接着及び固定、門柱金具等のとりつけ、その他急を要するモルタル施工に使用する。 硬化時間(分)30 仕様速乾、砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 危険物の類別非危険物 適応下地モルタル、コンクリート面
1袋(1kg)ほか
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5kg)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

昭和レトロ流し台 モルタル仕上げ すべて職人が丹精を込めて製作しています。
用途モルタル下地に仕上げしてありますのでそのまま使用できます。
1セット
40,980 税込45,078
15日以内出荷

昭和レトロ流し台 モルタル仕上げ すべて職人が丹精を込めて製作しています。
用途モルタル下地に仕上げしてありますのでそのまま使用できます。
1セット
43,980 税込48,378
15日以内出荷

施工が容易です。構造物との一体化が図れます。十分な耐力を有します。 高温・低温においても品質保持されます。経済的です。
セメント系灰白色 使用温度範囲(℃)10~35 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
5,698 税込6,268
4日以内出荷

そのまま使えて、収縮が少ないペースト状の樹脂モルタルです。 屋内外に使用でき、耐久性、固着力が抜群です。 補修後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート、モルタル、ブロック面などのひび割れ・穴埋め補修 グレー系 硬化時間(時間)【表面乾燥】夏期(30℃)/約24冬期(5℃)/約36 質量(g)1450 危険物の類別非危険物 施工面積約0.28m2(3mm厚仕上げ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(950mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

細骨材と結合材(セメント+特殊混和材)を 1:1重量比で混合したベースモルタルに、 石灰系膨張材「太平洋エクスパン」を配合したプレミックス型のセメント系無収縮モルタルです。 プレミックス製品である為、現場で所定量の水と練り混ぜるだけで、無収縮モルタルを得ることができ、 コンクリート構造物との隙間や鋼構造物との間隙への充填に適しています。
用途コンクリート構造物間や鋼製構造物等との接合部や隙間への間詰め充填として。橋梁沓座・鉄骨ベース部等。建築耐震補強(増設壁・柱上部・鉄骨ブレース) タイププレミックス型 温度範囲(℃)5~35 危険物の類別非危険物 混水量(L/袋)4.5 練り量(L)13
1袋(25kg)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

カーポートやフェンスの支柱を固定する為の流し込みモルタルです。速硬性ですので工期短縮が可能なうえ、流動性が高い為、施工が容易です。痩せの少ない低収縮タイプです。吸水量が少なく、雨水による劣化の影響を受けにくいモルタルです。
用途カーポートやフェンスの支柱固定に 仕様●凝結時間の目安(促進タイプ):5~10分(気温30℃)、10~15分(気温20℃)、30~40分(気温5℃)●凝結時間の目安(標準タイプ):10~20分(気温30℃)、30~40分(気温20℃)●標準調合水量(kg):4.0~4.4●標準調合練上り量(L):約12 内容量(kg)20(5×4袋) 危険物の類別非危険物
1缶(20kg)
9,898 税込10,888
7日以内出荷

適量の水を加えて混練するだけで用途に応じて「流し込み」、「コテ塗り」などの施工が簡単に行え、必要な強度と耐火性が得られます。高温窯炉、特殊窯炉から各種一般窯炉までご使用いただけます。
用途各種窯業炉、ピザ窯、暖炉、バーベキューコンロ、焼却炉など 温度(℃)耐火:1400 使用量(1立米)69袋 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
6,898 税込7,588
3日以内出荷

昭和レトロ流し台 モルタル仕上げ すべて職人が丹精を込めて製作しています。
用途モルタル下地に仕上げしてありますのでそのまま使用できます。
1セット
40,980 税込45,078
15日以内出荷

昭和レトロ流し台 モルタル下地 タイルを張ってご使用ください。
用途すべて職人が丹精を込めて製作しています。
1セット
33,980 税込37,378
15日以内出荷

昭和レトロ流し台 モルタル下地 タイルを張ってご使用ください。
用途すべて職人が丹精を込めて製作しています。
1セット
33,980 税込37,378
15日以内出荷

昭和レトロ流し台 モルタル仕上げ すべて職人が丹精を込めて製作しています。
用途モルタル下地に仕上げしてありますのでそのまま使用できます。
1セット
40,980 税込45,078
15日以内出荷

昭和レトロ流し台 モルタル仕上げ すべて職人が丹精を込めて製作しています。
用途モルタル下地に仕上げしてありますのでそのまま使用できます。
1セット
40,980 税込45,078
15日以内出荷

昭和レトロ流し台 モルタル下地 タイルを張ってご使用ください。
用途すべて職人が丹精を込めて製作しています。
1セット
35,980 税込39,578
15日以内出荷

天然由来の特殊酸で環境に優しく頑固な白華も除去します。白華(汚れ)の度合いにより原液~約10倍に希釈して、ハケやローラーで汚れた箇所に塗りつけ約1~2分放置し、水で洗い流します。
用途コンクリート・セメントの白華除去、水アカ・錆・コケ・カビの除去にも使用可能 危険物の類別非危険物
1本(1kg)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

水を加えるだけで作業できます。
用途急を要するセメント施工や冬場の作業に最適です。 灰色
1袋(1.3kg)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

15分間で簡単補強! 強度はコンクリート4倍! -20℃でもOK! プライマー処理不要! 長期保存可能! 水回りにも効果発揮! プレミックス型、化学反応で硬化。 充填後15分~45分で車両通行可能。 硬質(シリカサンド混合) 通常のコンクリートの4倍の強度。 充填容量:比重 2.0t/m3(20kgで1.0m2×1.0cm)
用途トイレの改修工事、水道工事、下水道工事、集水桝の補修 トラックターミナル・駅構内等のプラットホーム、工場構内、冷凍倉庫、機械室、漁港等の路面補修、段差補修 コンクリートの橋梁、鉄道踏み切り内、道路、歩道、高速道路、駐車場の補修 ゴルフ場のカート道路の亀裂、ポットホールの補修 U字溝底部の補修 硬化時間(分)約15~45(夏場は約5) 危険物の類別非危険物
1袋(5kg)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途コンクリートの補修に 材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水 グレー 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(350mL)ほか
1,079 税込1,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途アスファルトの補修に 材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水 ブラック 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(350mL)ほか
1,079 税込1,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。 付属品仕上げヘラ 成分顔料、水 材質アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm)約91×46×215 グレー 質量(g)約326 内容量(mL)200 乾燥時間(時間)内部:約48 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間 施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷

V溝より補修面積を広く削り取れ、充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなどの割れ目補修用に 外径(Φmm)100 刃厚(mm)10 穴径Φ20mm 仕様U溝、乾湿両用 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレートなど
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。 付属品仕上げヘラ 成分顔料、水 材質アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm)約91×46×215 ブラック 質量(g)約326 内容量(mL)200 乾燥時間(時間)内部:約48 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間 施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷

流動性の樹脂モルタルとなりますので、充填部への流し込みが簡単です。 既に主剤・硬化剤・骨剤を計量して梱包していますので、混合するだけで樹脂モルタルを作製する事が出来ます。
用途コンクリート二次製品の欠損部補修、穴埋め充填 コンクリート舗装の段差修正、ポットホールへの充填 セット内容主剤:0.75kg/缶、硬化剤:0.25kg/缶、骨材:4.0kg/袋 硬化物:グレー 可使時間(分)60±20(23℃) 主な用途コンクリート 圧縮強度(N/mm2)70以上 曲げ強度(N/mm2)20以上 接着強度(N/mm2)曲げ接着(湿潤):3.0以上 硬化時間(時間)16以内(23℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量5000mL 混合比【主剤:硬化剤:骨材】3:1:16(重量比) 危険物の性状非水溶性
1組(5kg)
6,898 税込7,588
21日以内出荷

タイルガーデンパン(流し台) ペットの足洗いに最適です。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
1セット
68,980 税込75,878
15日以内出荷

クラックに沿って割れ目を広げ充填剤を流し込み易くします。
用途コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等の割れ目補修用に 外径(Φmm)100 刃厚(mm)10 穴径Φ20mm 仕様V溝、乾湿両用 材質工具鋼、工業用ダイヤモンド 適合材コンクリート、モルタル、レンガ、スレート等
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷

タイル流し台KMシリーズ 庭の中央にも置くことができます。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
1セット
48,980 税込53,878
15日以内出荷

タイルガーデンパン(流し台) ペットの足洗いに最適です。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
1セット
68,980 税込75,878
15日以内出荷

タイルガーデンパン(流し台) ペットの足洗いに最適です。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
1セット
68,980 税込75,878
15日以内出荷

タイル流し台KMシリーズ 庭の中央にも置くことができます。すべて職人が丹精を込めて製作している1点ものです。
用途モルタル下地にモザイクタイルを張ったタイル流し台
1セット
48,980 税込53,878
15日以内出荷