54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・電気信号に比例して水流量を無段階に制御。・流量制御精度:±5%F.S.。・応答時間:10s以下。・ノングリース
用途水用 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(1.38MB)
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (216種類の商品があります)

水用 デジタルフロースイッチ(4チャンネルフローモニタ 分離型/モニタ部) (PF2W20~) SMC CADデータあり
1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF2W7 SMC CADデータあり
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF2W5 SMC CADデータあり
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W3 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです。低流量タイプです。
用途水量が設定値に到達すると信号を出します。断水時の警報信号等に使用されます。 流体温度(℃)5~60 使用流体清水 使用圧力範囲(MPa)0.03~0.5 接点1a1bマイクロスイッチ 耐圧力(MPa)1 流量(L/min)0.8~5 使用圧力(MPa)0.03~0.5 質量(kg)0.9
1台
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ PF3W5 SMC CADデータあり
・3色表示・2画面表示の流量センサ。 ・温度センサを一体化。 ・40%小型化(メーカーPF2W比較) ・IP65対応、ノングリース仕様。 ・使用流体温度0~90℃ ・塩化ビニル製配管タイプ:脱イオン水(純水)・薬液に対応。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (195種類の商品があります)

水用デジタルフロースイッチ(分離型/モニタ部) (PF2W5~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
1個
24,980 税込27,478
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

蛇口に取付け、時間などを設定しておくと自動で水やりを行うタイマーとホースのセットです。 外径16~23ミリの吐水口や、呼13のカップリング付水栓(取付対応ネジ:G1/2)に取付けできます。 あらかじめ設定しておいた時刻になると指示された時間通水します。 水やりの手間が解消され、外出時なども安心です。 水やり設定をした時刻以外でも「手動水やり」ボタンでいつでも水やりが可能です。 凍結防止ユニットつきで、ユニット内部のSMA(形状記憶合金)バネの働きで、本体内温度が約2℃になると開弁し、少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。約6℃で閉弁します。 潅水コンピューター本体から操作ユニットが取り外せますので、別の場所であらかじめ水やり設定をしておくことができます。 1m幅の花壇を25mまで水やりできます。 付属の継手を使えば、様々な形の花壇に対応できます。 電池は別売です。1.5V単3形アルカリ電池を4個ご用意ください。 30m2までの敷地面積に潅水することができます。 埋設施工の場合:GLより100ミリ以内
使用圧力(MPa)0.1~0.3 付属品ドリップチューブ(50m)、リサールホース(5m)、エルボ10個、チーズ13個、ソケット2個、プラグ2個、アダプター2個、45°エルボ2個、135°エルボ2個、Uターン接手2個、クリップバンド(ドリップチューブ用)40個、クリップバンド(リサールホース)1個、固定金具25個 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ポリエチレン 使用温度範囲(℃)6~40
1セット
58,980 税込64,878
6日以内出荷

2色表示式デジタルフロースイッチ PFMB7 SMC CADデータあり
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

pH計/ORPの計測値をグラフでLCD画面に表示します。スケール表示幅、サンプリング間隔は変更可能。 また過去のデータをスクロールして再表示することもできます。表示されるデータは時刻、pH計/ORP値です。 パルス流量計を接続すれば、総積算値を表示することも可能です。 測定データは、通常10秒間隔で内部メモリーに記憶(5~99秒間内で可変可能)。 付属のソフトをパソコンにインストールすれば、データをMicrosoft Excel上に取り出せます(接続はRS-232C)。 取り出し可能データは、年・月・日・時・分・pH計/ORP・温度・積算流量です(常時通信はできません)。 昼でも夜でも見やすいバックライト付液晶。屋外使用可能な防水構造はIP54相当。 pH計/ORPコントロール用薬注ポンプを制御するための、リレー接点出力が2点あります。
用途化学工業などの排水のpH中和や酸化・還元処理、各プロセス装置の組み込み、水耕栽培などのpH計測管理、クリーニング排水のpH計測管理、実験排水などのpH計測管理 測定範囲pH:0~14.00pH、ORP:-700mV~+700mV、温度:0~100℃、流量表示:積算流量、時間表示:年月日時分 分解能pH:0.01pH、ORP:1mV 付属品日焼けカバー 質量(kg)約2 タイプ現場設置型 周波数(Hz)50/60 電源(V)100/200±10% 保護構造防滴構造IP54相当(日除けカバー使用時) 制御方式ポンプ制御(ON/OFF・時分割比例・ツインタイマー)、ポンプ自動(外部信号入力)、攪拌機自動(外部信号入力) 測定方式pH:ガラス電極方式、ORP:金属電極方式、流量:パルス入力(流量/パルス 比率選択)、温度:6.8kΩ、1kΩ、500Ω(選択)センサ入力 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×175×138 制御(信号)有電圧 温度補償(℃)pH自動温度補償、0~100 校正自動:自動校正液判定機能付/pH6.86とpH4.01、9.18、1.68のうち1種類(JIS)、手動:pH6.86、7.00とそれから2pH以上離れた液 消費電力(VA)約10 通信機能RS232C 素子温度補償:6.8kΩ、1kΩ、500Ω 入出力制御方式入力:無電圧接点、出力:ポンプまたは警報用出力/ON/OFF制御(DIFF有り)外部連動2点、外部機器制御用出力/外部連動1点
1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷

待望の24Vブラシレスタイプの循環ポンプ!! 最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水! 海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし 海水で使用可能 最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載! 省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!5段階の流量調節が可能で、最小流量【---リットル/分】時の消費電力は僅か---Wと小型LED電球1個程 本体はオール樹脂製・重量300g! 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可) DC24V用 吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可 水槽などの循環ポンプとして最適 空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き 流量表示LEDインジケーター付き メーカーでコントローラーなどの防水を強化! 呼び水が必要
付属品20mmニップル・25mmニップル・32mmニップル、パッキング・フィルター・DCケーブル 質量(g)300 出力(W)30 電流(A)0.3 電圧(V)DC24 ケーブル長(m)ポンプ本体:2 口径(Φmm)20/25/32 全揚程(m)3.5 最大吐出量(L/min)58(可変流量式) 長さL×高さH×幅W(mm)155×72×97(ニップル・フィルターを除く) 流量調整方式5段階(毎分---/---/---/---/58リットル)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

水用 デジタルフロースイッチ(表示一体型) (PF2W7~) SMC CADデータあり
・一体型、モニタ分離型を用意。 ・スイッチ出力、積算パルス出力、アナログ出力。 ・積算流量、瞬時流量切換可能。 ・高温90℃ も対応可。 ・IP65
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)

SST-1 散水簡易タイマー セフティー3 動画あり
散水時間設定用タイマー。
用途散水パーツ。 質量(g)260 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180×80×60 適合ホース外径(Φmm)~20 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ) CKD CADデータあり
誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。
使用流体圧縮空気 使用圧力0.1~1MPa 流量レンジ18~440[[リットル]]/min(制御流れ) 流体温度(℃)5~60
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。
サイズ160×33.6×105mm 継手1/4in.SWL相当 再現性±0.2%FS 通信方式アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ) 入出力アナログ信号(0~5VDC) 流量制御範囲5~100%FS 流量精度±2%FS(精度保証範囲15~35℃) 表面処理機械加工仕上げ 流体気体 バルブ形式N/O ノーマルオープン 応答性6sec 駆動源+15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA 使用周囲温度(℃)5~50 85%RH以下
1個
129,800 税込142,780
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


待望のブラシレスタイプの循環ポンプ!! 最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水! 海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし 海水で使用可能 最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載! 省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!5段階の流量調節が可能で、最小流量【---リットル/分】時の消費電力は僅か---Wと小型LED電球1個程 本体はオール樹脂製・重量300g! 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可) 電源はAC100-240Vが使用可 吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可 水槽などの循環ポンプとして最適 空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き 流量表示LEDインジケーター付き メーカーでコントローラーなどの防水を強化! 呼び水が必要 DC24Vバッテリー用も準備しております。→M24-60CF
付属品20mmニップル・25mmニップル・32mmニップル、パッキング・フィルター・AC電源アダプター 質量(g)300 出力(W)30 電流(A)0.3 電圧(V)AC100-240 ケーブル長(m)ポンプ本体:2 口径(Φmm)20/25/32 全揚程(m)3.5 最大吐出量(L/min)58(可変流量式) 長さL×高さH×幅W(mm)155×72×97(ニップル・フィルターを除く) 流量調整方式5段階(毎分---/---/---/---/58リットル)
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

仕様最大流量:3 → 300 (オイル)、5 → 150 (水) cm3/s 、 電気的接続:M12コネクタ 、 制御出力:アナログ 、 取付けスタイル:小型 、 電源電圧:21 → 26 V dc 、 表示画面:LED 、 パイプの直径範囲:1/2 インチ 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+70℃
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷

水位センサーは吸盤式ですので、水槽内側の任意の深さに設置できます。(ケーブル長:約300mm)水位センサーはフットスイッチ(別売)と付け替えることができ、フットスイッチを使った強制送液も可能です。背面に壁掛け用の穴(ダルマ穴)があり、M4ビス×2本で固定ができます。チューブポンプ方式のため、チューブの交換ができます。(※チューブには寿命があります。)水位センサー付きで、自動送液が可能!
仕様水位検知:フロート式 付属品ACアダプター 電源AC100~240V 50/60Hz 2.7A 最大流量(L/min)1.2 最大流量1.2L/min(流量調整可) コード長さ(m)約1.5 センサータイプ変性PPO(ポリフェニレンオキサイド)、PP、SUS304、※使用温度-10~+80℃ 最大揚程(m)1.8 使用流体60℃以下の水系溶液(飲料水、中性洗剤等)※有機溶剤、粘性液体、スラリー不可。 適合チューブ内径Φ10mm・外径Φ13mmのシリコンチューブ アズワン品番1-5802-21
1個
96,900 税込106,590
当日出荷

新型AC100-240Vブラシレスタイプの循環ポンプ!!。12段階の流量調節モード・デジタルディスプレイ表示・セラミック製シャフトにより耐久性が更にアップ!。最新の周波数変換方式!連続運転・長時間運転が可能!。消費電力わずか85W・高効率マグネットローター式ポンプ。省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!。内部は樹脂充填構造・ノイズが少ない静音タイプで静かな環境を提供!。アクアリウム・水槽・イケス・養殖池などの水の循環&供給に。工業用ポンプ・機械的循環液の循環にも最適!。海水で使用可能。流量調節デジタル表示コントローラー付き。重さ約2Kg!従来品1/4の画期的商品(メーカー190L水中ポンプは8Kg)。最新の可変周波数三相ブラシレスモーター搭載!。静かでスムーズなソフトスタート機能。本体はABS樹脂製。完全防水構造(防水等級IPX8)。吸入口はホース接続・フイルター選択可。水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)。AC100-240V用。吸入・排出ともに20mm/25mm/32mmのホースが使用可。水槽・イケスなどの循環ポンプとして最適。空転防止・電圧異常感知・インペラー異常感知などの保護回路付き。コイルは高効率の純銅製・シャフトはセラミック製。非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品20mm・25mm・32mmニップル各2個ずつ、パッキング 2式・コントローラー 質量(g)2000 出力(W)85 電流(A)2.5 電圧(V)AC100-240 ケーブル長(m)1.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×98×137(ニップル・フィルターを除く) 全揚程(m)6 最大吐出量(L/min)200(流量調節可) 極性茶色:プラス、青色:マイナス 適合ホースサイズ(mm)【内径x外径】20mmニップル用:19x26(ブレードホース)、25mmニップル用:25x33(ブレードホース)、32mmニップル用:32x41(ブレードホース)
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

水用デジタルフロースイッチ PF2W2 SMC CADデータあり
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能! モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食の心配もなし 海水で使用可能 最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!独自の制御回路によりスムーズな水量を調整 驚きの低消費電力!従来型モータータイプの1/3から1/4の電力消費(メーカーM24-190型と比較) 5段階の流量調節が可能!最小流量100リットル/分時の消費電力は僅か20W!(小型LED電球1個ほど) 本体はオール樹脂製で重量1500g!(メーカー110リットル水中ポンプは2.3kg) 水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可能) AC100~240V用 内径19mm/25mm/32mm/40mm/43mmのホースが使用可 水槽などの循環ポンプとして最適 空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き 流量表示LEDインジケーター付き メーカーでコントローラーなどの防水を強化 非自吸式ポンプ:呼び水が必要
付属品25mmニップル、32mmニップル、43mmニップル、タケノコニップル(19,25,32,40mm付き)、パッキング、フィルター、流量コントローラー、AC電源アダプター 質量(g)1500 出力(W)100 電流(A)1 電圧(V)AC100-240 ケーブル長(m)2.4 全揚程(m)5.8 最大吐出量(L/min)170 長さL×高さH×幅W(mm)200×123×95(ニップル・フィルターを除く) 流量調整範囲(L/min)5段階(100/125/140/156/170) 口径(mm)19/25/32/40/43
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。冷却能力1200W(液温10℃)のスタンダードモデルです。真空コントローラーNVC-3000型との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm 寸法(mm)340×384×851 電源AC100V 50/60Hz 11A 温度範囲(℃)-20~30 最大流量12/14L/分 方式密閉系循環 最大揚程(m)9.5/13 水槽容量(L)16.5(液量14 冷凍機空冷式 650W 冷却能力1200W(液温10℃時) 水槽寸法(mm)280Φ×270 温度調節精度(℃)±2
1個(1個)
259,800 税込285,780
7日以内出荷

小型冷却水循環装置。温度設定範囲-20~30℃でさまざまな使用用途に対応します。設置面積205W×405Dmmのコンパクトサイズなので、ドラフトチャンバー、実験台上・下・横に設置しても場所をとりません。真空コントローラーとの接続でロータリーエバボレーターシステム周辺機器との連動が可能です。システム運転停止時は循環ポンプを停止し待機します。待機中は槽内の温度調節を行いながら、定期的に配管へ循環をするので、運転再開時にはすぐに使用が可能です。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●温度設定・表示(℃):シートキー入力・デジタル表示、最小桁1●外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm●外部循環能力(50/60Hz):最大流量9/10 L/min、最大揚程4.2/5.6m●電源入力:8A、800VA●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●冷却コイル:ステンレス●冷凍機・冷媒:空冷式 出力450W・R404A 材質水槽:SUS 304 質量(kg)約28 容量(L)約3.2 (液容量約2.7) 定格電圧(V)AC100 50/60 Hz 番号コードT:268450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×230×115 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)206(221)×405×545 ※()内の寸法は突起物を含みます。 温度制御冷凍機ON-OFF制御 入力/出力真空コントローラー用通信端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210B型シリーズ) 使用周囲温度(℃)5~35 温度設定範囲(℃)-20~30(ヒータなし) アズワン品番63-1396-45 冷却能力(W)(at液温):10℃/450(387kcal/h)、-10℃/310(266kcal/h) 安全機能漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、温度調節器自己診断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、冷凍機保護タイマ、循環ポンプインピーダンスプロテクト 温度調節精度(℃)±2(-20~-1設定時)、±1(0~20設定時
1台
209,800 税込230,780
当日出荷

温度設定範囲が広く、研究用機器や産業用機械、分析・計測機器の冷却など幅広い用途に対応します。保冷ホースと循環ノズルはワンタッチで確実に着脱できます。チャンバー内や実験台の周囲に設置できるコンパクトモデルです。真空コントローラーNVC-3000型(別売)との接続により、エバポレーターの動作と連動させることができます。
仕様循環ノズル:ワンタッチコネクター:内径10mm ワンタッチホースノズル:外径10mm 温度範囲(℃)-20~30 方式密閉系循環 冷凍機空冷式 450W
1個(1個)
209,800 税込230,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体 電源リチウム電池内蔵(電池交換不可) 温度範囲(℃)0~+60 最高使用圧力(MPa)1(液温20℃) 粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(水相当) 周囲温度-10~+70℃ 周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
1個
53,880 税込59,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304) 電源(V)AC100 50/60Hz 温度範囲(℃)-30~+80 外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8) 安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー) 温度センサー測温低抗体(Pt100Ω) 温度制御方式マイコン式PID制御 入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA) 加熱ヒーター1kW 冷媒R448A 循環方式密閉系 温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります) タイマー機能1分~48時間(1分単位)
1個
287,000 税込315,700
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパワーで、使用周囲温度範囲は5~40℃、夏場の空調の効かない生産現場でも運転が可能です。圧損失の高い流路でも無理なく循環できる高圧ポンプを装備しています。さらに、圧損失によって槽内の撹拌効率が低下しないよう、ポンプ内にはリリーフ弁を標準装備しています。産業・工作機械、半導体製造装置などへの組込みに対応できるよう、温度記録出力・アラーム出力端子、外部温度センサ端子を標準付属しました。Sタイプにはさらに緊急停止ボタン、リモート操作出力端子、液面計、高低圧冷媒圧力計を装備しています。大型エバポレーターの冷却部、電子顕微鏡の電源、光源部の冷却、分光光度計の発熱部の冷却、He(ヘリウム)圧縮機の二次冷却など、分析装置組込みや産業機械への組込みなど、さまざまな用途に使用できます。自動給水機構、オーバーフロー口を装備していますので、バケツなどで給水する必要がありません。充実の冷却能力を誇るスタンダードチラー。-20~30℃の広い温度設定範囲により、さまざまな使用用途に対応します。冷却能力は液温10℃で1200W(約1030kcal/h)(室温20℃時)と充実しています。循環ノズルの向きは360°自由に変更できます。スムーズに変更できるのでチューブにかかる負荷を軽減できます。RoHS指令に対応した製品です。
仕様●コード番号:268440●機能、温度制御:冷凍機ON-OFF制御、温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃、安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機高圧圧力スイッチ、オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、サービスコンセント用ヒューズ、温度調節器自己診断機能、循環ポンプサーマルプロテクター、付属機能:ボールバルブ付、外部入・出力:真空コントローラー(NVC-3000型)用通信端子、エバポレーター(N-1210B型)用通信端子、冷凍機・冷媒:空冷式 出力650W・R407C、冷却コイル:ステンレス●規格、外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ 内径10mm、ワンタッチホースノズル 外径10mm、水槽材質・寸法・容量:ステンレス・内径280×270mm・16.5L(液量14L)、サービスコンセント:アスピレーター用 AC100V、Max.4A 1個口●性能、温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)、温度調節精度:±2℃、外部循環能力(50/60Hz):最大流量12/14L/min、最大揚程9.5/13m(吐出圧:0.09/0.13MPa)●電源入力:11A・1.1kVA・●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環 質量(kg)41 外形寸法(mm)340(354)×384×851(940)/※( )内の寸法は突起物を含みます。 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用周囲温度(℃)5~35 アズワン品番63-1396-47 冷却能力(W)【at液温】10℃/1200(1030kcal/h)、0℃/950(820kcal/h)、-10℃/650(560kcal/h)
1台
259,800 税込285,780
当日出荷

環境にやさしいノンフロンチラーです。、ノンフロン冷媒のR290を使用することで、地球温暖化対策に大きく貢献。、オゾン破壊係数0、GWP値はわずか3です。、そのためフロン排出抑制法に伴う冷凍機搭載製品の簡易点検義務の適用外になります。、買替えにも対応可能です。、スリムなフォルムで205W×405D(mm)の省スペース設計です。、RoHS指令に対応した製品です。(2019年に10物質に拡大、2021年7月22日よりメーカー製品に適用:2023年7月時点)
仕様●冷却・循環方式:空冷・密閉系向循環●性能●▼温度設定範囲:-20~30℃(ヒータなし)●▼温度調節精度:±2℃(-20~-1℃設定時)、±1℃(0~20℃設定時)●▼冷却能力(at液温):10℃/450W(387kcal/h)、-10℃/310W(266kcal/h)●▼外部循環能力(50/60Hz):最大流量/9/10/min、最大揚程/4.2/5.6m●機能●▼温度制御:冷凍機ON-OFF制御●▼温度設定・表示:シートキー入力・デジタル表示、最小桁1℃●▼安全機能:漏電・過電流ブレーカ、冷凍機オーバーロードリレー保持回路、冷凍機保護タイマ、温度調節器自己判断機能(冷凍機異常、停電警報、センサ異常)、循環ポンプインピーダンスプロテクト●▼外部入・出力:真空コントローラー用接続端子(NVC-3000型用)、エバポレーター用通信端子(N-1210型用)●構成●▼冷凍機・冷媒:空冷式/出力450W・R290●▼冷却コイル:ステンレス●規格●▼外部循環ノズル:ワンタッチコネクタ/内径10mm、 ワンタッチホースノズル/外径10mm●▼水槽材質:ステンレス●▼寸法(mm):130W×230D×115H●▼容量:約3.2L(液量約2.7L)●使用周囲温度範囲:5~35℃●外寸法(mm):206(221)W×405D×547H●※()内の寸法は突起物を含みます。●質量:約28kg●電源入力:8A、800VA●電源電圧:AC100V 50/60Hz●●※性能は室温20℃、上水、定格電源電圧、50Hz、無負荷での値です。●※冷却能力は表示能力の±10%です。●※外部循環能力は表示能力の±10%です。●※液温を10℃以下に設定する場合は、低温用熱媒体を使用してください。●※純水は使用できません。●コード番号:283570 アズワン品番67-6431-38
1台
257,000 税込282,700
5日以内出荷

ダイヤフラム式の誤動作の少ないフロースイッチです
用途冷却水が流れるときに信号をだします 使用流体清水 使用圧力(MPa)0.05~0.5 耐圧力(MPa)1.0 流体温度(℃)5~60 周囲温度(℃)5~60 検知可能流量(L/min)5~20 質量(kg)0.9 接点構成1a1b
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SST-3 散水タイマー スタンダード セフティー3 動画あり
水道栓につなぐだけの簡単給水でき、外出時の水やりも安心です。付属アタッチメント使用で蛇口直結からホース取り付けに変換可能です。今すぐ水やり機能付きで水やりしたい時にボタン操作ですぐに水やりできます。
用途芝生・鉢植え・畑などの水やり。 仕様水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間1日~7日 材質ABS、ポリカーボネート樹脂、POM 使用電池単3形乾電池2個 電池寿命約1年
1台
8,498 税込9,348
当日出荷

注入量をダイレクトに入力。3パターンの注入量設定が選択可能 【ストロークスピードによる設定】設定範囲:1~300strokes/min(1stroke/min毎に設定可) 【吐出量による設定】設定範囲は機種により異なります。詳細はお問い合せください。 【パーセントによる設定】設定範囲:1~100%(最大ストローク数(300strokes/min)を100%として、1%毎に設定可) フリー電源 豊富な接液部材質で、幅広い薬液・用途に対応 見やすい表示パネル&カンタン操作キー エア抜きが簡単・安全 ポンプヘッド内にエアが混入し、薬液を吐出しなくなる現象「ガスロック」。 エア抜き弁を標準装備したPZDシリーズなら、ポンプヘッド内に混入したエアも、エア抜きツマミを軽く回すだけで、簡単・安全に抜き出す事ができます。 設置場所にあわせて選べる3方向首振りヘッド 装置組み込みに便利な分離型ヘッド&コントローラ 防水防塵仕様(IEC規格:IP65相当) 実吐出量による一発校正 自動で300strokes分の薬液を吐出するカンタン校正機能。あとはその吐出量を本機に入力するだけで、実流量による正確な校正が簡単に行えます。
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

校正用ガスを長期間連続発生可能。校正用ガスの濃度調整範囲が広く、簡単に発生可能。重量減少量、希釈ガス量の基礎的物理量の測定で濃度決定するため高い信頼性。多くの種類の微量濃度校正用ガスを発生可能。タッチスクリーンで発生希望ガス濃度を入力すると希釈ガス流量を自動計算。マスフローコントローラ(ガス流量コントローラ)の搭載により、流量変化を制御
校正証明書一般校正
1台
6,690 税込7,359
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)GroLine pHドージングシステム インラインキット
エコ商品
水耕栽培向けpHコントローラー。水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはpHと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のpH電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のECコントローラー(HI 981413)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のpHを管理するための製品です。 付属品pH電極(HI 10063)、pH4.01&7.01標準液3回分、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他 測定範囲pH/0.00~12.00 pH(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は0.00~14.00 pH 温度/-5.0~70.0℃(付属電極HI 10063を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 質量(g)908 電源100~240Vac、50/60Hz 精度(25℃):±0.10 pH、±0.5℃ 消費電力15VA 制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(ヒステリシス幅は0.10~1.00pH)、比例制御/セットポイントは4.00~10.00pHで調整可能(比例帯は0.10~2.00pH)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時) 温度補償自動 校正pH:ユーザー校正自動で1点または2点(pH7.01、4.01、10.01より選択)/プロセス校正1点校正(測定値の±0.50pHの範囲で調整可能) 使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能 アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、pHのアラーム条件により作動 検出単位0.01 pH、0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 アラームpH:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動 デジタル入力外部スイッチを取り付けることで外部の状況により制御をすることが可能、ガルバニック絶縁
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)GroLine ECドージングシステム インラインキット
エコ商品
水耕栽培向けECコントローラー。水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。コンパクト設計ながら高性能のプロセスコントローラーとドージングポンプを内蔵し、かつ抜群のコストパフォーマンスを実現。画面にはECと温度を同時に表示。制御の状態により画面の色が緑、黄、赤、赤の点滅と変わるため、離れたところからぱっと見ても状態の確認ができます。ポンプは単純なオン/オフはもちろん、高度な比例制御も可能。比例制御はセットポイントの数値と測定値の幅の大きさにより肥料の投入スピードも比例するもので、安定した制御に役立ちます。モーターには摩耗の恐れのあるギアやブラシを使っておらず交換メンテナンスはほとんで不要です。温度センサー内蔵のEC電極は増幅器を内蔵し、さらに防水式のクイックDINコネクターを採用。それにより湿度の高い環境による電気ノイズを低減し、信頼性の高い測定を可能にします。兄弟機種のpHコントローラー(HI 981412)とセットで使用すれば、pHとECの同時管理に役立ちます。
用途水耕栽培(養液栽培)におけるタンク内の養液のECを管理するための製品です。 仕様EC/TDS換算率:0.45~0.99、レベルセンサー入力(デジタル入力):外部スイッチを取り付け、スイッチがオープンで水位アラームが設定されている場合、ポンプを停止しアラームを作動させることが可能、ガルバニック絶縁 付属品本体、EC電極(HI 30033)、1.41mS/cm標準液1本(120mL)、吸引フィルター、インジェクター(1/2インチスレッド)、Φ50mmパイプ用サドル2個、PVC吸引チューブ5m、PE分注チューブ5m、電源ケーブル、日本語取扱説明書他 測定範囲EC/0.00~10.00 mS/cm、TDS/0~9900 ppm(EC/TDS換算率による)、温度/-5.0~60.0℃(付属電極HI 30033を使用時)、本体表示は-5.0~105.0℃ 質量(g)908 電源100~240Vac、50/60Hz 精度(25℃):EC/±0.10 mS/cm(0.00~5.00 mS/cm)、±0.20 mS/cm(5.00~10.00 mS/cm)、TDS/±2% F.S. ±50 ppm(0~2500 ppm)、±2% F.S. ±100 ppm(2500~5000 ppm)※EC/TDS換算率0.5の場合、温度/±0.5℃ 消費電力15VA 制御ポンプ:オンオフ制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。ヒステリシス幅は0.05~0.50 mS/cm(23~495 ppm)、比例制御/セットポイントは0.10~10.00 mS/cm(45~9900 ppm)で調整可能。比例帯は0.05~1.00 mS/cm(23~990 ppm)、電源オン時の起動遅延タイマー(0~600秒)、ポンプ流量は0.5~3.5L/時で調整可能で最大出口側圧力は1気圧、プライミングポンプの手動制御(設定時) 温度補償自動 校正EC:ユーザー校正/自動で1点(1.41 mS/cmまたは5.00 mS/cm)、プロセス校正/1点校正(測定値の±0.50 mS/cmの範囲で調整可能) 使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) アラーム表示制御の状態により画面のバックライトが赤、黄、緑で点灯、アラーム条件は選択可能 アラーム出力SPDT 2.5A、230Vac、EC/TDSのアラーム条件により作動 検出単位0.01 mS/cm、1 ppm、0.1℃ RoHS指令(10物質対応)対応 アラームEC:セットポイントより高い/低い場合に有効/無効を設定可能、しきい値を上回る/下回る状態を連続して記録した場合に5秒後に作動、オーバータイム保護(1~180分またはオフ)
1台
97,980 税込107,778
4日以内出荷

耐水圧13.80barsで、長寿命かつ重作業にも耐えうるガラス強化樹脂製。 DC 9V対応です。乾電池コントローラーに対応します。 ステンレス製のネジと本体が一体化することにより、内部部品を損傷することなく、ボンネットの着脱が簡単に出来ます。 一体型ソレノイド(電磁弁)設計で分解が簡単です。作業時の部品紛失を防ぎます。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出字のエアーを防ぎます。 低流量動作可能(1.2L/m)。低流量またはXerigation®アプリケーションを使用する場合には、Rain Bird Yフィルターを一次側に設置してください。 ウォーターハンマーを防止するためにバルブ閉塞度を遅くしています。また、電磁弁の損害を防止するためにダイヤフラムの水の流入を遅くしています。
用途散水制御バルブ コイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:DC9 水量(L/min)低水量:1.2 最高耐熱温度(℃)66 取付口BSP メスねじ×メスねじ 取扱説明書(0.6MB) 動作圧(bar)1.4~13.8
1台
63,980 税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水圧13.80barsで、長寿命かつ重作業にも耐えうるガラス強化樹脂製。 AC 24V対応です。100V用電源コントローラーに対応します。 ステンレス製のネジと本体が一体化することにより、内部部品を損傷することなく、ボンネットの着脱が簡単に出来ます。 一体型ソレノイド(電磁弁)設計で分解が簡単です。作業時の部品紛失を防ぎます。 内外部ブリード機能(排水機能)により、取り付け時や電磁弁作動時に内部の汚れや異物を自動で洗浄し、放出時のエアーを防ぎます。 低流量動作可能(1.2L/m)。低流量またはXerigation®アプリケーションを使用する場合には、Rain Bird Yフィルターを一次側に設置してください。 ウォーターハンマーを防止するためにバルブ閉塞度を遅くしています。また、電磁弁の損害を防止するためにダイヤフラムの水の流入を遅くしています。
用途散水制御バルブ コイル定格電圧(V)ソレノイドコイル:AC24 水量(L/min)低水量:1.2 消費電力(VA)ソレノイドコイル:5.5VA 最高耐熱温度(℃)66 取付口BSP メスねじ×メスねじ 取扱説明書(0.6MB) 動作圧(bar)1.4~13.8
1台
56,980 税込62,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネ静音ボディ実現! インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。 設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。 PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。 2種類の設定圧力を選択可能 用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」 従来機器との互換性確保 従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く) 高い信頼性の安心設計 ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。 外部信号出力対応(オプション対応) 消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L) 材質ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金 形式渦流ポンプ スイッチ(制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ 制御方式(制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御 表示(制御盤)電源/異常/設定モード表示灯 相対湿度85%以上(結露なきこと) 電動機永久磁石形同期電動機 使用周囲温度(℃)-5~40 取扱液清水(0~40℃) 設置場所屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと) 最大吸上げ高さ(m)-8(20℃) 構造(軸封)メカニカルシール 構造(軸受)密封玉軸受(電動機) 停止流量(L/min)3 許容押込高さ(m)7
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)