水(H2O)用の小型軽量樹脂製流量計です。
最高使用温度(℃)65
耐圧(MPa)0.7
材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS304、シール材/フッ素ゴム
接続口径RC1/4
精度FS±6%
適合流体水(H2O)
視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。
取り付け時に表面の飛び出しが少ないデザインです。
流量調節バルブが付属しています。
測定対象水
材質(本体)PC(ポリカーボネート)
使用温度範囲(℃)0~+60
接続口径(Rc)1/4
精度±6%
流速と積算流量が分かる流量計です。
接続口径G1オス
測定範囲10-90L/min
電源単4乾電池 2本
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はテーパーネジ接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
測定範囲1:10(10~100%)
使用温度範囲(℃)0~40
精度±5% F.S.
測定流体水
流れ方向下→上
最高使用圧力(MPaG)0.3
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140
最高使用圧力(MPa)0.6
機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
適合流体水
一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。
ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や、整備工場での通水量の把握、
研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等
使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可)
接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)
材質(本体)耐塩素に優れたPVC
質量(g)約66
電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間)
精度±10%RD
表示LCD 0.0~999.9L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83
機能積算数量リセット、表示オートON/OFF
使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
冷却水の流量が目盛で計数的に確認でき、作業者による冷却条件設定にバラつきがでません。
小型ながら流量調節弁を内蔵、機械ごとの成形条件が自由に設定できます。
成形条件の再現性があり、リードタイムの短縮が図れます。
OUT側のナットに、ロータリ機能を搭載しておりますので、IN側のナットで本体を配管に固定後でも、OUT側のねじ締めが可能です。
材質本体/真鍮、目盛管/ポリカーボネート樹脂(PC)
ねじサイズ3/8インチ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.5[5]
トラスコ品番397-6084
サイズ両端ともRc3/8(めねじ)
質量(g)190
使用温度範囲(℃)10~60
寸法L(mm)89
材質(シール)ニトリルゴム
最大流量(L/min)18(0~18調節可能)
寸法D(mm)33
寸法T1(mm)Rc3/8
寸法T2(mm)Rc3/8
寸法H1(mm)六角23
寸法H2(mm)六角26
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.8[8]
トルク値N・m(kgf・cm)12(122)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状アクリルテーパ―管
全長(mm)216
最高圧力(MPa)0.4(G)
使用流体水
使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
使用流体温度(℃)Max40
流量精度±5% atFS
流れ方向下→上
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根は約150mL/分の流量から回転を始めます(水の場合)。
材質羽根/PP(ポリプロピレン)
質量(g)約15
チューブ径(Φmm)Φ6~11
構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体水
電源リチウム電池内蔵(電池交換不可)
温度範囲(℃)0~+60
最高使用圧力(MPa)1(液温20℃)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(水相当)
周囲温度-10~+70℃
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。
接続部のサイズRc1/8
質量(g)250
目盛10:1(有効目盛)
精度FS±10%
耐熱温度(℃)60
保証耐圧力(MPa)0.5
材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。
ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や整備工場での通水量の把握、研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等。様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等
使用流体水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可)
接続口径流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)
材質(本体)耐塩素に優れたPVC
質量(g)約66
電源ボタン電池CR2032×1個(約500時間)
精度±10%RD
表示LCD 0.0~999.9L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×44×83
機能積算数量リセット、表示オートON/OFF
使用温度5~40℃(温水不可、凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量範囲(L/min)2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
材質ケース・テーパー管/PC(ポリカーボネート)
寸法(mm)42×90×150
電源DC0~24V MAX0.2A
コード長さ(m)2
機能警報接点付
測定対象水
最高圧力0.5MPa(G)
流量精度±5% at FS
流れ方向下→上
オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体水
材質測定管/SCS14オリフィスプレート/SUS304コックピース本体/SCS14コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム本体/SCS14テーパ管/耐熱ガラス指示部フロート/SUS316カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂パッキン/フッ素ゴム
規格JIS Rc 管用テーパネジ接続
最高使用圧力(MPa)1
目盛範囲10:2(標準)
機能フロート、目盛板による瞬時流量表示
校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s
測定精度(%)±3F.S.
最大差圧(kPa[psi])15
最高使用温度(流体温度)℃120
許容温度(℃)(衝撃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2
質量(g)約120
温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)
精度±2%RS(標準取付姿勢時)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
計測対象水、薬液
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
リード線長さ(mm)約600
周囲温度(℃)-10~+70
口径(mm)10
パルス定数(mL/P)7.69
回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
仕様RoHS指令対応品CEマーキング品
RoHS指令(10物質対応)対応
積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。
羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。
積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など
材質(本体)ABS
質量(g)180
寸法H(mm)表示部:56
電源単3電池×2個
使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)
寸法D(mm)表示部:35
寸法W(mm)表示部:72
精度(%)±10RD
使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)
最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)
使用環境0~45℃、RH30~80%
材質(ケーブル)PVC被覆
機械的寿命40万リットル以上
バッテリー寿命約1500時間
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)
定格電圧30VDC(最大)
温度範囲(℃)0~+60(液体)
構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
周囲温度(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・軽量、シンプルで見やすい大流量用樹脂製流量計です。
バルブなし・ありの2タイプを用意しています。
装置搭載の水・エアー・N2監視用、工場エアー・水の監視用として最適です。
材質本体/アクリル、金属部分(接流体部)/SUS303・304・316、オリフィス/PA6/66、GF33樹脂、フロート/SUS316、シール材/FKM
最高温度(℃)55(使用)
精度±5%FS
耐圧(MPa)1(G)
接続Rc3/8
Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。
エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。
表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。
ダスト・ミストに強い構造。
ウエットガスも計測可能。
可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途液体用
適合流体液体(冷却水、純水)
出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms
電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給
構造非防爆
接続部ねじRおねじ
精度(%)フルスケールの±2以内
保護等級IP53相当
主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート
最大使用圧力(MPa)0.98
表示器LCD表示器付
流体温度(℃)-10~80
電池寿命約6年間(常温において)
周囲温度(℃)-10~60
材質(接続部)PPS
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレスの接液部(テーパ管および一部の樹脂製品を除く)で高い耐食性を実現しました。 環境・省エネに配慮した低差圧設計により圧力損失を低減しました。
測定流体液体(水相当)、流量単位/m3/hとL/min(またはm3/min)の二重目盛
材質テーパー管/耐熱ガラス
最高使用圧力(MPa)0.8
精度±2.0%FS
最高使用温度(℃)90
瞬時・積算流量が一体で測定可能です。
多少粘度のある液体でも計測できる容積型高精度微少流量計です。
脚注
材質主要部材質(ケースロータ):PPS(ポリフェニレンサルファイド)・FKM(フッ素ゴム)・SiC
測定対象純水・酸・アルカリ・有機溶剤
最高使用圧力(MPa)0.5MPa(5kgf/cm2)
電源リチウム電池(電池寿命約4年・電池交換不可)
タイプ瞬時/積算流量
RoHS指令(10物質対応)対応
タービンデジタル方式の電池式流量計です。
使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。
用途アドブルー・水の計測に
材質本体:PP、SUS パッキン:NBR
トラスコ品番828-9643
接続口径両端G1オス(G1ソケット1個付)
質量(kg)0.4
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)2
使用流体アドブルー、水
電池単4電池×2個(標準装備)
積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)
流量範囲(L/min)7~120
1個
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
アクリルテーパー管を使用した面積流量計で、常温の水の流量計測に適したコンパクトで低価格の流量計です。接続はTSソケット接続になっていますので、配管に容易に接続できます。
材質テーパ部:アクリル
取付垂直取付
測定範囲1:10(10~100%)
使用温度範囲(℃)0~40
精度±5% F.S.
測定流体水
材質(パッキン)EPDM
流れ方向下→上
材質(フロート)SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
最高使用圧力(MPaG)0.3
羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。
流量レンジは 1.5~14.1 L/minの範囲で計測ができます。
単4電池2個で動作するバッテリー駆動で、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。
最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。
流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、バッテリー寿命は約750時間です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに
測定対象水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas)
質量(g)180
電源単4電池×2個
最高使用圧力(MPa)0.6
精度±10%F.S.
使用温度(℃)0~40(凍結なきこと。水温変化20℃以内のこと)
表示瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×52×70
接続口Rc3/8"メス
RoHS指令(10物質対応)対応
流量レンジ(L/min)1.5~14.1
耐水圧(MPa)1.75
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
羽根車式のデジタル表示付き簡易流量計です。
流量レンジは 1.5~25.0 L/minの範囲で計測ができます。
DC3V用電源で動作し、積算/瞬時流量がボタンで切替えられ流量を手軽にチェックできます。
最大積算流量は99999リッターでリセットするまで値はメモリーに保持されます。
流れを検知し自動的に電源がON/OFFされる機能付きで、表示部はバックライト付きです。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合などに
測定対象水道水、浄水(異物等の混入なきこと。流体粘度最大2mPas)
材質(本体)ABS
質量(g)180
寸法H(mm)表示部:80
電源DC3V
最高使用圧力(MPa)0.6
使用温度(℃)0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)
寸法D(mm)表示部:29
表示瞬時/積算(0~99999L)5桁LCD
寸法W(mm)表示部:88
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×29×80
精度(%)±10RD
使用流体水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)
最大使用圧力(MPa)最大0.6(耐静水圧最大1.75)
電源(DC-V)3
使用環境0~45℃、RH30~80%
材質(ケーブル)PVC被覆
機械的寿命40万リットル以上
RoHS指令(10物質対応)対応
耐水圧(MPa)1.75
バッテリー寿命約1500時間
冷却水洗浄水をはじめとする液体の流量測定・監視に最適な小型カルマン渦流量計です。ボディ材質にはPPS樹脂を使用しており、信頼性・耐久性にも優れています。
適合流体冷却水、洗浄水など
ばね機構を用いた小型面積式流量計
取付姿勢の制約なし
仕様●流体:水●流量レンジ:5~50L/min●接続口径:Rc3/4●流量精度:±5% of F.S●使用最高圧力:0.5MPa(G)●使用流体温度:MAX100℃●面間寸法:130mm●材質:フィッティング/SCS13、テーパー管/PSU、Oリング/FKM●※流れ方向 下→上以外の場合は配管上満水でご使用ください。
アズワン品番67-5283-19
1台
¥12,780
税込¥14,058
当日出荷
ガスの流量を瞬時に測定できる小型の体積流量計です。電池で動作するため、あらゆる場所に持ち運んで使用できます。
仕様測定可能:N2、Air、He、Ar、H2など (腐食性ガスと加湿ガス(水蒸気など)を除く)
寸法(mm)チューブ:内径:3、外径:7(耐熱温度:200℃まで)
測定範囲0.5~1200mL/min (表示範囲は-0.1~1400mL/min)
質量(g)約240(電池含まず)
使用温度範囲(℃)10~40(精度保証範囲は、15~30
規格WEEE RoHS CE 適合
機能バックライト オートオフ ゼロ調整 バッテリー残量表示
大きさ76×135×35mm(突起部含まず)
バッテリー単3アルカリ電池×2
精度(mL)±3%または±0.3/minの大きい方(校正ガス:N2)
1個(1個)
¥109,800
税込¥120,780
翌々日出荷
最小8uL/minから最大35mL/minまで計測可能な微小流量計です。測定方式は熱マーカーを用いたTOF式で、独自のデジタル処理により、高精度の測定を実現しました。オプション品の通信アダプターを併用すると、本体への電源供給や流量モニターなど様々な機能が対応できます。ディスプレー一体構造により、現場で流量が目視確認でき、実験、研究用途に適します。
電源電圧DC24V±10%
消費電力MAX50mA
使用流体純水、薬液(接液部を腐食させない流体、接液部に付着凝固しない流体)
出力仕様流量(電流):4~20mA、流量(周波数パルス):NPNオープンコネクタ
流体温度範囲(℃)15~50
環境温度範囲(℃)15~50
リチウム電池内蔵で、電源が不要です。指示部は読みやすい方向に回転可能です。トータル積算とトリップ積算の2種表示切り替えが可能です。
仕様液体粘度範囲:0.5~1.5mPa・s
材質ケース/PP、羽根車/POM、ピボット/PA、Oリング/FKM
寸法(mm)80×87×52
質量(g)約250
電源リチウム電池(電池寿命約4年/電池交換不可)
温度範囲(℃)液体:0~+60
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃時)
接続R1/2
適合流体水(※各種液体への対応は接続部主要材質を確認のうえ選定ください。)
アズワン品番3-5263-02
流量範囲(L/min)1.5~20
防水性IPX4(屋内仕様)
1個
¥66,980
税込¥73,678
翌々日出荷
ポンプの積算/総積算流量および流速を簡易計量します。校正機能により、実流量との補正も可能です。※イタリア製
用途ポンプ用ホース先端とガンノズルの間に装着して使います。
機械装置の冷却水等の流量監視に適しています。 構造がシンプルでコンパクト且つ耐久性の高い設計です。
材質フィッテング/PVC(塩化ビニル樹脂)、パッキング/NBR(ニトリルゴム)、テーパー管/透明PMMA(アクリル)、フロート/ステンレス(SUS316)、ガイドポール/ステンレス(SUS316)、ストッパー/ステンレス(SUS316)
最高使用圧力0.4MPa(G)
使用流体温度(℃)MAX40
・流量測定に必要なものが全てがセットになっていますので、製品が届きましたらすぐにご利用いただけます。・配管の外側にクランプオン型センサーを取り付けるため、配管を工事・加工する必要がありません。・センサーのマウンティングキットに磁石が組み込まれていて、磁性体の配管材質でしたらワンタッチで取り付ける事ができるため、設置の時間やコストを削減できます。
用途上下水道、水処理、工場排水、純水、RO水、化学薬品等の幅広い用途で使用されています。
仕様MODBUS:RS485
材質配管:炭素鋼、ステンレス、銅、アルミニウム、鋳鉄などの金属配管、塩ビ等の樹脂配管、その他)
規格CE
温度範囲(℃)本体:-40~+60、センサー:-40~+80
ケーブル長(m)センサー:5(標準)
外径(Φmm)配管:25~1200(1"~48")
測定方式伝搬時間差方式
湿度(%RH)~99(結露がないこと)
アナログ出力4~20mA、750Ω以下
保護等級本体:NEMA13、IP54|センサー:IP68
適合流体液体 (水、海水、灯油、軽油、アルコール、その他)
測定流速(m/s)±0.01~±12
1個
¥289,800
税込¥318,780
3日以内出荷
タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-FM)と水用オートストップガンノズル(ATNP-SUS20)のセットです。流量を計りながら、満タンになったら自動でストップします。
用途水の流量を計りながら、満タンになったら自動でストップさせたい時に、ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい
接続口径G1
トラスコ品番857-2367
材質本体:SUS、ナイロン パッキン:NBR、FKM
質量(kg)2.1
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0.3
使用流体アドブルー、水
流量範囲(L/min)20~80
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
アドブルー用ポンプとして市場から永年認められて来たベストセラーモデル。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、高耐久性の新設計ガンノズルADNを採用。更に、コーキング剤による漏れ防止処理を施しています。給水量管理に便利な流量計付
用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で計量給水します。
付属品ガンノズルキャップ、S字フック
材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル
ホース径(Φmm)25
最大揚水量(L/min)25(フィルタによる減衰あり)
先端ノズル径(Φmm)19
取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
ガソリンスタンド同様、便利なオートストップガンノズル付。コンタミに厳格なアドブルー機材のため、100メッシュのフィルタを内蔵。更に、コーキング剤による漏れ防止処理やガンノズルへのキャップを付属しています。
用途IBCコンテナやプラドラムの天板に挿し込み(別途取付具要)、アドブルー/尿素水を清潔な状態で簡易軽量給水します。
付属品ガンノズルキャップ、S字フック
材質本体部/ポリプロピレン、ホース部・継手部・ノズル部/塩化ビニル
電圧100V
ホース径(Φmm)25
最大揚水量(L/min)60L/min※フィルタによる減衰あり
取り合い(タンク・ドラム)別途取付具orフィラーポート要
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
ばね機構を用いた小型面積式流量計、取付姿勢の制約なし
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ