「浅香工業 金象印 レーキ」の検索結果

60件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
爪部はスチール製8本爪タイプで狭い場所での使用も便利です。清掃、整地作業に最適です。8本爪タイプ。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。整地作業。 全長(mm)1323 先幅(mm)195 質量(g)900 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数8本 頭部高さ(mm)83 頭部板厚(mm)4.5
1丁
2,498 税込2,748
欠品中

頭部(かき寄せ部)はアルミ製です。
用途アスファルトのならし、整地作業に 全長(mm)1660 先幅(mm)550 質量(kg)1.18 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ 頭部高さ(mm)30 頭部板厚(mm)3
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

かき寄せ部に外径3mmの鋼線を使用した腰が強い太線レーキです。清掃、整地作業に最適です。頭部先爪をスライド調整する事により使用シーンに合わせて、広くしたり狭くする事も可能です。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。 全長(mm)1450 先幅(mm)最小:230/最大:410 質量(kg)1.1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)400 爪数18本 線材(mm)(先爪)Φ3.0
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に 全長(mm)1470 先幅(mm)450 トラスコ品番780-7546 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)80 頭部板厚(mm)1.5
1丁
6,998 税込7,698
欠品中

爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に 全長(mm)1580 先幅(mm)360 質量(kg)1.5 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数14本 頭部高さ(mm)90 頭部板厚(mm)4.5
1丁
3,500 税込3,850
欠品中

爪部はスチール製6本爪タイプで狭い場所での使用も便利です。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性、耐磨耗性に優れています。頭部先爪鍛造仕上げ。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業。整地作業。 全長(mm)1210 先幅(mm)200 質量(g)900 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数6本 頭部高さ(mm)100
1丁
3,500 税込3,850
翌々日出荷

頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。
用途グラウンド等の整地作業に 全長(mm)1550 先幅(mm)500 質量(kg)2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部高さ(mm)145 頭部板厚(mm)1.45
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

73819 金象印 ホームレーキ 木柄 浅香工業 動画あり
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業に 全長(mm)1650 先幅(mm)最小:210/最大:460 トラスコ品番780-7562 質量(g)900 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)390 爪数18本 線材(mm)(先爪)Φ2.6
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

152895 金象印 プラレーキ 浅香工業 動画あり
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量な清掃、整地作業用レーキ。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。21本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。 全長(mm)1520 先幅(mm)最小:290/最大:425 トラスコ品番382-0327 質量(kg)1 材質(柄部)天然木 材質(頭)樹脂 頭部長(mm)400 爪数21本
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

1200 柄付 ホームレーキ パイプ柄 浅香工業 動画あり
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業 全長(mm)1650 先幅(mm)210~460 トラスコ品番382-0220 質量(g)800 材質(柄部)アルミパイプ 材質(頭)スチール 爪長さ(mm)390 爪数18本
1本
3,698 税込4,068
欠品中

かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。15本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。 材質(柄部)天然木 材質(頭)樹脂 頭部長(mm)290 爪数15本
1丁
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)1800 先幅(mm)600 トラスコ品番851-1093 材質スチール製 質量(kg)2 高さ(mm)60 板厚(mm)2
1本
4,598 税込5,058
20日以内出荷

かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。11本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。 全長(mm)365 先幅(mm)110 質量(g)92 材質(柄部)天然木 材質(頭)樹脂 頭部長(mm)205 爪数11本
1丁
689 税込758
当日出荷

爪は丈夫なスチール製の14本爪で柄は軽量のアルミ柄を使用。
用途除草後の草集め、敷わら集め、整地作業時に。 全長(mm)1560 先幅(mm)360 質量(g)1100
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

かき寄せ部はスチール製です。芝生専用の清掃、整地作業に最適です。爪幅が広く平らになっているので芝生を傷めにくく、刈った芝を楽にかき寄せることが出来ます。22本爪タイプ。
用途刈った芝生の清掃作業に 全長(mm)1500 先幅(mm)480 質量(kg)1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪長さ(mm)350 爪数22本
1丁
2,398 税込2,638
翌々日出荷

かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 10本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。 材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜) 全長(mm)470 長さ(mm)(頭部)270 質量(g)140 爪数10本(頭部) 先幅(mm)(頭部)125
1丁
759 税込835
当日出荷

かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 12本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。 材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜) 全長(mm)725 トラスコ品番780-7929 長さ(mm)(頭部)430 質量(g)280 爪数12本(頭部) 先幅(mm)(頭部)160
1丁
949 税込1,044
当日出荷

かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ 24本爪タイプ 頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業 除草後のならし作業。 材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜) 全長(mm)1340 トラスコ品番780-7937 長さ(mm)(頭部)435 質量(g)600 爪数24本(頭部) 先幅(mm)(頭部)350
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

ハンドル固定式。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現したスチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 材質【ブレーキ】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)610 ハンドル高さ(mm)870 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)940 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。 材質(車輪)ブタジェンゴム ハンドル高さ(mm)905 材質(ハンドル)スチール キャスター金具樹脂 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。 材質(車輪)ブタジェンゴム 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャリーラックシリーズの最強機種。ハンドル固定式。よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。ペダル式フットブレーキシステムを採用。積載面の裏側に強度、剛性アップのため1.6mm厚の補強ビーム(梁)を4本溶接したハードユースモデルです。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)採用しています。
材質【ブレーキ】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)770 ハンドル高さ(mm)860 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1275 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
77,980 税込85,778
7日以内出荷

標準普及型樹脂製台車。ハンドル折りたたみ式で車載用、省スペース保管に。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ペダル式フットブレーキシステムを採用。荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。ハンドル折りたたみ部に指詰め事故の発生を抑える安全機能(特許)が付いています。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)595 ハンドル高さ(mm)865 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)560×150 キャスター金具スチール 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×895×315 荷台寸法(奥行)(mm)895 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
28,980 税込31,878
6日以内出荷

バーガー袋は食品を入れ易いので、幅広いメニューに使えます。内側にラミネート加工をしているため、油やソースのにじみを抑えます。
材質 デザイン白無地
1パック(100枚)
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準普及型樹脂製台車。ハンドル折りたたみ式で車載用、省スペース保管に。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ペダル式フットブレーキシステムを採用。荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。ハンドル折りたたみ部に指詰め事故の発生を抑える安全機能(特許)が付いています。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)455 ハンドル高さ(mm)860 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)430×180 キャスター金具スチール 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×760×240 荷台寸法(奥行)(mm)710 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ハンドル固定式。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
材質【ブレーキ】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)790 ハンドル高さ(mm)885 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1240 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
64,980 税込71,478
6日以内出荷

放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ペダル式フットブレーキシステムを採用。荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm 材質【ブレーキ】スチール 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)455 ハンドル高さ(mm)860 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)430×180 荷台寸法(奥行)(mm)755 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
19,980 税込21,978
6日以内出荷

ハンドル固定式樹脂製台車。工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。積載荷重300kg。・ペダル式フットブレーキシステムを採用。・荷台がプラスチック製でスチール台車より約25%軽量です。・タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。・押し手ハンドルまでの高さ875mm。・積載荷重300kgタイプ。・交換用部品として別売Φ130mmキャスター(固定・自在)、ハンドルセット、フットブレーキセットがあります。お客様組立品:(組立説明書付)プラスドライバー、17mmレンチが必要です。組立てに要する目安時間10分/1人。
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 材質【ブレーキ】スチール 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)595 ハンドル高さ(mm)875 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)560×150 荷台寸法(奥行)(mm)955 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)870 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145 キャスター金具樹脂 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)900 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

ハンドル固定式。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現したスチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 材質【ブレーキ】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)455 ハンドル高さ(mm)855 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)440×95 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)785 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
18,980 税込20,878
6日以内出荷

走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音樹脂製台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)積載面は滑り止め付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 材質【ブレーキ】スチール 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)595 ハンドル高さ(mm)875 材質(車輪・金具)樹脂 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)560×150 荷台寸法(奥行)(mm)955 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷

環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音樹脂製台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:メーカー規格テスト)積載面は滑り止め付き(5箇所)で運搬中の荷物の安定に役立ちます。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm 材質【ブレーキ】スチール 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)455 ハンドル高さ(mm)880 材質(車輪・金具)樹脂 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)755 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ペダル式フットブレーキシステムを採用。金網は脱着式です。荷台の材質にハイテン鋼(通常の鉄板と比べ15%軽量かつ高強度の鉄板(積載面のみ))を採用したスチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。
用途不定形・不安定物の運搬、一時保管に 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm 材質【ブレーキ、金網】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 積載面寸法(mm)730×470(ハンドル部含む) 耐荷重(kg)150 外寸法(mm)(フットブレーキ)440×95 特性軽量 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 有効寸法(幅)(mm)440 有効寸法(奥行)(mm)680
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

環境対策商品。走行時のキャスター部からの耳ざわりな金属音をカットした低騒音スチール台車。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。荷台の材質にハイテン鋼を採用、従来品と同強度で約15%の軽量化を実現した低騒音スチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンラバー(BR)を採用しています。タイヤの車軸部および前輪の回転部にラジアルベアリングを内蔵することにより走行騒音を低減しています。(40dB(デシベル)以下:社内規格テスト)台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
用途工場、倉庫、店舗での運搬作業使用備品に。 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:411mm 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)470 ハンドル高さ(mm)875 材質(ハンドル)スチール 外寸法(mm)(フットブレーキ)440×95 キャスター金具樹脂 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)730 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷

握って解除、放してロック、手元のレバーから手を離すと車輪ロックがかかるシャフト式簡易ブレーキ、自走による事故の未然防止に役立つ樹脂製台車。
用途重量物などの運搬作業時に使用します。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)455 ハンドル高さ(mm)905+30 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×800×240 荷台寸法(奥行)(mm)745 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷

ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。金網は脱着式です。荷台の材質にハイテン鋼を採用したスチール台車です。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。
用途不定形・不安定物の運搬、一時保管に 仕様フットブレーキセット取付け位置幅:541mm 材質【ブレーキ、金網】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 積載面寸法(mm)900×600(ハンドル部含む) 耐荷重(kg)300 金網高さ(mm)510 外寸法(mm)(フットブレーキ)570×145 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 有効寸法(幅)(mm)510 有効寸法(奥行)(mm)870
1台
66,980 税込73,678
6日以内出荷

ハンドル固定式。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。ハンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
材質【ブレーキ】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)790 ハンドル高さ(mm)835 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1240 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
56,980 税込62,678
6日以内出荷

静音キャスター付のプラメッシュタイプ台車 ブレーキ付 傾斜天板(本体に傾斜を付けること)で荷物の転倒を軽減 前面コーナーにローラーバンパーを取り付けることで接触面の保護とスムーズな進行を実現、また地面を転がして運ぶこともできます 台座に4箇所の取っ手が付いて持ち運びが便利です
適合部品:商品番号183875 しずキャリーNP・NS小用キャスター低騒音100mm自在車輪(前輪)、商品番号183882 しずキャリーNP・NS小用キャスター低騒音100mm固定車輪(後輪)、商品番号181589 フットブレーキセット スチール小用 車輪径(Φmm)100(静音キャスター) 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)490 ハンドル高さ(mm)900 材質(ハンドル)スチール キャスター金具樹脂 特性ブレーキ付 荷台寸法(奥行)(mm)780 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で女性の方にも簡単にできます。静音台車、
用途重量物などの運搬作業時に使用します。 材質(車輪)ブタジェンゴム 材質(ハンドル)スチール キャスター金具樹脂 材質(荷台)樹脂(ポリプロピレン)
1台
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。ペダル式フットブレーキシステムを採用。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。・網は脱着式です。・ンドル取り付け位置の台座内部に補強金具が入っているので使用によるガタツキ発生を抑えます。タイヤはクッション性・静粛性・耐候性に優れたブタジェンゴム(BR)を採用しています。台座周囲はクッションゴム、積載面にはすべり防止マットを装着しています。
材質【ブレーキ、金網】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 積載面寸法(mm)1220×770(ハンドル部含む) 耐荷重(kg)400 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり
1台
88,980 税込97,878
6日以内出荷