材質メラミン樹脂(赤)
質量(g)47
タイプインサートなし
D40
1個
¥339
税込¥373
翌日出荷
ABS樹脂製なので、色が安定しています。ねじ部はテーパー仕上げです。
材質プラスチック
タイプ芯金なしタイプ
耐熱温度(℃)70
材質PP
耐蝕性ポンプ・分注器・バルブ等の弁やラッシリング等に使用できます。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
材質ナイロン
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
材質ジュラコン(R)
材質PTFE
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
研磨仕上げですので、キズ・つなぎ目等が無く真球です。
耐熱性・耐摩耗性・耐油性・耐溶剤性に優れています。
材質PA-66(ポリアミド)
比重1.14
耐熱温度(℃)約190(荷重4.6kg/cm2)
色薄い黄土色
材質ジュラコン(R)
用途特殊素材使用で重量がある仕掛けでも、ラインを傷めない。中通し、環付双方に使用できる。若干大ぶりな仕掛けにも。
内径(mm)0.7
1袋(10個×1袋)
¥399
税込¥439
6日以内出荷
中空のボールで、加熱液の保温、蒸発・飛散防止に役立ちます。
仕様使用温度範囲:120℃まで
天体学習での月や地球のモデルに
内容素材
科目図工
用途産業機器のパーツで使用。
ねじインサート(芯金)あり
材質芯金:真鍮、ボール部:ポリプロピレン
<ウキ釣りになくてはならないシモリ玉の基本形> *ウキ釣りには欠かせない高機能を備えたシモリ玉 *視認性に優れた鮮やかな蛍光オレンジのカラーリング *波止の小物狙いから磯の大物まで幅広い仕掛けに応えるワイドなラインナップ
入数(個)8
トップ付きで視認性UP!ブランコ付きで感度UP! 赤・橙2種類のヘッドカラーをセットしました。各サイズ、ゴム管付きです。
材質インパクトスチロール製
入数(個)2
耐圧強度が強く、被水圧下でのご使用に、軽量で所要の性能を発揮します。
用途底曳・定置
材質ABS製
関連キーワード