434件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂製で扉を軽量化できます。
材質ポリスチレン 付属品十字穴付トラス小ねじM4×28 種類裏止めハンドル ねじ径M4 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等 材質ABS 質量(g)87 垂直許容荷重(N[kgf])294[30] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

ジョー・プリンス竹下パイプ取手
RoHS
用途一般機器、設備 材質ポリアミド(PA6 GF30)+アルミニウム(Al) 仕上黒色+アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サテン仕上のステンレス鋼製面付ハンドルです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 高さ(mm)26 質量(g)60 種類ハンドル 長さL(mm)124 グリップ径(Φmm)10 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴 推奨ねじM4ねじ、六角穴付きボルト ピッチP(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

素材感が美しいヘアライン仕上げ。
用途階段、玄関、トイレ、廊下、風呂場などに使用。船、プレジャーボートに設置して、ハンドレールとしても使用できます。 穴径(Φmm)5 参考使用荷重(kN)0.78 材質/仕上ステンレス(SUS304) 仕様ステンタッピングねじ/6本PCプラグ/6本 寸法d(mm)5
1袋
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです! 手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂 付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本ナイロンプラグ(6×30mm)6本 安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エラストマーをコーティングしたパネル取手です。
用途計測機器・通信機器等 材質/処理(取手)BSBM/Cr(コーティング)エラストマー/アイボリー
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付ネジはインサート金具(黄銅製)を使用して強度をUPしています。
用途計測機器・通信機器。 材質PC、ABSアロイ、(インサート部)真鍮 ブラック 質量(g)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

材質樹脂 仕様空錠 ペールホワイト 種類レバーハンドル バックセット32mm 対応戸厚(mm)30(アルミ框)
1セット
2,598 税込2,858
当日出荷

用途計測機器・通信機器・工作機械等 材質/処理ZDC/Cr(サチライト) 質量(g)51 ねじ径M5 垂直許容荷重(N[kgf])392[40] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。 材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当) ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(N)245
1個
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)スリム取手
取付けは表と裏両面からねじ止めできます。 キャップは取付け後にセットしてください。
用途各種ショーケース・通信機器
1個
1,474 税込1,621
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
889 税込978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


ステンレスの素材感が美しい鏡面仕上げの取手です。
用途機械等の取手に使用が多く、各種設備等の取手に使用。 タイプめねじタイプ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1袋
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下樹脂製二ツ穴取手
RoHS
樹脂製の普及型取手です。
用途一般機器、設備 材質ポリアミド(PA) 仕上黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質樹脂 仕様間仕切り錠 ペールホワイト 種類レバーハンドル 勝手左右兼用 バックセット32mm 対応戸厚(mm)30(アルミ框)
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット100mm 適合扉厚(mm)25~33 備考内部レバー・外部握り玉 種類浴室用 取手握り玉 ビスピッチ(mm)80
1組
13,980 税込15,378
当日出荷

カバンに入れていても取り出しやすい、取っ手付きのインナーバッグです。 パソコンを衝撃やキズから守る軽量でやわらかなクッション素材を使用しています。 ケース前面には、拡張機能を備えたフロントポケットが付いています。USBメモリやケーブルなど、小物や付属品を収納できます。 インナーバッグを開いて、そのままパソコンを操作できるフルオープンタイプです。 開閉がスムーズでパソコンを出し入れしやすい、ダブルファスナーを採用しています。
用途カバンの中から取り出しやすい「取手付き」の軽量インナーバッグ。 小物をまとめて持ち歩きたいときに最適です。 PCの衝撃を保護するクッション素材使用。 開閉がスムーズなダブルファスナー採用。 ノートPCを収納したまま操作可能。 フロントポケット付。 仕様【持ち運びタイプ】手提げ 材質ポリエステル ブラック ポケット【前面】ファスナー付×1 気室数1気室
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,419 税込2,661
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納できるクッション入りハンドルを採用!シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグ。 シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグです。 クッション入りソフトハンドルを採用しています。未使用時は中に収納可能です。 ケーブルなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。 バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
用途小物とノートパソコンをまとめて持ち運べるPCキャリングケースです。 収納可能な取っ手がついています。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

透明ポケットタイプ。 B4サイズで製作したイラストや文章が自由にスタンド表示できます! 折りたたみ収納式。持ち運び便利な取っ手付。 置き場所で選べるイエローとグリーン。
文字内容無地 材質ポリプロピレン(透明ポケット/軟質ビニール) 寸法(mm)680×300×37(透明ポケット/372×258) 質量(kg)1 取付方式スタンド式
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット64mm 適合扉厚(mm)30 形状(フロント)上下L 寸法(mm)1 タイプ室内錠 種類浴室用 記号(フロント)BMSP 取手握り玉 ビスピッチ(mm)60
1組
5,998 税込6,598
当日出荷

取手部は閉じる方向に常にテンションがかかります。 振動による干渉音を小さくするため、当たりゴムが取付けられています。
用途床下収納庫・点検扉 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ焼付塗装(シルバーメタリック) タキゲンコード04596
1個
2,267 税込2,494
当日出荷

ヒナカ(旧:日中製作所)AGE インテグラル錠 浴室 PBF41
室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット90mm 適合扉厚(mm)28~46 種類浴室用 取手握り玉 ビスピッチ(mm)41
1組
15,980 税込17,578
当日出荷

室内引き戸の鍵の交換に!メーカー引戸錠前純正品!
適合扉厚(mm)25 種類浴室用 取手握り玉
1組
7,598 税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫さがいちばん!!プロが選ぶタフな焼き網。プロ待望の脅威的な耐久力!!。
仕様クリンプ13mm目 線径(Φmm)2.5 形状 柄長さ(mm)165
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

室内・通路のドアノブ錠交換シリーズ
バックセット100mm 適合扉厚(mm)30 形状(フロント)上下L タイプ室内錠 種類浴室用 記号(フロント)135M 取手握り玉 ビスピッチ(mm)90
1組
8,798 税込9,678
3日以内出荷

ユニットバス用の取っ手付きヘアキャッチャーです。 排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。 水の流れで髪の毛やごみを一ヵ所に集めます。 取っ手付きでゴミに触れずに捨てられるので、衛生的です。
材質ポリプロピレン アズワン品番64-5149-64 使用温度1~60℃
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

丈夫さがいちばん!!プロが選ぶタフな焼き網。プロ待望の脅威的な耐久力!!Φ2.5mm クリンプ13mm目
形状
1個
2,188 税込2,407
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納できるクッション入りハンドルを採用!軽量・撥水・耐久性に優れたCORDURAナイロン生地を使用した高機能インナーバッグ。 軽量・撥水・耐久性に優れた高機能インナーバッグです。 通常のナイロンの7倍もの強度をもつ、耐久性に優れたCORDURAナイロン生地を使用しています。 薄くしなやかに仕上げ、表面に撥水コーティングを施しています。 クッション入りソフトハンドルを採用しています。未使用時は中に収納可能です。 ケーブルなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。 バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
用途ノートパソコンを保護しながら持ち運べるPCキャリングケースです。 軽量・撥水・耐久性に優れた高機能仕様です。 小物とパソコンをまとめて持ち運べます。 収納可能な持ち手がついています。
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バックパックでの出し入れにも便利な縦型タイプ。 普段使いできるカジュアルさと、ビジネスでも役立つ機能性を両立した、縦型タイプのハンドル付きインナーバッグ。 シーンを選ばず使えるカジュアルインナーバッグです。 普段使いできるカジュアルさと、ビジネスでも役立つ機能性を両立しています。 13.3インチまでのノートPCを収納可能です。 バックからの取り出しや持ち運びに便利なハンドルが付いています。 スマートに持ち運べて、バックパックにも出し入れしやすい縦型タイプです。 バッグ前面に、AC充電器やマウスなどのガジェットをはじめ、ノートや筆記用具などさまざまな小物を収納できるフロントポケットが2つ付いています。 PC収納部内側には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。
用途ガジェットなどの小物とパソコンを一緒に持ち歩きたい方に最適なPCインナーケースです。 パソコンの出し入れが簡単な仕様です。 材質本体:ポリエステル 質量(g)約280
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩耗、引き裂き、すり切れに強い! 厚手で耐久性に優れた1000デニールのCORDURAナイロン生地を使用した縦型インナーバッグ。 ・摩耗、引き裂き、すり切れに強い、厚手のCORDURAナイロン生地を使用したインナーバッグです。 ・耐久性に優れた1000デニールのCORDURAナイロン生地を使用しています。 ・バッグにも入れやすく、持ち運びやすい縦型タイプです。 ・表面に撥水コーティングを施しています。 ・ACアダプタやマウスなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。 ・A4サイズまでのノートや書類を収納することができる背面ポケットがついています。 ・バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 ・13.3インチまでのパソコンを収納可能です。
用途パソコンを持ち歩くときにご使用いただけるPCインナーケースです。 耐久性に優れているためパソコンを保護したい方に最適です。 材質本体:ナイロン 質量(g)約240
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫さがいちばん!!プロが選ぶタフな焼き網。プロ待望の脅威的な耐久力!!。
柄長さ(mm)165 線径(Φmm)2.5 仕様クリンプ13mm目 形状
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

摩耗、引き裂き、すり切れに強い! 厚手で耐久性に優れた1000デニールのCORDURAナイロン生地を使用した縦型インナーバッグ。 ・摩耗、引き裂き、すり切れに強い、厚手のCORDURAナイロン生地を使用したインナーバッグです。 ・耐久性に優れた1000デニールのCORDURAナイロン生地を使用しています。 ・バッグにも入れやすく、持ち運びやすい縦型タイプです。 ・表面に撥水コーティングを施しています。 ・ACアダプタやマウスなどの小物を整理して収納できるフロントポケットがついています。 ・A4サイズまでのノートや書類を収納することができる背面ポケットがついています。 ・バッグ内部には、出し入れ時にパソコン本体を傷つけにくい起毛素材を採用しています。 ・15.6インチまでのパソコンを収納可能です。
用途パソコンを保護しながら持ち運びたい方に最適なPCインナーケースです。 質量(g)約305 材質本体:ナイロン
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様内外1組 材質/仕上ステンレス ミラー 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
35,980 税込39,578
3日以内出荷

仕様内外1組 材質/仕上ステンレス ミラー 取手ハンドル ドア厚(mm)8~60(オプション指定より入力) サービス分類オーダー・加工
1組
31,980 税込35,178
3日以内出荷