仕様SU、VUパイプ兼用
材質本体/亜鉛ダイカスト皿/ステンレス、カギ付
ユニットバスの排水口用皿
材質ポリプロピレン
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
表面はヘアーライン仕上げ、底はついていません。
材質ステンレス
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
ユニットバスの汚くなった防臭パイプの交換に便利です。
パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途バスまわりの原状回復に最適な排水トラップ用防臭パイプです。
材質ABS樹脂
外径(mm)66
内径(mm)62
1セット(10個)
¥6,798
税込¥7,478
5日以内出荷
縦排水、横排水兼用タイプ、なお縦排水は偏心(36cm)しますので施工性に優れています、呼び50VUパイプ用、封水50で360度回転するワントラップ付き
材質ステンレス
1個
¥24,980
税込¥27,478
翌日出荷
用途100・150mm角タイル用
材質ステンレス
寸法F(mm)9
寸法D(mm)30
寸法E(mm)9
寸法C(mm)6
排水口の交換用ワントラップ皿。排水金具や排水パイプ内径にツメを曲げて調節。
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
屋内排水蓋等にご使用ください。
材質ABS
色アイボリー
質量(g)1020
1枚
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
用途100・150mm角タイル用
材質ステンレス
寸法F(mm)9
寸法D(mm)55
寸法E(mm)9
寸法C(mm)6
材質(上ふた・ピット)ステンレス製、(トラップ)ABS樹脂製
ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。
汚くなった防臭パイプの交換用です。
パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂
外径(mm)66
アズワン品番64-5156-45
内径(mm)62
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
材質黄銅
材質(本体)黄銅
バリアフリー対応の納まりに適した、縦目タイプのグレーチングです。
メインバーの主材料は、強度に優れた硬質ポリ塩化ビニルを採用、メインバー表面は、素肌に優しく、ノンスリップ効果のある軟質素材としました。
抗菌仕様で汚れにくく、永年の使用にも安心です。
清掃時のグレーチングの持ち上げに便利な把手付です。
用途室内プールや浴室などの排水溝に。
材質メインバー:軟・硬質ポリ塩化ビニル、クロスバー:SUS304
長さ(mm)998
高さ(mm)20
強度歩行用(3500N/m2)
三栄水栓製H907の浅型タイプ、表面はヘアーライン仕上げ、底はついていません。
材質ステンレス
■アーチ状の天板が水はけをスムーズに!矢崎化工のフォーアクセスすのこ。ボード天板はアーチ状になっており、水がたまりにくくなっています。■アジャスターが減って設置の手間が軽減。天板の厚みを上げたことにより、強度UPし、補強板の間隔が広くなり、アジャスターの本数が減らせます。■セミオーダーできます。洗い場の広さ・形状・段差など、設置する場所の状況に応じてオーダー可能です。間口はフリー、奥行は25mmピッチのオーダーになります。■抗菌・防カビ剤入り。■すのこ高さ調整可能。最低53mm、最高225mmまで高さ調整できます。
材質天板:ポリスチレン(抗菌・防カビ剤入)、補強板:アルミ、アジャスター:樹脂・エラストマ-
色クリームグレー(CGR)/アイボリー(IVO)
高さH(mm)53~225
奥行D(mm)700~1800
アジャスター調整範囲(mm)53~75mmの時:+10、76~225mmの時:+25
間口W(mm)700~1260
サービス分類オーダー・加工
材質SUS304
直径(Φmm)93
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
防虫、防臭のワントラップ付き、呼50・75VU管兼用。150mm角タイル用
付属品締金具、フタ付
材質ステンレス、ABS
寸法H(mm)100
寸法F(mm)11
寸法D(mm)7
寸法E(mm)165.5
寸法B(mm)148
寸法G(mm)11
トラップ付排水溝ユニット用のヘアキャッチャーです。
1個
¥839
税込¥923
5日以内出荷
キッチンに置いたままでも生活感が出にくい、落ち着いたカラーが特長です。
用途[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [食器洗いに]。[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [食器洗いに] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [コンロ掃除に]。[家庭用] ≫ [キッチン] ≫ [コンロ掃除に] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [リビング] ≫ [窓掃除に]。[家庭用] ≫ [リビング] ≫ [窓掃除に] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [バスルーム] ≫ [お風呂・排水溝の掃除に]。[家庭用] ≫ [バスルーム] ≫ [お風呂・排水溝の掃除に] ≫ [やわらかく使いやすい裏毛付きタイプ]。[家庭用] ≫ [食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護]
材質(樹脂部): 塩化ビニル樹脂 、非フタル酸エステル系可塑剤 (繊維部): キュプラ レーヨン
全長(cm)30
RoHS指令(10物質対応)対応
幅広い用途で使用出来る濃縮油汚れ洗剤です。
製造現場の設備に付着した汚れの拭き掃除や床の油汚れをよく落とします。さらに除菌効果もあるので工場のみならず厨房の清掃にも最適です。
厨房・キッチンの油汚れや自動車・トラックのエンジンルームなど、汚れに合わせて原液や希釈してご使用ください。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。
厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし
付属品ノズル、Oリング
成分界面活性剤(8.6% ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、ラウレス硫酸ナトリウム、非イオン界面活性剤)、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、エタノール、アルカリ剤、キレート剤、水
色透明
pH11.0~12.0(1%水溶液)
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
いつまでも固まらない粘土状のパテです。
コンクリート・モルタル・しっくい・木・金属などによく付着し、充てんしてからも、固くならず柔軟性を保ちます。
手で簡単に形をととのえられます。
用途エアコンの配管取付け部のすきまの充てん。
台所・浴室・洗面所の配管・排水管取付け部と壁面や床面のすきまの充てん。
洗濯機の排水管と排水溝のすきまの充てんなど。
危険物の類別非危険物
3種類のブラシを使わけてお掃除できるバス用ブラシです。3種類のブラシで浴室の床や壁面、水道まわりや排水口まわりのお掃除に便利です。床や壁の広い面には「親ブラシ」!ドアレールや溝、目地など細かい部分には「子ブラシの斜めカット」!排水口などには力を入れて洗える「子ブラシのポイント用」!「子ブラシ」は「親ブラシ」に着脱可能です。ブラシを立てて収納できるので水切れがよく衛生的です
用途お風呂場の床・目地・排水溝など細かい箇所にも使えるブラシ
材質本体・小ブラシ柄=ポリプロピレン、ブラシ=ポリプロピレン・ナイロン(研磨材入)
寸法(mm)195×70×100H
質量(g)190
シリーズ激落ちくん
耐熱温度(℃)70
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
用途流し台や浴室などの排水溝のゴミ受けに
材質本体:18-8ステンレス
色グレー
特性極細網目で細かいゴミも通しにくい、流し台や浴室のゴミ受けに、錆びにくいステンレス使用
排水溝まわり、三角コーナーなど、コバエの発生源にワンプッシュするだけで、速効駆除+発生予防効果でコバエがいなくなります。
捕獲器(メーカー品)ではとれないチョウバエ、キノコバエにも効く。
用途【効果のあるコバエ】ショウジョウバエ類(眼が赤いものが多く、野菜や果物などの生ゴミに発生する。)、ノミバエ類(素早く走り回り、食品や腐敗物に発生する。)、チョウバエ類(浴室、洗面所などの排水口から発生する。)、キノコバエ類(植木鉢まわり、観葉植物付近などから発生する。)
利用場所屋内
タイルの目地や排水口・蛇口廻り等の細かい部分がきれいに洗えます。ブラシの真ん中はかため、周りはやわらかめで、洗いやすくなっています。プラスチック部分にヌメリ・黒ズミ防止加工、ブラシ部分に抗菌・防臭加工を施していますので、清潔にご使用いただけます。
用途風呂目地・排水溝洗い
材質グリップ:EVA樹脂、柄・ブラシ:ポリプロピレン
色ブルー
幅(cm)2.8
高さ(cm)24
奥行き(cm)5.5
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
濃縮タイプの油汚れ洗剤です。
油汚れ用洗剤 工業用(07584245)や、油汚れ用洗剤 工業用 強力タイプ(07583152、07583161)よりさらに4倍濃縮です。
少しの量で油汚れを洗浄可能なので経済的です。また容量を1kgにすることで簡単に持ち運べることが出来て、さらにコンパクトなので無駄なスペースを省くとこが可能です。
用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。
厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし
付属品ノズル
成分水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、洗浄助剤、法定色素、水、その他成分
使用方法軽い汚れ:30~60倍希釈、普通の油汚れ:10~30倍希釈、焼き付いた鉄板やひどい油汚れ:原液 ~10倍希釈
pH13.0以上(原液)
液性アルカリ性
化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
商品タイプボトル
1本(1kg)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
アミ目繊維の細いブラシがスキマの汚れをかきとる、隙間ブラシスキマ掃除にこれ1本!バスボンくん。
排水溝まわりのヌメリとりに、ドアのミゾや、シリコンコーキング部のお手入れに。
独自のアミ目繊維が水だけで汚れをかき取り。
ソフトな繊維でデリケートなシリコンコーキング部もOK。
強力な吸引力と押し下げる圧力で、つまりや汚物を取除きます。
先端を付け替えることで、さまざまな場所で使用することができます。
用途トイレ(和式、洋式兼用)、浴室排水溝の詰まり取り
材質NR
アズワン品番64-6502-28
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!
パイプクリーナー ワイヤー収納タイプ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
パイプや排水管内のゴミなどの清掃に使用できます。
用途キッチン、お風呂、雨どいなど様々な排水溝の掃除に。
ワイヤー長さ(m)3
材質鉄、ABS樹脂
お風呂の凸凹面のお掃除に!隠れたカビ・ヌメリをしっかり落とす!ブラシ繊維がバスブラシでは届かない排水溝や風呂フタの細かな凹みや溝に入り込んだ汚れをかき出して落とすお風呂用スポンジです。お風呂の速乾床(凸凹床)の細かい溝にも効果的!ブラッシング効果で洗剤を含ませた時の泡立ちも抜群です。タオルバーに掛けられる穴付きです。フック引っ掛け用のヒモも付いているので衛生的に保管でます。
用途浴槽お掃除に。
材質本体:ポリエステル・ポリウレタンフォーム、ヒモ:ナイロン
寸法(mm)85×50×155H
質量(g)23
タイプブラッシュ
シリーズ激落ちくん
適合用途風呂掃除
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
水廻りに最適
プライマー不要
多くの素材に接着可能
木部にも強力接着
水性・油性の塗装が可能
弾力があり追従性に優れている
本製品のクリアはシリコーンシーラント(従来性)より19倍もの透明度
防カビ剤配合
濡れた箇所にも接着可能(濡れた表面でも接着しますが、乾いた表面であればより接着力が高まります。)
用途風呂まわり、タイル、洗面台、窓まわり、ドアまわり、シャッターフレームまわり、サイディング、外壁、羽目板、軒、屋根まわり、雨どい、屋上止水、板金類、ALC板通気口、ダクト、冷暖房空調設備、排水溝、雨よけ板、ケーブル、天窓
完全硬化時間1週間~2週間
タックフリータイム(分)30分以内
危険物の類別非危険物
硬化速度(日)2~4日
コンパクトでわずかなスペースにも取り付けが可能なステンレス製エアーベントです。優れた耐食性・耐久性です。継手にビニールホースを取り付け排水溝まで導くことで、万が一の故障でも水漏れを防止することができます。キャップが振動によって締まり、生じる排気障害をキャップ止めを設けることにより防止できます。水道法基準適合品です。キャップ止めの先端を外し、キャップを締めることにより、水漏れを止めることができます。
用途適用流体:冷温水。温水ボイラ・給湯器。
材質本体:ステンレス鋼
質量(kg)0.13
高さ(mm)89
種類空気抜弁
使用温度範囲(℃)100
寸法A(mm)(二面幅)32
接続入口:JIS R、出口:継手付キャップ(ホース継手)
使用流体冷温水
材質(ディスク)FKM(フッ素ゴム)
適合圧力範囲(MPa)0.01~0.3
世界一清潔な羽田空港のカリスマ清掃員 新津春子監修、ふりかけてブラシでこするだけ!浴室の強力パウダー洗浄剤(専用ブラシ付)。汚れがつるんと剥がれ落ちる!皮脂汚れ・石鹸カス・黒ズミ・ピンクヌメリを除去、除菌効果があるので、衛生的。水キレよく、普段のお掃除がラクになる!。一般的に粉末洗浄剤は有効成分をギュッと濃縮しているから、液体洗浄剤に比べて洗浄力が強い!。ガンコな汚れには直接振りかけて日常の汚れには水(またはぬるま湯)で薄めて使えるから経済的!。使用可能なもの:ステンレス、水栓、排水溝、鏡・ガラス類、衛生陶器・タイル、人工大理石・FRP素材含むプラスチック製品
用途浴室の床・壁・小物、洗面台の洗浄
付属品専用ブラシ
成分界面活性剤、酸化剤、アルカリ剤、水軟化剤
材質(ブラシ部)ポリプロピレン
液性アルカリ性
1本(280g)
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
世界一清潔な羽田空港のカリスマ清掃員 新津春子監修、シンク、洗面台、浴室などの水まわりのツヤと輝き復活洗浄剤。ヌメリ・水アカ・石鹸カスを除去、除菌、抗菌効果があるので、衛生的。週1回のお掃除でピカピカ持続。使用可能なもの:ステンレス、水栓、排水溝、鏡・ガラス類、衛生陶器・タイル、人工大理石・FRPを含むプラスチック製品(強く擦ると対象物にキズを付ける恐れがある為、あらかじめ目立たない部分で試してから使用してください。
用途キッチンシンク、洗面台、浴室まわりの洗浄
成分クエン酸(0.8%)、界面活性剤(ポリオキシアルキレンアルキルエーテル、脂肪酸アルカノールアミド、アルキルアミンオキシド、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)、研磨剤、除菌材、抗菌剤、水軟化剤、光沢剤
液性弱酸性
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1本(260g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ステンレス製なので丈夫で衛生的、お手入れ簡単です。
用途流し台・浴室の排水溝の詰まり防止に
材質枠/SUS304、網/SUS304
外径×内径×深さ(mm)約113×65×27
メッシュ18
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
浴室内の床凹凸面の掃除に、カビ・ヌメリ対策に最適のお風呂用ブラシです。ブラシ繊維がバスブラシでは届かない排水口や風呂フタの細かな凹みや溝に入り込んだ汚れをしっかりかき出します。ブラシ繊維のブラッシング効果で洗剤を含ませた時の泡立ちも抜群です。クリーナーは取り替え可能です。簡単にスペアと交換できます。
用途お風呂掃除に
シリーズ激落ちくん
ノズルの取替不要!パワフルな水圧でベランダ・サッシもキレイに。軽量コンパクト&4種の給水方法で手軽に持ち運べ家中のお掃除に活躍!。水道に直接取付できて噴射水圧約140%アップ!力強い洗浄力を実現!!。回すだけの簡単切替!ニューマルチノズル。持ち運べる充電式コードレス。軽量約700g。付替え不要の6種類のマルチノズル/ジェット、15度、25度、40度、ストレート、シャワー。給水方法は4通りから選べます/1.水道に直接取付:蛇口アダプター付きなので水道に直結して使えます。2.ホースに取付:お手持ちのホースリールに繋いで使えます。3.ペットボトル:500ml・2Lペットボトルを専用ホースで取付できます。4.バケツから給水:お手持ちのバケツに水を汲み付属のホースを入れるだけ。泡用ボトル付き:洗車や窓掃除に!。掃除しにくい狭い場所も楽々!。外壁、室外機、排水溝、お風呂、ベランダ、サッシ、網戸。組立不要完成品。6ヶ月間保証書付き
材質【本体】ABS樹脂、ステンレス
質量(g)700(バッテリー含まず)
電圧(V)21
電源AC100V
連続使用時間(分)(無負荷時)40 / (作業時)12 ※環境によって異なります
最大吐出圧力(MPa)1.8
充電時間3時間
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×7×23
バッテリー容量(mAh)1500
最大吐出水量(L/min)3.9
関連キーワード
1
2
次へ