周波数(Hz)50/60
定格電圧(V)AC100
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗
適合パイプ呼び径Φ100mm
材質(本体)樹脂製
タイプダクト式
スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)
材質(ルーバー)樹脂製
材質(羽根)樹脂製
事務所、応接間、勉強部屋、浴室、洗面所などに最適です。取付かんたん、シンプルで機能的なデザインが用途を選びません。
種類角型室内換気口
材質ABS樹脂
付属品ビス付
有効換気面積(cm2)84.9
強制排気、自然給気の同時給排式
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)155×205
仕様同時給排・風圧式シャッター(排気)・手動式シャッター(給気)
質量(kg)1.2
色(ルーバー)3.2Y8.9/0.6
スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)
消費電力(W)(50/60Hz)(排)3.8/4.6
騒音値(dB)(50/60Hz)(排)26.5/27
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)122/125
1台
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
用途浴室
羽根(Φmm)130
適合(木枠)10BKA
質量(kg)1.2
適合場所浴室
消費電力(W)(50/60Hz)6/6.5
電源電圧(V)単相100
埋め込み寸法(mm)155×205
騒音値(dB)(50/60Hz)28/28.5
風量(m3/h)(50/60Hz)115/118
適合場所浴室
材質(本体枠)PP樹脂、(本体枠カバー)亜鉛メッキ鋼板、(排気口)亜鉛メッキ鋼板、(吸込口)亜鉛メッキ鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(本体カバー取付ねじ(4個))SUS304、(吸出グリル)PBT樹脂、(フィルター)ABS樹脂+PPネット、(換気用送風機)PP樹脂(羽根)、(循環用送風機)PP樹脂(羽根)、(風圧シャッター)アルミニウム合金板、(SL端子カバー)亜鉛メッキ鋼板、(吸込グリル)ABS樹脂、(吸込グリル取付枠)ABS樹脂、(取付枠)亜鉛メッキ鋼板、(ねじカバー(4個))PP樹脂、(仮固定金具(2個))亜鉛メッキ鋼板、(天吊金具(4個))亜鉛メッキ鋼板
質量(kg)9.7
電流(A)(予備暖房)12.5・13.0、(乾燥)12.6・13.1、(涼風)0.48・0.57
消費電力(W)(予備暖房)1250・1300、(乾燥)1260・1310、(涼風)46・55
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)(予備暖房)50・60、(乾燥)50・60、(エコ乾燥)50・60、(涼風)50・60
ヒーター絶縁防止型PTCヒーター 定格1250W
端子(SL)300V、20A
シンプルなデザイン&低騒音設計。
モーターの軸受にボールベアリングを採用した長寿命モーター。
逆流防止シャッター付適合パイプΦ75継手、又はウェザーカバー。
埋込みスイッチ。電源3芯コード付。
用途ト イレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗用
開口寸法(mm)150×200
質量(kg)1.5
定格入力100V
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
低騒音設計
モーターの軸受にボールベアリングの採用による長寿命モーター
用途密閉性の高い浴室に適しています
仕様給気シャッター付(同時給排式)
材質オールプラスチック製
電源(V)AC100
スイッチ引き紐スイッチ付
本体質量(kg)約1.7
適合場所浴室用
開口寸法(mm)150×200
消費電力(W)(50/60Hz)15/14
適合パイプ径(Φmm)75、又はウェザーカバー
シャッター風圧式
電源コードプラグ式(長さ0.6m)
ファンシロッコファン
風量(m3/h)(50/60Hz)61/68
1台
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
種類角型レジスター
材質ABS樹脂
仕様開閉/上下レバー式
色シルバーホワイト
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)200×250
適合パイプ径(Φmm)75
仕様排気
質量(kg)1.5
消費電力(W)(50/60Hz)(排気)13.0/14.5
騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)35/35
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)66/66
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
開閉機能付
材質ABS樹脂
色シルバーグレー
種類角型レジスター
用途浴室用
種別羽根:プロペラファン(排気)
材質オール樹脂製
取付壁用
タイプ連動式シャッター・プロペラファンタイプ
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)13/14
スイッチ引きひもスイッチ付
定格電圧(V)100
ハネ径(cm)15
本体質量(kg)1.5
適合場所浴室用
電源コード(m)0.6(アース線付)
開口寸法(mm)175×175
騒音値(dB)39/39
風量(m3/h)230/230
1台
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
適合Φ100(ダクト)
材質樹脂製
色マンセル値3.2Y8.9/0.6
適合パイプ径(Φmm)Φ100
埋め込み寸法(mm)Φ110
開口面積(cm2)85
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質(ウェザーカバー)PP樹脂、(仕切板)ABS樹脂
付属品木ねじ4本 スプリング(仕切板固定用)
色調(ウェザーカバー)マンセル10YR9/1、(仕切板)マンセル10YR9/1
1個
¥2,298
税込¥2,528
10日以内出荷
質量(kg)0.7
電圧(V)100
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)6.30/7/3.30/3.20
電源単相
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)35/35/18/18
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×160×179.50
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)47/55/20/20
羽根径(Φmm)85
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
材質(天吊金具)亜鉛めっき鋼板、(プッシュ)ニトリルゴム、(ワッシャ)亜鉛めっき鋼板、(トラス小ねじ)3価クロメート
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
給気・排気が混らない強制同時給排専用
給気・排気が混らない仕切板付
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)
適合機種FY-22BX2
色7.5GY8.0/0.5
適合壁厚(mm)100~205
1台
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
寸法(縦×横×厚さ)(mm)244×176×4
1枚
¥499
税込¥549
当日出荷
強制排気、自然給気の同時給排式
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に
適合場所浴室
色(ルーバー)7.9Y9/0.5
スイッチ内蔵:引きひも式
タイプ強制排気・自然給気タイプ
電源電圧(V)100
材質(ボディ)プラスチック
仕様引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部)、シャッター付き
タイプ強制排気・自然給気タイプ
電源電圧(V)100
材質(ボディ)プラスチック
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)
仕様最小必要壁厚170mm以上
適合機種FY-10U3
色7.5GY8.0/0.5
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
給気・排気が混らない仕切板付
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)
適合機種FY-13U2、FY-13GH2
色2.1Y7.7/1.1
適合壁厚(mm)100~180
1台
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
適合場所浴室
材質(化粧枠)PP樹脂、(羽根)AS樹脂、(つまみ)AS樹脂、(外枠)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂
電流(A)0.14、0.17
消費電力(W)13、15
風量(m3/min)50Hz/60Hz180、198
定格電圧(V)100
方式連動式(同時吸排)
定格周波数(Hz)50、60
モーター4極コンデンサー誘導電動機 E極
ケーブルビニルキャプタイヤケーブル(3心)
アズワン品番64-1108-05
色調(化粧枠)スノークリーム マンセル2.5Y9/0.5、(羽根)黒マンセルN-1、(つまみ)黒マンセルN-1、(外枠)黒マンセルN-1、(ベルマウス)黒マンセルN-1
騒音値(dB)(50/60Hz)34.5、39
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
コンビフローファン採用の強制同時給排方式。
適合場所浴室
埋め込み寸法(mm)200×250
仕様強制同時給排・引きひも連動式シャッター、22cm
質量(kg)2.1
色(ルーバー)7.9Y9/0.5
スイッチ内蔵:引きひも式
消費電力(W)(50/60Hz)(同時給排)21/21
騒音値(dB)(50/60Hz)(同時給排)40/39
換気風量(m3/h)(50/60Hz)(同時給排)156/150
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
付属品木ねじ×8本(Φ4×25Lステンレス(頭部白塗装)×8本)、製品固定用ねじ×4本(Φ4×40Lステンレス(頭部黒塗装)×4)
材質ステンレス(SUS304)
表面処理ポリエステル系粉体塗装
色調マンセル1Y8.5/0.5
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷
材質ポリプロピレン樹脂(紫外線吸収剤入り)
仕様最小必要壁厚20mm以上
適合機種FY-15BAA2
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
材質(アタッチメント)ステンレス(SUS304)
表面処理(アタッチメント)ポリエステル系粉体塗装
色調マンセル1Y8.5/0.5
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
材質(ケーブル)VCTF 3芯 0.3mm2、(コネクター)6ナイロン
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
換気扇本体と屋外フード一体型
シロッコファン採用の高静圧タイプ
16mmの薄形ルーバーで壁にピッタリフィット。
引きひも操作と遠隔操作が選べます。
壁厚は90mm~200mmまで適応できます。
用途外風の強い所や高層住宅の浴室に
適合場所浴室
仕様壁埋込形(シロッコ)換気扇、排気・風圧式シャッター
色(ルーバー)7.9Y9/0.5
スイッチ内蔵:引きひも式(着脱可能)
シャッター2枚
仕様通電表示付
色ニューホワイト
定格遅動回路0.6A100V
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
適合場所浴室
付属品なべ頭タッピンねじ 4個、ドレンチューブ 1個、プラグ 1個
材質(化粧枠)PP樹脂、(ケース)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(ダンパー)ABS樹脂、(シャッター)アルミニウム合金板、(ダンパーツマミ)ABS樹脂、(スイッチカバー)ABS樹脂
質量(kg)1.2
電流(A)(強)0.09・0.11、(弱)0.07・0.07
消費電力(W)(強)9.0・10.9、(弱)6・6.6
定格電圧(V)100
方式風圧式(同時給排可能)
定格周波数(Hz)(排気)50・60、(給気)50・60
モーター2極コンデンサー誘導電動機 E種
ケーブルビニルキャプタイヤケーブル0.75mm3 3芯
電流ヒューズ250V 0.5A
色調(化粧枠)マンセル5Y8.9/1、(ダンパーツマミ)マンセル5Y9.0/1.0、(スイッチカバー)マンセルN-1
風量(m3/h)(強)156・150、(弱)115・118
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
材質(フード)亜鉛鉄板、(取付板)亜鉛鉄板t1.6、(シャッター)鋼板t1.6、(仕切板)鋼板t1.6、(仕切板)鋼板t1.6
付属品ドレンキャップ(1本)…製品ドレンロ塞ぎ用、仕切板(2枚)…壁厚により使いわけ、ねじ(2個)…仕切板固定用
表面処理(フード)アクリル塗装、(取付板)アクリル塗装、(シャッター)亜鉛メッキ(黒)、(仕切板)亜鉛メッキ(黒)、(仕切板)亜鉛メッキ(黒)
温度ヒューズ72℃
色調(フード)マンセル10YR9/1
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ