115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 三方枠ムクタイプと化粧下地後付けタイプbのセット品。
ホワイト 材質【三方枠】PVC(化粧面アクリルコーティング)、【下枠】化粧下枠:PVC、【下地材】PVC、【防水シート】PE セット内容三方枠(縦枠:2本、上枠:1本) 下枠(化粧下枠:1枚、下地材:1枚、防水シート:1枚) 幅(mm)150 厚さ(mm)24 間口(mm)800 高さ(mm)2200 寸法(mm)【化粧下枠】150×3 ×810 、【下地材】150 ×12×850 、【防水シート】245×0.2 ×850
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷

結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。 壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。 壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。 外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。 住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.2 長さ(m)50 JIS規格JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
1本ほか
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。 不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。 不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)50 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.19 セット内容50m巻×2本 規格JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
7,798 税込8,578
当日出荷

タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。 優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。 角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
厚さ(mm)0.34 材質高密度ポリエチレン
1巻
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浴室のカビや雑菌の繁殖を防ぐことで気になるニオイの元を断ちます。 抗菌・防カビ作用が薄くなると色があせてきて交換時期を知らせます。 化粧品などにも使用されている極めて安全性の高い材料を使用しています。
使用場所浴室 商品タイプ本体 香り無香 セット内容シート1枚、両面テープ1枚、お取り替えシール1枚 材質気化消色性防菌防カビシート(パラクロロメタキシレノール・パルプ) ピンク 質量(g)約9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)シートサイズ:約100×80×1.4 危険物の類別非危険物 有効期限約2か月
1セットほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケアメディックスお風呂ピタットシート
すべりやすい浴室内や浴槽の縁など様々な場所に簡単に接着固定ができます。 表面の特殊すべり止め加工により水に濡れても安全にご使用いただけます。はさみで自由に簡単にカットできます。
材質エチレンビニールアセテート 加工抗菌フィルム・防炎・防水加工 耐熱温度(℃)50
1袋(12枚)ほか
3,298 税込3,628
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ターピー 耐水シート #7000 萩原工業 動画あり
耐候性・耐水圧性能に優れたポリエチレン製の国産シートです。 【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】 耐候性:約5倍/耐候年数約5年(目安) 耐水圧:約10倍/耐水圧40M 強度 :引張強度は3倍以上、引裂強度は2倍以上。
用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫用テント材料、貯水タンクの内張りシートなど。 形状折りたたみタイプ 厚さ#7000 材質(シート)ポリエチレン 色(表)ODグリーン 色(裏)ブラック 材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り) 特性耐水 材質(ロープ)ポリプロピレン ハトメアルミハトメ
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

和紙の持つ美しさをそのままに表現した、耐水性・耐久性に優れたインテリア素材です。 美しい意匠性:伝統的な和紙の質感をプリントフィルムで美しく表現しました。優れた耐水性、耐久性:和紙柄のプリントフィルムを塩化ビニール樹脂で両面からラミネートしており、耐水性 ・耐久性に優れております。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具 材質塩化ビニール樹脂+プリントフィルム+塩化ビニール樹脂 幅(mm)930 厚さ(mm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,198 税込4,618
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。 材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン 幅(mm)900 厚さ(mm)0.3mm 2018年トラスコ掲載ページ9 0596
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

浴槽や洗面・手洗器の割れの仮補修用 透明フィルムテープで貼った場所が目立たず、曲面や凹凸面にもよくなじみます。
材質ブチルゴム、特殊粘着剤 テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)1.5 耐熱温度(℃)-20~80 危険等級その他のもの アズワン品番64-6500-86 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類
1個
699 税込769
当日出荷

雨水がハウスに入ってこない、塩ビの止水シート。耐久性ある0.5mm厚
厚さ(mm)0.5
1巻
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Jotoの樹脂枠は全製品に抗菌性能をプラス。 高耐水性・耐腐食性 美しさ長持ち 使いやすいバリエーション 現場で簡単加工OK 優れた寸法安定性 樹脂製の下地材と防水シートで土台の水漏れをガード。
ホワイト 材質化粧下枠:PVC、下地材:PVC、防水シート:PE セット内容化粧下枠:1枚、下地材:1枚、防水シート:1枚
1セット
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自己融着性によって施工部は経時後一体化します。 気密性、水密性に優れ、ダクトジョイント部からの結露や煙漏れを防ぎます。 溶剤を使用していませんので乾燥硬化の必要や、充填量の目減りもありません。 耐油、耐薬品性に優れ、弾性にも優れていますので耐震性も保有します。 フルートシーリングSTダクトは現場作業をより簡便・完全に施工できるように開発されたダクト専用ブチルゴムシーリングです。 汎用は黒色、難燃性は黄色、目的別の使用分けが明確です。
1巻ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

対象車種:クロスビー(HY-MX)。1脚分。※フロントシートSRSサイドエアバッグ装着車へは装着できません。※サポートハンドルと同時装着はできません
材質ポリエステル+ウレタン 取付運転席/助手席 適合車種XBEE(HY-MX)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

適合車種:プレオ+/サンバー バン/サンバー トラック(グランドキャブ)/ジャスティ。作業汚れや水漏れからシートを守ります。※完全防水ではありません。洗濯可(手洗い)。1脚分。※サンバーはフロント、プレオ+は運転席のみ、ジャスティは運転席・助手席に装着可。※保冷機能付きエコバッグとの同一席への共着不可
材質ポリエステル 適合車種PLEO+/SAMBAR VAN/SAMBAR TRUCK(グランドキャブ)/JUSTY など
1個
8,898 税込9,788
5日以内出荷

ペットプロジャパンHappyDays洗える消臭防水シート
気になるペットの臭いを劇的消臭!防水加工あり。 10種のニオイ成分に消臭効果がある画期的商品です。ペットの臭いだけではなく、お部屋のいろいろな気になる臭いを劇的消臭!更に防水効果もあり、ペットのおしっこからフローリング、絨毯を守ります。 トイレシーツの下敷き、食器まわりに敷いて防水対策できます。消臭効果もあり、ペットのおしっこのにおいもカット。
材質表生地:綿100%(消臭機能生地)、裏生地:ポリウレタンフィルム
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

赤外線反射率85%(=赤外線放射率約15%)という、高い遮熱性を有しています。夏は屋外(外装材)からの輻射熱(赤外線)を反射し室内を涼しく、冬は屋外への熱の放射を抑え室内を温かく保ちます。 独自の構造と特殊コーティングにより、酸化劣化を抑え、建材として充分な耐久性を確保しています。 タイベックハウスラップと同等の高い透湿・防水性能をもっています。 タイベックハウスラップを基材とし、タイベックハウスラップをしのぐ優れた防水耐久性を発揮します。 施工中の多少の引っ掻きや引っ張りにも耐える強度があり、タッカー穴の広がりも軽微です。
長さ(m)50 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.17 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(50m)
17,980 税込19,778
当日出荷

水が染み込まない防水仕様です。
用途後部のラゲッジスペースに装着して、荷物等を積む際の汚れや傷から内装を守ります。シートのフチを立体的にすることができ、砂等の汚れが広がるのを防ぎます。水が染み込まない防水仕様です。ラゲッジスペースに置くだけの簡単装着です。
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC 角型オーバーフロー管
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOTTOラフロキャンプ3点セット Ver.2。【お得な3点セット】。まずはココから揃えよう!!キャンプ3点セット。キャンプを始めようと思ったらまず必要なテント、シュラフ、そしてグランドシートの3点セットです。各アイテムともコンパクトに収納でき、性能、 素材、機能など必要にして十分なスペックを持っています。まずはココからキャンプを始めましょう!。品番: RR5954CS4。品名: MOTTOラフロキャンプ3点セット Ver.2。[セット内容]。品番: RR5954。品名: ラフツーリングテント。COLOR: クールグレー。SIZE: 310x220x110cm(本体サイズ140x210x110cm、前室各80cm)。収納SIZE: 50x14x13cm。重量: 2.9kg(幕体2.2kg、ポール他0.7kg)。素材: フライシート/ポリエステル70D ダイヤモンドリップストップ(耐水圧4000mm) 本体上部/ポリエステル ブレッサブルリップストップ 本体底部/ポリエステル210D(耐水圧4000mm) ポール/Φ8.5mm アルミ合金。品番: RR5955。品名: ラフダウンシュラフ600FP。COLOR: クールグレー/オレンジ。SIZE: 210x70cm。収納SIZE: Φ14x27cm(コンプレッション時18cm)。重量: 0.8kg。素材: 表地・裏地/ポリエステルリップストップ20Dシレー加工。快適温度: 16℃。下限温度: 10℃。品番: RR5958。品名: マルチフライ・グランドシート。COLOR: グレー。SIZE: 210x143cm。収納SIZE: 26x12.5cm。重量: 0.34kg(収納袋込み)。素材:ポリエステル210D(耐水圧4000mm、裏面PU加工) 、金属ハトメ
用途品番: RR5954CS4。品名: MOTTOラフロキャンプ3点セット Ver.2。[セット内容]。品番: RR5954。品名: ラフツーリングテント。品番: RR5955。品名: ラフダウンシュラフ600FP。品番: RR5958。品名: マルチフライ・グランドシート 内容ラフツーリングテント、 ラフダウンシュラフ600FP、 マルチフライ・グランドシート
1セット
29,980 税込32,978
4日以内出荷

角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。
材質SUS304、SEHC 角型オーバーフロー管
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貼ってはがせる、キズや汚れを守る透明の保護シートです。抗菌・防カビ・防水仕様。薄手なのでつまづきにくい。ハサミやカッターで簡単にカット可能です。
用途防水 抗菌 防カビ 保護 材質保護フィルム:ポリプロピレン TO 質量(g)540 幅(cm)90 長さ(cm)180/巻 材質(裏)アクリル樹脂 材質(表面)塩化ビニル樹脂 特性貼ってはがせる・抗菌防カビ
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷

フローリングやクッションフロアの上から貼れるシートです。床のキズ防止、キズ隠し、模様替えに最適です。薄手のシートなので重ねて貼ることが出来ます。防水仕様。ハサミやカッターで簡単にカット出来ます。使用前に使用面をキレイに掃除し、裏面のフィルムを剥がしてご使用ください。
用途保護 模様替え 防水 材質保護フィルム:ポリプロピレン 幅(cm)90 材質(裏)アクリル樹脂 材質(表面)塩化ビニル樹脂
1本ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

フローリングやクッションフロアの上から貼れるシートです。床のキズ防止、キズ隠し、模様替えに最適です。薄手のシートなので重ねて貼ることが出来ます。防水仕様
用途保護 模様替え 防水 材質保護フィルム:ポリプロピレン 質量(kg)8 BR 長さ(m)30/巻 幅(cm)90 材質(裏)アクリル樹脂 材質(表面)塩化ビニル樹脂
1反
35,980 税込39,578
翌々日出荷

既存の塩ビシート防水層を撤去する事なく、メーカー製防水トップコートで 塗替えが可能になりました。 新築同様の美観を再現し、シートの寿命 を延ばす事ができます。
用途屋上・非歩行用塩ビシート防水面の塗替え 特性防水、プライマー、トップコート 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 上塗塗装可能時間(10℃)6~24時間、(23℃)5~24時間、(30℃)4~24時間 可使時間(時間)2 危険物の性状水溶性 標準使用量(kg/m2/回)0.1~0.15
1セット(3.3kg)ほか
9,598 税込10,558
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(12枚)ほか
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各ポイントにゴム入(袖口、背ウエスト、フード、裾口) ジッパーカバー付、縫い目は内縫い。ポケットなし。 軽くて柔軟性があり、引き裂き・摩耗に強い不織布。 汚れ、粉じんに対し全身を防護します。 通気性、透湿性があり、蒸れを軽減します。
用途油汚れなどの激しい作業。 粉じん・粉体取扱作業。 塗装・塗料噴霧作業。 種別つなぎ 材質ポリエチレン 構造タイベック 機能粉体防護、ミスト防護、通気性
1着
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高遮熱&透湿性で快適・省エネ・高耐久の家造りをサポート 雨水を通さず、湿気を逃がす! 屋根全面から湿気を逃がし、住まいの耐久性+省エネ効果を向上させます。 特殊シートで雨水の浸入をストップ! 雨水を球状にして、しっかりと雨樋に流します。 滑りにくく、軽いから施工性UP! 遮熱ルーフエアテックスは防滑性に優れ、アスファルトルーフィング材の約3分の1の軽さ。施工性も大幅に向上しています。
仕様(釘穴止水性)合格 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.9 長さ(m)40 質量(g/m2)287 引裂強度(N)(縦)20以上、(横)20以上 引張強度(N/50mm)(縦)300以上、(横)180以上残存率/(縦)50%以上、(横)50%以上 透湿度(g/m2)1500以上(24h) つづり針強度(N[kgf])(縦)70以上、(横)70以上 耐水圧(kPa)20以上
1本
34,980 税込38,478
3日以内出荷

日本の文化と伝統をベースに誕生したワーロンシート。意匠性、厚みやサイズも豊富です。 美しい意匠性:和紙の風合いや素材感をそのままに表現し、やわらかな光空間の演出を可能にしました。優れた耐久性:和紙を塩化ビニール樹脂で両面からラミネートし、耐久性に優れております。 安全安心:破れにくい上に防炎製品認定品です。お手入れ簡単:表面は拭き掃除が可能でお手入れも簡単です。接着方法:専用両面テープ(0.45mm厚み除く)。切断方法:カッターナイフ、ハサミ、裁断機。
用途ディスプレイ、照明、間仕切り、障子・建具 材質塩化ビニール樹脂+和紙+塩化ビニール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

強力粘着テープでしっかりと固定します。タイルに取り付ける時に使用する耐水シート付きです。支持部は可動式でスライドできます。バスタオルを広げて干せるサイズです。
用途キッチン、お風呂場、トイレの収納に。
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



強力粘着テープでしっかりと固定します。タイルに取り付ける時に使用する耐水シート付きです。壁とのすき間があるので、タオルが壁につかず衛生的です。
用途キッチン、お風呂場、トイレの収納に。 耐荷重(kg)1 取付け方法粘着
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除菌成分「銀イオン」の煙が、天井や換気扇の裏までいきわたり、黒カビの原因菌(カビ胞子)をまるごと除菌します。 使用後は、黒カビが生えにくくなり、カビ取り剤を使う掃除の回数が減るので、掃除の負担が軽くなります。 2ヶ月に1回の定期的な使用によって、「銀イオン」の防カビ効果が高まります。カビ取り剤を使わない普段の掃除だけで、きれいな浴室を維持できます。
使用場所浴室 商品タイプ本体
1個(5g)ほか
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電動式シート溶接機(ライスター等)の補助として、電源が取りにくい場所や段差のある溶着できない補修での使用に適しています。 ちょっとしたドレンや脱気筒、コーナーパッチの補修にも大変便利で、別売りのライスターノズルを用途に応じ交換可能で使用することができます。 また、市販のガスボンベが使用できます。
用途防水シートの補修・ドレン、脱気筒、コーナーパッチの補修 付属品平型ノズル・スライドレバー・ヒートコンダクター・転倒防止スタビライザー等 質量(kg)約1.2(ボンベ・スタビライザー装着時) 品番OK85612 熱風温度(℃)約650 適合ボンベ市販用プリンスガスボンベ
1セット
49,980 税込54,978
5日以内出荷

アスファルト防水シートのジョイント補修・ジョイント処理に、なんとライスターの熱風で施工します!! 防水道具専門店尾崎亀商店推奨の一品です!!
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

コードを使わず塩ビシート防水の施工(補修)ができるJ-turbo防水セット専用ノズルです。
用途塩ビシート防水補修
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

突然の配管つまりに、驚異の圧縮エアパワーで解消です。 トイレ、洗面所、風呂場、流し台のつまりの原因となるヘドロ、髪の毛を空気の力で押し流して除去します。 わざわざ水道屋さんを呼ばなくても、自分で解決できて安心です。 用途に応じて3種類のアタッチメントと水の跳ね返りにも安心な防水シート付きです。
用途水回りのつまり解消に。 長さ(m)0.65~1.07 寸法(cm)(約)幅19×全長65~107、防水シート:50×50 材質(本体)ABS樹脂・スチール・ポリプロピレン 材質アタッチメント:ABS樹脂・合成ゴム・TPE、防水シート:ポリエチレン
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷

コードを使わず塩ビシート防水の施工(補修)ができます。 また、コーナーパッチや脱気筒、ドレン周りの融着に便利で、防滑性ビニル床シートの溶接棒の施工にも最適!! 別売のV型ノズルを使えば防滑シートの溶接が可能です。 ワンタッチで簡単に着火でき安心、快適にお使いいただけます。 市販のカセットガスボンベが使用できます。
用途塩ビシート防水補修 付属品ガス式溶接ノズルセット・平型ノズル・カセットバーナー・カセットガスボンベ・ヒートステイ・転倒防止スタンド・ノズルクリーナー・寒冷地対応強制気化バーナー等 質量(g)約530g(ガスボンベ含まず 使用時間(分)約450(ガス量で変化します) 熱風温度(℃)約400~700
1セット
38,980 税込42,878
5日以内出荷