室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプV型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
長さ(mm)2500
色半透明
種類エッジシール
適合ガラス厚(mm)6、8
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
ドア1枚をぐるりと貼れる、たっぷりサイズ(6m)です。
EPDMゴムを主成分とし、耐候性・耐久性に優れています。
木・金属・塗装枠など、さまざまなドア枠に貼りつけられます。
すきま風の防止だけでなく「遮音」にも効果を発揮します。
材質基材:EPDM、粘着剤:ゴム系粘着剤・アクリル系粘着剤
主な用途隙間用
粘着力(N/25mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
特性気密防水、耐候性、耐久性
切って貼るだけで乾燥時間が必要ないので、施工後すぐに使えます。
表面の汚れは洗剤で洗い落とせます。
-45℃~80℃の温度範囲で使用できます。
柔軟性があるので施工箇所に良く密着します。
用途洗面台や流し台など、水周りのすきま補修。
色白
テープ長さ(m)3
テープ厚さ(mm)2.3
危険物の類別非危険物
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の下部に取り付け、床とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。水返しに最適です。
折り目つき、ワンタッチでスキ間補修ができる。
用途FRP・ホーロー・タイル・ステンレスの浴槽と壁の隙間や洗面台と壁の間、流し台と調理台との壁の隙間に。
成分ブチルゴム系
色ホワイト
タイプ片面粘着テープ
種類ブチルゴム系片面粘着
テープ幅(mm)23
テープ長さ(m)1.8
危険物の類別非危険物
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
ガラス板と金属板を固定できるパッキンです。
材質エチレンプロピレンゴム
色ブラック
表面抵抗(Ω)(ゴムパッキン)8
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
特殊形状で、洗面化粧台と壁との隙間にぴったりフィットして埃や物の落下を防ぎます。
材質はエラストマーですのでハサミやカッター等で切断でき、長さ調節も可能です。
材質TPO
長さ(mm)500
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の吊元に取り付け、平らに隣接する固定ガラスとのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質ポリ塩化ビニル
長さ(mm)2500
色半透明
種類エッジシール
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。
ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。
重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプP型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
雨戸・サッシなどのすきまを防ぐテープ
防水、強力、長持ちタイプ
耐久性、耐候性に優れ、ボロボロにならずに長持ちします。
用途シャッターや物置の戸に
門扉やドアの戸あたり音の解消に
クーラーや換気扇、まわりのすきまふさぎ、振動の緩和に
耐久性・耐候性に優れたEPDM発泡体に、粘着テープを付けた高機能シール材です。粘着力:4.6N/10mm切断にはカッターが必要
用途防水・気密・防音・断熱に。
ガラスに比べて、強さは数倍。しかも半分以下の軽さです。
割れにくく、壊れた場合でもガラスのように鋭い細片にならず、軽いので取扱いも容易です。
光を充分に透過しながら外部からの視覚を遮り、プライバシーを守ります。吸湿によるソリの発生がほとんどありません。
風呂場の高い湿度にもほとんどソリが生じません。
用途お風呂の折れ戸のガラスがわりとして。
色カスミ柄
材質ポリスチレン
室内、玄関、浴室のドアのすき間などに貼ってすきま風をシャットアウトできるすき間ふさぎテープ製品です。●ほどよい厚みと弾力ですき間をぴったりふせぎます。●重い玄関ドアの衝撃音も吸収します。
タイプ波型
使用温度範囲(℃)-5~40
主な用途隙間用
粘着力(N/6.5mm)5
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、カビとりジェルスプレー。
浴室のしつこいカビに垂れずに密着し、カビを除去。浴室の壁やタイル、目地、シャワーカーテン、ドアパッキン等のカビを除去。
成分次亜塩素酸ナトリウム、粘度調整剤、水酸化ナトリウム
液性アルカリ性
本体サイズ(mm)90×50×200H
シリーズ茂木和哉
アズワン品番64-1225-96
1個(320mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)90
幅(mm)63
厚さ(mm)48.5
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)90
幅(mm)63
厚さ(mm)50
材質 ステンレス鋳鋼 SCS13。扉寸法 DH2100×DW900mm(2枚吊)。ガラス厚 8、10、12mm。扉重量 60kg(2枚吊)。付属部品 六角レンチ、パッキン、スペーサー。付属ネジ 六角穴付き皿ボルト6×15mm(ガラス)皿小ねじM5×12mm(壁、枠)
用途バスルーム・シャワーブースのガラスドア
長さ(mm)90
幅(mm)115
厚さ(mm)10
浴室のカビに!スプレーして水で洗い流すだけ。塩素系漂白剤+アルカリ剤+洗浄剤でカビや汚れにトリプルアタック。目地や壁のカビに。細かい溝に入った床カビに。掃除しにくい風呂フタに。
用途お風呂の壁・タイル・目地、シャワーカーテン、ガラス、ドアパッキン等の掃除に。
成分次亜塩素酸ナトリウム(塩素系)、水酸化ナトリウム、界面活性剤(ラウリル硫酸ナトリウム)
容量(mL)750
寸法(cm)11.5×5.5×27.5
液性アルカリ性
1個
¥899
税込¥989
5日以内出荷
関連キーワード