101件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

全国の水族館や水産試験場、活魚料理店で数多く使用されています。
用途観賞魚、養殖、研究開発など 仕様海洋深層水タイプのミネラルをたっぷり含んだ人工海水
1袋ほか
2,990 税込3,289
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン人工海水
各種海水魚の飼育、イソギンチャクなど無脊椎動物の飼育に適しています。カルシウム、ストロンチウム、ヨウ素を強化しています。pHの維持と溶解性に優れています。医薬品の製造・品質管理基準(医薬品GMP)に準じて製薬会社で製造されています。
1個
10,300 税込11,330
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
2,198 税込2,418
6日以内出荷

全国の水族館や水産試験場、活魚料理店で数多く使用されています。
用途観賞魚、養殖、研究開発など タイプ500L用×1 仕様海洋深層水タイプのミネラルをたっぷり含んだ人工海水 トラスコ品番496-6384 質量(kg)18.5 荷姿 アズワン品番64-9303-01
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。
形状EP 容量(mL)15kg×1 対応古代魚 強肉食魚用
1袋
13,980 税込15,378
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,100 税込2,310
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ガラスに比べ割れにくく、扱いやすいアクリル製の水槽です。 ●飼育ケース 1017頁
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海水濃度が、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正式ですので測定温度も気になりません。 養殖場などの海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の 魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に活用できます。
測定範囲0~100‰ 測定精度±2‰ 防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64 寸法(mm)170×90×40 電源006P乾電池(9V) 本体質量(g)300 目盛仕様海水濃度(サリニティ) 分解能1‰ 使用環境温度(℃)5~40 温度補正(℃)5~40(自動温度補正)
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。
形状EP 対応中型稚・成魚用
1袋
15,980 税込17,578
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チェッカーHC (海水用)Ph
エコ商品
海水中のpHを手軽に測定できます。ボタン1つの簡単操作でpHが「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。 デジタル表示のpH計というと電極式のものが一般的ですが、本器は吸光光度法です。測定には別途試薬を使用しますが、 pH標準液での定期的な校正が不要! pH電極の消耗・劣化の心配無用! というメリットがあります。色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にもオススメ!
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など 仕様受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他 質量(g)64 電源単四アルカリ電池 1個 測定項目pH(海水用) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5 測定範囲(pH)6.3~8.6 測定方法フェノールレッド法 精度(pH)0.2 光源LED(525nm) 電源自動OFF10分間の未使用後 相対湿度95%以下(結露のないこと) 使用環境温度(℃)外部:0~50 アズワン品番64-5225-08 RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(pH)0.1
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

海水濃度専用のモデル。 海洋調査・漁場調査・養殖場などの海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。
測定範囲(海水濃度)0~100‰、(海水比重)1.000~1.070 質量(g)110 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207 目盛仕様海水濃度、海水比重 最小目盛(海水濃度)1‰、(海水比重)0.001
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷


主原料、調味原料に至るまですべて国産原料を使用したふりかけです。添加物のうま味調味料、着色料を使用せず素材本来のおいしさを大切にしました。カルシウムが豊富に含まれており、サクサクふんわりの香ばしい味付けかつお節、風味豊かなしらすとえびの美味しさがごはんに大変よく合います。
原材料かつお削り節(国産)、砂糖、食塩、しらす、えび、のり、しょうゆ、かつお中骨粉末、酵母エキス、みりん、(一部に小麦・えび・大豆を含む) 栄養成分(1袋あたり)エネルギー:93kcal、たんぱく質:14.4g、脂質:0.9g、炭水化物:6.9g、食塩相当量:3.9g、カルシウム:311mg
1個(28g)
219 税込237
5日以内出荷

水道水に混ぜるだけで手軽に人工海水が作れます。
仕様作成可能量(L):約25 容量(g)900
1袋
1,398 税込1,538
4日以内出荷

水中でも使用できるライブロック用固定セメント。2~4分程度で硬化が開始。硬化後は削る、穴を開けるなどの加工も可能。石灰藻が付着しやすい為自然のライブロックとの同化も早い!
材質セメント アズワン品番64-8787-02
1個
4,610 税込5,071
6日以内出荷

日本海水赤穂塩 しぶきあらじお 1kg
エコ商品
赤穂産原料100%使用。独自の特許製法の平釜で丹念に煮詰めてつくりました。 時間をかけてゆっくりと大きく結晶させたフレーク塩です。 とけやすいので、上品な味わいが肉、魚、野菜とどんな食材にもよくなじみます。
原材料海水(赤穂) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1kg)
309 税込334
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)海水用塩分テスター
エコ商品
アクアリウム(水槽)向けのマリンチェッカーシリーズに海水用の塩分テスターが仲間入り!小型で手軽ながら精度の高い測定が行えます。海水以外にも淡水や汽水の観賞魚や養殖、塩水浴療法(魚の白点病などのストレスを除去するために塩を添加する事)の塩分測定が可能です。
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖、環境調査など セット内容本体(電極一体型)、電極保護キャップ、35.00 ppt標準液4回分、日本語取扱説明書他 測定範囲実用塩分単位:0.0~70.0PSU(検出単位:0.1)、塩分比重:1.000~1.041S.G 質量(g)68 電源CR2032リチウムイオン電池 1個(約100時間の継続使用が可能) 精度塩分濃度:±1.0ppt (0.0~40.0)、±2.0ppt(40.0~70.0)、実用塩分単位:±1.0 PSU(0.0~40.0 )、±2.0PSU(40.0~70.0 )、塩分比重:±0.001S.G 温度測定範囲(℃)0.0~50.0 精度(℃)±0.5 温度補償自動(5.0~50.0℃) 電源自動OFF8分後、60分後、および機能OFFより選択可能 校正塩分濃度:自動1点校正(35.00 ppt標準液にて:HI 70024) 相対湿度100%以下 使用環境温度(℃)0~50 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)160×40×17 測定範囲(ppt)塩分濃度:0.0~70.0 アズワン品番64-7734-99 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性日常防水型(浸漬や水没はさせないでください)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

ふだんの料理に使いやすい、国産のお塩。・にがり塩は使いたいけれどべとついて使いづらいという声に応え、程よいにがり分を含みながらべとつきを抑えたお塩です。肉や魚の振り塩や、塩一つまみといった普段での料理での使いやすさを追求しました。これ一つあれば普段の料理は全てまかなえる、キッチンの定番塩です。国産原料100%使用。(瀬戸内・讃岐の海水から作られています)
用途肉や魚の振り塩や、塩ひとつまみといった普段の料理にどうぞ。 名称 工程イオン膜、立釜 原材料海水(瀬戸内) 栄養成分(100gあたり)たんぱく質:0、脂質:0、炭水化物:0、食塩相当量:98.4
1袋(1kg)
418 税込451
5日以内出荷

海水用水中ポンプ ポンディ SKシリーズ 工進 動画あり
養魚場の排水、魚洗い、ハッチの給排水などの海水移送にご使用の電圧、口径、スペック、周波数に応じてお選びください。
用途海水等の移送に
1台ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)海水用pH/塩分/℃モニター
エコ商品
海水水槽向けのMarineLineシリーズ。MarineLine(マリンライン)シリーズは世界中で多くのアクアリストに愛用されており、その中でもHI 981520はpH/塩分/℃を常時測定しモニターできる製品です。設定値(上限/下限)を外れたら画面が点滅するアラーム機能付き。見やすく、分かりやすい測定値。pH、塩分、温度は同時に表示しバックライト付きなので暗い場所でもはっきりと読み取れます。またアラーム機能により各項目の上限下限値を設定でき、設定値を上回る(下回る)と画面のバックライトが点滅しお知らせします。海水の塩分単位。セットアップメニューから塩分濃度(ppt)、実用塩分単位(PSU)、塩分比重(s.g)より単位の選択ができます。 。pHは1点または2点校正、塩分は1点校正ができます。初回分標準液と電極洗浄液、電極保存液が付属。校正と測定後のメンテナンスに必要なものが付属していて安心です。
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、水産養殖など 付属品本体(EC電極は一体型)、pH電極(HI1286)、pH7.01&10.01標準液各2袋、電極洗浄液2袋、35.00ppt標準液2袋、12VDCアダプター、日本語取扱説明書他 測定範囲塩分比重( S.G.):1.000~1.041(検出単位)、実用塩分単位(PSU):0.0~70.0(検出単位0.1) 質量(g)300 電源12VDCアダプター(通常の国内コンセントで使用可) ケーブル長(m)2 精度塩分比重( S.G.):±0.001 S.G.、塩分濃度(ppt):±1.0ppt(0.0~40.0ppt)、±2.0ppt(40.0~70.0ppt)、実用塩分単位(PSU):±1.0PSU(0.0~40.0PSU)、±2.0PSU(40.0~70.0PSU) 測定範囲(pH)0.00~14.0(検出単位0.1) 温度測定範囲(℃)0.0~50.0(検出単位0.1) 精度(pH)±0.2 温度精度±0.5℃ 温度補償(℃)自動(5.0~50.0) 校正pH:自動で2点校正(pH7.01と10.01)、塩分濃度(ppt):自動1点校正(35.00ppt標準液にてHI 70024) 使用環境0~50℃(相対温度95%以下)本体の防水IP65 アラーム表示( pH/EC/温度):設定した上限値または下限値の範囲外になると画面のバックライトと範囲外の設定値が点滅表示(各項目の測定範囲内で設定可能) 電極EC:EC電極一体型 直径12.50×長さ155mm、PH:HI 1286 直径12×長さ160mm 測定範囲(ppt)0.0~70.0(g/L)(検出単位0.1)(g/L) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
当日出荷

使いやすい楕円形状のメジャーカップ。 取りはずし不要な一体型のすべり止めラバー。 注ぎ口方向の目盛りは上から見やすい形状です。
最小目盛(mL)10 レッド 材質(本体)AS樹脂 材質(ハンドル)シリコンゴム
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食用魚にも使用できる魚類用飼料です。 顆粒は流動層造粒機を用いて製造される特殊飼料で、主に仔稚魚に使用します。 ドライペレット(DP)はペレットマシンにより成形された飼料で、幅広い魚類に使用可能です。 エキスパンダーペレット(αDP)はEPの栄養価とDPの経済性を兼ね備えた飼料です。 エクストルーダーペレット(EP)は、エクストルーダーで成型・膨張させた大口径で高油添加に対応できる飼料です。 マッシュは主にウナギ用の練り餌に使用されている粉末状飼料です。
形状αDP 容量(mL)20kg×1 対応中型稚・成魚用
1袋
14,980 税込16,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全を追求した独自の「シャトル構造」を採用。 発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します、横設置もOK。 更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。 温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。 難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。 熱帯魚飼育に適した26℃に水温を固定します。
仕様●材質:耐熱ガラス、ABS、難燃PP(V0材)●商品サイズ:ヒーター部サイズ/約幅5.3×奥行3.8×高さ11.6cm、ヒーターコード長/約0.9m●適合水槽:約26L以下(小型水槽)●制御温度範囲:26℃固定●測定精度:±1.5℃●使用環境:淡水・海水 アズワン品番68-1403-77
1箱
3,098 税込3,408
当日出荷

海洋調査・漁場調査・養殖場などの 海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に最適な海水濃度専用のモデルです。 自動温度補正機能と防水仕様(IP65)です。
測定範囲海水濃度:0~100‰、海水比重:1.000~1.070 測定精度海水濃度±0.2‰(繰り返し性:±0.1‰)海水比重±0.001(繰り返し性:±0.0005)(10~30℃)自動温度補正 防水保護等級JIS-C0920 5級防噴流形 IEC規格529 IP65(接眼部を除く) 質量(g)100 外形寸法(mm)33×33×204 最小目盛海水濃度:1‰、海水比重:0.001
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

一誠(イッセイ)海太郎 根魚蟲 2.2 ヘビーソルト
エコ商品
万能ロックフィッシュワーム「根魚蟲」がヘビーソルトモデルとして登場!「根魚玉」とのセット、テキサスリグなどに用いてリフト&フォールさせればまるで太い尾を持つ生物が尾を振り回すような動きで波動を生み、タダ巻きすれば太いボディがふわふわと水を押し、3対の脚がピリピリと動いて微波動を生み出します。クイックなアクションでもスローなアクションでも、タダ巻きでも根魚を魅了します。比重を高めたことにより海水への親和性が高まりこれまで以上のナチュラルなアクションを実現。高い食わせ力を誇ります。
サイズ(inch)2.2 適合フック【#】マルチオフセット1~1/0 入数(個)6 グリーンマーク認定
1パック(6個)
749 税込824
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全を追求した独自の【シャトル構造】を採用。発熱部と温度制御部を2つの管に分離配置して安定した縦置き使用を実現します。(横設置もOK)。更に空焚き検知温度センサーを搭載、空気中での通電を感知するとヒーターカバー表面温度を安全な温度にコントロールします。温度ヒューズを作動させる前に通電を遮断するので、再使用が可能です。難燃性樹脂を使用したヒーターカバーがついているので、人にも、魚にも安全です。熱帯魚飼育に最適な26℃に水温を固定します。
材質耐熱ガラス、ABS、難燃PP(V0材) 質量(g)217 消費電力(W)80 温度範囲(℃)制御:26固定 コード長さ(m)ヒーター:約0.9 寸法(cm)ヒーター部:約幅5.3×奥行3.8×高さ11.6、個装サイズ:幅5.5×奥行5.5×高さ21 水槽容量(L)適合:約21以下(小型水槽) 機能通電遮断:(温度ヒューズ)付 温度センサー+温度ヒューズ 使用環境淡水・海水 測定精度(℃)±1.5
1箱(1台)
2,798 税込3,078
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)マリンチェッカー (海水用)超低濃度リン酸塩
エコ商品
海水中のリン酸塩を手軽に測定できます。ボタン1つの簡単操作でリン酸塩の濃度(量)が「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。HI 774では超低濃度域(0.00~0.90ppm)の測定が行えます。(測定には別途試薬を使用) 色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にはオススメ!
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など 仕様受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他 質量(g)52 電源単四アルカリ電池 1本 測定項目<海水用>超低濃度リン酸塩 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5 精度±0.02ppm ±測定値の5% @25℃ 測定方法アスコルビン酸法 光源LED (525nm) 電源自動OFF7分間の未使用後、測定2分後 相対湿度95%以下(結露のないこと) 使用環境温度(℃)外部:0~50 測定範囲(ppm)0.00~0.90 RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(ppm)0.01
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

すぐれた自吸性能をもち、その都度、〈呼び水〉をする必要がなく、取り扱いが便利です。接液部に対して耐食性に優れた材質を用いることにより、海水に対しても長寿命を実現しました。ポンプ内部の構造を改良することにより、全てのシリーズにおいて低騒音を実現しました。モータとポンプの一体化設計により、高効率・省エネを実現しました。メカニカルシール交換のための羽根車付け外しの際、主軸を固定しやすい構造にすることにより、メンテナンス性の向上を実現しました。全閉外扇形モータを採用。また端子箱のケーブル差込口には防水ブッシュを標準装備し、多湿な環境や粉塵の多い場所などへの設置も可能です。
用途養殖業や水産加工場、魚市場の海水の取水用。海水の循環用。海水のろ過設備用。 付属品ストレーナー 種類うず巻ポンプ 極数2極 モーター全閉外扇屋外形 電動機コンデンサ誘導電動機/三相誘導電動機 取扱液海水 液温範囲(℃)0~40 内蔵保護装置サークルサーマルプロテクタ(2.2kW以下) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール 材質(羽根車)樹脂(ガラス繊維入り) 材質(主軸)SUS316 構造(軸受)単列深溝玉軸受 許容押込圧(kPa)0.1 接続配管特殊ブラシ
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

漁網用の大型ファスナーです。テープ部分を網地やシート地にミシンがけしてご使用頂けます。スライダー・金具類はステンレス製を使用しており,海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用頂けます。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用・オイルフェンス・藻類保管テントなど 材質(スライダー・止め具)ステンレス 幅(mm)約51(閉時) 材質(テープ)ポリエステル 材質(エレメント)ポリアセタール
1本
特価
5,498 税込6,048
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

漁網用の大型ファスナーです。テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます。魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます。スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用(定置網・底曳網など) 材質(スライダー・止め具)ステンレス 幅(mm)約130(閉時) 材質(テープ)ポリエステル 材質(エレメント)ポリアセタール 網目(mm)約20×20
1本(1本)ほか
特価
4,098 税込4,508
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

漁網用の大型オープンファスナーです。テープ部分を網地やシート地にミシンがけしてご使用頂けます。スライダー・金具類はステンレス製を使用しており,海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用・オイルフェンス・藻類保管テントなど 材質(スライダー・止め具)ステンレス 幅(mm)約51(閉時) 材質(テープ)ポリエステル 材質(エレメント)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598 税込6,158
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

漁網用の大型ファスナーです。テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます。魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます。スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用(定置網・底曳網など)、陸上ネットの開口用など 材質(スライダー・止め具)ステンレス、(テープ・網)ポリエステル 幅(mm)約100(閉時) 材質(エレメント)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応 網目(mm)約10×10
1本
6,998 税込7,698
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

漁網用の大型ファスナーです。テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます。魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます。スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用(定置網・底曳網など) 材質(エレメント)ポリアセタール 材質(スライダー・止め具)ステンレス 材質(テープ)ポリエステル 幅(mm)約100(閉時) 網目(mm)約10×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,398 税込8,138
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

漁網用の大型ファスナーです。テープ部分を網地やシート地にミシンがけしてご使用頂けます。スライダー・金具類はステンレス製を使用しており,海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用頂けます。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用・オイルフェンス・藻類保管テントなど 材質(スライダー・止め具)ステンレス 幅(mm)約70(閉時) 材質(テープ)ポリエステル 材質(エレメント)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,998 税込9,898
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

漁網用の大型オープンファスナーです。テープ部分を網地やシート地にミシンがけしてご使用頂けます。スライダー・金具類はステンレス製を使用しており,海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用・オイルフェンス・藻類保管テントなど 材質(スライダー・止め具)ステンレス 幅(mm)約70(閉時) 材質(テープ)ポリエステル 材質(エレメント)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

漁網用の大型ファスナーです。テープ部分にあらかじめネットが取り付けてあり、漁網との連結が容易に行えます。魚溜りや袋網に取り付ければ漁獲物の取り出しがスムーズに行えます。スライダー・止金具類はステンレス製を使用しており、海水中や沿岸部で塩害対策品としてご使用下さい。ご購入長さから両端に余分が付きますので、全長は10~20cm程長くなります。強度維持の為切らずにご使用下さい
用途漁網用(定置網・底曳網など)、陸上ネットの開口用など 材質(スライダー・止め具)ステンレス、(テープ・網)ポリエステル 幅(mm)約130(閉時) 材質(エレメント)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応 網目(mm)約20×20
1本
14,980 税込16,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)Checker HC (海水用亜硝酸態窒素 LR) 測定範囲:0~999 ppb
エコ商品
目視検査でなく信頼性の高いデジタル表示なので安心。デジタルの測定器としては驚きのコストパフォーマンス。手のひらサイズで持ち運びや保管もラク。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。標準液セット(別売り)での数値の検証が可能(チェッカーHCシリーズには校正機能はありません)
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など 仕様受光部:シリコンフォトセル、発光源:LED (470nm) 付属品本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書 測定範囲0~999 ppb 質量(g)64 電源単四アルカリ電池 1本 測定項目低濃度亜硝酸態窒素(海水用) 精度(@25℃):±10 ppb ±測定値の4% 測定方法ジアゾ化法 分解能1ppb 使用環境温度(℃)外部:0~50 相対湿度95%以下(結露のないこと) オートパワーオフ20分間の未使用後、測定4分後 RoHS指令(10物質対応)対応 防水-
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷