24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単相:100V/10Wコード:1.9m(10束入)。中間スイッチ付、蝶番付
材質本体:ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×145×140 TKG品番9-0535-0301 TKG品番(2017)6-0477-0301
1個
32,980 税込36,278
3日以内出荷

単相:100V/17W サーモスタット式コード:1.8m(20束入)。中間スイッチ付、蝶番付、仕切付、 パイロットランプ付
材質本体:ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)252×172×172 TKG品番9-0535-0401 TKG品番(2017)6-0477-0401
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

EBM(江部松商事)EBM 電気 のり乾燥器
仕様中間スイッチ式 寸法(mm)235×145×H140 消費電力(W)(単相100V)14 コード長さ(m)1.9 電球ナツメ球110V15W EBM品番506500
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

材質18-0ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×137×102 TKG品番9-0535-0201 TKG品番(2017)6-0477-0201
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

サーモスタット式。一枚海苔(全型)がそのまま入ります。中間スイッチ付、蝶番付、パイロットランプ付。
材質18-8ステンレス 電源(V)単相:100/16W 内寸(mm)245×245×95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×255×170 TKG品番9-0535-0501 TKG品番(2017)6-0477-1801
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

固体高分子電解質膜方式のドライユニットの搭載で庫内湿気を電気分解により連続的に除去しますので、安定した除湿が可能です。省エネ設計により消費電力は3ワットと、経済的です。除湿ユニットは、駆動部がないため、音や振動の発生がなく、耐久性に優れています。庫内の湿気は、直接気体状態で外部に放出されます。
アズワン品番1-5489-11 付属品棚板2枚 質量(kg)3.9 材質(本体)ABS樹脂成形品 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)3W 棚板間隔(mm)棚受け5段、棚ピッチ70mm 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×359×450 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×440 除湿方式固体高分子電解質膜により、H2O電気分解排出 到達湿度(%RH)~25(使用環境により異なります)
1台
37,200 税込40,920
当日出荷

高効率遠赤外線放射体を利用し、短時間で均一な加熱乾燥が可能です。 熱衝撃に安定なセラミックスを使用。急熱急冷による熱破壊の恐れがありません。 経年劣化による放射率の低下がありません。
用途自動車・機械部品の塗装や印刷の乾燥。 木材・建築の接着や印刷の乾燥。 電気・電子の加熱処理や液晶材料の乾燥。 プラスチックの真空・プレス成形やシュリンクフィルムの延伸・収縮の熱源。 材質セラミック 電圧(V)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥 熱電対無し
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリカゲル付きノンオートのエコノミータイプデシケーターです。 積み重ねOKで収納用BOXとしてもお使い頂けます。 プッシュロック式の取っ手は使い易く片手で開閉カンタンです
付属品棚板2枚、湿度計、シリカゲル 材質(本体)ABS、(扉)AS 質量(kg)約3(棚板、シリカゲルは含まず) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×360×430 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×313×358
1台
11,980 税込13,178
7日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

目皿付
材質スチロール樹脂・ポリエチレン・ポリプロピレン 形状角型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×125×147 アズワン品番2-720-02 TKG品番9-0248-0101 TKG品番(2017)6-0228-0201
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

部品の収納・管理に最適です。 素材にこだわったシンプルで高級感のある缶です。 フタ(別売)をすると積み重ね(スタッキング)が可能です。
材質ブリキ(サテン材)
1缶
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アケボノ(厨房機器・キッチン用品)ドライストッカーノリ乾カン
のりがそのまま入るゆったりサイズ! 乾燥剤は電子レンジで加熱再生、繰り返し使用できます。 のり以外のコーヒー豆、せんべい、お茶、ピーナッツ等の長期保存に大変便利です。
材質スチロール樹脂・ポリエチレン・ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×100×307 TKG品番9-0248-0201 TKG品番(2017)6-0228-0301
1個
2,298 税込2,528
当日出荷



カバー付で収納時も安心食材や袋などが滑りにくく、切りやすい細かなギザ刃。酸にも強く丈夫、刃は清潔なステンレス素材。 レトルトパック等袋物の開封や昆布・海苔切りに。食器洗い乾燥機使用不可。
材質刃/ステンレス刃物鋼、柄・カバー/ポリプロピレン 質量(g)148 耐熱温度(℃)110 寸法(縦×横×高さ)(mm)270×115×15
1個
999 税込1,099
当日出荷

乾燥剤付きの 乾物ストッカー。 カツオ節、シリアル、パン粉、お茶、海苔、昆布、ナッツ、お菓子類などの湿気を防ぎたい食品の保存に。 賞味期限の表示してあるパッケージのまま入れられ、確認ができる。 乾燥剤は底フタに入っており、交換は逆さにして取り出すだけ。 食洗機不可。冷蔵庫・冷凍庫での使用不可。
材質本体/ポリプロピレン フタ/ポリエチレン
1個
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エムテートリマツ18-0のり缶
のりの乾燥を防ぐ容器です。
材質18-0ステンレス
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エビフライやカツなどの下ごしらえした食材を冷蔵・冷凍保存するのに最適です。本体はバット形状なのでバットの代りに使え、フタをして次の使用まで保管したり、薄型なので巻き寿司用の海苔の容器としても便利です。容器が大型なので液体を入れた場合は傾けると水漏れの可能性はあります。容器を使用しないで長期保管する場合、フタは本体にはめ合せた状態で保管して下さい、フタに使われているポリエチレンは、時間経過とともに縮みますので、しばらく放置しておきますとフタの開け閉めが硬くなり、最悪はまらなくなります、60℃前後のお湯にフタを浸すとサイズが伸びてはめられる事もありますが、復元しない場合もあります。電子レンジや食器洗い乾燥機にはご使用になれません。
1ケース(8箱×5個)ほか
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全型サイズのパッケージごと収納できる海苔保存容器。 平置き・縦置きが出来る2WAY仕様。 4ロックで密閉するパッキン付きフタ。 全型10枚入りが4袋程収納※パッケージの形状により入らない場合もあります。 お茶パック・乾物食品などの保存にも便利。
仕様●商品サイズ:254×254×高さ55mm●材質:フタ/AS樹脂(耐熱温度80度)、本体・止具/ポリプロピレン(耐熱温度120度)、パッキン/シリコーンゴム(耐熱温度140度)●自動食器洗浄機・食器乾燥機・冷凍庫・電子レンジの使用はしないでください アズワン品番68-0515-24
1個
2,198 税込2,418
7日以内出荷

静岡製機電気乾燥庫
電源200Vを使用しトレイ毎に温風を壁面より放出させ、庫内全体をムラなく乾燥させます。
使用温度範囲(℃)室温+5~70 材質本体:カラー鋼鈑・高密度ポリウレタン・ガルバ鋼鈑 安全装置サーモスタット(過熱防止器)、電源ヒューズ、ファン温度ヒューズ、落雷安全装置 電源コード(m)3.4 機能自動湿度プログラム制御機能搭載 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)482×686×50(トレー) ヒータータイプシーズヒーター
1台
519,800 税込571,780
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)