40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
灌水ホース セフティー3 動画あり
散水作業に最適です。ホース全面より水がにじみだし散水します。用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水パーツ ホース内径(Φmm)12 ホース外径(Φmm)18 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(kg/cm2)7
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース 灌水用 モノタロウ 動画あり
散水作業に最適なホースです。 ホース全体から水がにじみ出て効率よく散水できます。
用途散水用 材質(ホース)再生ゴム、(コネクタ)ABS ホース寸法(内径×外径)(mm)12×16.5 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊ゴム製ホースで、ホース表面から水がゆっくりしみだします。 給水元とホース先端の吐水量に差が少なく、均一な潅水が行えます。 バラなどの根元潅水が望ましい植物に最適です。
用途散水用 仕様1mあたりの標準しみ出し量/100~500mL/分 材質ABS樹脂 ホース寸法(内径×外径)(mm)15×22
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タンク別体式マスターシリンダーのリザーバータンクを移動する際に必要なホース。 必要な長さに切ってご使用いただけます。 折れ曲がりにくく、ブレーキフルードが浸透しない専用品です。
全長(mm)330 内径(Φmm)7.3 外径(Φmm)13
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数2 穴ピッチ(mm)100 材質黒色特殊ポリエチレン 穴径(Φmm)0.3 使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04 折径(mm)52(相当径:Φ28) 適合作物【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端の部品はねじ式になっており、製品同士をつなげることができます(最大延長15m)。
仕様ねじ式 散水範囲(m)1~3
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

狭い場所での潅水に最適なスリムタイプ。マカロニホース用接手で接続
最大延長(m)直線/10 材質ポリエチレン 使用圧力(MPa)0.1~0.2 内径×外径(Φmm)4×6.5 適合流体水(上水道水) 穴ピッチ(mm)300
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STN-1015 点滴ノズル セフティー3 動画あり
水やりタイマーと同時に使用して畑や花への水やりにご使用いただけます。鉢・プランターの土に差し込んで、根元に点滴の水やりが10ヶ所同時にできます。セフティ3自動水やり器SAW-1とセットで使うこともできます。セフティ3自動水やり器SAW-1にセットでご使用の際は、最大15セット(150本)の取り付けが可能です。ストッパー付きで、水を止めずにパーツ交換が可能です。
用途散水パーツ 質量(g)135 適合ホース内径(Φmm)12~15 水圧最大使用水圧:7845.2hPa(8kgf/m2)
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

ナフロンPFA-HGチューブは、溶出ふっ素イオンの少ないNEW PFA化された原料を用い、かつPFAの高次構造(球晶の微小化)をコントロールすることにより、チューブ内面の平滑化を可能にしたPFAチューブです。ウルトラクリーン化を要求される半導体・液晶産業分野での用途に最適です。パーティクルや薬液の滞留低減、クリーンアップ(洗浄時間)の低減、チューブ内の表面積減少による薬液浸透量の低減、透明性・絶縁耐力の向上に最適です。また、溶出ふっ素イオンの低減により、例えば硫酸過水、発煙硫酸などの応力環境下での耐ストレスクラック性向上に適しています。
長さ(m)10 透明(有色含む) 使用温度範囲(℃)-40~260 イオン溶出結果(μg)K:<0.02、Na:<0.01、Ca:<0.01、Al:<0.02、Cr:<0.01、Ni:<0.01、Fe:<0.02、Cu:<0.01
1巻(10m)
7,910 税込8,701
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

SAW-1 自動水やり器 セフティー3 動画あり
芝生から鉢植え畑まで自動で水やりができます。別売品をご使用いただければ、場所と用途に合わせて自動水まきが可能です。鉢・プランター、花壇・畑、芝生への水まきに最適です。水やりの日、時刻、回数、時間の設定が可能です。コンセント不要の乾電池式なので取り付けが簡単です。
用途芝生から鉢植え、畑などの水やり 仕様水やり日:4日隔(毎日・1日おき・2日おき・毎週)水やり回数:2回/日(午前1回・午後1回)水やり時間:5段階(3分・5分・10分・20分・30分間) 適合園芸用耐圧ホース 質量(g)1138 電源:DC6V 単3電池4本(別売) 適合ホース外径(Φmm)16~20 流量(L/min)3~15 適合ホース内径(Φmm)13~15 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)250×120×80
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

散水チューブ セフティー3 動画あり
植物にソフトな水まき。畑や花への水やりに、水道蛇口よりコネクターを使用して接続いただき、植物にソフトなシャワーで広範囲に水まきができます。
用途散水ホース
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三層構造の特殊ホース。一般家庭用散水チューブで、三層構造の特殊ホース。0.1MPa以下では裏向きでの使用をおすすめします。バルブなどで流量調節を行ってください。最大延長は一系統15m
材質PVC 使用圧力(MPa)0.05~0.3 1巻長さ(m)50 破壊圧力(MPa)瞬間0.5 使用流体上水道水
1本
18,980 税込20,878
欠品中

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷

チューブ 散水用 モノタロウ 動画あり
水道の蛇口にセットして散水できる便利なチューブ。 一度に広範囲に水を撒くことができる便利なチューブです。 灌水ホースとは異なり、ホース全体から水が浸みだすのではなく、等間隔に小さな穴が開いたチューブになります。 ホースコネクタ付き。
用途水道水の散水用 材質PVC、銅、ABS 幅(mm)約34.5 散水範囲(m)1~3(一般水道) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

150℃耐熱網組チューブ 米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。 伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質クロロトリフルオロエチレン 使用温度範囲(℃)-75~150 特性耐熱、伸縮性
1本
特価
799 税込879
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。 穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。 持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。 浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。 住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水 材質ポリプロピレン 規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

等間隔ピッチで埋め込まれた流量調整付エミッターから水が出る点滴散水チューブです。
幅(mm)16 高さ(mm)16 タイプ点滴チューブ 適合ホース外径(Φmm)16 適合ホース内径(Φmm)14 使用圧力(kPa)300 最大使用水圧(Mpa)0.4
1巻
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径×外径(Φmm)13×16 内径(Φmm)13 適合流体水(上水道水) 材質ポリエチレン 外径(Φmm)16 使用圧力(MPa)0.05~0.2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホース縫い目から水がにじみだし散水します。 今まで設置しにくかった木の根元等の曲部等への設置が楽に行えます。 用途に合わせ地中に埋め込んだり、地表で根元に置いて使用します。
用途散水ホース 使用流体 耐熱温度(℃)0~40 耐水圧(MPa)0.69
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイムケミカル水溶性切削油
合成潤滑材を主成分とするオイルフリー中切削タイプです。防錆性や防腐性を向上させた高性能水性切削剤です。ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できます。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油 外観緑色液体 pHアルカリ 希釈倍率バンドソー:5~30倍、施削・中ぐり:5~20倍、メタルソー・ネジ切り:5~10倍 容量(L)18 危険物の類別非危険物
1缶(18L)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PROX(プロックス)USBミニブク
ミニサイズでも大送風のUSBエアーポンプ。携行性に優れたミニサイズのUSBエアーポンプ。モバイルバッテリーから電源をとれるので屋外での使用が可能。本体サイズ82mmとミニサイズでありながら送風量は毎分約1.4L。きめ細やかな泡が素早く水に浸透する円形ストーン、ホース、カラビナが標準装備。アジ活かし、オトリ鮎、魚のキープなどに最適。
使用時間目安:(10000mAhバッテリー使用時)約24時間 本体サイズ(mm)32×82(コード含まず) 送風量1.4(L/毎分) 直径(mm)ストーン:38
1本
1,398 税込1,538
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い素材を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。
1個
6,298 税込6,928
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
1個
539 税込593
6日以内出荷

ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い素材を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い素材を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイレクトなブレーキタッチと耐久性を考えたステンメッシュブレーキホースです。ホースインナーには軽量かつ低浸透性、低摩擦特性、耐溶剤性に優れ、経年変化にも強い素材を採用。インナーの表面には耐膨張性に優れたステンメッシュ材、さらに傷から守る塩ビ保護チューブをコーティングし、よりダイレクトなブレーキタッチが持続します。 ○2本1SET ○ホース長+フィッティング: (メイン)1110mm+F×1+H×1 (CBS)855mm+A×1+F×1 ●下記の車両のフロントに適合 ズーマーX JF52全車種
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

吐出面が広い円形エアーポンプ用セラミックストーン。エアーポンプ用のセラミックストーン。直径8cmの広い面積(※1)で泡を吐出。細かい泡(※2)を素早く水に浸透させます。お手持ちのエアーポンプのホースを接続するだけ。アジ活かし、オトリ鮎、魚のキープ、観賞魚等の水中に新鮮な空気を吐出します。(※1)泡の出方には個体差がございます。ご使用前には必ずしっかりと水を吸わせてください。(※2)エアーポンプにより泡の大きさ、量は異なります。・焼成具合により色合いや自重が異なります。自重目安110g~130g程度。
材質セラミック 本体サイズ(mm)直径80×H16(ホース口含まず)
1個
879 税込967
9日以内出荷

きめ細かい泡を吐出する円形セラミックストーン。エアーポンプ用のセラミックストーン。円形なので広い面積(※1)で泡を吐出。細かい泡(※2)を素早く水に浸透させます。お手持ちのエアーポンプのホースを接続するだけ。アジ活かし、オトリ鮎、魚のキープ、観賞魚等の水中に新鮮な空気を吐出します。(※1)泡の出方には個体差がございます。ご使用前には必ずしっかりと水を吸わせてください。(※2)エアーポンプにより泡の大きさ、量は異なります。
材質セラミック
1個
709 税込780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャプトスタイルマスタングPウォーター
寒い時期はリキッド(液体)が白濁色に固まります。 固まっている場合は10~20分程度、容器本体を手で握り続けるか、ジーンズなどのポケットに入れ温めれば元のリキッドOILに戻ります。 革への浸透性は動物OILではMAX 凹に白い蜜蝋が残らない P・ウォーターホースオイルの希少性 Pウォーターは浸透性が非常に高いため、従来のマスタングペーストよりもスピーディにレザーへ塗り伸ばしてください。ガラスフィニッシュタイプなどのレザーはまず水を表面に塗ってみて、ゆっくりでも水が少しずつ浸透していけばオイルUPできます。 乾燥が激しいレザーは一度にオイルを多く塗らず、マニュアルの説明通りにオイルUPから拭き上げまでの一連の作業を数回行い、油分補給の量を徐々に増やしてください(できれば数日置きながら一回一回のオイルUPを繰り返すのがベスト)。数日で革の油分が真皮の奥まで浸透し、革の質感の状態がより正確に掴みやすくなります。この繰り返しの作業が油分過多を防ぐ上手なオイルUP方法です。
アズワン品番64-6317-32
1本(35mL)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

ウィンドリペア用パーツ CSA-DX用補充キット 【セット内容】 ・浸透レジン(CSA-01) ・ピットレジン 仕上げ用(CSA-02) ・粘着シール&台座セット(24枚) ・透明フィルム(24枚) ・透明ホース ・コンパウンド ・フローレギュレーター ・遮光用アルミテープ(24枚)
用途ガラスリペアは、キズ内部にレジン液を浸透させ、 90 %の視界を回復し、キズの進行を防ぎます。 UV硬化型レジン液を仕上げ時に硬化させるに使用する紫外線ランプです。室内や紫外線が弱い時に使用して硬化を促進します。 その他、ガラスリペアの工具と合わせてご使用ください。 危険物の類別非危険物 関連資料(0.94MB)
1式
35,980 税込39,578
4日以内出荷

イエロー ジャケットR407C等用マニホールドキット
ダブルOリングバルブ・高品質ナイロンパッキン採用で気密性に優れています。(HFC耐用) 1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです。(サイド式) スライド式でピストンの交換が簡単です。 プラス[[(R2)]]ホースを採用し、HFC耐用特殊ナイロン素材で、冷媒浸透がなく高耐圧で安全な作業が可能です。 システムなどの圧力・温度チェック、真空引き・乾燥チェック、冷媒充てんに適しています。
接続口径1/4フレア(UNF7/16-20山) 付属品チャージングホース92cm×3本、ケース トラスコ品番859-1091 質量(kg)2.53 高圧圧力計(MPa)0~3.5 ゲージ径(Φmm)80 低圧連成計(MPa)-0.1~1.7 高圧連成計(MPa)0~3.5
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷

ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できますので、経済的です。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油 希釈倍率バンドソー:5~20/旋削 ・ 中ぐり:5~10/メタルソー・ネジ切り:原液~5倍 pHアルカリ 外観緑色液体 危険物の類別非危険物 関連資料(0.25MB)
1缶(5L)
6,698 税込7,368
4日以内出荷

ソリューブルタイプで、冷却性・浸透性に優れ、工具の摩耗を抑えます。夏場でも腐敗し難く、嫌な臭いやホースの目詰まりを起こしません。防錆効果が高く、鋼材や機械を錆から守ります。発煙が少なく、引火が無く、作業の安全性を高めます。高倍率で使用できますので、経済的です。
用途炭素鋼・鋳鉄への切削油 希釈倍率バンドソー:5~10/旋削 ・ 中ぐり:原液~5/メタルソー・ネジ切り:原液 pHアルカリ 外観緑色液体 危険物の類別非危険物 関連資料(0.25MB)
1缶(18L)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

タイゴンホース 15m
ANSI B175.1 Annex D。EPA / CARB認定。TygonR LP1200燃料チューブ。Saint-Gobain製のTygon LP1200チュービングは透明で高性能なチューブで、小型エンジンの燃料ライン及びオイルやグリースの潤滑輸送ライン向けに設計されています。 燃料の汚れを防止し、優れた燃料耐性を備えたLP1200チューブはエタノール系燃料との併用に適したフルオロポリマー製のライニングで製造されています。 弾性と柔軟性が高いので、燃料ラインの取り回しが簡単で、引っ張りすぎによる閉塞を防止します。色が透明なので、詰りや漏れを簡単に識別できます。 Tygon燃料チューブは浸水可能で、膨張、硬化、ひび割れに対する耐性を備えています。適した用途。ブラシカッター チェーンソー カットオフ機 エッジャー芝刈機 エンジンドリル ヘッジカッター / 雑草刈り機 リーフブロワー スプリットブーム製品 耕耘機
仕様●使用流体/用途:小型エンジン用低浸透性透明燃料チューブ●内径:4.76mm●長さ:15m●材質:TygonR LP-1200●色:半透明●曲げ半径:12.7mm●コード番号:912-4720 アズワン品番65-7907-53
1個
42,198 税込46,418
7日以内出荷

タイゴンホース 15m
。ANSI B175.1 Annex D。EPA / CARB認定。TygonR LP1200燃料チューブ。Saint-Gobain製のTygon LP1200チュービングは透明で高性能なチューブで、小型エンジンの燃料ライン及びオイルやグリースの潤滑輸送ライン向けに設計されています。 燃料の汚れを防止し、優れた燃料耐性を備えたLP1200チューブはエタノール系燃料との併用に適したフルオロポリマー製のライニングで製造されています。 弾性と柔軟性が高いので、燃料ラインの取り回しが簡単で、引っ張りすぎによる閉塞を防止します。色が透明なので、詰りや漏れを簡単に識別できます。 Tygon燃料チューブは浸水可能で、膨張、硬化、ひび割れに対する耐性を備えています。適した用途。ブラシカッター チェーンソー カットオフ機 エッジャー芝刈機 エンジンドリル ヘッジカッター / 雑草刈り機 リーフブロワー スプリットブーム製品 耕耘機
仕様●使用流体/用途:小型エンジン用低浸透性透明燃料チューブ●内径:2.38mm●長さ:15m●材質:TygonR LP-1200●色:半透明●曲げ半径:6.35mm●コード番号:912-4723 アズワン品番65-7907-27
1個
23,980 税込26,378
欠品中

タイゴンホース 15m
ANSI B175.1 Annex D。EPA / CARB認定。TygonR LP1200燃料チューブ。Saint-Gobain製のTygon LP1200チュービングは透明で高性能なチューブで、小型エンジンの燃料ライン及びオイルやグリースの潤滑輸送ライン向けに設計されています。 燃料の汚れを防止し、優れた燃料耐
仕様●使用流体/用途:小型エンジン用低浸透性透明燃料チューブ●内径:2.03mm●長さ:15m●材質:TygonR LP-1200●色:半透明●曲げ半径:6.35mm●コード番号:912-4714 アズワン品番65-7920-63
1個
22,729 税込25,002
欠品中

タイゴンホース 15m
ANSI B175.1 Annex D。EPA / CARB認定。TygonR LP1200燃料チューブ。Saint-Gobain製のTygon LP1200チュービングは透明で高性能なチューブで、小型エンジンの燃料ライン及びオイルやグリースの潤滑輸送ライン向けに設計されています。 燃料の汚れを防止し、優れた燃料耐
仕様●使用流体/用途:小型エンジン用低浸透性透明燃料チューブ●内径:3.17mm●長さ:15m●材質:TygonR LP-1200●色:半透明●曲げ半径:9.52mm●コード番号:912-4726 アズワン品番65-7907-33
1個
33,699 税込37,069
7日以内出荷