災害時には身体を守る防災頭巾として使えます!
アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。
また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。
キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。
グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm)1200×1200(収納時:270×180×30)
色(パッケージ)赤、(ブランケット)白
質量(g)700
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
火元をすっぽりと覆う広い布地。火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。付属専用ケースで壁に設置可能。緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグ。タグを持つことで安全に火元を覆うことが可能。消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単。火災発生時の防火頭巾としても利用。【使用方法】。1)2本のタグをしっかりと握り、真下に引きます。2)火元を倒さないよう、布地の中央に来るように被せます。3)ガス・電気コンロが点いている場合は消します。4)火元から離れ、完全に消火するのを待ちます。
不燃性のシリカ繊維100%製で火元に被せることで酸素を遮断し素早く消火します。消火器と違い粉末剤や液剤など、後片付けの必要がありません。避難時などに頭や体を覆うことで、火から体を守ります。
用途火災発生時の初期消火や避難用として。
トラスコ品番248-6867
材質シリカ繊維(朱子織)
厚さ(mm)0.73
質量(kg)0.6
色白
適合規格JIS Z 2150防炎1級試験合格
寸法(幅W×長さL)(m)0.92×1
呼び寸法(縦×横)(m)0.92×1
アズワン品番65-2004-61
1枚
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
急な火災時に頭や肩をおおい火災場所から避難するときに使用します。
燃えているものにおおいかぶせる消火作業に役立ちます。
アズワン品番8-5366-01
材質ファイバーガラス、ケブラー(R)縫製
寸法(mm)910×1000
1枚
¥43,300
税込¥47,630
12日以内出荷
燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。
素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。
室内養生シートとして。
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエチレン
材質(ハトメ)アルミ
ハトメ内径(Φmm)12
被せるだけで初期消火!
用途天ぷら鍋での初期消火などに。キッチンのそばに置いておけば安心です。防災1級試験合格品(JIS Z2150規格)。箱からブランケットを取り出して被せるだけの簡単仕様。初期の炎で消火器を使うほどでもないという時に。消火器使用後のように鎮火後の掃除が必要ありません。
材質グラスファイバー
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色白
形状折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)約0.25
材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)約280
材質(ハトメ)アルミニウム
ハトメ内径(mm)12
認定番号AFE-23-0435
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメアルミハトメ
火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。
緊急時にブランケットを簡単に引き出せるタグ。
付属専用ケースで壁に設置可能。
消火器のように粉末剤や液体で汚れない為、後処理が簡単。
サイズは3種類あります。
火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先!
新しいカタチの消火用具。
消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。
人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に!
質量(g)約230(1個あたり)
寸法(Φmm)76
1箱(2個)
¥6,498
税込¥7,148
6日以内出荷
JIS A 1323 A種適合品です。
耐炎繊維の両面シリコンコーティング品です。
アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花養生シート、防火シート、耐炎カバー類
材質耐炎繊維+両面シリコンコーティング
厚さ(mm)1
色グレー
JIS規格JIS A 1323 A種適合品
アズワン品番1-7434-01
形状折りたたみタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)3.6×3.6
1個
¥63,900
税込¥70,290
12日以内出荷
耐久性、安全性、機能性に優れています。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場、目隠しシートなど。
形状折りたたみタイプ
特性防炎
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
伸度(%)縦21、横19.2
引裂強度(N)縦168、横247
引張強度(N/50mm)縦437、横359
材質(ハトメ)アルミ
ハトメピッチ(cm)45
ハトメ内径(Φmm)12
RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス繊維に特殊シリコンを両面コーティングした軽量タイプのスパッタシートです。
火花の”弾き”、”非付着性”が向上いたしました。
火花・ノロをはじくタイプです。
ノンアスベストの安全な製品です。
用途溶接溶断火花受けシート、溶接火花遮断カーテン。
耐熱カーテン、高温バルブカバー材。
厚さ(mm)0.38
材質/仕上基布:ガラス繊維100%/特殊シリコン樹脂
JIS規格JIS A 1323 B種合格第05A3881号
片面シリコンコーティング加工品。軽くて作業性に優れます。
用途溶接・溶断時の火花養生シート、火花養生衝立、防火カーテン
JIS規格JIS A 1323 C種適合品
材質耐炎化繊維(シリコン系樹脂片面コーティング)
厚さ(mm)0.7
ハトメ内径(mm)12
こんなお得な商品も!
スパッタシート
モノタロウ
¥4,898~
税込¥5,388~
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ
用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート
仕様加工タイプ:両面シリコン
厚さ(mm)約1
材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティング
タイプA種合格品
JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号
目付(g/m2)720
ハトメ内径(mm)12
裏全面シール貼
取付方式シール
炭素繊維杉綾織りに両面シリコン加工。綾織りでひっぱりに強く、自由にカットしても生地がほつれません。
アスベストのような有害繊維やガラス繊維にある皮膚刺激がありません。
材質炭素繊維杉綾織
瞬間使用温度(℃)1300
ハトメピッチ(mm)450
仕様A種合格品
厚さ(mm)1.23
JIS規格JIS A 1323A種試験 合格品
連続使用温度(℃)250~300
こんなお得な商品も!
防炎シート 白色
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ポリエステル糸に塩ビコーティングを施した防炎シートです。消防法施行令の防炎テスト基準に合格しています。
用途建築現場、野積み、目隠しシート等。
色ホワイト
厚さ(mm)0.25
仕様引張強度:縦309N/5cm、横203N/5cm引裂伸度:縦103.3N、横63.3N
形状折りたたみタイプ
材質(シート)ポリエステル(PVCコーティング)
材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防炎
ハトメアルミハトメ
火元をすっぽりとおおう広い布地。
火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。
付属専用ケースで壁に設置可能。
緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグ。
タグを持つことで安全に火元を覆うことが可能。
消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単。
火災発生時の防災頭幅としても利用可能。
英国規格:BS476 Part7に合格。
(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。
ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。
用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。
JIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
ハトメ数なし
材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工
厚さ(mm)約1
マジックテープで取付らくちん。
用途単管パイプ、コーンバー・プラチェーン・トラロープ等に。
材質ターポリン(マジックテープ付)
寸法(mm)450×600
文字内容消火器置場
取付方式面ファスナー
印面サイズ(mm)450×500
1枚
¥769
税込¥846
4日以内出荷
LIMEXとは石灰石を主原料とし、エコロジーとエコノミーを両立する日本初の革命的新素材です。
紙・プラスチックの代替となり、石灰石と樹脂から製造できるため普通紙の生産に必要とされてきた木材パルプを一切使用しておりません。
また水の使用量も大幅削減しています。
ラミネート加工が不必要なので手間が省けて人的コスト削減につながります!
文字内容消火器
材質LIMEX
言語表示日本語・英語・中国語(簡体字)・ベトナム語
規格JIS規格
厚さ(mm)0.4
寸法(mm)450×300
取付方式ビス止め
取付穴数4
取付穴径(Φmm)5
耐候年数(年)約1
1枚
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
消火器スタンドです。
消火器文字部分が蓄光シートになっています。
夜間に光源がなくても目立ちます。
用途消火器スタンドとして
種類スタンド型
材質PE
アズワン品番64-6553-95
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
難燃処方をした燃えにくいポリエチレンクロステープです。
自己消火性があり、延焼し難い粘着テープです。
手で簡単に切ることができ、シートの仮固定などの作業に適しています。
防炎シート固定用難燃粘着テープとし主に使用されるケースが多いです。
ノンハロゲン難燃剤使用・自己消化性=延焼し難いテープです。
用途防炎シートなど、難燃性が必要な部材の仮固定、作業場等仮固定など
色白
保持力(mm)SUS板:0.5
粘着力(N/25mm)SUS板:10
引張強度(N/50mm)300
RoHS指令(10物質対応)対応
酸素指数26
今までのブルーシート以上の安全性を追求し、メーカー製ブルーシートに防炎加工をプラス。
防炎加工によって火がつきにくくなっているだけでなく、自己消化性によって火に接しても燃え広がりにくい。
もしもの災害時、二次災害を防ぐための防炎備蓄用品としても使用可能。
用途工事現場・資材の養生・貨物運搬時。災害時の二次災害を防ぐ為に防炎備蓄用品など。
タイプ継ぎ目なし
材質シート、ロープ:ポリエチレン。ハトメ:アルミニウム。
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.19
色ブルー
伸度(%)縦20×横13
質量(g/m2)129
引裂強度(N)縦150×横200
ハトメピッチ(cm)約90
特性防炎
引張強度(N/5cm)縦270×横475
溶接遮光フェンス用の替シートです。透明タイプは遮光性能はございません。クリアなシートのため作業状況の確認が容易です。防炎性・自己消化性を兼ね備えております。
用途防塵作業の安全対策に。通路と作業場や、作業場内の仕切として。
色透明防炎
材質防炎軟質塩化ビニールフイルム
2018年トラスコ掲載ページ7 0386
認定:仮設工業会の認定基準合格品仮設マーク入りとなります。
防音性能:柔軟で高密度のため、一般の工事用シートに比べ、優れた防音性を有しています。
防炎性能:特殊防炎配合を施しておりますので自己消化性があり、消防法に定める基準に合格しております。
作業性:シート1枚の重量が従来品(厚み1mm)に比べ30%カット(約9kg⇒約6kg)
用途解体・改築・建設等・各種工事現場にて騒音の漏れを防ぎます。
工事等の両面養生にも使われています。
材質ポリエステル生布・塩ビ樹脂
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.67
呼び寸法(縦×横)(m)3.4×1.8
特性軽量/防音/防炎
EASYの交換用シート。ポリープ切除、縫縮の手技トレーニングに。独自配合素材、特殊形状でリアルな感触を再現。
仕様●製品サイズ:シート/120×180×35mm
アズワン品番65-8114-25
1枚
¥6,998
税込¥7,698
13日以内出荷
貼りやすく、きれいに仕上がるカットシート文字です
時刻表、時間表、ドアー標示、テーブル番号等
時刻表、営業時間表などに最適です
文字は柔らかくポール、消火器などの曲面にもピッタリ貼り付けできます
材質軟質ビニール
奥行(mm)0.1
貼りやすく、プロなみに仕上がる、耐久性抜群のシャープなカットシート文字です
ドアー表示、スポーツ用品、テーブル番号、書類整理、メニュー、ブランドネーム等
時刻表、イニシャル標示、その他身のまわりの品にお使いください
文字は柔らかくポール、消火器などの曲面にもピッタリ貼り付けできます
材質軟質ビニール
寸法(mm)30
質量(g)0.2
奥行(mm)0.1
プレートを壁に接着し、ベルトを通して消火器に巻きつけるだけ!
粘着シートを貼り付けるだけで、壁への穴あけは不要です。
面ファスナーのため、緊急時にも簡単に取り外しが可能です。
上面の面ファスナーを引っ張るだけで素早く外すことができます。
複雑な動作もなく、いち早く対応ができます。
セット内容ベルト×1本、プレート×1個、アルコールパッド×1枚、取扱説明書
材質プレート:スチール、ベルト:ナイロン、粘着シート:アクリル系粘着剤
対応6型~10型
質量(g/枚)約60
外寸(幅W×高さH)(mm)約550×8×75
耐震性震度7相当
1個
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
壁付型の消火器ボックスです。カバー部は扉タイプです。専用消火器シールを付属しています。ブラックはカッティングシート貼になります。屋内仕様です。
用途屋内用
仕様壁付型
材質スチール
色ブラック、焼付塗装仕上げ
寸法H(mm)580
寸法D(mm)150
寸法W(mm)280
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
プラスチックを使わず、優しい木の温もりが伝わるサインスタンド。
インクジェット出力や、カッティングシート等のメディア、市販の黒板シートを直に貼り込む事が可能。
別売の専用ブラックボードは、マーカーやチョークで書き消しができます。
消火器を背面に設置し、インテリアに馴染む消火器カバーにも。
持ち手がついているから移動がしやすいのもポイントです。
その他屋内仕様
材質本体:天然木プライウッド オーク風(表面クリア塗装)、アジャスター:スチール
質量(kg)4
寸法(幅W×高さH)(mm)メディア:295×755(4隅5R)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×402×903
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
使用可能な消火器サイズ:直径130mm以下、高さ550mm以下、全幅170mm以下。
特異な突起物・形状をしていないもの消火器もも立派なインテリア!・下部に低コスト長寿命のLEDライトを内蔵した、照明を兼ねたおしゃれな消火器BOX。・空間イメージを損なうことなく消火器が設置できます。
TKG品番9-2564-0801
材質かさ部 木枠 ワーロンシート(和紙調)に「消火器」表示シート貼り 照明部 アクリルのベースに照明光源LED2W以下(40
使用温度範囲(℃)-5~40
電源(V)単相100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×570
光源LED(2W以下)
1個
¥93,880
税込¥103,268
15日以内出荷
関連キーワード