カテゴリ

  • 防災用品(548)
    • 消火器(130)
    • 消火器スタンド(390)
    • 初期消火剤(10)
  • カー用品(14)
    • 車用消火器(14)
  • 安全標識(412)
    • 消防標識(219)
  • 医療(19)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • トラック輸送・安全用品(9)
  • テープ(8)
  • 日用品(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 機構部品(5)
  • 安全用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 救急・衛生(3)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
放射時間
5~20秒・21~30秒・31秒以上
放射距離(m)
0.3・1・1.5・3・4・5・6・7・8・9・10・14・15
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
サービス分類
レンタル・名入れ・組立・設置・取付
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「消化器」の検索結果

もしもの時に備えておきたい防災用品特集
1,099件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消火器プレート 友屋消火器プレート友屋
699税込769
1枚
4日以内出荷
【消火器設置台用】 表示板 岩崎製作所【消火器設置台用】 表示板岩崎製作所
199税込219
1枚
翌々日出荷
消火器表示板です
材質樹脂製厚さ(mm)1寸法(横×縦)(mm)250×215
盗難防止ステッカー 岩崎製作所盗難防止ステッカー岩崎製作所
189税込208
1枚
翌々日出荷
『盗難防止ステッカー』文字入りシールです
消火クロス キタムラ産業消火クロスキタムラ産業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
防災グッズ(消火器の補助具)消火剤を使わないから片付けも簡単です。防火訓練、消火訓練、消火に誰にでも簡単に使用できます。
用途天ぷら鍋の火災 タバコ ストーブ等の初期消火、自主防災の常備品に。トラスコ品番706-0064材質防炎加工ガラス繊維織布縦(mm)900横(mm)1100
消火器格納箱10型(1本用窓有り) ヤマトプロテック消火器格納箱10型(1本用窓有り)ヤマトプロテック
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
10型1本用の消火器ボックス、窓ありタイプです。
仕様粉末10型1本用、据置きタイプ、赤色焼付塗装材質スチール外形寸法(mm)高さ600×幅235×奥行170
消火器50型スチール製消火器ボックス モリタ宮田消火器50型スチール製消火器ボックスモリタ宮田
63,980税込70,378
1台
3日以内出荷
用途消火器を収納しておく為の格納箱です。材質スチール赤塗装タイプ50型1本用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1100×500×470
カートブロック アラオカートブロックアラオ
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
置くだけで台車・カゴ台車の自然暴走を防ぎます。消火器や支柱、壁への衝突対策に最適です。ジョイントの付け替えで形状変更が可能です。
用途台車・カゴ台車の衝突対策にセット内容本体:3本、連結用ジョイント金具:3個寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)50×500×20入数1セット
ぴたっと腕章 グリーンクロスぴたっと腕章グリーンクロス
3,898税込4,288
1枚
10日以内出荷
ぴたっと腕章は、シャツ1枚の薄着・冬の防寒服でも、ゴム調整によりぴたっとフィットする腕章です。人それぞれ腕の太さが違うので、防寒服などに合わせた長さで作れば薄着のときにはずり落ちてしまいますが安全ピンで止めると大切な服に穴が開いてしまう。「なんとかならないか」というご意見をもとに考えました。表は光沢のある織生地(エンブロンクロス)、裏地を貼り合わせて高級感のあるしっかりとした仕上がりになっています。裏側にはズレを防止する「ぴたっとゴム」が接着しているのですべりやすいウェアでもさらにずり落ちを防止します。
用途工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示などに。寸法(mm)横220×縦90×厚さ2質量(g)20入数(枚)1長さ(cm)ゴム:48
消防設備表示板『M型標識』 石井マーク消防設備表示板『M型標識』石井マーク
11,980税込13,178
1セット(5枚)
翌日出荷
アクリル製(MDX)タイプは高級感があり、屋外での耐候性にも優れるため、長期間にわたって美観と判読性を保ちます。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく、汚れても拭きとりやすい仕様です。裏テープ付 透明アクリル+裏印刷 4辺面取り加工
材質アクリル製関連資料(0.35MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×2.0
消防設備表示板『M型標識』 石井マーク消防設備表示板『M型標識』石井マーク
7,998税込8,798
1セット(5枚)
翌日出荷
塩ビ製(M)タイプは、割れにくく手軽にご使用いただける普及版です。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく、汚れても拭きとりやすい仕様です。裏テープ付 透明塩ビ+裏印刷
材質塩ビ樹脂関連資料(0.35MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×1.5
室名標識板 石井マーク室名標識板石井マーク
11,980税込13,178
1セット(5枚)
翌日出荷
アクリル製は高級感があり、屋外での 耐候性にも優れるため、長期間にわたって美観と判読性を保ちます。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく汚れても拭きとりやすい仕様です。透明アクリル+裏印刷4辺面取加工/裏テープ
材質アクリル製関連資料(0.28MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×2.0
高輝度蓄光蛍光テープ 日本緑十字社高輝度蓄光蛍光テープ日本緑十字社
9,998税込10,998
1巻
翌々日出荷
蓄光と蛍光の2つの機能を有しています。太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。ダイオキシンを発生させないPETフィルムを使用しています。JIS Z 9107のJCクラスをはるかに上回る発光力があります。
用途消火器やヘルメット等の明示に。停電時、非常時の避難誘導に。様々な危険標示、視認性向上や防災用途等に。トラスコ品番708-0906材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)レモンイエローテープ幅(mm)50規格JIS JCクラステープ長さ(m)2引張強度25.7N/25mmテープ厚さ(mm)0.37時間残光時間:約6~8時間(推奨使用環境:50~200lx)粘着力14.5N/25mmRoHS指令(10物質対応)対応特性反射、蓄光
のぼり 消化器 P・O・Pトレーディングのぼり 消化器P・O・Pトレーディング
1,898税込2,088
1枚
6日以内出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
仕様仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)材質ポンジ文字内容消化器縦(mm)1800横(mm)600
消化器鉗子 F068シリーズ フリッツメディコ消化器鉗子 F068シリーズフリッツメディコ
9,798税込10,778
1個
4日以内出荷
仕様24cm 弯アズワン品番61-7036-05
分電盤用自動消火装置 フラッシュアイ モリタ宮田分電盤用自動消火装置 フラッシュアイモリタ宮田
119,800税込131,780
1台
5日以内出荷
分電盤内から発生する火花や炎から放射される特定波長の紫外線のみを採点0.5秒で検出。CO2ガスによる窒息消火により放射後の消火剤による影響が少なく復旧作業も容易です。盤内に収めやすいコンパクト設計でDINレールにそのまま取付が可能。ボンベ1本あたりの防護体積は60gで0.05m3で、盤のサイズにあわせて複数本を連動動作が可能です。
仕様炎センサー:紫外線検出方式 移報出力:2Cリレー接点(AC125V /0.5A,DC24V/1A)寸法(mm)全高200×全幅150×胴径90質量(g)約1100 消火剤:二酸化炭素60使用温度範囲(℃)-10~+60(結露・氷結の無い事)電源電圧(V)AC85~240/DC24
ABC粉末消火器本体 蓄圧式 NDCABC粉末消火器本体 蓄圧式NDC
23,980税込26,378
1本
翌日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約24%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
用途普通火災、油火災、電気火災に。トラスコ品番707-6297材質アルミ製高さ(mm)599放射時間18秒放射距離4~6m薬剤量(kg)6設計標準使用期限10年
ABC粉末消火器本体 蓄圧 NDCABC粉末消火器本体 蓄圧NDC
8,898税込9,788
1本
翌日出荷から9日以内出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
用途普通火災、油火災、電気火災に。材質アルミ製設計標準使用期限10年
ABC粉末消火器本体 加圧式 NDCABC粉末消火器本体 加圧式NDC
8,198税込9,018
1本
翌日出荷
リサイクルが容易なアルミ容器を使用しています。従来の鉄製容器に比べ耐食性に優れ、約20%軽量で取り扱いが簡単です。軽量で錆難く強い消火力を持っておりどんな場所にも最適です。
用途普通火災、油火災、電気火災に。材質アルミ製放射距離3~6m設計標準使用期限10年
消火器取扱表示板シール 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器取扱表示板シール神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
649税込714
1枚
4日以内出荷
裏全面シール貼
取付シール
据置型 消火器ボックス MH-1800シリーズ 満点商会据置型 消火器ボックス MH-1800シリーズ満点商会
12,980税込14,278
1台
5日以内出荷
据置型の消火器スタンドです。3色展開
用途標準ステッカー(J-1type)との併用をお薦めします。
屋内外対応 消火器ボックス MHD-1150 満点商会屋内外対応 消火器ボックス MHD-1150満点商会
32,980税込36,278
1台
15日以内出荷
屋内外対応タイプ、据置型消火器ボックスです。
用途標準ステッカー(S-type)との併用をお薦めします。
消火器スタンド 日本緑十字社消火器スタンド日本緑十字社
6,998税込7,698
1台
当日出荷
頑丈なスチール製で10型消火器を1台収納できます。赤色のフレームに白文字で「消火器置場」の表示があるため、視認性が高く、非常時にも分かりやすいデザインになっています。消火器の設置場所を明確にし、消火器自体の転倒や紛失を未然に防ぐ事ができます。
用途消火器設置用に。工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。工場や倉庫の安全対策に。その他【格納消火器】10型1本用トラスコ品番705-9955材質スチール幅(mm)221高さ(mm)700奥行(mm)201表示内容消火器置場
消防ステッカー標識 日本緑十字社消防ステッカー標識日本緑十字社
449税込494
1枚
翌々日出荷から3日以内出荷
PET素材のステッカーで耐久性が高いです。消火器の使用方法がイラスト付きで分かりやすいです。普通・油・電気火災用の使用法に対応しています。簡単に貼り付けでき、設置場所を選びません。
用途消火器の設置場所の明示に。緊急時の消火器使用方法の案内に。材質基材:PET、粘着剤:アクリル系取付粘着シール表示内容消火器 FIRE EXTINGUISHER 使用法(普通・油・電気火災用)~
メドナー超音波診断ゼリー ハード4kg 1箱 2パック入 ジェクスメドナー超音波診断ゼリー ハード4kg 1箱 2パック入ジェクス
7,798税込8,578
1箱(2パック)
6日以内出荷
独自の処方と、微細な気泡まで取り除いた滑らかなゼリーが、超音波の伝播性を向上。ノイズの少ない、鮮明な画像での診察が可能になります。安心の各種安全性試験実施済みです。腹部・心部・消火器・頸動脈周辺などの超音波診断時や内視鏡(上部消化器官)・直腸指診の潤滑補助としてご使用いただけます。水溶性で容易に洗い流せます。
用途超音波診断・内視鏡検査時の潤滑補助成分増粘剤、保湿剤、pH調整剤、保存料タイプハード内容2.5kg(2個)アズワン品番66-0035-50
メドナー超音波診断ゼリー ノーマル4kg 1箱 2パック入 ジェクスメドナー超音波診断ゼリー ノーマル4kg 1箱 2パック入ジェクス
7,798税込8,578
1箱(2パック)
6日以内出荷
独自の処方と、微細な気泡まで取り除いた滑らかなゼリーが、超音波の伝播性を向上。ノイズの少ない、鮮明な画像での診察が可能になります。安心の各種安全性試験実施済みです。腹部・心部・消火器・頸動脈周辺などの超音波診断時や内視鏡(上部消化器官)・直腸指診の潤滑補助としてご使用いただけます。水溶性で容易に洗い流せます。
用途超音波診断・内視鏡検査時の潤滑補助成分増粘剤、保湿剤、pH調整剤、保存料タイプノーマル内容2.5kg(2個)アズワン品番66-0035-48
メドナー超音波診断ゼリー ハード250g ジェクスメドナー超音波診断ゼリー ハード250gジェクス
848税込933
1本
翌々日出荷
独自の処方と、微細な気泡まで取り除いた滑らかなゼリーが、超音波の伝播性を向上。ノイズの少ない、鮮明な画像での診察が可能になります。安心の各種安全性試験実施済みです。腹部・心部・消火器・頸動脈周辺などの超音波診断時や内視鏡(上部消化器官)・直腸指診の潤滑補助としてご使用いただけます。水溶性で容易に洗い流せます。
用途超音波診断・内視鏡検査時の潤滑補助成分増粘剤、保湿剤、pH調整剤、保存料タイプハード内容量(g)250アズワン品番66-0035-49
メドナー超音波診断ゼリー ノーマル250g ジェクスメドナー超音波診断ゼリー ノーマル250gジェクス
848税込933
1本
翌々日出荷
独自の処方と、微細な気泡まで取り除いた滑らかなゼリーが、超音波の伝播性を向上。ノイズの少ない、鮮明な画像での診察が可能になります。安心の各種安全性試験実施済みです。腹部・心部・消火器・頸動脈周辺などの超音波診断時や内視鏡(上部消化器官)・直腸指診の潤滑補助としてご使用いただけます。水溶性で容易に洗い流せます。
用途超音波診断・内視鏡検査時の潤滑補助成分増粘剤、保湿剤、pH調整剤、保存料タイプノーマル内容量(g)250アズワン品番66-0035-47
ステンレス消火器BOX カマボコ型 JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス消火器BOX カマボコ型JB(日本ボデーパーツ工業)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
用途車載用消火器のBOXにご使用ください。材質SUS304 BA材 0.8t
ステンレス消火器BOX 縦型 JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス消火器BOX 縦型JB(日本ボデーパーツ工業)
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
用途車載用消火器のBOXにご使用ください。材質SUS304 BA材 0.8t
ステンレス消火器BOX 横型 JB(日本ボデーパーツ工業)ステンレス消火器BOX 横型JB(日本ボデーパーツ工業)
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷
用途車載用消火器のBOXにご使用ください。材質SUS304 BA材 0.8t
消火器 切文字ステッカー JB(日本ボデーパーツ工業)消火器 切文字ステッカーJB(日本ボデーパーツ工業)
1,598税込1,758
1枚
3日以内出荷
用途消火器BOXに張るシール
消火器ボックス WF Type ヒガノ消火器ボックス WF Typeヒガノ
45,980税込50,578
1台
11日以内出荷
ストレッチャーガード・ハンドレール・キックガード対応の壁収納型の消火器ボックスです。ストレッチャーガード・ハンドレール・キックガード対応壁収納型ブラケットレス奥行き260mm以上確保してください。消火器の表示にあたっては、事前に所轄の消防署及び防災業者とお打ち合わせください。
質量(kg)9高さ(mm)本体:574材質(本体)スチール焼付塗装仕上奥行(mm)本体:223ブラケットPBR-F(オプション)本体幅(mm)290
消火器ボックス WE Type ヒガノ消火器ボックス WE Typeヒガノ
35,980税込39,578
1台
11日以内出荷
建築物にフィットするシンプルな壁収納型の消火器ボックス壁収納型ブラケットレス奥行き220mm以上確保してください。消火器の表示にあたっては、事前に所轄の消防署及び防災業者とお打ち合わせください。
質量(kg)11高さ(mm)本体:710材質(本体)スチール焼付塗装仕上奥行(mm)本体:205関連資料(0.08MB)本体幅(mm)290
消火器ボックス FY Type ヒガノ消火器ボックス FY Typeヒガノ
37,980税込41,778
1台
11日以内出荷
ステンレスボックス仕様の壁固定型の消火器ボックス壁固定型ブラケットレス奥行き220mm以上確保してください。消火器の表示にあたっては、事前に所轄の消防署及び防災業者とお打ち合わせください。
質量(kg)3高さ(mm)本体:600材質(本体)ステンレスHL仕上奥行(mm)本体:170材質(扉)ステンレスHL仕上本体幅(mm)250
消火器ボックス FD-Slim Type ヒガノ消火器ボックス FD-Slim Typeヒガノ
13,980税込15,378
1台
11日以内出荷
柔軟に設置位置を調整できる置き型の消火器ボックス(スリムタイプ)
質量(kg)2高さ(mm)本体:500奥行(mm)本体:180本体幅(mm)200
消火器ボックス FD Type ヒガノ消火器ボックス FD Typeヒガノ
13,980税込15,378
1台
11日以内出荷
柔軟に設置位置を調整できる置き型の消火器ボックス
質量(kg)4奥行(mm)本体:250本体幅(mm)250
消火器ボックス FC Type ヒガノ消火器ボックス FC Typeヒガノ
24,980税込27,478
1台
11日以内出荷
柔軟に設置位置を調整できる置き型の消火器ボックス(三方囲いタイプ)
質量(kg)4アイボリー高さ(mm)本体:500材質(本体)スチール焼付塗装奥行(mm)本体:180本体幅(mm)200
消火器ボックス(全埋込型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス(全埋込型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
全埋込型の消火器ボックスです。屋内仕様です。
用途屋内用仕様扉タイプ材質本体:スチール、扉:ステンレス本体:ホワイト、扉:ヘアライン寸法H(mm)650寸法D(mm)158.2寸法W(mm)280
消火器ボックス(壁付型) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)消火器ボックス(壁付型)神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
19,980税込21,978
1台
予約販売
壁付型の消火器ボックスです。カバー部は扉タイプです。専用消火器シールを付属しています。ブラックはカッティングシート貼になります。屋内仕様です。
用途屋内用仕様壁付型材質スチールブラック、焼付塗装仕上げ寸法H(mm)580寸法D(mm)150寸法W(mm)280
ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕 ニッぺ(日本ペイント)ユニパックネオ 超速乾〔工場設備・機械でよく使われる色〕ニッぺ(日本ペイント)
19,980税込21,978
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
工場の機械・設備でよく使われる色をセレクトしました。設備色彩計画にお役立てください。塗料は日本ペイント 常乾形フタル酸樹脂塗料「ユニパックネオ 超速乾」【特長】 指触乾燥が3~5分 1日2回塗り分け塗装が可能です。 ラッカー並みの速乾形塗料です。 ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆。 縮みが起きず、インターバルを問わず塗り重ねができます。 鉛、クロムなどの有害重金属系顔料が含まれない環境配慮型塗料です。 工場内の設備・機械に幅広く使えます。〔設備・機械の分類と該当する色〕1.機械・装置、階段・手摺り、ブース壁面、工場壁面、床上コンベア、支柱 等 色) ホワイト(N-85)、ミルキーホワイト(22-85B)、クリーム(22-90B)、コーションエロー(22-90D)2.設備架台、コンベアレール、コンベア架台、扉、窓枠 等 色) ブルーホワイト(65-85A)、ダルグリーン(42-70D)、ダークブルー(72-30H)3.水施設、装置壁面、ブース壁面、工場壁面 等 色) シアンブルー(72-50P)、ベビーブルー(57-70D)4.高熱設備、乾燥炉壁面 等 色) シルバーグレー(75-85B)、グレー(N-70)5.台車、棚、装置・機械 等 色) アイスグリーン(45-90D)、アップルグリーン(39-80H)6.安全柵、注意(アクセント) 等 色) ワーニングエロー(27-80V)、ゴールデンエロー(22-80V)、キャロットオレンジ(15-65X)7.安全網 等 色) ブラック(N-15)、墨黒(N-30)8.消火栓、消火器、消火容器 等 色) レッド(07-40X)、ユニバーサルレッド(08-50V)9.制御盤、配電盤、分電盤 等 色) ライトベージュ(25-70B)、クリーム(22-90B)※調色対応となります。近似色となる可能性のある色もあります。
用途【適用素材】・鉄、鋳物【用途】・土木建設機械、変圧器、配電盤、工場営繕【適用下塗り塗料】・ニッペ パワーバインド・ニッペ パワーバインド TK・ニッペ パワーバインド はけ・ローラー用仕上つや有り膜厚(μm)ドライ:25~30指触乾燥時間(分)(23℃)3~5希釈剤ユニパック 各種専用シンナー塗装エアスプレー、エアレススプレー危険等級乾燥時間(時間)硬化(23℃):1以上危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)【質量%】エアースプレー:30~35、エアレススプレー:25~30RoHS指令(10物質対応)対応塗り重ね可能時間(時間)(23℃)フリー関連資料※製品カタログ(1.36MB)危険物の性状非水溶性塗料タイプ常乾形 アクリル変性フタル酸樹脂系上塗り塗料塗付量(g/m2)75~90
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら