24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルカリ分75%以上含む粒状石炭肥料で、まき易く即効性がある。
仕様まきやすい タイプ粒状 寸法(縦×横×高さH)(cm)50×35×7
1袋(10kg)
1,898 税込2,088
当日出荷

生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ粉末
1袋(1kg)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸性土壌を中和しながら、カルシウムは植物の細胞壁を作る大切な栄養分です。 使用量の目安は土壌や作物の種類により異なりますが、施す目安は1坪当たり約250gです。
1袋(1kg)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒子が細かくきれいなラインがひけます。 発熱がなく安心して使用していただけます。
ホワイト 仕様炭酸カルシウム系白ライン 成分炭酸カルシウム 材質炭酸カルシウム 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
999 税込1,099
3日以内出荷

FJ-5656 石灰・肥料散布器コロコロローラー 和コーポレーション 動画あり
効率的な石灰散布、コロコロローラーで簡単に!。20kgの石灰で200m~300mを60cm幅で一気に散布!。作業時間を大幅に短縮し、効率的な散布が可能です。抗菌効果のある石灰を簡単に撒くことで、鶏舎や牛舎、豚舎の衛生状態を改善。健康な家畜を育てるお手伝いをします。省力化で経営をサポート!重い石灰を運ぶ手間なし。軽量設計のコロコロローラーで、誰でも簡単に散布できます。コストパフォーマンス抜群!石灰の使用効率を高め、無駄を省いて経営コストを削減。※有機石灰散布不可
用途石灰や堆肥などの肥料を散布幅60cm幅を維持し、押し引きして簡単に散布が出来ます。鶏舎・豚舎・牛舎でのウィルス予防の石灰散布に。田畑の土壌改良の石灰散布に。ローラー内のメッシュ袋に石灰を入れて転がすと1袋(20kg)で約200m~300mの散布ができます。メッシュ無しで堆肥や牛糞などの湿った肥料撒きにも最適です。苦土石灰・消石灰を畝上のふかふか土でも、特長のローラー状の散布で土に埋まらず60cm幅をキープしきれいに散布ができます。アスファルト路面でもお手軽に石灰散布が行えます。 奥行(mm)400 容量(L)ローラー:70 ローラー幅(mm)610 本体質量(kg)10 ハンドル高さ(mm)1150 関連資料(1.02MB)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

名称Calcium hydroxide 化学式Ca(OH)2 化学組成Ca(OH)2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系) 平均分子量74.09 CAS登録番号1305-62-0 別称消石灰
1本(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マイゾックススポーツライン
鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。 人体無害の炭酸カルシウム製。
用途グランドや臨時駐車場等の白線引き 容量(L)約14 質量(kg)20 マイゾックスコード213457
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

効き目が早く、速やかに土壌酸度を矯正します。
用途土壌改良、土づくり、菜園・花壇等 成分アルカリ分70% 名称野州70消石灰 登録保証栃木県第409号
1袋(1kg)ほか
288 税込317
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

酸性土壌の中和をするとともにカルシウムの補充ができます。 窒素の働きを増進させリン酸の働きを助けます。 有機物の分解を促進し好気性菌を増やします。 根の育成・葉緑素を作る作用を促進し野菜の色・ツヤ・味を良くし秀品率の高い収穫が望めます。
成分アルカリ分 70.0% 名称70肥料消石灰 登録保証栃木県第1764号
1袋(1kg)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

細菌・真菌・ウイルス・芽胞に対して広い抗菌活性を示します。 タンパク質と反応して食塩となるため、低残留性かつ低毒性です。これらのことから「食」に関係する器具類やリネン類の殺菌に汎用されています。 乾燥し固着した微生物やバイオフィルムも表面から除去し、殺菌します。
用途衛生器具などの殺菌、院内感染及び食中毒の予防に 効果殺菌、抗菌 成分次亜塩素酸ナトリウム6%。、精製水94% 使用方法本剤は換気の良い場所で、用時、使用濃度に希釈してご使用ください。調製の際は、保護具を着用してください。 種別食品添加物、殺菌料漂白剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1000mL)ほか
690 税込745
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水で溶いても発熱せず安全! 公共施設(学校・幼稚園など)にも多く使用されています。 風で飛散しにくい!使用後に消しやすい!ライン引き器の中で固まらず使いやすさ抜群!
用途各種スポーツのライン引きに! 主成分炭酸カルシウム 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

1袋(20kg)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

サンエスエンジニアリング石灰ボルドー除去洗浄剤 Sクリーン
農薬噴霧機専用の石灰系消毒剤を除去する洗浄剤 スピードスプレーヤー(農薬噴霧機)の塗装面にダメージを与え難くく、石灰ボルドーを見事に除去します。 速効性も高く、手で削るような作業が不要のため仕事ががはかどります!
用途スピードスプレーヤー(農薬噴霧機)に付着した石灰系消毒剤の除去 液性酸性
1缶(4.5L)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンテクノ21プラタマパウダーリサイクル白線
エコ商品
施工現場で発生するプラスターボード端材と卵殻をリサイクル。人体や環境にやさしい商品です。
用途グラウンド用白線 材質プラスターボード端材+卵殻 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18112163
1個(20kg)
999 税込1,099
7日以内出荷

炭酸水素カリウムが有効成分の、カリ肥料効果もある殺菌剤。有機農産物栽培(有機JAS)に使用できる。
用途野菜類・花き類・観葉植物のうどんこ病・灰色かび病に。 適合病害虫さび病、灰色かび病、葉かび病、うどんこ病、白さび病(適応作物以外には使用しないで下さい) 有効成分炭酸水素カリウム 剤形水和剤 毒劇区分普通物 農林水産省登録第(号)18358 成分炭酸水素カリウム 容量(g)12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×30×112
1箱(1.2g×10袋)
699 税込769
当日出荷

苦土分15%・アルカリ分55%以上、苦土分の補給・土壌中和剤。
仕様まきやすい タイプ粒状
1袋(1kg)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

酸性土壌を中和し、固形形成を助けます。 花木や観葉植物はリン酸の吸収を高める為、葉や花の色が良くなります。 緩行的ですのでやりすぎても安心な上、土壌中の有機物を分解させ窒素の無機化を盛んにして地力の増進に役立ちます。
用途土壌改良材。 名称炭酸苦土石灰3号
1袋(1kg)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カキ殻を火力乾燥・粉砕した物でアルカリ分35%以上、微量要素を多く含む。
タイプ粉末 仕様有機の肥料
1袋(1kg)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅広い種類の病害防除に役立ちます。 付着力と耐雨性に優れた製剤粒子構造により、効果が持続します。 果樹や多種類の野菜など、広範な作物に登録があります。 みかん・かんきつの黒点病、ばれいしょの疫病、てんさいの褐斑病は無人航空機による防除が可能です。
農林水産省登録第(号)22345 毒劇区分普通物 分類殺菌剤 性状淡黄色水和性粉末 45μm以下 有効成分マンゼブ80.0% 適合病害虫みかん・かんきつの黒点病、ばれいしょの疫病、てんさいの褐斑病
1個(250g)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式 タンク容量(L)4.0 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)390 対応溶液薬剤/マシン油(園芸用)/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル1段1頭口 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g)960 ホワイト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
2,398 税込2,638
当日出荷

効き目が穏やかで、ゆっくりと土壌酸度を矯正します。
用途土壌改良、土づくり、菜園・花壇等 成分アルカリ分55% 名称16炭酸苦土石灰肥料 登録保証栃木県第1406号
1袋(5kg)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油剤・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式 タンク容量(L)4.0 型式肩掛式 ホース長さ(m)1.25 ノズル長(mm)710 材質(本体)ポリプロピレン、(容器)ポリエチレン、(ホース)軟化ビニール樹脂、(ノズルパイプ)グラスファイバー 質量(g)1020 ホワイト 付属品延長ジョイントパイプ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×354
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

庭木や植物の病害虫の消毒や除草剤・液肥の散布等に最適、また潅水や環境衛生の為のアルコール消毒液散布などにもご使用になれます。マシン油・石灰硫黄合剤にも使えます。
種類蓄圧式 型式肩掛式 ノズル長(mm)400~960 対応溶液薬剤/マシン油/石灰硫黄合剤/アルコール ノズル3段式伸縮(二頭口) 材質(タンク)ポリエチレン(PE) 材質(ノズル)真鍮 材質(ホース)塩化ビニール(PVC) ホワイト
1台
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エンプラ製の伸縮ノズルの自重はわずか145gで軽くて丈夫。 霧の角度が調整できます。直射OK! ハンドルとタンクは使いやすく洗練されたデザイン。 瞬間噴霧・連続噴霧に便利なレバー式バルブです。 ホースも掛けられるノズルホルダー付。 ハンドルロック式でポンプの脱着・持ち運びに便利です。 安全弁装置つきで安全です。(最高圧力約4kgf/cm2) ・霧の角度が約80°から直射まで変えられます。 加圧が軽く耐久性のあるポンプです。 タンクの色は白く内部の液が見えます。
用途園芸用、観賞植物の殺虫殺菌剤・消毒剤の散布、潅水に。 高い庭木や手の届かない所の殺虫、消毒に最適!! 石灰硫黄合剤・マシン油剤にも使えます。 ノズル長(cm)最長150(3段式) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,498 税込8,248
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)