液体手指消毒剤 (13) 手指消毒器 (22) 手洗い洗剤 (16) 液体・スプレータイプ除菌剤 (1) 手指消毒用アルコール (4) 洗浄綿 (1) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
LEDワークライト PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 5日以内出荷
制御盤照明から食品・飲料・製薬設備まで最適なLEDワークライト。IP67/IP69K適合、またECOLAB試験に合格し、食品加工工場などにおいての高圧・高温洗浄、薬品消毒、滅菌プロセスに対応します。【抜群の明るさとエネルギー効率の向上】従来製品と比較し、全光束65%向上、照度71%向上。乳白色の継ぎ目のない筐体デザインで、照射範囲120°の広範囲を均一に明るく照らします。また、発光効率も大幅に改善し、省エネ性能の高い、抜群の明るさのLED照明として生まれ変わりました。【高耐久性と衛生的なデザイン】衝撃に強いポリカーボネートボディで破損や異物混入を防止。使用温度範囲-40℃~+60℃、IP69K対応で、低温倉庫や高温洗浄が必要な装置など、耐久性が求められる場面で活躍します。【簡単設置・配線工数削減】従来のケーブル接続(JSタイプ)に加え、M12コネクタ接続(CSタイプ)とM12コネクタリンク接続(CLタイプ)を追加。配線ミスや工数を削減し、配線作業を簡素化します。【半導体工場に最適な黄色LED】CLA-Y(黄色)は、半導体製造の露光工程用に最適化されたモデルです。主波長590nmの発光スペクトルで、青色波長(430~490nm)はほぼ含まれないため、クリーンルーム内の照明としても安心して使用できます。【使用事例】制御盤:ムラのない均ーな照射光で作業性向上、食品加工ライン:高耐久LED照明で設備の衛生管理を徹底、半導体製造工場:フォトレジスト工程での感光を防ぐ
定格電圧(V) DC24 RoHS指令(10物質対応) 対応
耐切創手袋”EVOカットレジストLight” トワロン 当日出荷
高強度ポリエチレンにガラス繊維を組み合わせ、耐切創性を向上しています。手のひら部分にはポリウレタンコーティングが施されており、滑りにくさと作業効率を向上させています。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。
用途 ガラス工業、ガラス基板取扱い。エンジン組立て、自動車工業関連、精密機械工業。アルミサッシ組立て、非鉄金属などに。 トラスコ品番 538-8098 材質 繊維部:ポリエチレン、ガラス繊維、ナイロン、すべり止め部:ポリウレタン 厚さ(mm) 1.1 色 【リスト】グリーン サイズ LL 全長(cm) 26 中指長(cm) 8.9 手のひらまわり(cm) 20.2 色(本体) ホワイト ゲージ数 13 滑り止め効果 あり RoHS指令(10物質対応) 対応
水質検査試験紙AQUA STICS 遊離残留塩素 アドバンテック ¥ 1,798~税込 ¥ 1,978~
1組(30枚)ほか
5日以内出荷 から 11日以内出荷
試験紙を検液に浸した後すぐに変色表と比較するだけなので、誰でも簡単に測定できます。試験紙の測定値は公定法のDPD法と相関があります。
ニトリル極薄手袋 粉無し 100枚入 おたふく手袋 6日以内出荷
耐油性・耐薬品性に優れています。突き刺し強度に優れています。粉無しタイプです。煮沸消毒ができます。
用途 自動車整備・精密部品組立・食品加工 材質 合成ゴム(NBR) 厚さ(mm) 0.1 色 ブルー タイプ 左右兼用 全長(cm) 25 滑り止め効果 なし RoHS指令(10物質対応) 対応 粉有無 なし 食品衛生法 適合
スマートナノスプレー 東京ミモレ 9日以内出荷
人が集まる会議室、オフィス、トイレなどを除菌!微細なミストで拭き取り不要!細かいミストで広範囲への仕様に最適電動散布なので、吹き付けの手間なく、楽々便利拭き取りがいらないほどの細かいミスト充電式、コードレス、片手で扱えるほどの軽さ部屋においても違和感のないデザイン
セット内容 本体、USBコード、取扱説明書 材質 ABS、PE 寸法(mm) 約200×175×60 質量(g) 約330 電源 DC5V/1A 定格電力(W) 6.5 定格電圧(V) 110~240 タンク容量(mL) 約250 電源コード USB-C to Aコード 充電時間(分) 約120 バッテリー容量(mAh) 1800 使用可能時間(分間) 約60 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
ワイプオールX70 クロスライク 日本製紙クレシア 当日出荷
ドライでもウェットでも幅広く使用可能
水・薬液に濡らした時の風合いは布の感触
優れた吸収性能で、すばやく液体や油を吸収
毛羽立ちにくい万能タイプの不織布ワイパー
汚れの吸収力は布以上ですが、使い勝手は布同様。水やお湯、消毒液や溶剤をつけても使えます。
食品周りでのご使用にも適した衛生的なポリパック入りですから、保管性にも優れ、未使用分が汚れる心配もありません。チリ、ケバ、糸クズの心配なし!布製の汚れ拭きでは避けることのできない糸クズなどが出ませんから、確実な拭きとり作業が可能です。
タイプ 6つ折り 厚さ レギュラー シートサイズ(mm) 340×490 RoHS指令(10物質対応) 対応
Rubber Scrub スクラブマット アサヒペン 4日以内出荷 から 7日以内出荷
天然ゴム100%で耐久性に優れます。水や消毒液を貯めるとより効果的です。使用後は丸洗いできます。
用途 靴についた泥などの汚れ落としに。 材質 天然ゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
VCC 紫外線 LED VAOL シリーズ ピーク波長:405nm, 15° VCC 5日以内出荷
LED数 = 1ピーク波長 = 405nm光度 = 200 mcdパッケージタイプ = 5 mmビュー角 = 15°ピン数 = 2LED材質 = InGaN実装タイプ = スルーホール実装直径 = 5.9mm高さ = 8.6mmシリーズ = VAOLmmUV LEDは、人間の目にとって有害な可能性がある紫外線を発します。目を保護せずに点灯中のUV LEDを見ないでださい。. VCC紫外線LEDランプ、T1-3/4 5 mm. VCCのUV (紫外線) T1-3/4 (5 mm) LEDランプ製品です。このLEDは、InGaN材料技術を採用しており、無色透明のレンズを備えています。主な用途には、消毒や殺菌、接着剤の硬化、漏れ検出、セキュリティ認証などがあります。選択可能なピークUV波長 / 放射角: VAOL-5EUV0T4 405 nm / 15 ° VAOL-5EUV8T4 385 nm / 15 ° VAOL-5GUV0T4 405 nm / 30 ° VAOL-5GUV8T4 385 nm / 30 °
シャボネット SARAYA(サラヤ) 当日出荷
手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。
用途 皮膚の殺菌・消毒・洗浄用。 RoHS指令(10物質対応) 対応
手指消毒用アルコール”アルペット手指消毒用” SARAYA(サラヤ) 当日出荷
食品添加物にも使用されている成分を配合した手指消毒剤です。食品取り扱い者の手指消毒に最適です。指定医薬部外品です。
用途 手指の消毒。 トラスコ品番 816-2802 材質 主成分:エタノール 容量(L) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
うがい薬”コロロ” SARAYA(サラヤ) 当日出荷
口腔内の殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去ができます。ほのかに甘くさわやかな後味のうがい薬です。80~100倍希釈使用です。
用途 口腔内の殺菌・消毒・口臭の除去に。 トラスコ品番 836-4651 材質 容器(ボトル):PE、ポンプ:PP、箱(個箱):コードボール紙、ラベル:インモールドラベル 容量(mL) 500 容量(L) 0.5 希釈倍率 80~100 RoHS指令(10物質対応) 対応
手指消毒用マルチスタンド SARAYA(サラヤ) 当日出荷
手動式にもノータッチ式にも使用できるディスペンサー用のスタンドです。置くだけで使用できますので、壁やカウンターに設置できない場合に有効です。
用途 ノータッチ式ディスペンサーの設置に。 付属品 スタンド本体(3分割)、ボトル固定金具、トレー、ネジ・ナット類 トラスコ品番 217-8972 材質 スタンド本体:鉄+塗装、トレー:ポリプロピレン(PP) 幅(mm) 320 高さ(mm) 1159 奥行(mm) 320 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
Rally Bar Huddle用Easy Clean Cover ロジクール 6日以内出荷
Rally Bar Huddle用クリーニング可能フロントカバー。
Rally Bar Huddle標準のグラファイトのカバーから、拭き取りや消毒が可能なカバーに交換できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 549.4×79×15.2 保証期間 2年間無償保証 梱包内容 Easy Clean Cover、取扱説明書、保証規定 互換性 Rally Bar Huddleのみ対応 RoHS指令(10物質対応) 対応
ヒビスコール SARAYA(サラヤ) 翌々日出荷
広範囲の微生物に対して簡便かつ持続的な殺菌効果を発揮する無色のエタノール溶液です。
用途 手指の消毒。 トラスコ品番 816-2838 材質 ボトル:PE、キャップ:PP RoHS指令(10物質対応) 対応
手洗い石けん液 SARAYA(サラヤ) 当日出荷
香料無添加。手洗いと同時に殺菌・消毒ができます。泡タイプの機器・容器におすすめです。医薬部外品です。
用途 皮膚の殺菌・消毒・洗浄。 トラスコ品番 816-2742 材質 容器(ボトル・袋):PE 幅(mm) 95 高さ(mm) 211 タイプ 泡 奥行(mm) 85 容量(kg) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 本体
耐切創手袋 EVOカットレジストLight トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 当日出荷
高強度ポリエチレン繊維とガラス繊維を使用した編手袋に、ポリウレタンをコーティングしておりますので、耐切創性に優れ、通気性が良く長時間の作業にも快適です。手のひら側に、スベリ止め効果のあるポリウレタンをコーティングしています。ホコリの発生が少ない長繊維を使用しています。次亜塩素酸消毒洗浄が可能です。
用途 ガラス基板、精密機器の取扱い自動車工業関連、食品加工業、ガラス工業など 材質 【編手】高強度ポリエチレン繊維(ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン 【すべり止め部】ポリウレタン 色 ホワイト/ホワイト 規格 EN388 2016 機能 耐切創、通気、低発塵性 材質(すべり止め) ポリウレタン 材質(繊維部) 高強度ポリエチレン繊維(ポリエチレン)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン ゲージ数 13 耐切創性 X/C RoHS指令(10物質対応) 対応
電極洗浄液 HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) ¥ 7,498税込 ¥ 8,248
1セット(20mL×25袋)
4日以内出荷 から 61日以内出荷
1回使い切りの袋入りタイプです。特にpH電極は目に見えない汚れによるガラス膜の沈着物、液絡部の詰まりが生じ、消耗・劣化の原因となります。電極洗浄液には強い効力があり、汚れや詰まりによる消耗・劣化を最小限に抑える役割があります。
タイプ 1回使い切り袋入りタイプ 内容量(mL) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
静電気対策手袋 ダイローブH40 DAILOVE 当日出荷 から 翌々日出荷
特殊カーボンを練り込んだポリウレタン製。
電気抵抗値を103 Ω~106 Ωに抑えた静電対策設備対応手袋。
0.2mm極薄、裏地無しにより作業性と耐久性を両立しました。
繰返し使えて破れにくい、エコな薄手手袋。
裏地が無いので臭いが出にくく、衛生的に使用いただけます。
子供・女性・男性問わず使用いただけるSサイズ~LLサイズを展開。
パウダーフリーかつ、天然ゴムアレルギーでも安心して使える「ラテックスフリー」。
シンナーなど溶剤を使ったウェス拭き取りや帯電を嫌う精密部品の組立など、指先感覚を重視した作業が得意。
耐油環境でも高耐久性、高作業性を実現。
<推奨使用溶剤>
IPA、ブタノール、二硫化炭素、酢酸エチル、アセトン、シクロヘキサノン、キシレン、トルエン、エーテル、ガソリン、灯油、切削油、マシン油など
※その他詳細はメーカーページをご覧ください。
用途 塗装・塗装脱脂、部品・設備洗浄、オイルアップ、錆取り、治具洗浄、印刷版洗浄、塗料洗浄・剥離、シンナー洗浄、金型洗浄、原料溶解、農薬・消毒剤噴霧、農薬・消毒剤噴霧、花火製造、実験 種別 電気対・耐溶剤手袋 材質 ポリウレタン 厚さ(mm) 0.2 色 黒 入数(双) 5 電気抵抗値 103 ~106 Ω 機能 耐溶剤・静電気対策・高耐久性・布無し薄手 全長(cm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応 耐溶剤性 静電気対策タイプ・有機溶剤全般
耐切創手袋 EVOカットレジスト トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 当日出荷
高強度ポリエチレンと金属繊維を組み合わせた、耐切創性に優れた手袋です。高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18 ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。手のひら側に、ポリウレタンコーティングを施しています。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。
用途 ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。 色 ホワイト 機能 耐切創 材質(すべり止め) ポリウレタン 材質(繊維部) ポリエチレン、金属繊維、ナイロン ゲージ数 18 耐切創性 X/E 滑り止め効果 あり RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 商品カタログ(1.16MB)
耐切創手袋 EVOカットレジストインナー トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 当日出荷
高強度ポリエチレンと金属繊維を組み合わせた、耐切創性に優れた手袋です。高強度ポリエチレン繊維、金属繊維、18 ゲージの組み合わせにより、柔軟性のある使いやすい薄手でありながら、高い耐切創性能を実現しています。下履きに適した18ゲージの薄手タイプです。編手袋に長繊維を使用しておりますので、手袋からホコリの発生が少なくクリーンな作業に適しています。次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能です。紫外線による劣化が少ないため、屋外作業でも使用可能です。
用途 ガラス工業、ガラス基板の取扱い。自動車工業関連、エンジン組み立て。アルミサッシ組み立て、非鉄金属、精密機械工業などに。 色 ホワイト 機能 耐切創 材質(繊維部) ポリエチレン、金属繊維、ナイロン ゲージ数 18 耐切創性 X/E RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 商品カタログ(1.16MB)
ワンタッチキャップ(10枚入) トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 当日出荷
ポリプロピレン不織布製で、通気性に優れています。伸縮性があり、長い髪もスッポリ覆います。
用途 食品加工場、食品店、品質検査、クリーンルーム内作業、消毒作業などに。 トラスコ品番 824-5969 材質 ポリプロピレン不織布 色 ホワイト サイズ フリー RoHS指令(10物質対応) 対応
業務用 食器洗浄機(ドアタイプ) ジェーシーエム 3日以内出荷
メンテナンス365日全国受付対応。
使いやすい操作パネル・エコ対応のJCM食器洗浄機。
洗浄開始から、主洗浄からススギまで約60秒でスッキリと洗い上げます。
天板は水切り台、開口部が広い、ラックは規格サイズ、シンプルな操作パネルと使い易い。
グラフィック表示パネル&温度表示パネル付き。
ドアタイプの洗浄機で、上下回転式ノズルでしっかり洗浄。
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
外形寸法(mm) 715×738×1480 洗浄能力 69ラック/時 洗浄時間 52秒(初期設定値)洗浄時間の変更可能 ラック寸法(mm) 500×500 質量(kg) 115 消費電力(W) 最大4550 電源 三相200V単独回路使用(プラグ無し) 付属品 洗浄ラック 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 715×738×1480 RoHS指令(10物質対応) 対応
ペットエース透明抗菌・抗ウィルスタイプ 光 3日以内出荷
抗ウィルス・抗菌処理で、清潔・安全・安心
消毒用アルコール拭きで、常に清潔
アクリルより割れにくく安全
アクリルよりも燃えにくく安心
色 透明 厚さ(mm) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応
ロングノズルポンプ SARAYA(サラヤ) (2件のレビュー) 当日出荷
アルソフト手指消毒ローション1LをGUD-1000-PHJでお使いの際には、ポンプをロングノズルポンプ(65108)に付け替えてください。
GUD使用時吐出量=1.3mL
RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
アルソフト手指消毒ローション SARAYA(サラヤ) 当日出荷
高濃度アルコール80vol%でしっかりウイルス・細菌を消毒できます。
手に取る時はジェルで、擦り込む時にはリキッドに変化!手のひらでさらっととろける独自の”うるさら処方”で、
繰り返し使ってもべたつきません。今までにない使い心地で、日々の手指消毒をもっと快適に。
手肌に配慮した2つの保湿成分「グリセリン」「ミリスチン酸イソプロピル」に加え、さらに抗酸化作用の「酢酸トコフェロール(ビタミンE)」、使用感改善の「グリセリン脂肪酸エステル」の2つのサポート
成分も配合。毎日繰り返す消毒だからこそ、手肌にやさしい処方・使用感にこだわりました。
エタノール濃度(v/v%) 8 RoHS指令(10物質対応) 対応 医薬品医療機器等法 指定医薬部外品
演説台 インフォメーションステージ Y2K 4日以内出荷
天板に丸みを持たせ滑らかなカーブを描いています。
2色ホワイト天板とホワイト本体/ナチュラル木目天板と黒本体
電話台だけでなく消毒液の置台にも適しています。
床の凸凹を吸収するアジャスターを装備しています。
天板裏にはオプションでコンセントを取付けることができます。
本体背面のカバーは、配線が手軽に行えるよう取り外しできます。
材質 本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板+メラミン含浸紙 幅(mm) 480 質量(kg) 14.5 高さ(mm) 1000 奥行(mm) 415 均等耐荷重(kg) 20 RoHS指令(10物質対応) 対応
ベルトパーティション用消毒液台 TKM ¥ 36,980税込 ¥ 40,678
1ケース(10台)
3日以内出荷
ベルトパーティションの上に取り付けられる消毒液台です。
ヘッド面が平らで側面にスライドレールが付いている製品に取り付け可能です。(すべてのタイプには対応しておりません)
2か所の固定で使用できるので、間仕切りしながら消毒液台の設置が可能です。
用途 消毒液スタンドとして。 付属品 固定ベルト、マグネットクリップ、スパナ 材質 本体:スチール、滑り止めクッション:EVA、固定スライド脚:PP、固定ベルト:ポリエステル 幅(mm) 150 質量(kg) 0.5 色 ブラック 高さ(mm) 200(スライド脚部除く) 奥行(mm) 115 取付可能寸法(mm) ボトル:W145xD110以内 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150×115×200 RoHS指令(10物質対応) 対応
オートディスペンサー YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 4日以内出荷
赤外線センサーに反応して自動噴射
噴射量2段階調節可能
材質 ABS/PS/TPE 色 ホワイト 本体質量(g) 約500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 78×150×195 使用電池 単三乾電池×4本(別売) タンク容量(mL) 約500 防塵防水性能 IPX4 アズワン品番 64-9078-44 RoHS指令(10物質対応) 対応 噴射量(mL/回) 大:約1.5、小:約0.7 連続使用回数 約3000回(アルカリ乾電池使用時) 繰り返し・詰め替え 対応
2次元スキャナ GRYPHON GD4500 DATALOGIC 5日以内出荷
抗菌・消毒液使用にも対応したヘルスケアモデル
用途 ISO 22196 によって認証された銀イオン添加剤をプラスチックに添加し、細菌や細菌などの微生物の成長を抑制します。 仕様 【読取性能】[モーショントレランス]35IPS、[イメージキャプチャー]画像フォーマット:BMP、JPEG、TIFF、グレースケール:256、16、2、[モーショントレランス]35 IPS、[最小 PCS 値]15%、【読取範囲】[D.O.F (定格)](標準レンジ) Code 39: 5 mils: 7.0 to 38.0 cm、Code 39: 10 mils: 2.2 to 58.0 cm、Data Matrix: 10 mils: 5.5 to 27.0 cm、Data Matrix: 15 mils: 2.8 to 41.0 cm、EAN-13: 13 mils: 1.0 to 71.0 cm、PDF417: 10 mils: 2.5 to 41.0 cm、QR Code: 10 mils: 5.5 to 24.0 cm、[耐外乱光]0~100000lx、[耐静電気 非破壊]16 kV 付属品 本体・USBケーブル 入力電圧(V) 5(USB) 光源 赤色レーザ:650nm、Illumination:Warm White 保証期間 5年 防塵・防滴 IP52 RoHS指令(10物質対応) 対応 イメージセンサー 1 Megapixel:1280×800 pixels 落下耐久(m) 1.8(コンクリート面に繰り返し落下)
アルコール除菌剤 E65 古河薬品工業 (2件のレビュー) 7日以内出荷
エタノール濃度65%のアルコール除菌効果を高める
乳酸ナトリウムを配合移し替えに便利なコック付。日本製。
用途 オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。) 効果 除菌 エタノール濃度(v/v%) 65 エタノール濃度(w/w%) 57 アズワン品番 64-8964-64 エタノール含有率(%) 65 RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
「テッテ」専用壁掛けホルダー キングジム 当日出荷
TE500、TE1000共通の専用壁掛けホルダーです。
マグネットもしくはねじで取り付け可能。
トレーやメッセージパネルも一緒に使用できます。
セット内容 本体、壁面固定用ねじ、取扱説明書 材質 ステンレス 質量(g) 325 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約120×165×160(広げた状態、「テッテ」本体除く)、約120×212×52(折り畳んだ状態、未使用時) RoHS指令(10物質対応) 対応 繰り返し・詰め替え 対応
YG-5090HF N 保護ゴーグル(無気孔/くもり止め仕様) 山本光学 当日出荷
飛沫対策や粉じんの多い作業現場に適した無気孔タイプのスタンダード。
防疫や緊急消毒で実績多数。くもり止め加工付
仕様 耐衝撃性 材質 レンズ:ポリカーボネート、フレーム:軟質ビニル 質量(g) 81 ベルト幅(mm) 18 フレーム 通気孔なし ベルト 織りゴム 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 164×77×76 レンズ 外面:ハードコート、内面:くもり止め レンズ厚さ(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
ツール消毒器ステリライザー ビューティーネイラー 5日以内出荷
プッシャーやピンセット、ニッパーなどネイルツール消毒用のステリライザー。
衛生管理の必需品です。
材質 PP 質量(g) 単品:376、本体:276 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 単品:230×82×130、本体:約227×74×127 RoHS指令(10物質対応) 対応
足踏式消毒液スタンド 東製作所 翌々日出荷
足踏式消毒液スタンドで手指の消毒を衛生的かつスムーズに
SUS430製
サビ、汚れに強い
足踏式なので衛生的
小型、軽量で移動が楽
日本製
用途 人が集まるところに
学校、駅、空港、エレベーターホール等
飲食店、スーパー、小売店、コンビニ、デパート、ホテル、旅館
カラオケ、映画館、ボウリング場等 材質 SUS430(一部メッキ部品を使用) 質量(kg) 3.1 耐荷重(kg) 50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×240(ペダル含む:280)×750(押さえバー含む:1000) RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 繰り返し・詰め替え 対応
NO.330 ニトリルフィット エステー (3件のレビュー) 当日出荷
薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにもつ良い丈夫な手袋です。
指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は「ドライタッチカロ工」を施しているので、着脱がスムーズです。
使用後に煮沸消毒をし、十分乾燥させることで衛生的にお使いいただけます。
伸びとしなやかさが特徴・グリップ強化タイプでしっかり掴める。
グリップ強化タイプでしっかり掴める。
用途 食品加工・農業・園芸・漁業・機械工作ほか、手の感覚を活かした作業に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
NO.981 ニトリルディスポ エステー (3件のレビュー) 当日出荷
左右両用のため、片手でも使えて経済的です。
薬品・油・グリスにすぐれた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。
指先の感触が生かせる薄くてソフトな手袋で、裏面は着脱に便利なスベリ加工つきです。
耐熱性に優れており、煮沸消毒出来ます。(耐熱温度130℃)
用途 機械組み立て
食品加工(殊に油脂の強い食肉等)
印刷
メッキ
塗装・農作業など 材質 ニトリルゴム 厚さ(mm) 0.1 入数(枚) 100 規格 食品衛生法適合 機能 耐熱・耐油・耐薬品・耐突刺 RoHS指令(10物質対応) 対応 粉有無 粉付 エンボス加工 エンボスなし
マルチワゴン TKM 3日以内出荷
コンパクトなサイズで、使い勝手がとても良いマルチなスタンド!
用途 電話やメモ置き場としてはもちろん、消毒剤やマスクなどの感染対策品を置いても便利です。棚板2段は可動式なので、ストックの高さによって位置を変更することが可能で置き場としても活用いただけます。 仕様 可動式棚板2枚 付属品 六角レンチ 材質 フレーム:スチール(粉体塗装)、天板・棚板:mDF(メラミン化粧板)、アジャスター:PP 質量(kg) 4.9 色 ホワイト 高さ(mm) 800 奥行(mm) 300 間口(mm) 300 耐荷重(kg) 天板・棚板:1枚当たり約15(総耐荷重約45) キャスター なし 機能 アジャスター付 組立時間 20分 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×300×800 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 300×300×800 総耐荷重(kg) 45 組立人数 1人
シャボネットピンク10kg八角BIB SARAYA(サラヤ) 当日出荷
グリーンフローラルの香りのピンクの石けん液。
香料配合タイプ。
殺菌・消毒ができる、石けんカスが発生しにくいピンク色の石けん液です。
希釈使用。
タイプ 液体 シリーズ シャボネット 希釈倍率 7~10倍 液性 弱アルカリ性 有効成分 イソプロピルメチルフェノール RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 業務用 繰り返し・詰め替え 対応
フラワズ石鹸液ピンク18kg八角BIB SARAYA(サラヤ) 当日出荷
パブリックスペースに最適なチェリーピンク色の石けん液。
香料無添加。
殺菌・消毒ができる、やわらかな感触のピンク色の手洗い石けん液です。
希釈使用。
タイプ 液体 希釈倍率 3倍 有効成分 イソプロピルメチルフェノール RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 業務用 繰り返し・詰め替え 対応