食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。
耐アルカリ性を改良したものです。
有機系消泡剤と比較して表面張力が低いため、高い消泡効果があります。
特に食品用シリコーン消泡剤は、安全性が高く、食品衛生法の「食品添加物などの規格基準」において食品添加物消泡剤として適合します。
耐熱性・耐薬品性に優れることから、有機系消泡剤では使用できなかった条件下で用いることが可能であり、あらゆる泡に効果があります。
シリコーン消泡剤は、他の消泡剤と比べて持続性があり、泡の発生予防にも効果があります。
化学的に不活性なため、他の物質を侵したり、反応したりすることがなく、きわめて高い安定性を発揮します。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。
主な用途消泡
食品衛生法の基準に適合した消泡剤です。速効性、耐アルカリ性を改良したものです。
用途一般排水、洗浄水、食品・発酵工業の消泡。
トラスコ品番423-0671
材質主成分:シリコーン
色乳白色
容量(kg)1
危険物の類別非危険物
1本(1kg)
¥5,298
税込¥5,722
欠品中
シリコーンオイルコンパウンドを乳化した、エマルジョン型シリコーン消泡剤です。水系発泡液の消泡剤として使用できます。
用途水系の一般工業用。各種工業の廃水、汚水処理用。
外観乳白色エマルジョン
種別エマルジョン型シリコーン消泡剤
イオンノニオン
沸点(℃)100
希釈剤水
成分ポリアルキルシロキサンシリカ:1%未満乳化剤防腐剤水
臭気微臭あり
危険物の類別非危険物
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
エマルジョン型消泡剤です。水に容易に分散し、希釈安定性、耐酸性、加熱安定性に優れています。
用途排水処理、一般工業用。
主な用途消泡
適合範囲一般工業用
主成分シリコーン
食品用消泡剤として食品衛生法の基準に適合しています。
色無色透明(液体)
比重0.97(25℃)
有効成分100%
外観無色透明液体
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
粘度(mm2/s)1000(25℃)
エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。特に消泡効果の持続性に優れています。
用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡。醤油、豆腐、ジュース、砂糖、酒類
主な用途消泡
仕様シリコーン樹脂分30%
使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。
適合機器食品、医薬品
イオンノニオン
比重1.01(25℃)
外観乳白色
希釈剤水
危険物の類別非危険物
エマルジョン型の食品添加用シリコーン消泡剤で、食品衛生法による食品添加物の 「シリコーン樹脂」の規格基準に適合したものです。食品工業における水系発泡液に対して優 れた消泡効果を示します。
用途食品、医薬品の製造、濃縮、貯蔵、充填工程等における消泡
主な用途消泡
仕様シリコーン樹脂分31%
使用方法原液のままか、あるいはあらかじめ水で希釈して添加してください。添加量は、食品衛生法の規定により「シリコーン樹脂」として食品1kgにつき0.050g以下となっています。また、消泡以外の目的で食品に添加することはできません。
適合機器食品、医薬品
イオンノニオン
比重1.01(25℃)
外観乳白色
希釈剤水
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
食品添加物として食品衛生法で認可された消泡剤です。食品関係の製造や加工の分野で工程の支障となる泡を効果的に消し品質や作業能率などを向上させます。排水処理工程などの一般工業用途にも使用できます。水系で使用可能です。防腐剤を添加した製品です。海外法規制対応製品です。ハラール認証品です。
用途食品製造工程、食品発酵工程など。その他、一般工業等の消泡剤。
タイプ速効性
比重(25℃)1.02
有効成分36%
外観乳白色液状
希釈剤水
粘度(mPa・s)(25℃)中
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性食品衛生法対応、ハラール認証品
オイルコンバウンド型消泡剤はいずれもシリコーンオイルに微粉末シリカを配合して加工したタイプです。
乳化剤などが一切入っていないため、そのままでは水に分散しませんが。
ですが、シリコーン樹脂100%の為シリコーンが本来持っている様々な特長を生かすことが出来ます。
食品用消泡剤として食品衛生法の基準にも適合しています。
液色薄灰半透明液体
比重(25度で)1.01
有効成分100
希釈剤トルエン・キシレンなど
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
ウエットバキューム、自動床洗浄機、カーペットエクストラクターなどの回収タンク内に発生する汚水の泡を強力に抑制。
形状液体
アズワン品番64-8884-51
商品タイプ本体
1個(800mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
こんなお得な商品も!
シリコンオイル
モノタロウ
¥2,290~
税込¥2,519~
無色透明な液体。
耐熱性、耐寒性、耐化学薬品性にすぐれ、低い蒸気圧と高い引火点を持っています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気絶縁性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸性質をも兼ね備えています。
用途離型・潤滑・消泡など。
成分ジメチルシリコーンオイル
色無色透明(液体)
泡の悩みを一挙に解決! 100Wモータで200L/min消泡力を実現(従来タイプ約2倍!)最大600L/min能力までシリーズ化、分解可能な構造で環境改善・消泡剤を削除します。
<タイプ>
・大別3シリーズ化
・モータ(100W/200W/400W)
・素材(一般鋼・ステンレス)
・電圧:3相AC200V
(A1タイプ100V受有生産)
<旧タイプとの互換性>
BKN200(BK100・200)有り
用途・クーラント装置
・食材洗浄工程
・飲料品生産工程
・半導体洗浄工程
・繊維の染色
・サイジング
・生産工程
・仕上工程
回転方向正・逆 制限なし
対応溶液クーラント液(水溶性・油性)、洗浄液・石けん液
固形型消泡剤です。保存安定性に優れ、水系発泡液中に設置するだけで消泡成分が徐々に溶出し、消泡効果が長時間持続します。
用途排水処理、一般工業用。
トラスコ品番423-0647
材質主成分:シリコーン
色淡黄色
容量(g)200
危険物の類別非危険物
1本(200g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
汎用性の高いストレートシリコンオイルです。離型性、撥水性、消泡性、潤滑性があり、様々な用途・作業にご使用頂けます。
用途離型・潤滑・消泡など
色無色透明
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
こんなお得な商品も!
シリコンオイル
モノタロウ
¥2,290~
税込¥2,519~
温度による粘度変化が小さく、耐熱性、耐震性に優れています。表面張力が小さく、平滑性に優れています。潤滑性、電気特性、はっ水性、離型性に優れています。
用途離型剤、消泡剤、繊維用油剤、艶出し剤などの原料。電気絶縁油、軽潤滑油、防振油、塗料添加剤。
色透明
容量(kg)1
質量(kg)1.12
使用温度範囲-40~200℃
容器広口ポリビン
主成分シリコーンオイル
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
危険物の数量1L
異物混入防止に効果的なレジンセット構造サーモンレジンブラシは、タフト(房)をステンレステープルで止めるだけでなく、その後に、流動状のエポキシレジンをブラシ面の凹みの中に入れて固定するセット構造です。
レジンはタフトの中心まで浸透し、フィラメント(ブラシ毛)の中にシールします。これにより、フィラメント(ブラシ毛)が抜け落ちる危険性がほとんど解消され、異物混入事故防止に大変効果的です。
ゾーン別、ライン別など使用場所ごとに色分けして使う ことができる4色カラーにより、衛生管理の徹底が はかれます。
使用後に沸騰水やオートクレーブで殺菌する事が出来る、 高耐熱性ポリエステルフィラメントは、洗剤や消毒剤、酸、 アルカリなどにも十分な耐性を発揮します。
サーモンレジンブラシは「米国食品規格」に規定されている、 食品の接触する表面と機器を想定した基準にそって、製造 されたHACCP対応ブラシです。
寸法(mm)260×47
毛丈(mm)85×40
材質本体/ポリプロピレン 毛/ミディアムポリエステル
耐熱温度(℃)130
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)47×85×260
機械の作業効率を上げる消泡剤。
カーペットリンサーやウエット式バキュームの汚水タンクの泡を消し、作業効率のアップとモーター保護に役立ちます。
汚水タンクに吸水前に入れてご使用ください。
希釈倍率回収タンクに100~200cc
シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
粘度1.5C/S
適合ゴム、プラスチック、金属、鋳型用、食品用、石油工業用、一般用
危険物の類別非危険物
1缶(1kg)
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
ジメチルシリコーンオイルを乳化したエマルジョン型のシリコーン離型剤です。
用途タイヤ、ガスケットなどのゴム製品成形時の離型剤。塩化ビニル樹脂、スチレン樹脂などの熱可塑性樹脂の圧縮成形あるいは射出成形時の離型剤。ゴム製品、家具のつや出し剤。
種別エマルジョン型シリコーン離型剤
イオンノニオン
外観乳白色
希釈剤水
従来の洗剤との大きな違いは、「油の物性を失わせる」ことにあります。油分そのものを加水分散することによって、油の物性を失わせ微生物が処理しやすい状態にします。洗剤そのものも生分解性97%以上(財/日本食品分析センター分析値)ですので、自然界や排水処理施設には悪影響をもたらしません。本剤には次のような有害物質は含んでおりません。ABS(アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)/LAS(直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム)/リン酸(P205)/蛍光増白剤/ヒ素/重金属/その他無機物の一切。消泡性に優れているため、泡を気にする現場等に使用(鉱物油脂対象)
用途高圧洗浄を行う時、道路での事故、流出油分散処理、機械器具・部品洗浄、脱脂洗浄、油タンク・床ワックス洗浄などに。
希釈倍率汚れに応じて3~100倍に希釈使用
液性中性/消泡性
保存環境直射日光を避け、冷暗所で保存してください。
消費期限1年以内
商品タイプ業務用
繰り返し・詰め替え対応
超高濃度樹脂ワックス。
ハイグレード濃縮タイプの高濃度床用樹脂ワックス。
一度塗るだけで優雅な光沢と硬く強い被膜を作り、長期間にわたり床を保護します。
店舗等、多くの人が歩く場所にもおすすめいたします。
誰にでも簡単に塗れ、いやな臭いも残らず安全性は抜群。
ハウスクリーニング業者さんや工務店さんがプロの現場で自信を持ってお薦めしたい、高い実績をもつ高濃度床用樹脂ワックスです。
艶の持続性があり、床材の保護力が高い。
滑りがなく歩行が安全。
塗膜が強く、たくさんの人が歩く場所で使用できる。
土足で歩く店舗などでも使用可能。
用途フローリング床、無垢床材(塗装品・無塗装品)、カラーフロアー、クッションフロアー、Pタイル、コルクフロアー等
成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ワックスエマルション、レベリング剤、高級アルコール系非イオン活性剤、添加剤、消泡剤、水
使用方法【ワックス掛けの前に】(1)ワックスをかけたい部分で動かせる家具等は、移動させておきましょう。(2)まず床を掃除機で、ホコリやゴミをさっと吸い取ります。床にこびりついた食品カスなどは床に傷が付かないように注意しながら割り箸等でこそぎ落とします。(3)住まいの強力洗剤「ユニクリン」を水かぬるま湯で薄め、拭き掃除をして汚れや油分を取り除きます。(薄め方:通常はバケツ半分くらい(約5L)のぬるま湯に対し「ユニクリン」をコップ半分強(約100cc)入れてください。汚れに応じて3倍液~100倍液でご使用ください)(4)ユニクリン洗剤拭き後は、水で固く絞った雑巾で、洗剤分がなくなるまで十分に水拭きをしてください。(5)その後、床面を十分に乾燥させてください。【ワックスをかけましょう】(1)部屋を見渡し、ワックスを塗る順序を大まかに考えます。必ず自分が最後に部屋の外に出られる順序で。(2)はじめに「デラックスゴールド」をタオル又はワックス用のモップにたっぷりしみこませます。部屋の奥の方から予定した順序通りに後ずさりしながら、力を入れすぎず丁寧に塗ってください。このとき手に力を入れたり、何度もゴシゴシこすらないでください。また泡が立たないように注意してください。【乾燥】(1)風通しをよくし、十分に乾燥させてください。ワックスが乾燥するまでは塗布面を歩いたり触ったりしなでください。乾燥時間の目安は夏場は15~20分、冬場は20~30分くらいです。(2)乾いたら歩いても結構です。ただし完全乾燥するまでは(1日くらい)水のしずくなどはこぼさないようにしてください。【ワックスをかけ終わったら】(1)ワックスがけに使用したモップやバケツなどの道具は、作業が終わったら速やかに洗って乾かしてから保管してください。(2)使用後のワックスはキャップをしっかり閉め、涼しいところに保管してください。ただし凍結させないでください。【普段の床のお手入れは】(1)普段のお手入れは乾拭きモップや掃除機がけでOKです。ワックスは半年に一度くらいは定期的にかけましょう。
使用の目安1Lで約100m2
主な用途床
乾燥時間(夏場)15~20分、(冬場)20~30分
繰り返し・詰め替え対応
シリコンオイルは一般に無色透明の液体で、耐熱性、耐寒性、耐水性、耐化学薬品性にすぐれています。
広い温度範囲にわたって粘度変化が少なく、電気特性にもすぐれています。
離型性、撥水性、消泡性、潤滑性などの諸特性も兼ね備えています。このため、電気絶縁油、制動油、潤滑油、熱媒体、つや出し剤、化粧品原料、消泡剤、離型剤、繊維処理剤など幅広い産業分野で使われています。
タイプペール缶入
粘度1.5C/S
容量(kg)14
適合ゴム、プラスチック、金属、鋳物用、食品用、石油工業用、一般用
危険物の類別非危険物
1缶(14kg)
¥209,800
税込¥230,780
6日以内出荷
最高級床用樹脂ワックス。快適なフローリング床をいつまでも美しく保護するための床用樹脂ワックス。
美しく深みのあるつやで床材の色調を高めると同時に、硬く強い被膜でキズやひび割れから床表面を守ります。
その保護効果は約1年以上の高耐久タイプ。
誰にでも簡単に塗れ、いやな臭いも残りません。
さらにすべり止め効果もあるので、ご家族の方も安心です。
もちろんシックハウスの原因といわれるホルムアルデヒド・トルエン・キシレン等は一切含んでおりません。
「床・フローリングをピカピカにしたい!」玄関の扉を開けたとき目に入ってくる床の輝き。一目見ただけでこの家はよくお手入れされてるなと感じます。ゴールドは美しく深みのある艶で床の色調を高め、高級感をひきたてます。
「床・フローリングを保護したい」強い樹脂コーティング膜で床の表面を長期間保護し、キズやひび割れから床表面をまもります。ペットのいるお家でも、わんぱく盛りのお子さんがいても、床はいつもピカピカです。
「床・フローリングを滑りにくくしたい!」ワックスをかけて床が滑りやすくなると危険です。ゴールドは滑り止め効果があるので、小さいお子様・お年寄りからペットまで、ご家族が安心して生活できます。
「ワックスも安全・安心なものを使いたい!」ゴールドはシックハウスやシックスクールの原因となる有害化学物質を一切含んでいないので健康快適な室内環境を実現します。また塗るときにイヤな臭いがしないので作業がとても楽にでき、ご家族も安心です。
用途フローリング床、無垢床材(塗装品・無塗装品)、カラーフロアー、クッションフロアー、Pタイル、コルクフロアー等
色ゴールド
成分アクリル系樹脂エマルション、高融点ワックスエマルション、レベリング剤、高級アルコール系非イオン活性剤、添加剤(ホルムアルデヒドは含まず)、消泡剤、水
使用方法【ワックス掛けの前に】(1)ワックスをかけたい部分で動かせる家具等は、移動させておきましょう。(2)まず床を掃除機で、ホコリやゴミをさっと吸い取ります。床にこびりついた食品カスなどは床に傷が付かないように注意しながら割り箸等でこそぎ落とします。(3)住まいの強力洗剤「ユニクリン」を水かぬるま湯で薄め、拭き掃除をして汚れや油分を取り除きます。(薄め方:通常はバケツ半分くらい(約5L)のぬるま湯に対し「ユニクリン」をコップ半分強(約100cc)入れてください。汚れに応じて3倍液~100倍液でご使用ください)(4)ユニクリン洗剤拭き後は、水で固く絞った雑巾で、洗剤分がなくなるまで十分に水拭きをしてください。(5)その後、床面を十分に乾燥させてください。【ワックスをかけましょう】(1)部屋を見渡し、ワックスを塗る順序を大まかに考えます。必ず自分が最後に部屋の外に出られる順序で。(2)はじめに「ゴールド」をタオル又はワックス用のモップにたっぷりしみこませます。部屋の奥の方から予定した順序通りに後ずさりしながら、力を入れすぎず丁寧に塗ってください。このとき手に力を入れたり、何度もゴシゴシこすらないでください。また泡が立たないように注意してください。【乾燥】(1)風通しをよくし、十分に乾燥させてください。ワックスが乾燥するまでは塗布面を歩いたり触ったりしなでください。乾燥時間の目安は夏場は15~20分、冬場は20~30分くらいです。(2)乾いたら歩いても結構です。ただし完全乾燥するまでは(1日くらい)水のしずくなどはこぼさないようにしてください。【ワックスをかけ終わったら】(1)ワックスがけに使用したモップやバケツなどの道具は、作業が終わったら速やかに洗って乾かしてから保管してください。 (2)使用後のワックスはキャップをしっかり閉め、涼しいところに保管してください。ただし凍結させないでください。【普段の床のお手入れは】(1)普段のお手入れは乾拭きモップや掃除機がけでOKです。ワックスは半年に一度くらいは定期的にかけましょう。
使用の目安1Lで約100m2
危険物の類別非危険物
乾燥時間(夏場)15~20分、(冬場)20~30分
食品工場・厨房等の床・壁・天井・換気扇・排気ダクト等に付着した動植物系の油汚れを洗浄する強力洗剤。
pH13.2(25℃)
成分水、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、ビルダー、プロピレングリコールモノメチルエーテル、金属封鎖剤、可溶化剤、消泡剤、染料
希釈倍率50倍
比重1.07(25℃)
不揮発分18(wt%、105℃/24 時間)
臭気弱い特異臭
外観橙色透明~微濁液体
粘度(mPa・s)5(25℃)
アズワン品番64-8883-91
RoHS指令(10物質対応)対応
塗り面積(1回塗り)(m2)18000
1箱(18L)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など
材質弁:PTFE・SUS・ハステロイC
質量(kg)11~15
タイプ縦型
材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFEライニング
サービス分類オーダー・加工
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など
材質弁:PTFE・SUS・ハステロイC
質量(kg)11~15
タイプ横型
材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFEライニング
サービス分類オーダー・加工
食品添加物で構成された安心安全な酸性タイプの洗浄剤です。アルカリ性のカルキやカルシウムに石化した頑固な汚れを溶かせて浮かせて落とす。傷がつかない液状泡タイプで、除菌・消臭・洗浄剤です。
用途気になるトイレのクロカビ、黄ばみ、尿石等に吸着浸透し除菌洗浄します。 アルカリタイプの洗浄剤とは、危険ですので混ぜないでください。用途:カルキ除去、除菌、消臭、洗浄
材質発酵乳酸・水・界面活性剤(アルキルグリコシド)・キレート剤・ライム精油
容量(mL)380
区分新品
質量(g)約444
種類トイレ ライムのチカラ380ml
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×5.2×22.6
表記9.5×5.2×22.6cm
1本
¥699
税込¥769
9日以内出荷
高粘度、スラリー液もOK。コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。遊星歯車二段減速機構を採用しています。運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。
用途塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)。排水処理設備、各種薬品注入用。水処理設備、各種薬品注入。食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用。ボイラー水処理剤の注入。製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入。植物工場等に於ける液体肥料の注入。各種工場プロセスにおける定量注入、移送。研究室、実験プラント等
モーター全閉外扇屋内型
材質(ボール)セラミック
吸込全揚程(m)-1.5
材質(Oリング)バイトン
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など
材質弁:PTFE
質量(kg)11~15
タイプ横型
材質(Oリング)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFEライニング
サービス分類オーダー・加工
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。遊星ギア二段減速により、長時間の連続運転可能。優れた耐薬品性を有し、ロッドの水平反復運動にてダイヤフラムの永続的寿命が可能。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など
材質弁:SUS
質量(kg)11~15
タイプ横型
材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFEライニング
サービス分類オーダー・加工
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など
材質弁:PTFE
質量(kg)11~15
タイプ縦型
材質(Oリング)PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFEライニング
サービス分類オーダー・加工
耐久性に優れたPTFEライニング仕様のダイヤフラムを採用。本体ケースをアルミ鋳物にすることにより軽量かつ優れた耐久性を実現。接液部仕様を変更することにより高粘度液やスラリー液もにも対応可能。流量調整ダイヤルは大きく、扱いやすく、回しやすい設計となっており、運転中・停止中に関係なく手動にて吐出量調整が可能。ポンプ全体をプラスチックでカバーすることで、サビの発生や薬液による腐食を軽減。豊富な材質のラインナップにより、多様な薬品に対応可能。ラチェット機構の改良により、品質向上を実現。
用途排水処理設備、各種薬品(酸・アルカリ…)注入用、塩素滅菌液(次亜素酸ソーダ)注入用、食品添加物・消泡剤・着色剤・防腐剤・ボイラー水処理剤の注入用、植物工場等に於ける液体肥料の注入用、研究室、実験プラント等各種工場の廃液処理用薬液注入など
材質弁:SUS
質量(kg)11~15
タイプ縦型
材質(Oリング)FKM・NBR・PTFE
材質(ダイヤフラム)PTFEライニング
サービス分類オーダー・加工
高粘度、スラリー液もOK。コンパクトな設計により部品数を合理化し、保守点検もおどろく程容易です。遊星歯車二段減速機構を採用しています。運転中、停止中にかかわらず、手動による吐出量調節が可能。
用途塩素滅菌(次亜鉛素酸ソーダの注入)。排水処理設備、各種薬品注入用。水処理設備、各種薬品注入。食品添加物・着色剤・防腐剤の注入用。ボイラー水処理剤の注入。製紙工場等スライムコントロール剤、消泡剤、染料等の注入。植物工場等に於ける液体肥料の注入。各種工場プロセスにおける定量注入、移送。研究室、実験プラント等
質量(kg)18
モーター全閉外扇屋内型
材質(ボール)セラミック
吸込全揚程(m)-1.5
材質(Oリング)バイトン
電動機出力(kW)0.1
1台
¥159,800
税込¥175,780
22日以内出荷
関連キーワード