消防活動用空地標識の点字鋲です。
耐久性・対候性に優れたポリカーボネード製で、4方向に反射板が施されております。
穴をあけて埋め込み、接着剤で固定します。
用途道路、工事、下地
付属品ボルトM12(長さ50mm)1本(材質ステ)
材質ポリカーボネート製
直径(mm)約105
1個
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質ヘッド:樹脂製、ピンアンカー:ステンレス製(SUS304)
JIS規格JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製(封入反射シート)の消防標識です。
表示内容消防活動用空地空地
材質アルミ
寸法(mm)900×600
1枚
¥40,980
税込¥45,078
16日以内出荷
「消防活動用空地 駐車等禁止」アルミ合金製消防対策標識です。全面反射。
アルミニウム合金製スライドチャンネル付。使用金具はUバンドスライド間具止め。
材質アルミニウム合金
寸法(mm)600×600
文字内容消防活動用空地 駐車等禁止
1枚
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
簡単施工です。取付ける下地をきれいに掃除してから裏紙をはがして、300mm角の台紙ごと貼付けて、圧着してください。台紙をゆっくりはずして、再度圧着して完成です。
用途両面テープ付のシート貼付け式視覚障がい者用マーカー
材質樹脂製
光が当たると光源に光が帰る再帰反射性能を持ったプリズムレンズです。
材質(反射体)アクリル耐熱樹脂、(カバー面)ABS樹脂
こんなお得な商品も!

道路鋲 反射式タイプ
モノタロウ
¥459
税込¥505
反射式の接着式道路鋲です。縁石の上など、様々な注意喚起に最適です。夜間も両面に設置した反射鏡により視覚効果が大きいです。夜間の視認性を向上させ、縁石での注意喚起やドライバーの誘導に効果抜群です。接着力が高まるような底面形状設計の為、強固な固定が可能です。設置には2液性のエポキシ樹脂接着剤をオススメいたします。
寸法(mm)100×100
材質(本体部)ABS樹脂、(反射部)PMMA樹脂
下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質ステンレス+樹脂製
色イエロー
JIS規格JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
両側に反射板が取り付けられているため、視認性に優れます。
取付に便利な取っ手(凹み)付き。
用途縁石の上などの注意喚起に。
色(本体部)黄、(反射部)黄
材質(本体部)ABS樹脂、(反射部)アクリル反射板
寸法(mm)100×100×20
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
受け具の適合する範囲で自由にタイルカーペットをお選びいただけます。取付けの際は専用穴あけ定規、インパクトポンチをご用意しております。
用途タイルカーペットに挟み込むタイプの樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質ガラス繊維強化ナイロン樹脂
JIS規格JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ製(封入反射シート)の消防標識です。
表示内容活動空地空間
取付方式ビス止め
材質アルミ
寸法(Φmm)600
1枚
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
中央分離帯、追越禁止区域、安全地帯、分岐点、進入区分、緩速車道、歩車道区分離等の設置に効果的です。
用途一般道他
材質(本体)アルミ合金
設置寸法・幅(mm)150
新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。
特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。
車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。
材質(本体)特殊アクリル樹脂
施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
設置幅15cm、両面タイプ
車両への衝撃をやわらげる超薄型設計
厚さは20mmと超薄型。しかも表面にゆるやかな傾斜をつけることで車両への衝撃をやわらげています。砂の吹きだまりもなくしました。
衝撃に強いアルミニウム合金製
鋲本体はアルミニウム合金製。車両からの衝撃に強く、そのうえ耐久性にも優れています。
高い反射性能を発揮するプリズム
遠くからの弱い光も確実にキャッチする、高い反射性能プリズムを採用しています。
色イエロー
材質本体:アルミニウム合金、反射体:プリズムレンズ
寸法(mm)150×105×H20
タイプ両面
角度(°)設置:90
設置寸法(mm)幅:15
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ステンレスの強度・安定性と樹脂の柔軟性を生かしたコストパフォーマンスに優れた複合タイプです。
樹脂部分にはエンプラの中でも最も優れた強度・弾性があるポリアミド樹脂を使用しています。
ポリアミド樹脂は吸水率が低く、寸法変化・ひけ・ソリもなく、耐候性・耐薬性・耐油性・耐熱性に優れています。
タイプ脚付/カバー
JIS規格対応
設置方式埋込方式
関連キーワード